24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能
ホワイト 消費電力(W)600 本体質量(kg)1.05 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.0 1時間あたりの電気代目安(円)約16.2
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

ひとりに1台のコンパクトヒーター(ホワイト) 温風による循環暖房効果 セラミックなので足元に近づけても安全 転倒OFFスイッチ付き
ホワイト 消費電力(W)300 本体質量(kg)0.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.8 1時間あたりの電気代目安(円)約8.1
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

ひとりに1台のコンパクトヒーター(グリーン)。国内最小「かも?」同じ仕様でこれより小さいものがあれば、お知らせください。温風による循環暖房効果。セラミックなので足元に近づけても安全。DCモーター搭載で静音設計。転倒OFFスイッチ
グリーン 消費電力(W)300 本体質量(kg)0.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.8 1時間あたりの電気代目安(円)8.1
1台
2,198 税込2,418
欠品中

場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター(温調付) 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能
カーキグレー 消費電力(W)600 本体質量(kg)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.0 1時間あたりの電気代目安(円)約16.2
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

【速暖】【人感センサー】【省エネ】【軽量】 電源ONですぐに暖かい。人感センサー付で人の動きを感知して、自動でON/OFFする人感センサー付セラミックヒーターです。 人の動きを感知して自動運転するので、節電に効果的です。 コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。 送風口が大きめで広範囲まで暖かく、温風2段階切替で800W(強)・400W(弱)の切り替えができます。 使用目的に応じて、人感センサー自動運転と連続運転の切り替えができます。 自動電源OFF機能つきで消し忘れ時も安心。転倒時も自動で電源が切れます。お子様にも安心のチャイルドロック付。
消費電力(W)50Hz:760、60Hz:710 トラスコ品番859-7495 寸法(mm)175×280×145 ホワイト 質量(g)1800 コード長さ(m)2 安全装置転倒OFFスイッチ モード切替2段階(強/弱) 関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB) センサー感知範囲上下方向/約60°・左右方向/約90°・2m
1台
5,580 税込6,138
当日出荷

信頼の日本製。コロナ石油ファンヒーター ミニシリーズ。秒速点火。灯油切れカウント表示。よごれま栓。チャイルドロック。
用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速点火 チャイルドロック 質量(kg)7.9 消費電力(W)(弱燃焼時)9.5、(強燃焼時)14 タンク容量(L)3.6 暖房の目安(コンクリート)9畳 暖房の目安(木造)7畳 機能秒速点火、灯油切れカウント表示、よごれま栓、チャイルドロック 運転音(dB)(弱)21、(強)33 暖房出力(kW)2.50-0.66 保証期間3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.2×30.7×39 燃焼持続時間(h)(強-弱)14.8-56.3 待機時消費電力(W)0.9
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【丸洗いできるフリースカバー付き】 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。 専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。 3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。 専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
ブラウン 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.8 消費電力90W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30 安全装置抵抗付温度ヒューズ 発熱体コードヒーター
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

テクノイオン搭載 スポット暖房に最適なミニセラミックヒーター(ホワイト) テクノイオン搭載で消臭除菌効果 冬は温風+空気清浄、夏は送風で空気清浄 人感センサーで電気代節約 トイレのスポット暖房や空気清浄に最適
消費電力(W)700 本体質量(kg)1.48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.0×13.5×22.5
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
用途配管、小型容器等の加熱・保温に。 仕様サーモスタット/なし 温度調節範囲(℃)なし
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

机の下に置いて使えるミニサイズ。持ち運びやすくてすぐあたたかい。発熱したセラミックスに風を当てることで温風を送る電気暖房。省スペースで扱いやすく速暖性に優れている。トイレや脱衣所など、比較的狭いスペースでの使用がおすすめ。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒OFFスイッチ機能あり。運転は低から高の範囲で切替が可能。無段階で温度調節ができるので、温まり具合に応じてお好みのパワーでお使いいただけます。
用途脱衣所、洗面所、トイレなど、足元暖房として。暖房/暖房器具/ストーブ/ヒーター/ヒータ/ファンヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/ミニタイプ/ミニセラミックファン/ミニヒーター/セラミックファンヒーター/トイレ/脱衣所/おしゃれ/コンパクト/省スペース/ミニ/軽量/手元/手もとヒーター/足元/足下/足もとヒーター/デスク上/卓上ヒーター 質量(kg)1.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)600 コード長さ(m)1.5 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、電流ヒューズ、温度ヒューズ 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×12×26 温度調節低-高(無段階) 運転モード入/切
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

【2WAY】【人感センサー】【速暖】 電源ONですぐに暖かい。人感センサー付きで人の動きを感知して、自動でON/OFFする人感センサー付セラミックファンヒーターです。 コーナーなどの狭いスペースには縦置き、温風を広範囲に広げたいときは横置きと、2通りの置き方が出来ます。 コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。 人の動きを感知して自動運転するので節電に効果的です。 温風2段階切替で強・弱の切り替えができます。 使用目的に応じて人感センサー自動運転と連続運転の切り替えができます。 連続運転モードは安全のため2時間で自動で止まります。 お子様にも安心のチャイルドロック機能と転倒時電源OFF機能付です。
消費電力50Hz/1100W・60Hz/1150W ホワイト 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.8 センサー人感センサー感知範囲:上下方向/60°・左右方向/90°、人感センサー感知距離:2m 安全装置電流ヒューズ・温度ヒューズ・サーモスタット・転倒OFFスイッチ 温風機能温風切替:2段階(強/弱) 関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×159×400
1台
7,990 税込8,789
当日出荷

スイッチ消し忘れ防止の人感センサー搭載。手元、足元に使えるコンパクトセラミックヒーター。角度調整機能付きなのでピンポイントで手元、足元を暖めることができます。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心です。温風調整3段階。
用途小型ヒーター、電気ヒーター、手元ヒーター、足元ヒーターとして。暖房小物/ヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/セラミックヒーター/コンパクト/小さい/おしゃれ/手元/足元 質量(g)820 消費電力(W)最大300 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 連続運転時間(h)約8(自動停止機能) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.8×10.2×15.7 温風機能3段階 人感センサーON/OFF切替可能
1台
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。 材質セラミック 電圧(V)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機能はシンプル、大きさはコンパクトに。年中使える送風対応ミニ暖房。温風・送風で切替が可能。本体裏面にはスタンドが付いており、立ち上げれば風向きの変更が可能。転倒オフスイッチ機能:本体が倒れると自動で電源がOFFになります。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。手元暖房 電気ヒーター 卓上 デスク上 小型 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト シンプル
1台
3,898 税込4,288
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温風による循環暖房効果 テクノイオン搭載で消臭除菌効果 セラミックなので足元に近づけても安全 1200W/600Wの2段切替 人感センサーで電気代節約 切り忘れ防止 1~7時間オフタイマー 転倒OFFスイッチ チャイルドロック
質量(kg)2.4 ホワイト 消費電力(W)1200/600 切替式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×14×37
1台
5,980 税込6,578
当日出荷

【速暖】【軽量】【3モード搭載】 ダイヤル式でシンプル操作。電源ONですぐに暖かいセラミックファンヒーターです。 コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。 3つのモード選択が可能。1200、600W、送風とシーンに合わせてお好みの暖かさに調節が出来ます。 転倒時は自動で電源が切れるので安心です。
ホワイト 質量(g)2000 消費電力(W)送風15、弱600、強1200 電源AC100V 電源コード(m)1.5 風量調整2段階(強/弱) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×130×365
1台
4,828 税込5,311
3日以内出荷

机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるディスクヒーターです。 専用のカバーがフリースカバーなので、暖かさを逃がしません。 マグネットや両面テープで、机の下に簡単に取り付けができます。 3時間自動OFFタイマー付きです。 専用フリースカバーは洗えます。 温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです
消費電力(W)(50/60Hz)90 エスコ品番EA897CW-1 材質本体:ABS樹脂、アルミ複合シート、不織布(フェルト)、専用カバー:ポリエステル100%、取付金具:スチール 寸法(mm)(本体)460×350×30、(専用カバー)500×400×370 質量(g)本体/880(取付金具含む)、専用カバー/180 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置抵抗付温度ヒューズ 電源コード(m)1.8 発熱体コードヒーター タイマー3時間
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

冬の寒さ対先は足元から! 私だけのパーソナル暖房機 お洒落でコンパクトなボディなので、持ち運びも簡単! スイッチを入れるだけですぐに温風が出ます。 首振り機能搭載で満遍なく暖まります。 サーモスタットで経済的。 さらに3重の安全装置とPTCヒーターの採用で安心安全です。
用途デスクの足元:事務所のデスクの足元、受験勉強の足元に キッチン:立ち仕事が多いキッチンに 質量(kg)1.7 ホワイト 電源(V)100(50/60Hz) 安全装置転倒時通電遮断装置、温度過昇防止装置、温度ヒューズ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×155×262 消費電力(W)(50/60Hz)強:800/750、弱:400 保証期間1年間 発熱体PTCセラミック 首振り
1台
6,390 税込7,029
当日出荷

ひとりに1台のコンパクトヒーター(オレンジ) 温風による循環暖房効果 セラミックなので足元に近づけても安全 転倒OFFスイッチ付き
質量(kg)0.53 オレンジ 消費電力(W)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.8 1時間あたりの電気代目安(円)約8.1
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】 使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。 デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) 温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。 3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。 安全設計もしっかり。 ・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。 ・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)160 質量(kg)1.6 コード長さ(m)1.5 高さH(mm)約480 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480
1台
8,290 税込9,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信頼のコロナ日本製!石油ファンヒーターミニシリーズ 暖房の目安:木造7畳まで コンクリート9畳まで 通常点火:55秒 燃焼継続時間(強-弱):14.8-56.3時間 消臭制御/ニオイカットメカ オレンジ液 お知らせサイン(2色) よごれま栓
用途冬の寒さ対策に。ファンヒーター 石油暖房 暖房機器 冬物 灯油 加湿 乾燥対策 ミニタイプ 質量(kg)7.9 消費電力(W)(弱燃焼時)9.5、(強燃焼時)14、(待機時消費電力)0.9 タンク容量(L)3.6 運転音(dB)(弱)21、(強)33 暖房出力(kW)2.50-0.66 保証期間3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.2×30.7×39
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこでも使えるコンパクトサイズの速暖ミニセラミックヒーター。机の下に置いて使えるミニサイズ。持ち運びやすくてすぐあたたかい。発熱したセラミックスに風を当てることで温風を送る電気暖房。省スペースで扱いやすく速暖性に優れている。トイレや脱衣所など、比較的狭いスペースでの使用がおすすめ。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒OFFスイッチ機能あり。
用途暖房器具、セラミックヒーターとして。トイレや洗面所、脱衣所などヒートショック対策に。ストーブ/ヒーター/ヒータ/ファンヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/ミニセラミックファン/ミニヒーター/セラミックファンヒーター/トイレ/脱衣所/おしゃれ/小型/コンパクト/軽量/小型ヒーター/省スペース/足もと暖房/手もとヒーター/手元ヒーター/シンプル/暖房機器 質量(kg)1.4 ホワイト 消費電力(W)600 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、温度ヒューズ 電源コード(m)約1.5 保証期間1年 運転モード入/切
1台
4,590 税込5,049
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミHot&Cool
スライドヒーター式HOT&COOL。高さを抑えたインテリアに馴染むデザイン。使用モードがわかりやすいディスプレイ。送風12段階、温風2段階調節可能
幅(mm)270 質量(kg)4 高さ(mm)750 奥行(mm)260 消費電力(W)温風時:1200 送風時:42 スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】温風時:1200W/600W切換え 送風時12段階 コード長さ(m)約1.8 タイマー温風時:1/2/3/4時間切タイマー 送風時:1~12時間タイマー 首振り
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

ミニセラミックファンヒーター/コンパクトサイズ/人感センサー搭載で省エネ/操作部ライト自動減光/強弱2暖切替/連続使用2時間自動OFF
用途洗面所やトイレなど 仕様(操作部ライト)自動減光 質量(kg)0.8 切換方式2段階 消費電力(W)(強)600、(弱)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×107×116 安全装置転倒OFFスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ、連続使用2時間OFF 電源コード(m)1.8 機能人感センサー/フィルター 連続使用2時間自動OFF 電源(AC100V)50/60Hz
1台
4,990 税込5,489
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)