5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーターくま取りモータ 保護方式インピーダンスプロテクト 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂 サイズ(mm)80×80 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

エスコ品番EA940DY-12 形状角形 厚さ(mm)25 種類ACファン 入力電圧(V)AC200 最大風量(m3/min)0.63(50Hz)/0.76(60Hz) 音圧レベル(dB)30(50Hz)/33(60Hz) 取付角寸法(mm)80×80 最大静圧(Pa)27.5(50Hz)/38.3(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2650(50Hz)/3100(60Hz)
1個
6,020 税込6,622
8日以内出荷

種類ACファン 形状角形 特性標準 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)合成樹脂 色(フレーム)無塗装 羽根:黒
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
取扱い終了
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)