素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用しています。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。 新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100
商品タイプセット品
ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエア半袖セットです。風を巡らせるため裏チタンコーティングを施したEFウェアで、ハーネスにも対応しています。チタンコーティングにより、遮熱・UVカット(UPF50)性能を有します。
用途夏場のワークウェア。
材質【ウエア】ナイロン100%(裏チタンコーティング)
厚さ(mm)【ファン】38
色No.804(ブラック)
質量(g)【ファン】100【モバイルバッテリー】110
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【モバイルバッテリー】90×63×13.5
充電時間約3時間(2Aアダプター使用時)
ファン外径(Φmm)106
連続使用可能時間「強」約3時間 / 「中」約4時間 / 「弱」約6時間
バッテリー容量(mAh)5000
ファン90mm服穴径対応 / 補強材入りスイッチ付高耐久接続USBケーブル付
最大風量(L/sec)47
ファンの厚みを抑えたデザインでサーキュレーター技術を生かしたファン付きの作業着です。首元の立体空間により風が誘導されて涼しさが感じられます。また、9枚羽により静音、大風量を実現しました。バッテリー、ファンも付属しており、すぐご使用できます。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
混率(%)ポリエステル100
質量(g)バッテリー:250(ACアダプター除く)
バッテリー容量(mAh)6500
定格電圧(V)7.4
充電電圧(V)8.4
充電時電流(mA)1500
充電時間(時間)5
出力電圧(V)7.0(モード4の場合)
使用温度(℃)-10~55
温度範囲(℃)充電:0~45
付属品ACアダプター、ポーチ
使用時間(時間)(モード1)40以上、(モード2)17以上、(モード3)13以上、(モード4)8以上
羽根枚数9
消費電力量(Wh)48.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:106×75×24.5
綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。
生地に帯電防止素材を採用しました。
空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を使用しています。
高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。
全関東電気工事協会推奨認定品。
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90470「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」
混率(%)ポリエステル75・綿25
材質高密度ブロード(ポリエステル75%・綿25%)、金属ボタン
質量(g)274(バッテリー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)
バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)
充電時間(時間)約8
連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)
保護等級JIS IP55(防塵防水)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
背中の風気路とチタン加工(紫外線・赤外線をカット)で涼しく、快適性を追求したブルゾン
材質ポリエステル100%、ファスナー/フロント・胸ポケット:プラスチック、ボタン/プラスチック
仕様優れた防風性、高い透湿性、優れた撥水性、首背中風気路紐、保冷剤用メッシュポケット、左内側バッテリーポケット、両胸ファスナーポケット(マチ付き)、両脇ポケット、左袖ペン差し、袖補強、袖口マジックテープ、肩パッド、動きやすいトリカット、ファン用リング(TPU)、チタン加工
生地エアコンテック(R)
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。
全関東電気工事協会推奨認定品。
着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」
混率(%)綿100
材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー
質量(g)274(バッテリー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)
バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)
充電時間(時間)約8
連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)
保護等級JIS IP55(防塵防水)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
スイッチを入れると、瞬時に大風量でベストが膨張。腹部から背中まで一気に風が駆け巡ります。軽やかな表生地とファンの巻き込み防止にメッシュの裏地。両生地共に風通しが良く作業に最適です。 ・最大風速10.0m/s ・ファンを取り外して洗濯可能
用途高温作業、室内外作業、アウトドア
セット内容本体×1、バッテリー×1、本体給電用ケーブル×1
充電時間(分)約360~420(1A入力の場合)※使用機器により異なります
バッテリー容量(mAh)10000
素材綿、ポリエステル、ABS
従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。
調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。
色青
トラスコ品番449-3672
材質(チューブ)ナイロン
質量(g)650
温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5
風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148
チューブ長さ(m)1.4
適合ホース径(Φmm)8
1個
¥48,900
税込¥53,790
当日出荷
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容服のみ
混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー
車やフォークリフトを運転しながら使えるよう、ファンの位置を脇に持ってきました。倉庫でのフォークリフト作業がこれで楽に!また、高密度ポリエステル生地なのでより風を感じます。
ウェア内と外ポケット内側が通し穴でつながっており、外ポケットに入れたバッテリーとケーブルをつなげることが可能です。
ケーブルがウェアの外側に出ないので安心して作業ができます。さらに外ポケットはジッパー式で、バッテリーの落下の心配もありません。
ハーネスの上から着用可能。背中部分はチャック式で、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時はチャックが隠れる仕様です。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
混率(%)ポリエステル100
シンメン 05592 ネオEUROスタイルベスト12Vペルチェファンバッテリーセット。身体ダメージに直結する赤外線・紫外線ケアした素材と首回りなど3カ所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル。・肌ダメージ軽減する遮熱・UVカット(UPF50+ )。・ベストは両脇エアダクト含め5つのアイスポケット。・首周り全体からの風抜けを重視した快適ワイドネック。セット内容。・空調ベスト 05592×1。・12V20000mAHバッテリーx1。・ペルチェファンx2。・ケーブル×1。・充電ケーブル×1。・リモコン付き×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファンカバー×2。・取扱説明書
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105
質量(g)【ACアダプター】約45、【バッテリー】約320、【ファン】約145(1台)
充電時間約6時間
バッテリー容量(mAh)20000
素材ポリエステル
プレート温度(℃)約3分後に約11~13
出力切替12V / 10V / 8V / 7V
XEBEC空調服 KU-91400+リモコン付き12Vバッテリーペルチェファンセット+バッテリーケース付き。綿100%なので、吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群です。空調作業服をかっこよく、シャープに着こなすハードデザインモデルです。4段階切替で風量調節可能。【セット内容】。・KU-91400空調作業服×1。・12V20000mAHバッテリー×1。・ペルチェファン×2。・ケーブル×1。・QC18W充電アダプター×1。・充電ケーブル×1。・リモコン×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファン防塵カバー×2
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
材質綿
寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105【ACアダプタ】59×39×27
質量(g)【バッテリー】320【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約45
バッテリーブラック
充電時間6時間
バッテリー容量(mAh)20000
ファンブルー
プレート温度(℃)約3分後に約11~13
出力切替12V / 10V / 8V / 7V
ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエアベストセットです。風を巡らせるため裏チタンコーティングを施したEFウェアで、ハーネスにも対応しています。チタンコーティングにより、遮熱・UVカット(UPF50)性能を有します。
用途夏場のワークウェア。
材質【ウエア】ナイロン100%(裏チタンコーティング)
厚さ(mm)【ファン】38
色No.804(ブラック)
質量(g)【ファン】100【モバイルバッテリー】110
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【モバイルバッテリー】90×63×13.5
充電時間約3時間(2Aアダプター使用時)
ファン外径(Φmm)106
連続使用可能時間「強」約3時間 / 「中」約4時間 / 「弱」約6時間
バッテリー容量(mAh)5000
ファン90mm服穴径対応 / 補強材入りスイッチ付高耐久接続USBケーブル付
最大風量(L/sec)47
スイッチを入れると、瞬時に大風量でベストが膨張。腹部から背中まで一気に風が駆け巡ります。軽やかな表生地とファンの巻き込み防止にメッシュの裏地。両生地共に風通しが良く作業に最適です。 ・最大風速10.0m/s ・ファンを取り外して洗濯可能
用途高温作業、室内外作業、アウトドア
セット内容本体×1、本体給電用ケーブル×1
素材綿、ポリエステル、ABS
綿100%素材を高密度に織り上げ、空気漏れを少なくした、コットンブロード。吸湿性がよく、着心地・肌触りも抜群です。
タチエリタイプでカッコよく、シャープに着こなせるハードなデザインです。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容服のみ
涼しさを羽織る!肩・首へ広範囲に送風!フルハーネス簡単装着(本製品をつけた状態のままで脱着が可能)!肩部もしっかり送風(汗ばむ肩部も涼しさをキープ)モバイルマッテリー仕様(市販のものでOK!予備ストックしやすい)!
用途夏の草刈り作業などに
セット内容送風ファンパッドPD-7048・バッテリーTL115UK・ファンセットLX-6700FCML
1セット
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
水冷服用、運転プログラム機能付きモバイルバッテリー。運転モード:連続運転、ミドル運転(20秒稼働後60秒停止)、ロング運転(20秒稼働後80秒停止)
用途水冷服用バッテリーとして。水冷服、水冷ウェア、ダイレクトクールなどのバッテリー予備・替えなどに。
色ブラック
質量(g)約116
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×15.8×98
電池寿命最長500回程度
充電時間(時間)約3~4(出力5V2Aの場合)
充電池電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)5000
運転モード連続運転、ミドル運転:20秒稼働後60秒停止、ロング運転:20秒稼働後80秒停止
運転時間(時間)連続運転:約20、ミドル運転:約48、ロング運転:約48以上
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
静電気を嫌う高所作業時に、帯電防止生地フルハーネス対応の空調風神服です。吸気部分にはファン脱落防止ネット付きです。落下時の首吊り事故のリスクを軽減、軽い負荷でファスナーが外れるクイックフリーファスナー仕様です。腰部には保冷剤を入れられるポケット付です。
XEBEC空調服 KU-91400+リモコン付き24Vバッテリーペルチェファンセット+バッテリーケース付き。綿100%なので、吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群です。空調作業服をかっこよく、シャープに着こなすハードデザインモデルです。4段階切替で風量調節可能。【セット内容】。・KU-91400空調作業服×1。・24V 26000mAHバッテリー×1。・ペルチェファン×2。・ケーブル×1。・充電ケーブル×1。・リモコン×1。・30WPDアダプター×1。・バッテリーケース×1。・ファンカバー×2。・シガーソケット×1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
材質綿
寸法(mm)【バッテリー】109×73×42【ファン】113×105【ACアダプタ】45×39×26
質量(g)【バッテリー】490【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約50
バッテリーブラック
充電時間6時間
バッテリー容量(mAh)26000
ファンブルー
プレート温度(℃)約3分後に約11~13
出力切替15V / 18V / 21V / 24V
現場に限らずレジャー・イベントでも着られる、涼しさを追求した上部ファンタイプ(縦胸ポケット付)。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10
定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)
対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20
充電時間約3時間
大切なファンをゴミや異物の混入から守ります
用途ファン付き作業服使用時に
材質ポリエステル
寸法(cm)伸び:11.5、置き:8.5
ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエア半袖セットです。ウエア内側にコーティングを施し、暑さからの開放を実感できます。取り込んだ風が漏れにくく体に巡回しやすい構造です。サラッとした素材で着心地良好です。モバイルバッテリー専用のファンが付属しています。補強材入りスイッチの付いた高耐久接続USBケーブルが付属しています。
用途夏場のワークウェア。
材質【ウエア】ポリエステル100%
厚さ(mm)【ファン】47
色No.026(シルバー)
質量(g)【ファン】98【モバイルバッテリー】110
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【モバイルバッテリー】90×63×13.5
充電時間約3時間(2Aアダプター使用時)
ファン外径(Φmm)106
連続使用可能時間「強」約3時間 / 「中」約4時間 / 「弱」約6時間
バッテリー容量(mAh)5000
ファン90mm服穴径対応 / 補強材入りスイッチ付高耐久接続USBケーブル付
風量(L/sec)【強】43【中】37【弱】32
胸スイッチで、電源ON/OFFから風量調整まで簡単に操作できます。
用途スポーツ観戦やアウトドア、ガーデニングなどの野外活動はもちろん、お家の中での熱中症対策に。
ファン付きウェア用 ファン GF3 24Vモデルは、24V対応の簡単に水洗いがきるファン付きウェア用のファンです。直径90mmの穴EFウェアに対応しております。8枚羽根と独自構造で、稼働時の騒音も抑えています。モーターメーカー「日本電産」のメーカーオリジナルのブラシレスモーターを採用し、大風量と省エネを両立しました。シリーズ最大風量103L/秒でミネベアミツミブラシレスモーターを使用。15カ月間の長期保証付きです。
用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。
セット内容ファン本体×2、専用ファンケーブル、取扱説明書
モーターブラシレスモータ
使用環境温度(℃)0~40
サイズ(mm)本体:直径106×奥行40 対応ウェア穴サイズ:直径90
適合バッテリーGB424
適正電圧(V)DC6V~24V
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 エアコンファン付き ファンバッテリーセット。こちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!。外作業も快適に!!。背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。エアコンファンを逆にすると温風が出るので冬にはあったか温暖で防寒対策として使用出来る2WAY仕様。
寸法(mm)(ACアダプターサイズ)約45×39×26、(エアコンファン)約140×90×35、(バッテリー)約145×70×40、(ファン)約114×40
容量25800mAh
質量(g)(バッテリー)約497、(ファン)約100(1台)、(エアコンファン)約213、(ACアダプター)約50
出力5V~12V 4A、(Type-C)5V~20V 1.5A 30W
入力5~20V 30W(Max)、100~240V(50~60Hz) 0.8A(Max)
素材ポリエステル
ファン付きウェア用バッテリー GB424 24Vモデルは、スマホ充電が可能なUSB-A出力付きのファン付きウェア用バッテリーです。16Vで約10時間稼働する大容量です。業界トップクラスの24V出力でLG製電池20000mAh搭載しております。最大3A出力のUSB-A付きです。約3.5時間の急速充電が可能です。15カ月間の長期保証です。
用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。
セット内容バッテリー本体、充電器、説明書、保証書
出力電圧DC24V/20V/16V/12V USB 5V
出力電流(A)最大3
対応【ファンセット】GF3
使用電池リチウムイオン電池
使用環境温度(℃)0~40
充電時間(時間)約3.5
サイズ(mm)横83×高さ117×奥行26.5
保管温度(℃)マイナス10~45
バッテリー容量(Wh)72.8(20000mAh)
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ファン付きウェア用 ファン GF4-15V 15Vモデルは、15V対応の簡単に水洗いができるファンです。最大風量83L/秒と大風量にもかかわらず80gと軽量です。企業導入率、シリーズナンバーワンの15Vベーシックモデルです。Nidedcブラシレスモーターを使用。8枚羽根と独自構造で、稼働時の騒音も抑えています。モーターメーカー「日本電産」のメーカーオリジナルのブラシレスモーターを採用し、大風量と省エネを両立しました。
用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。
セット内容ファン本体×2、専用ファンケーブル、取扱説明書
モーターブラシレスモータ
使用環境温度(℃)0~40
サイズ(mm)本体:直径105×奥行40 対応ウェア穴サイズ:直径90
適正電圧(V)DC6V~15V
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
ファン付きウェア用 バッテリー GB318 18Vモデルは、18Vで4時間、10Vで8時間稼働が可能なファン付きウェア用のバッテリーです。軽量・コンパクト設計です。18V出力のプロモデル、LG製リチウムイオン電池搭載しており、約3時間の急速充電です。夏の暑さ、ハードな現場をパワフルに支えます。
用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。
セット内容バッテリー本体、ケーブル付き専用充電器、取扱説明書
対応製品GF4/GL4/GW4/GF3/GL3/GW3
出力電圧DC18V/13V/10V/8V
出力電流(A)最大3.2
使用電池リチウムイオン電池
使用環境温度(℃)0~40
充電時間(時間)約3
サイズ(mm)横72×高さ94×奥行26
保管温度(℃)マイナス10~45
バッテリー容量(Wh)54.6(15000mAh)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ファン付きウェア用 ファン GF4-18V 18Vモデルは、18V対応の簡単に水洗いがきるファン付きウェア用のファンです。最大風量93L/秒の長大風量量、直径90mmの穴EFウェアに対応しております。80gと軽量で薄型、Nidedcブラシレスモーターを使用。8枚羽根と独自構造で、稼働時の騒音も抑えています。モーターメーカー「日本電産」のメーカーオリジナルのブラシレスモーターを採用し、大風量と省エネを両立しました。
用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。
セット内容ファン本体×2、専用ファンケーブル、取扱説明書
モーターブラシレスモータ
使用環境温度(℃)0~40
サイズ(mm)本体:直径106×奥行40 対応ウェア穴サイズ:直径90
適正電圧(V)DC6V~18V
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 エアコンファン付き ファンバッテリーセット。こちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!。外作業も快適に!!。背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。エアコンファンを逆にすると温風が出るので冬にはあったか温暖で防寒対策として使用出来る2WAY仕様。
寸法(mm)(ACアダプターサイズ)約45×39×26、(エアコンファン)約140×90×35、(バッテリー)約145×70×40、(ファン)約114×40
容量25800mAh
質量(g)(バッテリー)約497、(ファン)約100(1台)、(エアコンファン)約213、(ACアダプター)約50
出力5V~12V 4A、(Type-C)5V~20V 1.5A 30W
入力5~20V 30W(Max)、100~240V(50~60Hz) 0.8A(Max)
素材ポリエステル
電動のファンが外気を取り込み、涼しく・安全に作業ができます。ハチが滑りやすい特殊加工生地を採用しています。
用途蜂の巣駆除作業用。
トラスコ品番195-5071
セット内容フード(ヘルメット付)、つなぎ服、手袋、収納用バッグ、電動ファンセット(ファン2個、バッテリー、充電アダプター、接続ケーブル)
材質特殊コーティング加工ポリエステル織物、特殊立体ネット、メッシュ等
色ホワイト
サイズフリー
出力DC8.4V
定格電圧(V)DC8.2(最大)
股下(cm)58~68
入力【充電アダプター】AC100V~240V
風量【弱】1【中】2【強】3【急冷】4
使用時間15.5時間(弱)/11.5時間(中)/8時間(強)/6.5時間(急冷)
充電時間5時間
寿命充放電回数約500回
バッテリー容量(Ah)4
適応身長(cm)160~190
1セット
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
フォークリフト用なので背もたれ・肘置きにファンが干渉しません。買ってすぐ使えるバッテリー、ファンのセットです。機械類を外せば洗濯できます。反射テープ付きです。
用途夏場のフォークリフト作業の熱中症対策に。
セット内容ウェア・ファン2個・バッテリー・スイッチ・充電アダプター
素材表:ポリエステル100%・裏:アクリルコーティング
充電時間(時間)3~6
風量調整強・中・弱
使用時間(時間)強:約8・中:約12・弱:約15
色ネイビー
。日差し対策と送風のダブル効果。顔への送風で爽快!日差しを遮りながら風を感じるサンバイザー。熱中症対策としておすすめです。コントローラー付のケーブルなので、風量の調節が可能です。ひさしは上に上げることができます。
用途熱中症対策、日除け防止、ガーデニング、農作業、園芸
仕様UVカット(99.9%)
セット内容本体(サンバイザー)×1個、小型ファン×1個、コントローラー付スイッチ×1個、延長ケーブル×1個
サイズフリー
バッテリー(推奨)BR-011(10000mAh出力5Vモバイルバッテリー)
頭囲(cm)約50~62
適合年齢(歳)16以上
1セット
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
保冷剤2セット付きのお得なセットです。熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。
仕様保冷剤2セット付、洗濯可(ネット使用)
セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×2セット(3個)
寸法(mm)保冷剤:約約133×約178×厚さ約15(1個あたり)
材質/仕上本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)
色ブラック
サイズフリー
本体質量(g)ベスト:106
質量(g/個)保冷剤:200
胴回り(cm)約85~115
1着
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
熱中症対策の冷却ファン付き蜂防護服です。4つの冷却ファンが新たに風量調節可能になりました。新たに保冷剤ポケット3箇所を追加しました。(保冷剤も付属)。独自の3層構造で蜂の毒針から身を守ります。フードの構造はヘルメットのままでも着用可能です。フルハーネス対応で6.75m以上の高所作業に適しています。
熱中症対策の冷却ファン付き蜂防護服です。4つの冷却ファンが新たに風量調節可能になりました。新たに保冷剤ポケット3箇所を追加しました。(保冷剤も付属)。独自の3層構造で蜂の毒針から身を守ります。フードの構造はヘルメットのままでも着用可能です。安全帯対応で6.75m以下の高所作業に適しています。
暑熱対策品として幅広く使用されている電動ファン付き作業服を着用したまま、その性能を損なわずに汚れを防止します。・電動ファン付き作業服用防汚服。・冷却性と空気循環効率(吸気と湿気の排出)を考えて設計。・作業用途に応じて、5ヵ所(首元・両脇・両股)のジッパーを開閉し、衣服内にこもった熱気や湿気を排出し、冷却効果を得られると同時に汚れを防止。・一般作業用防護服と同素材の生地を使用しているので水や油からのバリア性があります。・清掃、塗装、機械整備、ゴミやホコリがでる作業でご使用頂けます
用途・電動ファン付き作業服の汚れ防止用。・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、自動車整備、農作業で、汚れから電動ファン付き作業服を守ります
色ホワイト
構造SF、1.スパンボンド、2.マイクロポーラスフィルム
素材本体:スパンボンド不織布/PEフィルム、メッシュ部:ポリエステル
関連資料着用手順書(0.44MB)
スイッチで、電源ON/OFFから風量調整まで簡単に操作できます。
用途スポーツ観戦やアウトドア、ガーデニングなどの野外活動はもちろん、お家の中での熱中症対策に。
付属品ファン(2個)、スイッチケーブル、専用バッテリー
トラスコ品番250-6531
材質ポリエステル100%
色ネイビー・【ファン】ブラック
サイズ4L-5L
胸囲(cm)88
肩幅(cm)50
着丈(cm)72
身幅(cm)65
1着
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
ベルト式の安全帯を防護服の上から着用可能です。風量調整可能な冷却ファンとBIG保冷剤でさらに涼しくなりました。空気の層で独自の3層構造を形成しています。冷却ファンから送られた空気の層が、蜂の針肌を遠ざけます。防護服内部の首・両脇に大きな保冷剤ポケットを追加しました。大きな3個の保冷剤が装着可能です。首・脇を集中的に冷やし、厳しい暑さの中での作業を快適にします。
用途熱中症予防対策に。
仕様甲部分4層構造
トラスコ品番664-2662
セット内容本体、フード、手袋、アクリル板、収納用バッグ、モバイルバッテリー(本体、ACアダプター、USBケーブル)、保冷剤×3
材質オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュ
色ホワイト
サイズフリー
連続動作時間HIGH 3時間、MIDDLE 4.5時間、LOW 6時間
1組
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。
仕様洗濯可(ネット使用)
セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×1セット(3個)
寸法(mm)保冷剤:約133×約178×厚さ約15(1個あたり)
材質/仕上本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)
色ブラック
サイズフリー
本体質量(g)ベスト:106
質量(g/個)保冷剤:200
胴回り(cm)約85~115
1着
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ