135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用しています。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。 新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 材質合成繊維 混率(%)ポリエステル100 商品タイプセット品
1セット
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたベーシックなブルゾンタイプの空調の服(ユニセックス仕様)です。背中には別売の保冷剤(0911)用ポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用しています。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。 新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 セット内容空調服セット(ウェア1着、USB黒色ファン2個、USBモバイルバッテリー、リモコン付きUSBケーブル) 材質合成繊維 混率(%)ポリエステル100 商品タイプセット品
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

UVカット加工で紫外線99.9%カット。 12Vのバッテリーでハイパワー風量となりました、以前に比べ風量が20%アップしました![メーカー従来品(7.4V)と比較] 生地裏ゴールドチタン加工で遮熱-8℃。涼しさが違います。 胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。 フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。 両胸にカラナビ付き。取り外し可能なカラナビ付きで、フックをかけることが可能です。 ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 襟元プラスチックワイヤーで風の流れを自由自在に調整可能、実用新案取得済み。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 ブラック 混率(%)ナイロン100
1着ほか
8,098 税込8,908
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発サイドファン 車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔にならない 身体の前後に風が回る 再生PET素材使用 物の落ちにくい胸ファスナーポケット 右胸ファスナーポケット 反射フレーム付き左胸ペン差し 左内側バッテリーポケット 首元調整紐で空気の抜けを調節 反射フレーム付き左袖ペン差し 袖口ドットボタンで空気の抜けを調節 背中内側に保冷剤ポケット付き ファン取付部を脇につけることで、座っての作業もファンが身体に当たりにくい
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 機能帯電防止、伸縮素材 生地エコストレッチリップストップ 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)ペン差し:3×14 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:15.5×23 ボタン仕様ドット
1着
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 エアコンファン付き ファンバッテリーセット。こちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!。外作業も快適に!!。背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。エアコンファンを逆にすると温風が出るので冬にはあったか温暖で防寒対策として使用出来る2WAY仕様。
寸法(mm)(ACアダプターサイズ)約45×39×26、(エアコンファン)約140×90×35、(バッテリー)約145×70×40、(ファン)約114×40 容量25800mAh 質量(g)(バッテリー)約497、(ファン)約100(1台)、(エアコンファン)約213、(ACアダプター)約50 出力5V~12V 4A、(Type-C)5V~20V 1.5A 30W 入力5~20V 30W(Max)、100~240V(50~60Hz) 0.8A(Max) 素材ポリエステル
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最大風量76リットル/秒(※1)!ターボモード(※2) 対応ファン 総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。 薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現! 【新型プロペラ】流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。 【有機的なフォルムのフィンガーガード】フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。 【薄型・軽量】ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さと、メーカーファンの中で最も軽い(※3)80gを実現しました。 【取り付け簡単】ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。 【プラグ抜け軽減】楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。 ※1 14.4V使用時、ファン2個の値。 ※2 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。 再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。 バッテリー残量”6”以上の時のみ使用可能です。 ※3 小型ファンを除く。
適合バッテリーBT01411のみ 厚さ(mm)41 質量(g)80※ファン1個の値 風量(L/sec)14.4V(ターボモード)時:72、11V(連続モード)時:62、11V(ゆらぎモード)時:48.8~62、8.2V時:48.8、6.0V時:36(※ファン2個の値) 動作時間14.4V(ターボモード)時:4.9時間※ターボモード1回使用した場合の目安、11V(連続モード)時:4.4時間、11V(ゆらぎモード)時:6.8時間、8.2V時:8.5時間、6.0V時:17(※ファン2個の値) 電池寿命(時間)3000
1セット
4,390 税込4,829
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルハーネス対応(背中取り出し口)。 フックかけDカン付き。 ファン落下防止メッシュ。 肩切り替え刺し子肩当て付き。 背中からランヤードを出し、取り出し口を絞ります。 ランヤードを使用しない時はファスナー式で簡単に収納できます。
混率(%)綿100 生地高密度ヘリンボーン 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)ファスナー:12.5×18 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13.5×16.5
1着
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。 全関東電気工事協会推奨認定品。 着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%)綿100 材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー 質量(g)274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高所作業現場のニーズに最適化した、スペーサー付ウェア。 スーパースペーサーを一体化! 空調服Rの上から墜落制止用器具(フルハーネス型)が装着可能に。 空気の通り道を確保する立体メッシュのスーパースペーサーを内蔵しているので、上からフルハーネス器具をつけることができます。監督者や作業者も、きちんとフルハーネス器具を装着していることを目視確認でき、安全管理を行えます。
混率(%)ポリエステル75・綿25、◎プラスチックドットボタン、メッシュ/ポリエステル100、スペーサー/ポリエチレン 機能帯電防止素材
1着
9,500 税込10,450
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 エアコンファン付き ファンバッテリーセット。こちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!。外作業も快適に!!。背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。エアコンファンを逆にすると温風が出るので冬にはあったか温暖で防寒対策として使用出来る2WAY仕様。
寸法(mm)(ACアダプターサイズ)約45×39×26、(エアコンファン)約140×90×35、(バッテリー)約145×70×40、(ファン)約114×40 容量25800mAh 質量(g)(バッテリー)約497、(ファン)約100(1台)、(エアコンファン)約213、(ACアダプター)約50 出力5V~12V 4A、(Type-C)5V~20V 1.5A 30W 入力5~20V 30W(Max)、100~240V(50~60Hz) 0.8A(Max) 素材ポリエステル
1セット
25,980 税込28,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハードな現場にピッタリ 綿100%ベストにフード付きが登場! 綿100%で溶接や火の気がある場所での熱中症対策に最適!! 綿ならではの風合いと艶消しメタルファスナーのハードな組み合わせが男心をくすぐる。 新開発サイドファン 綿100%ベスト ツヤ消し金属ファスナー 火の粉を防ぐ両脇フラップ付ポケット サイドファン仕様。 背中に保冷剤ポケット付き。 右胸ファスナーポケット。 両脇フラップ付きポケット。 右脇ペン差し。 首元の調整ヒモで空気の抜けを調節。 袖口はニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。 身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。 左内側バッテリーポケット
セット内容服のみ 混率(%)綿100 生地高密度ブロード 材質(ファスナー)金属/フード:樹脂
1着
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ハーネス対応モデルにベストタイプが新登場! 過酷な炎天下作業に最適 空気の漏れにくい高密度タフタの裏面に特殊なコーティングを施し遮熱性を付与した機能素材です。 未加工品と比べマイナス5℃以上の遮熱効果があり、炎天下での作業で違いを発揮します。 フロント:左右に引っぱると瞬時に外せるクイックファスナー。 右胸:ファスナーポケット。 右胸(内側):ポケット内ペンループ付き。 両肩:補強当て布付き。前部のフックかけDカン付き。 両脇:ファスナーポケット。 ファン部分(表側):ファン落下防止メッシュ。 首元:調整ヒモで空気の抜けを調節。 左内側:バッテリーポケット。 背中からランヤードを出し、取り出し口を絞ります。 ランヤードを使用しない時はファスナー式で簡単に収納できます。
種別ベスト 機能遮熱加工、紫外線カット 生地遮熱コーティングタフタ ポケット右胸ポケット 材質(ボタン)樹脂(ドットボタン) 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)15.5×26
1着
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

新開発サイドファン 車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔にならない 身体の前後に風が回る 再生PET素材使用 物の落ちにくい胸ファスナーポケット 右胸ファスナーポケット 反射フレーム付き左胸ペン差し 左内側バッテリーポケット 首元調整紐で空気の抜けを調節 反射フレーム付き左袖ペン差し 背中内側に保冷剤ポケット付き ファン取付部を脇につけることで、座っての作業もファンが身体に当たりにくい
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 機能帯電防止、伸縮素材 生地エコストレッチリップストップ 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)ペン差し:3×14 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:15.5×23
1着
5,798 税込6,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

面ファスナー縦ポケット。 ファスナー縦ポケット。 フックかけDカン付き(収納可能)。 ドットボタン付きポケット。 ペン差し。 アジャストボタン。 フルハーネス対応(背中取り出し口)。 ファン落下防止メッシュ。 バッテリーポケット。 調整ヒモで空気の抜けを調節。 身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。 背中からランヤードを出し、取り出し口を絞ります。 ランヤードを使用しない時はファスナー式で簡単に収納できます。
混率(%)ポリエステル100 生地遮熱エアコンテック 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13×18.5 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14.5×18.5
1着
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スイッチを入れると、瞬時に大風量でベストが膨張。腹部から背中まで一気に風が駆け巡ります。軽やかな表生地とファンの巻き込み防止にメッシュの裏地。両生地共に風通しが良く作業に最適です。 ・最大風速10.0m/s ・ファンを取り外して洗濯可能
用途高温作業、室内外作業、アウトドア セット内容本体×1、バッテリー×1、本体給電用ケーブル×1 充電時間(分)約360~420(1A入力の場合)※使用機器により異なります バッテリー容量(mAh)10000 素材綿、ポリエステル、ABS
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容服のみ 混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー
1着
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル 質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個) 出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上 準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25 最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
1セット
13,600 税込14,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用バッテリーとファンを使用するファン付きウェア「VOLTCOOL」シリーズ。SS~5Lまで幅広いサイズ展開。SS・Sサイズは女性対応シルエット。ファン稼働時に表面がダウンのように凹凸の膨らみになる「風ダウン」。スポーティーなバックハイネック仕様。衿裏メッシュ素材使用。首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」。背中反射テープ付き。アームホール部のストレッチテープがツッパリ感を軽減。背中ランヤード取付 Dカン用。背中内側に保冷剤(11cm×17cm)を入れられるポケット付き。腕の上げ下げによる裾のズレ上がりを防止する「裾ズレあがり防止ループ」付き。両脇にバッテリーを収納して操作できるマルチポケット付き。スマートフォンやペットボトルも収納可能。両脇マルチポケット内にはバッテリーコードを内側から通せるコードホール付き。左内側にもバッテリーポケット付き。大容量の両脇ポケットはバッテリーも収納可能
用途GLADIATOR/グラディエーター/VOLTCOOL/ボルトクール/ファン付き/空調風神服/ベスト セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100(スムースタフタ)
1着
4,890 税込5,379
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ジーベック空調服(R)ベスト
マイナス5℃!カジュアル 空調服(R) 様々なシーンで活躍するカジュアルデザインの空調服(R)ベスト。 生地の裏面に遮熱生地を使用することで、炎天下での作業による熱中症を防ぎます。 新開発サイドファン 遮熱コーティング 紫外線カット 物の落ちにくい両胸ファスナーポケット 右胸に反射ロゴプリント入り。 両脇フラップ付きポケット。 左内側バッテリーポケット。 背中内側に保冷材ポケット付き。 首元の調整ヒモで空気の抜けを調節。 袖口はニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 生地遮熱コーティングタフタ 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)19×18
1着
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261) 質量(g)バッテリー:274 出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23 準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25 アズワン品番64-5224-19 最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
1組
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

綿100%のベスト型です。タチエリタイプでシャープに着こなせます。絶妙にシェイプしたパターンで、膨らみすぎないスッキリしたウエストライン。ファスナーを閉めても、動きと風を妨げにくい広めの襟ぐりです。後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟で、風路を浮かせて涼しさキープします。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
トラスコ品番545-4461 材質高密度綿ブロード(綿100%) カーキグリーン サイズL 胸囲(cm)120 肩幅(cm)42 着丈(cm)68
1着
6,898 税込7,588
当日出荷

作業着などの上から着用可能なデジタルカモフラージュ柄のベストで、ワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活用できます。専用バッテリーを使用して長時間・高出力の風を送ります。低ランニングコストの商品です。作業着などの上から著供養可能なベストタイプです。作業に最適です。軽くて透湿性、撥水性、紫外線カットに優れたポリエステル100%素材です。デジタルカモフラージュを用いたカジュアルタイプのベストで、ワークからデイリーユースまで使い勝手のいいアイテムです。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
材質ポリエステル100% ブラック×サンドカモ
1着
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できるブルゾンタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
1セット
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業着などの上から着用可能なデジタルカモフラージュ柄のベストで、ワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活用できます。専用バッテリーを使用して長時間・高出力の風を送ります。低ランニングコストの商品です。作業着などの上から著供養可能なベストタイプです。作業に最適です。軽くて透湿性、撥水性、紫外線カットに優れたポリエステル100%素材です。デジタルカモフラージュを用いたカジュアルタイプのベストで、ワークからデイリーユースまで使い勝手のいいアイテムです。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
材質ポリエステル100%
1着
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高いファン位置で集中的に、首筋・脇へ風を送り込みます。お腹周りが膨らみにく、スリムフィットで、女性にもおすすめです。襟元についた風クール(樹脂版)で、首筋を効率的に冷却します。首筋を抜けた冷気がヘルメットの中まで届きます。反射ベストを着用してもファンに被りません。
用途ペルチェ素子付きファン、クロスファンEX推奨服 仕様冷却ファン:無 材質ナイロン95%、ポリウレタン5% ブラック タイプ半袖
1着
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

変わり織生地、裾フライス、シンプルデザインで、ワークからデイリーまで幅広いシーンをフォローするサイドファンモデル。★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ。★裏アルミコーティングを施し、UVカット、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)。★撥水加工も完備で、汚れも付きにくい。★保冷剤用メッシュポケット付き
材質使用素材ダイヤ織タフタ(アルミコーティング)ポリエステル100% 機能空調服(R)ベスト,空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
1枚
3,398 税込3,738
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

変わり織生地、裾フライス、シンプルデザインで、ワークからデイリーまで幅広いシーンをフォローするサイドファンモデル。★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ。★裏アルミコーティングを施し、UVカット、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)。★撥水加工も完備で、汚れも付きにくい。★保冷剤用メッシュポケット付き
材質使用素材ダイヤ織タフタ(アルミコーティング)ポリエステル100% 機能空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

変わり織生地、裾フライス、シンプルデザインで、ワークからデイリーまで幅広いシーンをフォローするサイドファンモデル。★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ。★裏アルミコーティングを施し、UVカット、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)。★撥水加工も完備で、汚れも付きにくい。★保冷剤用メッシュポケット付き
材質使用素材ダイヤ織タフタ(アルミコーティング)ポリエステル100% 機能空調服(R)半袖,空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
1枚
3,698 税込4,068
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フルハーネスに対応した、サイドファンタイプの空調服遮熱加工により、未加工布と比較し、-10℃を実現。★軽量で耐久性のあるタスランナイロン素材。 撥水機能も装備。★裏アルミコーティングを施し、UVカット、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)。★周囲の音を聞こえやすくする、フードパンチング仕様。★フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応。★背中に保冷剤が収納可能なメッシュポケットを装備。★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ。★ファン脱落防止用メッシュ付き。★着脱可能なフードを装備。★タブレット端末も入る左胸大型収納ポケット
材質タスランナイロン(アルミコーティング)、ナイロン100% 機能空調服(R)・ファン付作業服,ナイロン100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ジーベック空調服(R)ベスト
遮熱コーティング フルハーネス対応 炎天下で長時間作業される方にオススメ‼ 未加工品に比べ、マイナス5℃の遮熱効果を発揮します。 両脇ファスナーポケット。 調整ヒモで空気の抜けを調整。 サイドファン仕様。 左内側バッテリーポケット。 左右に引っぱると瞬時に外せるクイックファスナー。 ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。 ファン落下防止メッシュ。 両胸フックかけDカン付き。 背中からランヤードを出し、取り出し口を絞ります。 ランヤードを使用しない時はファスナー式で簡単に収納できます。
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 生地遮熱コーティングタフタ 材質(ファスナー)樹脂
1着
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

フルハーネスに対応した、サイドファンタイプの空調服遮熱加工により、未加工布と比較し、-10℃を実現。★軽量で耐久性のあるタスランナイロン素材。 撥水機能も装備。★裏アルミコーティングを施し、UVカット、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)。★周囲の音を聞こえやすくする、フードパンチング仕様。★フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応。★背中に保冷剤が収納可能なメッシュポケットを装備。★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ。★ファン脱落防止用メッシュ付き。★着脱可能なフードを装備。★タブレット端末も入る左胸大型収納ポケット
材質タスランナイロン(アルミコーティング)、ナイロン100% 機能空調服(R)・ファン付作業服,ナイロン100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
1枚
4,698 税込5,168
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フルハーネスに対応した、サイドファンタイプの空調服遮熱加工により、未加工布と比較し、-10℃を実現。★軽量で耐久性のあるタスランナイロン素材。 撥水機能も装備。★裏アルミコーティングを施し、UVカット、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)。★周囲の音を聞こえやすくする、フードパンチング仕様。★フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応。★背中に保冷剤が収納可能なメッシュポケットを装備。★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ。★ファン脱落防止用メッシュ付き。★着脱可能なフードを装備。★タブレット端末も入る左胸大型収納ポケット
材質タスランナイロン(アルミコーティング)、ナイロン100% 機能空調服(R)・ファン付作業服,ナイロン100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
1枚
4,298 税込4,728
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ユニフォームの上から簡単に着脱可能なファン取付用アウターベストです。異物混入対策を整えたウエアリングはそのままに、空調服 フード付きアウターべストを重ね着することで快適な「衣服内環境作り」を追求します。ベストタイプなので、腕を動かしやすく、作業性に優れています。コントローラー対応で、「電源ON/OFF」「バッテリー残量確認」「風量調節」が手元で簡単に操作可能です。操作毎にバッテリーを取り出す煩わしさがありません。本製品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
用途株式会社セフト研究所は、汗が蒸発する際の気化熱で体温を下げる「生理クーラー」と呼ばれるメカニズムを応用し、涼しく快適に過ごすための製品「空調服」を開発しました。ゴールドウインは、「空調服」をクリーンルームなどの清浄空間での暑さ対策として、「風をまとう」アウターベストのかたちでご提案します。 材質ポリエステル
1着
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

身ごろ部分は空気が抜けない特殊な素材を使用。ファン穴はファンが取り付けしやすい仕様。大容量バッテリーも収納可能なポケット。裾から空気が漏れるのを防ぐドローコード付き。
1枚
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

身ごろ部分は空気が抜けない特殊な素材を使用。ファン穴はファンが取り付けしやすい仕様。大容量バッテリーも収納可能なポケット。裾から空気が漏れるのを防ぐドローコード付き。猛暑から身を守るエアファン袖口リブ仕様長袖ポロシャツ。
材質ポリエステル100%
1枚
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

フルハーネス対応(背中取り出し口)。 フックかけDカン付き。 ファン落下防止メッシュ。 背中からランヤードを出し、取り出し口を絞ります。 ランヤードを使用しない時はファスナー式で簡単に収納できます。
混率(%)ポリエステル65、綿35 生地TCペンタスロード 胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)13×15
1着
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ。林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 【ウェア】ブルーイエロー 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】約4.5【6V】約6【5V】約9【3.3V】約23 充電時間約8時間(LIACRの場合)
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポロシャツ界の暑さ対策最強アイテム。身ごろ部分は空気が抜けない特殊な素材を使用。ファン穴はファンが取り付けしやすい仕様。大容量バッテリーも収納可能なポケット。裾から空気が漏れるのを防ぐドローコード付き。袖ペン差し付きのエアファンパイピングポロシャツ。
材質ポリエステル100%
1枚
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ。林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8wh) 連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】約8【6V】約12【5V】約18【3.3V】24以上 充電時間約8時間(LIACRの場合)
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ。林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 出力電圧(V)25 / 20 / 15 / 12 動作時間【25V】2時間【20V】3.5時間【15V】8時間【12V】16時間 最大風量(L/sec)【25V】103【20V】82【15V】60【12V】48
1セット
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)