ファンで湿気や熱気を放出する高機能ウェアです。9枚羽により静音を実現。着用時の過度な膨らみを抑えたスリムデザインと薄型設計のスリムファンで、動きやすく作業も快適に行えます。手のひらに収まるサイズの専用コントローラー付きなので、服の外からでもモード切替(3段階切替)などの操作が可能です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容ファン、コントローラーケーブル、モバイルバッテリー、ウェア
混率(%)ウェア:ポリエステル100
質量(g)バッテリー:175
使用温度範囲(℃)0~40
定格出力DC5.0V-2.4A
定格入力DC5.0V-2.0A
バッテリーリチウムイオン電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×52×25
バッテリー容量(mAh)6700
使用時間(時間)(モード強)約12、(モード弱)約25
羽根枚数ファン:9
バッテリー電圧(V)3.6
ファン付きウェア用 ファン GF3 24Vモデルは、24V対応の簡単に水洗いがきるファン付きウェア用のファンです。直径90mmの穴EFウェアに対応しております。8枚羽根と独自構造で、稼働時の騒音も抑えています。モーターメーカー「日本電産」のメーカーオリジナルのブラシレスモーターを採用し、大風量と省エネを両立しました。シリーズ最大風量103L/秒でミネベアミツミブラシレスモーターを使用。15カ月間の長期保証付きです。
用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。
セット内容ファン本体×2、専用ファンケーブル、取扱説明書
モーターブラシレスモータ
使用環境温度(℃)0~40
サイズ(mm)本体:直径106×奥行40 対応ウェア穴サイズ:直径90
適合バッテリーGB424
適正電圧(V)DC6V~24V
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
ファン付きウェア用 ファン GF4-18V 18Vモデルは、18V対応の簡単に水洗いがきるファン付きウェア用のファンです。最大風量93L/秒の長大風量量、直径90mmの穴EFウェアに対応しております。80gと軽量で薄型、Nidedcブラシレスモーターを使用。8枚羽根と独自構造で、稼働時の騒音も抑えています。モーターメーカー「日本電産」のメーカーオリジナルのブラシレスモーターを採用し、大風量と省エネを両立しました。
用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。
セット内容ファン本体×2、専用ファンケーブル、取扱説明書
モーターブラシレスモータ
使用環境温度(℃)0~40
サイズ(mm)本体:直径106×奥行40 対応ウェア穴サイズ:直径90
適正電圧(V)DC6V~18V
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
ファン付きウェア用 ファン GF4-15V 15Vモデルは、15V対応の簡単に水洗いができるファンです。最大風量83L/秒と大風量にもかかわらず80gと軽量です。企業導入率、シリーズナンバーワンの15Vベーシックモデルです。Nidedcブラシレスモーターを使用。8枚羽根と独自構造で、稼働時の騒音も抑えています。モーターメーカー「日本電産」のメーカーオリジナルのブラシレスモーターを採用し、大風量と省エネを両立しました。
用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。
セット内容ファン本体×2、専用ファンケーブル、取扱説明書
モーターブラシレスモータ
使用環境温度(℃)0~40
サイズ(mm)本体:直径105×奥行40 対応ウェア穴サイズ:直径90
適正電圧(V)DC6V~15V
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
初めてのファン付きウェアにおすすめアイテムです。小型軽量バッテリーで携帯性にも抜群です。最大約16時間の長時間稼働、ファンの音がうるさくない静音性、多機能でありながら、リーズナブルな価格でお買い求め頂ける商品です。ファン付きウェアがあれば服の中を風が吹き抜け、様々なシーンを快適に過ごせます。
セット内容ファン2個、ファン接続用二股ケーブル1本、充電式バッテリー1個、ACアダプター充電器1個、取扱説明書兼保証書1冊
出力12V、10V、8V、6V(4段階)
定格容量DC7.26V/3350mAh/24.32Wh
風量72L/S(12V)、61L/S(10V)、50L/S(8V)、37L/S(6V)
充電時間約3.5時間
稼働時間(時間)連続:約8(12V※1)、約6(10V)、約10(8V)、約16(6V)
1セット
¥12,900
税込¥14,190
欠品中
胸スイッチ付きウェア専用ファンユニット。ファンとバッテリー、充電器のセット。
用途胸スイッチ付きウェア用。土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容ファン×2、リチウムイオンバッテリー、充電器
寸法(mm)バッテリー:72×92×22
色黒
質量(g)バッテリー:220
対応胸スイッチ付きウェア
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)5.2
バッテリー電圧(V)7.4
風量調整強/中/弱
稼働時間(時間)[強]約8 [中]約12 [弱]約15
1個
¥13,900
税込¥15,290
4日以内出荷
12V 胸スイッチ付き 空調ウェア(BR-1201、BR-1202、BR-1203) 専用ファンユニット ファンの羽根は9枚で、強力な風を起こせます。軽量なので、作業の邪魔になりません。 カラーも黒でどんなウェアに装着しても違和感がありません。個装箱に入っているので保管等にも便利です。
用途空調ウェア用ファンユニット
セット内容ファンユニット(ファン×2、リチウムイオンバッテリー、充電器)
寸法(mm)バッテリー:約72.3×22.4×110.5
色黒
質量(g)充電器:86、バッテリー:242
適合品番BR-1201、BR-1202、BR-1203
コード長さ(mm)充電器:約115
連続使用時間(時間)[強]約6 [中]約10 [弱]約16
1セット
¥14,900
税込¥16,390
4日以内出荷
関連キーワード