熱を逃がす! エアベンチレーター搭載”冷感アイスシルク”採用
GT-MOBILE 冷感エアベンチレーターマスク
材質本体:ポリエステル:95% スパンテックス:5% 換気口 アクリル シリコン
タイプ換気口付きマスク
対象風邪・花粉・埃等
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
呼吸が楽なエアーマスク。電動ファンで風を送るので息が楽にできます。マスク内涼風爽快。小型高性能モーター付きジェットファンを専用マスクに装着すればクリーンな風をマクス内に取り込みます。長時間のマスク着用で息苦しさを感じる時、呼吸をサポートし息苦しさを低減します。通勤時・スポーツ・サイクリング・会議中など様々なシーンでお使い頂けます。PM2.5対応!PM0.1(PM2.5の1/25の大きさ)超微粒子の捕集効率75.5%! 花粉・ほこり・PM2.5、かぜ・飛沫対策、熱中症対策に。フィルターは使い捨てとなっています。フィルターの交換の目安は約2週間ですが粉塵が多い場所で使用した場合など、こまめにフィルターを確認して若干の変色や風量が減った場合には交換してください。顔が小さめの方には紐部の調整ストッパー付き。
用途電動ファン付マスク。
セット内容充電用ケーブル /エアーブー本体×1台 /マスク×2枚 /エアーフィルター×3枚 /マスク調整ストッパー×2個 /マスク調整ワイヤー×1本
寸法(mm)76×40×27
サイズフリー
質量(g)38
電池リチウムイオン
充電時間(時間)バッテリー:約2
アズワン品番64-9621-02
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
吸うとブロック、吐くとオープンするエアベンチレーター搭載マスク。
接触冷感でさらりとした素材なので夏場でも快適な着け心地。
フィット感が高い立体構造で、伸縮性の優れた生地を採用しているため耳が痛くなりにくいです。
水洗い可能なので、清潔感を保ち繰返し使用できます。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など
材質(本体)ポリエステル95%、スパンデックス5%、(換気口)アクリル、シリコン
入数(枚)1
機能接触冷感
ひもタイプ耳かけ
ロングセラー防じんマスク1005型の利点を継承する形状で、軽量・コンパクトで首への負担も少なく、「呼吸しやすい快適性」、「漏れ込みをガードする高い安全性」を併せ持つ、溶接作業に最適なマスクです。呼吸への追随性が大幅に向上した「高・シンクロ」BSFS搭載。溶接面との併用が可能、下方視野も抜群。伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵。お知らせ送風機能。
質量(g)マスク本体(フィルタ、電池含む)/約270電池/約25
タイプしめひもSB
規格JIS T 8157-2009、電動ファン付き呼吸用保護具
定格電圧(V)3.7
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号第TP1号
フィルターマイティミクロンフィルター BL-1005用
機能伝声器
機構送風/呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式)
電池専用リチウムイオン二次電池
公称容量(mAh)1100
公称稼動時間(時間)(平均)7
充電時間(時間)約3
耐用時間(時間)約2000
充電可能回数約300回
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
バッテリーを面体に内蔵したコードレスタイプで、マスクのまま会話ができる機能付きです。
作業者の呼吸に追随した送風を行い、マスク着用時の息苦しさを解消します。
軽量で、防水仕様(防水等級IP55)です。
フィルタの交換時期とバッテリーの充電時期を知らせる「お知らせ送風」機能付きです。
仕様漏れ率:B級(5.0%以下)
セット内容面体部(BL-321S)、フィルタ(BLA-62)、充電池(L11)、充電器、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型
質量(g)252以下
国家検定合格番号第TP100号
バッテリー専用リチウムイオン二次電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約3
捕集効率(%)95以上(PL1)
バッテリー容量(mAh)1100
アズワン品番3-5645-01
ファン大風量型
商品タイプ本体
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク
・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制
・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適
・風量調節機能により、快適な風量を選択可能
・高性能メカニカルフィルタ採用
・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別取替式防じん
仕様半面形
質量(g)(マスク本体)約160、(フィルタ)約29、(バッテリー)約215、(DCコード)約30
使用温度範囲(℃)5~40
定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池)
国家検定合格番号第TM716号
送風量45~65L/min
フィルター性能RL2(DOPl粒子に対し 規格値:95.0%以上、平均実測値:97.7%)
モーター寿命(時間)約2000
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)約4.5~8.5
再生紙使用マーク適合
装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。
万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
用途一般粉じん、トンネル建設工事
仕様漏れ率/B級(5.0%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間
性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL1
質量(g)383以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均206
規格PL1
定格電圧(V)7.4
定格容量1620mAh
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号第TP8号
電池リチウムイオン二次電池
ろ過材の種類BLA-6型
公称稼動時間(時間)6.5以上
充電時間(時間)約3
充電可能回数約300回
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4
適合フィルターBLA-6型
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
マスクの内側に取り付けてマスク内部の空気を循環させ、マスク内を
涼しく快適にするマスク専用ファンになります。
不織布、布製、ポリウレタンなど様々な種類のマスクに取付可能です。
通常送風とリズム送風の2モードで左右どちらでも装着できます。
軽量22gなので負担なく使用できます。
用途マスク内の空気を循環させる事により、涼しく快適に。
セット内容USBケーブル、専用ポーチ
材質ABS、PP
質量(g)22
消費電力(W)0.5
電源USB充電式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:76×36×16
連続使用時間(時間)約3.5
充電時間(時間)約5
商品タイプ扇風機
1個
¥4,290
税込¥4,719
5日以内出荷
従来の防じんマスクとほぼ同等の大きさでありながら、呼吸追随形の送風システムで高い防護性能と自然な呼吸を実現。さらに、無駄のない送風によってフィルタの交換時期も長くなり、コストダウンにつながります。
高い濃度で飛散する粉じんや飛散抑制剤などが存在する様々な現場に対応するため、専用プレフィルターや吸気口キャップなどのオプション品をご用意しています。
用途石綿除去、インジウム取扱い、ダイオキシン
国家検定合格番号第TP20号
仕様漏れ率/S級(0.1%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間
性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL3
質量(g)774以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均591
定格電圧(V)7.4
定格容量1620mAh
粒子捕集効率(%)99.97以上
電池リチウムイオン二次電池
ろ過材の種類BRD-7型
公称稼動時間(時間)4.5以上
充電時間(時間)約3
充電可能回数約300回
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1
適合フィルターBRD-7型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。
会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。
呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。
バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途一般粉塵、溶接
種別通常風量形PAPR/半面体
仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも
付属品充電池、充電器
質量(g)285以下
規格PL1
定格電圧(V)3.7
定格容量1100mAh
国家検定合格番号第TP4号
公称稼動時間(時間)平均8.5
充電時間(時間)約3
材質(面体)シリコーン
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上
充電可能回数約300
適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
耐久性に優れ清掃のしやすいシリコーン製面体。
目の保護も同時に出来る全面形。
スピーカーを標準装備し、マスクを装着したまま会話が可能。
性能電動ファン/大風量形、漏れ率/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上)
質量(g)753以下(バッテリー含む)
国家検定合格番号第TP81号
充電時間(時間)約3
適合フィルターアルファリングフィルタBRD-82
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)(公称)5以上
1セット
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
用途各種粉じん作業に。
仕様呼吸に合わせて空気を供給する呼吸連動型、Sy11FV3/OV 型式検定合格番号 第TP23号
トラスコ品番773-7921
セット内容ファンユニット×1、バッテリー×1、充電器×1、ユニットカバー×1、インナースポンジ×1
材質シリコーンゴム
サイズM
質量(g)271
タイプ半面形
寸法(縦×横)(mm)131×111
粒子捕集効率(%)V3/OV、VF3:99.97%以上、G2F:95.0%以上
石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分1
ダイオキシン類対策用レベル2
適合フィルター20401
2018年トラスコ掲載ページ6 0183
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
MPヘルメット(FRP谷沢製)に取付金具で装着。
軽量で耐久性に優れる。上部ゴムベラ付。
呼吸の波形に対して無駄なくぴったりと追随する送風を行う「ブレスリング技術」を追求し、バッテリーの消耗を大幅に削減。
小型なバッテリーの利用を可能にし、軽量なコードレスを実現しました。
種別その他マスク
仕様電動ファン耐久時間/約2000時間
付属品電池、充電器
性能電動ファン/大風量形、漏れ率に係る性能/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上)
質量(g)265以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均257
定格電圧(V)3.7
定格容量1100mAh
粒子捕集効率(%)99.97
国家検定合格番号第TP101号
フィルターBRD-82
機能シリコーン面体、伝声器、お知らせ送風
電池リチウムイオン二次電池
充電時間(時間)約3
充電可能回数約300回
防水保護等級IP55
稼働時間(時間)約3(公称)、約3~6(実勢)
ひもタイプタイプSBW/SAW
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。
面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため安全性が高いです。
フィルタ長持ち、さらに、水洗再生。リターナブルシステムを利用すると経済的です。
バッテリー長時間タイプ。公称稼働時間10.5時間以上(フィルタT2使用時)。
バッテリー残存量・フィルタ交換時期が一目でわかる、LED表示付。
仕様漏れ率/B級(5.0%以下)
性能電動ファン/通常風量形
質量(g)345
使用温度範囲(℃)5~40
保護等級IP55
ろ過材の種類PL1(DOP粒子捕集効率95.0%以上)
適合フィルターX2(11085)、T2(11086)
マスク形状直結式、面体形(半面形面体)
スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。
仕様呼吸が楽な呼吸連動型、自動ON/OFF機能搭載
付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA
トラスコ品番773-7912
区分PL1
質量(g)340
タイプ呼吸連動形
使用温度範囲(℃)5~40
等級B級
本体質量(g)約350
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×125(突起物含まず)
公称稼動時間(時間)6.5
材質(面体)シリコーンゴム
アズワン品番64-8898-96
適合フィルターG2、V3
1個
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
多くの使用実績のある電動ファン付呼吸用保護具”サカヰ式BL-1005”の形状を引き継ぎながら、新たに開発した性能区分PL2のマイティミクロンフィルターを使用した上位モデルです。
特に溶接ヒューム濃度の測定結果から、ご使用中の呼吸用保護具が使用できない要求防護係数が必要となった場合(要求防護係数14以上33未満の場合)の対応に適しています。勿論、その他の粉じん対策としてもご使用いただけます。
会話を明瞭にする「伝声器」内蔵
フィルタ長持ちで経済的
「フィットチェッカー」内蔵でいつでも密着性の確認が可能
通気抵抗が低く、ファンの稼働負荷を低減する 「マイティミクロンフィルター」採用
溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群
呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能
バッテリーの交換時期を「リズム送風」でお知らせ
用途電動ファン付呼吸用保護具。溶接作業向け。
国家検定合格番号第TP122号
性能(規格)区分:PL2、(漏れ率)A級、(電動ファンの性能)通常風量形
係数指定防護係数:33
種類(面体)半面型
防水性IP54
公称稼動時間(時間)約6.7
フィルターマイティミクロンフィルタ BL-7005用(交換用)
適合(交換用部品)【吸湿スポンジ】卵型、D型 【吸気ゴム弁】小判06型 【排気弁】T-8K型 【頭紐】タイプSB、タイプSA 【ろ過材カバー】BL-7005用 【電池フタ】BL-1005-02用 【充電池】L11 【充電器】L11用、(オプション品)KBCフィルタ BL-7005用
仕様伝声器、フィットチェッカー、オートON/OFF機能、お知らせ送風
バッテリーやセパレートモデル。約220g(マスク本体)
会話や指示を明瞭にする伝声器を内蔵。
性能電動ファン/大風量形、漏れ率/B級(5.0%以下)、ろ過材/PL1(95.0%以上)
質量(g)395以下(バッテリー含む)
国家検定合格番号第TP16号
充電時間(時間)約3
適合フィルターアルファリングフィルタBLA-6
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)(公称)6.5以上
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フェイスシールドは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フェイスシールドのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。
トラスコ品番795-5804
質量(g)2800
粒子捕集効率(%)99.97以上
国家検定合格番号第TP47号
流量(L/min)170・200(2段切り替え)
充電時間(時間)4
稼働時間(時間)(風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
より大型のマスクも使用可能なアゴカバー無し大型溶接面。防塵マスクや電動ファン付きマスク対応。開閉窓:窓からしっかり手元が確認可能
用途。ヘルメット取付タイプ。大型溶接用マスク・電動ファン付マスク対応溶接面
仕様アゴカバー無し、開閉窓
材質バルカナイズドファイバー紙製
質量(g)500
種類溶接面(かぶり式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×345×220
開き角度(度)(開閉窓)180
関連資料(0.44MB)
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
大型溶接用マスクも使用可能な大型溶接面。防塵マスクや電動ファン付きマスク対応。下からの光を防ぐアゴカバー付。開閉窓:窓からしっかり手元が確認可能
用途。ヘルメット取付タイプ。大型溶接用マスク・電動ファン付マスク対応溶接面
仕様アゴカバー付き、開閉窓
材質バルカナイズドファイバー紙製
質量(g)520
種類溶接面(かぶり式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×345×220
開き角度(度)(開閉窓)180
関連資料(0.44MB)
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
フィットテスト時にご使用ください
用途定量的フィットテスト用
対象防じんマスク1005シリーズ、電動ファン付き呼吸用保護具BL-1005シリーズ
入数1
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
スピードグラス(TM) アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具G5-01用のスウェットバンドです。
溶接面に取り付けるヘッドバンドの内側、額にあたる部分に取り付ければ、快適に作業できます。
トラスコ品番350-0820
適合機種617800J、9100シリーズ、9002NC
1袋(3枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
指定防護係数300。防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具。マスクをしたままでも会話がしやすい「伝声器」付き。肌荒れしにくく、耐久性に優れたシリコーン面体。面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。水の浸入を防ぐ高い防水性能IP55。フィルタBRD-82を付ければP-PAPRとしても使用できる。
仕様大風量形
適合漏れ率:0.1%以下(S級)
セット内容面体部、電池、充電器、吸気口キャップ、吸湿スポンジ2種
質量(g)384(平均値)
種類直結式・半面形
使用温度範囲(℃)5~40
規格国家検定申請中(半面形G-PAPR)
対応吸収缶:BRDG-82有機ガス・粉じん用(PL3フィルタ内蔵)※別売
時間電動ファン耐久時間:約2000
電池専用リチウムイオン二次電池
バッテリー電圧(V)7.2
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)2000
充電可能回数約300回
防水保護等級IP55
稼働時間(時間)公称:約6
指定防護係数300※
1セット
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
本製品は、空気中に浮遊する粉じんなどの有害物質をろ過した清浄空気をマスクに内蔵した電動ファンにより供給し、有害物質の吸入などによるばく露を防ぐための電動ファン付き呼吸用保護具です。
十分な送風を維持して使用することで面体内を陽圧に保つことができるため、万が一、接顔部などにすき間が生じた場合の有害物質の侵入を防ぐ効果が期待できます。
用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1)
仕様漏れ率:S級
付属品充電池、充電器
性能電動ファン:大風量形
種類直結式面体型
圧力面体:0~400
吸気抵抗(Pa)110以下
粒子捕集効率(%)99.97以下
国家検定合格番号第TP154号
ろ過材の種類BRD-82
防水性IPX4
稼働時間(時間)約8
指定防護係数300
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
フィルター、吸収缶の付替えにより防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具あるいは防毒機能を有する呼吸用保護具としてご使用いただけます。スピーカーを標準装備、マスクを装着したまま会話が可能です。バッテリーを含む重心を顔近くに配置し、首への負担を軽減。
用途作業環境中の有毒ガス・蒸気と混在する粉じんやミスト等をろ過材付きの吸収缶で除去し、空気を浄化して吸入するために使用するろ過式呼吸用保護具です。(用途例:橋梁建設工事、石綿除去、ダイオキシン類対策、吹き付け塗装など。)
セット内容面体部、マイク・スピーカー部、ファンユニット部、電池、充電器、スピーカーカバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジ
商品タイプ直結式面体形(全面形面体)、大風量型
指定防護係数1000
1セット
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
半導体・製薬・食品業界のクリーンルームや一般環境でもご使用いただける、普段お使いのクリーンウェアの上に重ねてご着用いただく暑さ対策に最適なファン装着対応ベストです。裏地の付いた二層内圧式構造により空気の漏れを防ぎ、ファンの送風が衣服内に均一に行き渡りますので、簡易ベストタイプでも首元まで空気が流れます。上半身全体にスムーズに風が流れる設計となっており、冷却したいポイント(首元、脇)に空気が効率よく吹き出し、効果的なクーリングを実現します。両脇および衿部をメッシュ仕様にすることで、各部位への送風を効率的に分散することができます。二層内圧式構造にすることで涼しさはそのままに、一枚仕立てのものに比べて衣服の膨らみを抑え作業性を向上させます。(二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です。)。両胸にバッテリー(A-72126)を収納できるポケット付き。ファンユニット、バッテリー、バッテリーケース、マスク、ツナギ服、手袋は別売りです。ご使用には、別売りの「ファンユニット」と「バッテリー」が必要です。
用途クリーンルームや一般環境での暑さ対策向け。
色ホワイト
混率(%)ポリエステル100(表面素材黒色導電糸5mmストライプ入)
徹底的に焼かずに蒸れ防止!。野外でも涼しく作業できるファンの付いたフェイスカバー付きつば広帽子。野外でも涼しく作業できるファンの付いたフェイスカバー付きつば広帽子真夏の野外作業に!。ファンが蒸れや暑さを軽減してくれるファン付きのつば広帽子です。後ろと前にそれぞれカバーが付いているので前後左右すべての方向からの日差しを遮り 。つばについているファンが蒸れを防ぎます。目の周り以外はほぼ覆われるので顔が焼けるのを徹底的に防いでくれます。口元にもカバーがあるのでマスクなしでの野外の作業にも適しています。日焼けを徹底的に防ぎつつ快適に作業ができるファン付き帽子です。夏の日差しを徹底的に防ぐ真夏に野外で庭の手入れや運搬作業などを行うと。日差しをガンガンあびることになって大変です。熱中症になる危険性もあります。そこで両手がフリーになるつばの広い帽子がおすすめです。前にも後ろにもカバーが付いているので首の後ろも襟ぐりあたりもしっかり太陽光を防いでくれます。前のフェイスカバーは上半分がメッシュ素材で蒸れにくく。しかもつばにファンが付いているので 涼しく蒸れずに外で作業を行うことができます。ファン付きだから蒸れずに涼しい帽子を被っていると日差しは防げますが。どうしても蒸れてきてしまいます。そこでバッテリー付きのファンを取り付けました。顔に風が当たるので蒸れずに快適に作業を行うことができます。約1時間の充電で5時間ほど使用することができます。モバイルバッテリーを繋げば長時間ファンを動かすこともできます。組み合わせを変えればサンバイザーにもカバーは外すことができるので。シンプルな帽子として使うことができます。またトップ部分を外せばサンバイザーとして使えます。帽子のサイズはフリーサイズ面ファスナーで大きさを調整することができます。簡易マスク代わりに現在はマスク着用が推奨されています。でも真夏の野外でマスクしながら動くのはなかなか蒸れるし辛いのではないでしょうか。ファンハットはフェイスカバーが付いているので。 簡易的なマスクとしてのご使用もできます。※あくまでも簡易的なマスク代用品となります人が周囲にいる状態においてはマスクのご利用をおすすめします。
関連キーワード