4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンで湿気や熱気を放出する高機能ウェアです。9枚羽により静音を実現。着用時の過度な膨らみを抑えたスリムデザインと薄型設計のスリムファンで、動きやすく作業も快適に行えます。手のひらに収まるサイズの専用コントローラー付きなので、服の外からでもモード切替(3段階切替)などの操作が可能です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容ファン、コントローラーケーブル、モバイルバッテリー、ウェア 混率(%)ウェア:ポリエステル100 質量(g)バッテリー:175 使用温度範囲(℃)0~40 定格出力DC5.0V-2.4A 定格入力DC5.0V-2.0A バッテリーリチウムイオン電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×52×25 バッテリー容量(mAh)6700 使用時間(時間)(モード強)約12、(モード弱)約25 羽根枚数ファン:9 バッテリー電圧(V)3.6
1着
10,900 税込11,990
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KAZEfit ファン付きウェア専用バッテリー
用途ファン付き作業服、ファン付きウェア、仕事着、作業着として。建設、土木、工事、現場用、工事現場、通勤、工場、屋外、厨房、農業、倉庫内作業、警備業、イベント、スタッフ、園芸、ランニング、ウォーキング、ガーデニング、農作業、レジャー、アウトドア、ゴルフ、スポーツ、釣りに。 セット内容バッテリー関連 バッテリー電圧(V)3 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約4 (2Aアダプタ使用時) バッテリー容量(mAh)5000 電池使用時間(時間)強/約3、中/約4、弱/約5.5
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル 質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個) 出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上 準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25 最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
1セット
13,600 税込14,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファンで湿気や熱気を放出する高機能ウェアです。9枚羽により静音を実現。着用時の過度な膨らみを抑えたスリムデザインと薄型設計のスリムファンで、動きやすく作業も快適に行えます。手のひらに収まるサイズの専用コントローラー付きなので、服の外からでもモード切替(3段階切替)などの操作が可能です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容ファン、コントローラーケーブル、モバイルバッテリー、ウェア 混率(%)ウェア:ポリエステル100 質量(g)バッテリー:175 使用温度範囲(℃)0~40 定格出力DC5.0V-2.4A 定格入力DC5.0V-2.0A バッテリーリチウムイオン電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×52×25 バッテリー容量(mAh)6700 使用時間(時間)(モード強)約12、(モード弱)約25 羽根枚数ファン:9 バッテリー電圧(V)3.6
1着
11,900 税込13,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)