スイッチを入れると、瞬時に大風量でベストが膨張。腹部から背中まで一気に風が駆け巡ります。軽やかな表生地とファンの巻き込み防止にメッシュの裏地。両生地共に風通しが良く作業に最適です。 ・最大風速10.0m/s ・ファンを取り外して洗濯可能
用途高温作業、室内外作業、アウトドア
セット内容本体×1、本体給電用ケーブル×1
素材綿、ポリエステル、ABS
素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用しています。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。 新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100
商品タイプセット品
色の切り替えしでおしゃれ度アップ。
アウトドア・インドアでの使用可能な、スポーティなデザインのファン付ベスト。
セット内容服のみ
材質【生地】ポリエステル100%(タフタ)、【ファスナー】樹脂
便利な草刈り用ベルト取り出し口を装備、フルハーネス対応のファン取付可能ベスト
セット内容服のみ
材質【生地】綿100%(サマーツイル)、【ファスナー・ボタン】金属
スイッチを入れると、瞬時に大風量でベストが膨張。腹部から背中まで一気に風が駆け巡ります。軽やかな表生地とファンの巻き込み防止にメッシュの裏地。両生地共に風通しが良く作業に最適です。 ・最大風速10.0m/s ・ファンを取り外して洗濯可能
用途高温作業、室内外作業、アウトドア
セット内容本体×1、バッテリー×1、本体給電用ケーブル×1
充電時間(分)約360~420(1A入力の場合)※使用機器により異なります
バッテリー容量(mAh)10000
素材綿、ポリエステル、ABS
素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)に日本製保冷剤をセットしました。背中のメッシュポケットに付属の保冷剤(別売0911)を入れる事でフレキシブルに密着し快適性が高まります。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きケーブルなので誰でもかんたんに操作できます。新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途ウェアによる空調服効果と日本製のアルミパック保冷剤でさらなる熱中症対策(熱中対策)
色ネイビー
セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きUSBケーブル、保冷剤2個)、日本製冷感保冷剤2個、充電ケーブル
混率(%)ポリエステル100
商品タイプセット品
材質合成繊維
動きやすいベストタイプの快適ウェア。
襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様。
腰部には保冷剤を入れるメッシュポケット付。
裏チタンコーティングとなっており紫外線・赤外線を約90%カット。
セット内容服地、ULファン×2、ファンケーブル、バッテリー、ケーブル付充電器
材質ポリエステル
涼しいダウンベスト。膨らみすぎない構造で、作業性の向上、狭い場所での作業にも対応可能。
用途夏場の熱中症対策が必要な屋外、屋内での作業時。
セット内容ベスト単品のみ
混率(%)ポリエステル100
車やフォークリフトを運転しながら使えるよう、ファンの位置を脇に持ってきました。倉庫でのフォークリフト作業がこれで楽に!また、高密度ポリエステル生地なのでより風を感じます。
ウェア内と外ポケット内側が通し穴でつながっており、外ポケットに入れたバッテリーとケーブルをつなげることが可能です。
ケーブルがウェアの外側に出ないので安心して作業ができます。さらに外ポケットはジッパー式で、バッテリーの落下の心配もありません。
ハーネスの上から着用可能。背中部分はチャック式で、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時はチャックが隠れる仕様です。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
混率(%)ポリエステル100
普段にも着られるシンプルなデザイン!
長袖を着用しない現場におすすめ
撥水性があり、風を逃さない裏ポリウレタン加工
フルハーネス対応
立ち襟で風がより抜けるようスタンドカラー設計
腕部分と裾のゴムが風をウエア内に循環させる。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容ウエア、ファン・バッテリー
タイプフルセット
混率(%)ポリエステル100
保冷剤2セット付きのお得なセットです。熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。
仕様保冷剤2セット付、洗濯可(ネット使用)
セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×2セット(3個)
寸法(mm)保冷剤:約約133×約178×厚さ約15(1個あたり)
材質/仕上本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)
色ブラック
サイズフリー
本体質量(g)ベスト:106
質量(g/個)保冷剤:200
胴回り(cm)約85~115
1着
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
新開発サイドファン
車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔にならない
身体の前後に風が回る
再生PET素材使用
物の落ちにくい胸ファスナーポケット
右胸ファスナーポケット
反射フレーム付き左胸ペン差し
左内側バッテリーポケット
首元調整紐で空気の抜けを調節
反射フレーム付き左袖ペン差し
背中内側に保冷剤ポケット付き
ファン取付部を脇につけることで、座っての作業もファンが身体に当たりにくい
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100
機能帯電防止、伸縮素材
生地エコストレッチリップストップ
材質(ファスナー)樹脂
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)ペン差し:3×14
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:15.5×23
現場で昼夜問わず高視認を可能にした空調付・反射材付の安全ベスト(ユニセックス仕様)です。反射材には高輝度の材料を採用し、上から安全ベストを着る必要がありません。特に夏には必要な布反射を採用しています。全袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります)空調セットには安心安全な国内メーカー製のPSEマーク認証USBモバイルバッテリーを使用し、空調ファンにはDCモーター世界No1シェアであるマブチ製を採用し、強風のまま約5.5時間稼働します。またリモコン付ケーブルなので操作が簡単です。取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。電源をONにするにはバッテリー(青LED点灯)⇒リモコンの電源ONの順に操作してください。
用途熱中症対策
セット内容空調付安全ベスト×1着、10000mAhモバイルUSBバッテリー×1台、USBリモコンケーブル×1本、5V用ファン×2個、充電用ケーブル×1本
種別ベスト
材質高密度ポリエステル
厚さ(mm)(ファン)45
色イエロー(蛍光)
直径(Φmm)(ファン)90
質量(g)(ファン1個)99、(ケーブル)40、(バッテリー)228
混率(%)ポリエステル100
連続使用可能時間強:約5.5、中:約8、弱:約10
風量調整強・中・弱3段階
充電電圧(V)5
充電時間(時間)約6
バッテリー容量(mAh)10000
穴径(mm)90(ジャンパーの服)
取扱説明書(1.8MB)
定格出力(A)2.1(携帯充電時/micro USB)
高密度で丈夫、厚めの生地で破れにくくよりウエア内で風が通ります。
胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。
生地は高密度生地を使用。従来の空調ベストに比べ、密閉性がアップ。風を逃がしません。よりウェア内で風が通る仕様です。
フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。
ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
混率(%)高密度ナイロン100
スポーティにもカジュアルにも着こなしが楽しめるデザインウェア。プリント部分に消臭機能の付いた生地を使用。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。両脇のファスナーテープがデザインのアクセント。反射パイピング、保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇蛍光ファスナーポケット、裾アジャスターゴム。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
素材ポリエステル100%(表:タフタ、裏:ドビー)
ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト、IZペルチェベストから新モデル登場!排熱効率向上により、冷却機能がアップ!間欠モードを搭載(10分冷却後2分間電源OFFを繰り返す間欠機能)。使用環境温度から20℃~45℃で環境温度より-22℃の冷却機能!背中上部、両脇の後ろにペルチェデバイスを配置し、効率的に身体を冷却!ベストには背中と背面にストレッチ素材を使用し、ペルチェが身体に密着することで冷却機能がアップ!温度はコントローラーで4段階の切り替えが可能!お手持ちのモバイルバッテリーでもお使いいただけます(5V2.2A以上のモバイルバッテリーをご利用ください。排熱ファン故障時自動電源OFF機能、電源OFF時1分間排熱継続機能を搭載。
用途暑さ対策に。ファン付ウェアとの併用に効果的
胸囲(cm)106~116
肩幅(cm)40
着丈(cm)60
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
涼気が行渡る高衿仕様、フォークリフト向けベスト。フード付き。運転席の背もたれで干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取付けています。背中リフレクター付、風気路メッシュ、フードアジャスターゴム、右裾シリコンネーム、背中に保冷剤用メッシュポケット、裾総ゴム仕様。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
素材ドビーポリエステル100%
ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエアベストセットです。風を巡らせるため裏チタンコーティングを施したEFウェアで、ハーネスにも対応しています。チタンコーティングにより、遮熱・UVカット(UPF50)性能を有します。
用途夏場のワークウェア。
材質【ウエア】ナイロン100%(裏チタンコーティング)
厚さ(mm)【ファン】38
色No.804(ブラック)
質量(g)【ファン】100【モバイルバッテリー】110
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【モバイルバッテリー】90×63×13.5
充電時間約3時間(2Aアダプター使用時)
ファン外径(Φmm)106
連続使用可能時間「強」約3時間 / 「中」約4時間 / 「弱」約6時間
バッテリー容量(mAh)5000
ファン90mm服穴径対応 / 補強材入りスイッチ付高耐久接続USBケーブル付
最大風量(L/sec)47
スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど
セット内容ペスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1
材質脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25%
色黒
切替方式温度:4段階
使用温度(℃)(推奨)20~45
混率(%)ポリエステル100
ファン取外し可能、水洗いOK、表地は撥水効果を持つ一方、湿気を通す蒸れにくい素材。風を循環させる2つのファン9枚羽ファンを採用。2つのファンでベストの中にずばやく、風を取り込みます。内気と外気の流れを多く作ることができ風量を維持することができます。
材質ABS強化プラスチック
寸法(mm)135×68×16
色ネイビー
質量(g)220
出力DC:弱風(3V、1.05W、0.35A)、中風(4V、1.88W、0.47A)、強風(5V、3.05W、0.61A)、USB 5V/2.1A(MAX2.4A)
温度(℃)(充電)0~45、(保存)-20~50
型番YLD-020
入力USB:5V/2.1A、TYPE-C 5V/2.1A
対応冷却ファン有無:有
充電時間(時間)約4
動作時間(目安)弱風モード15時間、中風モード8.5時間、赤色5.5時間、
LED表示:4個
バッテリー容量(mAh)1000mAh/3.7V
サイズ(mm)直径約110×高さ約40
スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど
セット内容ベスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1
色黒
切替方式温度:4段階
使用温度(℃)(推奨)20~45
混率(%)本体:ポリエステル100、脇・背中部分:ナイロン75/ポリウレタン25
風神ベスト対応、クールなデザインのユーロブルゾン。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト
素材へリンボン(薄手) ポリエステル40%・綿60%
風神ベスト対応、クールなデザインのユーロブルゾン。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト
素材へリンボン(薄手) ポリエステル40%・綿60%
ファン脱落防止ネット搭載の、風神ベスト対応ブルゾン。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト
ファン脱落防止ネット搭載の、風神ベスト対応ブルゾン。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト
ファン脱落防止ネット搭載の、風神ベスト対応ブルゾン。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト
風神ベスト対応、クールなデザインのユーロブルゾン。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト
素材へリンボン(薄手) ポリエステル40%・綿60%
スポーティにもカジュアルにも着こなしが楽しめるデザインウェア。プリント部分に消臭機能の付いた生地を使用。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。両脇のファスナーテープがデザインのアクセント。反射パイピング、保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇蛍光ファスナーポケット、裾アジャスターゴム。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)
素材ポリエステル100%(表:タフタ、裏:ドビー)
便利な機能ポケットをフル装備。実用的なフィッシングベストタイプのファン付ベスト。
背中から首にかけて立体的に風通りを良くするメッシュ。
裾内側には風がもれないよう伸縮ゴムの二重構造。
セット内容服のみ
素材ポリエステル100%(ヘリンボン)
材質ファスナー:樹脂、ボタン:樹脂
仕様右胸ペン差し&Dカン付
涼気が行渡る高衿仕様、フォークリフト向けベスト。フード付き。運転席の背もたれで干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取付けています。背中リフレクター付、風気路メッシュ、フードアジャスターゴム、右裾シリコンネーム、背中に保冷剤用メッシュポケット、裾総ゴム仕様。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)
素材ドビーポリエステル100%
スポーティにもカジュアルにも着こなしが楽しめるデザインウェア。プリント部分に消臭機能の付いた生地を使用。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。両脇のファスナーテープがデザインのアクセント。反射パイピング、保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇蛍光ファスナーポケット、裾アジャスターゴム。
用途ファンとバッテリー付のセット品です。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)
素材ポリエステル100%(表:タフタ、裏:ドビー)
涼気が行渡る高衿仕様、フォークリフト向けベスト。フード付き。運転席の背もたれで干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取付けています。背中リフレクター付、風気路メッシュ、フードアジャスターゴム、右裾シリコンネーム、背中に保冷剤用メッシュポケット、裾総ゴム仕様。
用途ファンとバッテリー付のセット品です。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)
素材ドビーポリエステル100%
風神ベスト対応、クールなデザインのユーロブルゾン。
セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット&KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト
素材へリンボン(薄手) ポリエステル40%・綿60%
ファン脱落防止ネット搭載の、風神ベスト対応ブルゾン。
セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット&KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト
ファン脱落防止ネット搭載の、風神ベスト対応ブルゾン。
セット内容(5セル24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&プラズマクラスターななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
風神ベスト対応、クールなデザインのユーロブルゾン。
セット内容(5セル24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&プラズマクラスターななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
混率(%)へリンボン(薄手) ポリエステル40・綿60
涼気が行渡る高衿仕様、フォークリフト向けベスト。フード付き。運転席の背もたれで干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取付けています。背中リフレクター付、風気路メッシュ、フードアジャスターゴム、右裾シリコンネーム、背中に保冷剤用メッシュポケット、裾総ゴム仕様。
セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット
素材ドビーポリエステル100%
ハーネス、電動ファンに対応した赤色LED付安全テープベストです。点滅点灯切替式でスイッチを押しますと点滅遅→点滅速→点灯→消灯の順に変わります。内側に氏名や血液型を記入するタグが付いています。ウエストのサイズ調整ができるアジャスターが付いています。折りたたむことにより、コンパクトに収納することができます。
用途警備、安全作業、夜間のジョギング、サイクリング、オートバイ、ボランティア活動、防犯パトロールなどにお使い下さい。
幅(mm)反射材:30
サイズフリー
テープ幅(mm)伸縮:50
ウエスト(cm)約120まで対応
着丈(cm)約40
対応電飾:赤色LED16個
使用電池単三電池×2本
LED色レッド
LEDランプあり
風神ベスト対応、クールなデザインのユーロブルゾン。
セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024)&KF99180 9ブラックF エアーダクトベスト
混率(%)へリンボン(薄手) ポリエステル40・綿60
スポーティにもカジュアルにも着こなしが楽しめるデザインウェア。プリント部分に消臭機能の付いた生地を使用。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。両脇のファスナーテープがデザインのアクセント。反射パイピング、保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇蛍光ファスナーポケット、裾アジャスターゴム。
セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
材質ポリエステル100%(表:タフタ、裏:ドビー)
関連キーワード
1
2
3
次へ