「入力電圧(V)」から絞り込む
DC5(2)
DC12(4)
DC24(1)
低価格型のDCファンモーターです。
ケース・筐体の熱対策にご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
種類DCファン
形状角形
取付角寸法(mm)50×50
厚さ(mm)10.5
入力電圧(V)DC5
最大風量(m3/min)0.28
音圧レベル(dB)25
定格回転速度(min-1[r.p.m])4600
消費電力(W)0.75
最大電流(mA)150
ベアリングボール
方向カーブ:前方向
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
形状角形
厚さ(mm)10.5
種類DCファン
シリーズOD4010
ベアリングボール
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)0.14
音圧レベル(dB)14
取付角寸法(mm)40×40
定格回転速度(min-1[r.p.m])4200
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)70
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類DCファン
形状角形
取付角寸法(mm)50×50
厚さ(mm)10.5
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.26
音圧レベル(dB)20
定格回転速度(min-1[r.p.m])3900
消費電力(W)0.96
最大電流(mA)80
ベアリングボール
出力方式センサー:タコメータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
形状角形
厚さ(mm)10.5
種類DCファン
消費電力(W)0.45
ベアリングボール
方向カーブ:前方向
入力電圧(V)DC5
最大風量(m3/min)0.26
音圧レベル(dB)20
取付角寸法(mm)50×50
定格回転速度(min-1[r.p.m])3900
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)10
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
形状角形
厚さ(mm)10.5
種類DCファン
シリーズOD5010
消費電力(W)1.08
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.28
音圧レベル(dB)25
取付角寸法(mm)50×50
定格回転速度(min-1[r.p.m])4600
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)90
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状角形
厚さ(mm)10.5
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.44
ベアリングスリーブ
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.32
音圧レベル(dB)28
取付角寸法(mm)50×50
最大静圧(Pa)24.89
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])5200
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)120
1個
¥2,020
税込¥2,222
当日出荷
関連キーワード