「入力電圧(V)」から絞り込む
AC100(53)
AC100~115(6)
AC115(16)
AC200(48)
AC220~230(10)
AC230(15)
DC5(23)
DC12(157)
DC24(156)
DC48
入力電圧(V)をもっと見る
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
形状角形
質量(g)110
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)80×80
特性標準
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
形状角形
質量(g)90
種類DCファン
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
サイズ(mm)60×60
サイズ(mm)120×120
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
厚さ(mm)25
形状角形
種類DCファン
センサーパルスセンサ付
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
サイズ(mm)120×120
期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。
装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
形状角形
種類DCファン
特性長寿命
待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。
装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)120×120
特性長寿命
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)120×120
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-20~+70
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
サイズ(mm)120×120
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)120×120
厚さ(mm)38
形状丸形
厚さ(mm)70
種類DCファン
入力電圧(V)DC48
最大風量(m3/min)31.5
音圧レベル(dB)81
最大静圧(Pa)1400
サイズ(mm)200×200
定格回転速度(min-1[r.p.m])8000
1個
¥36,880
税込¥40,568
71日以内出荷
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)120×120
厚さ(mm)25
特性低消費電力
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
最大風量(m3/min)(PWM:0%)1.54/(PWM:100%)5.1
音圧レベル(dB)(PWM:0%)44/(PWM:100%)72
最大静圧(Pa)(PWM:0%)160/(PWM:100%)1100
サイズ(mm)92×92
定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)4500/(PWM:100%)14900
種類DCファン
形状丸形
サイズ(mm)Φ225
厚さ(mm)99
入力電圧(V)DC48
形状丸形
厚さ(mm)71
種類DCファン
入力電圧(V)DC48
サイズ(mm)Φ221
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)120×120
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)120×120
種類DCファン
サイズ(mm)Φ172×150
厚さ(mm)51
入力電圧(V)DC48
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)120×120
厚さ(mm)38
形状丸形
厚さ(mm)70
種類DCファン
入力電圧(V)DC48
サイズ(mm)Φ200
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)140×140
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
サイズ(mm)120×120
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
入力電圧(V)DC48
最大風量(m3/min)1.66
音圧レベル(dB)39
最大静圧(Pa)56.1
サイズ(mm)92×92
定格回転速度(min-1[r.p.m])3550
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)92×92
厚さ(mm)38
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)140×140
厚さ(mm)38
関連キーワード
1
2
次へ