3倍速のスピードギアが巻取時間を短縮 。コンパクト&人間工学的デザインで使いやすい 。摩耗に強いナイロンコートテープ 。様々な環境で便利な多機能フック
テープ幅(mm)10
JIS規格1級
フライングディスク練習用。
質量(g)100
直径(Φcm)23.5
1枚
¥969
税込¥1,066
当日出荷
こんなお得な商品も!

巻尺 スチールテープ製
モノタロウ
¥599
税込¥659
人間工学的デザインのラバーグリップ。
使いやすく、折りたためるクランクハンドル。
磨耗に強いナイロンコートテープ。
テープ幅(mm)10
材質(テープ)鋼
目盛仕様メートル
コートナイロン
JIS規格1級
フライングディスク練習用。
質量(g)105
直径(Φcm)23.5
手に良くフィットする丸型タイプ。HBS機能でハンドル空転を防止。ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。テープは、両面目盛で1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープ。温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。
テープ幅(mm)12.5
材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)
タイプ両面目盛、ブレーキ付き
テープ厚さ(mm)0.47
機構HBS機構(ホドブレーキシステム)
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
1目盛(mm)2(表)、5(裏)
すべりにくゴムタッチなのでホールド抜群。ガラス繊維製巻尺なので水洗いが出来る丈夫なテープです。
テープ幅(mm)12
材質(テープ)ガラス繊維
精度JIS1級
テープ厚さ(mm)0.5
標準張力10N
テープ目盛ツートンカラー両面目盛白2mm(表)、黄5mm(裏)
こんなお得な商品も!

巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。
メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。
ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室
空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース
握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用
テープ幅(mm)13
テープ厚さ(mm)0.55
JIS規格1級
両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。
コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。
目盛両面2mm単位
テープ幅(mm)13
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.5
材質(テープ)ガラス繊維
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用
テープ幅(mm)12.5
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.47
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
材質(テープ)ガラス繊維
こんなお得な商品も!

コンベックス ラバー付
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ
ロックタイプ。
種類ロック付
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー
爪部0点補正移動爪
使い勝手にこだわった長尺巻き尺です。ギア内蔵で約3倍の巻き取りスピードです。テープは擦れに強いナイロンコート仕様です。テープ出入口部分にクリーナーブラシがついているので、巻き取り時にテープの表面についた汚れを落とします。テープフック部分のおさまりをよくするため、本体にマグネットを設置し固定が可能です。付属ステークも本体に取り付け可能で、収納に便利です。
用途長さの測定。
加工テープ:ナイロンコート
材質ケース:ABS樹脂
こんなお得な商品も!

巻尺 スチールテープ製
モノタロウ
¥599
税込¥659
蓄光プレート仕様なので、暗い作業現場でも見つけやすいです。
テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。
テープ幅(mm)10
仕様JIS1級、455mmピッチ表示あり
テープ厚さ(mm)0.17
標準張力(N)20
こんなお得な商品も!

巻尺 ファイバーガラス製
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
ガラス繊維製巻尺。
ABS樹脂ケース。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。
テープ幅(mm)12
仕様表面2mm、裏面5mm刻み。
厚さ(mm)0.45
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
材質(テープ)ガラス繊維
ガラス繊維製テープ使用。絶縁性、耐薬品性に優れています。軽くて持ち運びに便利です。水洗いできます。車にふまれてもおれません。ツートンカラー両面目盛テープ(シムロン-S,L,R)表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。表面が白、裏面が黄色の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。メートルごとの位置がすくわかる赤色のオビ付。折れにくい0点補強が施されています。
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺
仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.55
材質(テープ)ガラス繊維
テープ幅(mm)13
JIS規格1級
標準張力(N)20
2つのジップによりすぐに開閉可能なバック。片方のポケットは携帯入れになります。内部はベルクロにより調整可能。内部にメッシュポケット。手持ち、肩掛けの両タイプで使用可能。ショルダーストラップは取り外し可能
仕様●サイズ:30×20×16cm
アズワン品番67-2186-32
1個
¥9,998
税込¥10,998
33日以内出荷
こんなお得な商品も!

巻尺 スチールテープ製
モノタロウ
¥599
税込¥659
手にフィットする丸みのあるボディデザイン。故障のない巻き取りドラム。丈夫で操作しやすいハンドル。
コンパクトなカプセルタイプの鋼製巻尺。
テープ幅(mm)10
テープ厚さ(mm)0.18
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
全国障害者スポーツ大会の正式種目であるアキュラシー競技の練習用として使用できます。支柱の留め具は角度や高さを変えることができるため、リングの角度を変えてさまざまなスポーツの練習器具として使うことができます。
セット内容リングパーツ、7・支柱(ベース付)1セット・ネット1
材質リング、支柱・プラスチック製、ベース・ゴム。
1セット
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
フライングディスク競技用。アルテメットディスク
直径(Φcm)27
質量(g)175
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
キャンプシーンや公園でぜひ。
材質ポリプロピレン
質量(g)90
直径(mm)230
当たっても痛くないソフトな素材のフライングディスク
色赤・青・黄・緑・オレンジ・紫
質量(g)90
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)210×30
材質(表面)ポリウレタンフォーム
アズワン品番64-9537-31
1組
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
高品質のヒップサック。利便性の高いファーストエイドバック。多目的用途の複数の整理が可能なポケットを備える。サイズの調整が可能。ベルトはバックルでの使用にデザイン。1600デニールの撥水コーティングが施された素材使用。2個のポケットと隠しポケット<br
仕様●サイズ:55×2×38cm●ベルト最長:115cm●重量:0.2kg
アズワン品番67-2186-35
1個
¥4,798
税込¥5,278
33日以内出荷
フライングディスク練習用。柔らかい素材なのでプレーしても危険がありません、ディスクドッジボールをはじめ、子供や高齢者、初心者に適しています。
色イエロー・レッド・グリーン・ブルー
質量(g)75
直径(Φcm)21
医療処置が必要なファーストエイド向けの手持ちバック。耐ショック性により中の機材をまもります。4つの透明なポーチが付属し整理がし易い。発生加工素材使用。内部はパーテーションに寄り区切る事が可能。手持ち、肩掛けの両タイプで使用可能。ショルダーストラップは取り外し可能。ワンタッチで取り外せるバックル
仕様●サイズ:35×25×20cm●重量:1.2kg
アズワン品番67-2186-29
1個
¥21,980
税込¥24,178
33日以内出荷
ニョロニョロと一緒におでかけ!後ろ姿がかわいくなるもこもこ素材のリュック。ベルト調節付きで1歳から4歳程度まで使用可能。小物もすっきり収納できる内ポケット付き。
用途お出かけや遊びに。ベビーリュック/ファーストリュック/リュック/リュックサック/かばん/カバン/鞄/バッグ/バック/おでかけ/ベビー/キッズ/子供用/男の子/女の子/1歳/2歳/3歳/4歳/ニョロニョロ/ムーミン/キャラクター/もこもこ/おしゃれ/オシャレ/かわいい/可愛い/ベルト調節/プレゼント/ギフト/贈り物/誕生日
材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、テープ:ポリエステル80%/綿20%、背・肩当て:ポリエステル100%
質量(g)180
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)27.5×8×28.5
適合年齢(歳)1~4
1個
¥4,098
税込¥4,508
8日以内出荷
リュックの口は赤ちゃんでも出し入れしやすいゴム仕様。凹凸部分がチクチクしていない柔らかい面ファスナーを使用。肩紐は長さ調節可能。付属のチャームは取り外し可能。裏地はストライプ柄で開けても可愛いデザイン。一升餅を入れるリュックとしても最適
用途ベビーリュック、一升餅用にも。 ベビー 赤ちゃん 男の子 女の子 ベビーリュック ファーストリュック 一升餅リュック リュック リュックサック バッグ かばん カバン 鞄 かわいい 可愛い おしゃれ オシャレ お洒落 シンプル チャーム 一升餅 一升米 おでかけ 出産祝い プレゼント ギフト ベビーギフト 贈り物 誕生日 お祝い 0歳 1歳 2歳 0才 1才 2才
材質本体:綿100% / 裏地:綿75%、ポリエステル25%
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)23×4.5×28
適合年齢(歳)0から2頃まで
初代782「PIN-SHOT Special」がTRシリーズの例に漏れず、ティップ30t+40t、バット30t+40t+46tを織り交ぜ完成。 初代SEVEN-SENSEには752と7112のレングス設定は存在したが、782のレングスはSEVEN-SENSE初となる。 現時点でアクションとしてはTRシリーズ中、ミディアムライト系ショートロッドとして最も「キンキンの超反発系ブランクス」となっている。 コンセプトネームにある「PIN-SHOT Special 」の由来はここにある。湾奥独特の入り組んだ運河や小河川域、ベタ足場や艀の際などをアンダーハンドやバックハンドでビシバシとテンポ良くキャストが可能なブランクスに設計。 テーパーはティップ先端のみが繊細に可動するセミファーストで毎日入れ替わり立ち代り攻め続けられたポイント特有の微細なアタリをショートロッド最大の利点を活かした瞬間的スピードフッキングを可能とし、ジェッティー87同様、アベレージの50cmクラスのバラシを軽減させ、80cmオーバーのランカークラスに余裕をもって対処できるバットパワーは普通に搭載済みである。3 .7gシンペンから17gバイブの「どピンのキャスト」を最も得意とするこの初代782TRでスレきった港湾鱸を是非、攻略して頂きたい。
用途港湾・湾奥・運河・干潟・小規模ゴロタサーフ等で極小アタリをフッキングできる操作性を重視。 中型ミノー中型シンペンによるサヨリパターン、中・小型バイブ・シンペンによるハクパターン、中・小型シンペンによるバチパターン、4g~7gのジグヘッドワームによるデイゲームにてテスト。 3.7gシンペン~17gバイブ等で一瞬のアタリをフッキングできるティップと中・小型鱸のバラシ防ぎ、ランカークラスをストラクチャーから引き剥がせ、余裕を持ってコントロールできるバットを設計
方式【継ぎ】並継
モデルスピニング
継数(本)2
仕舞(cm)120
ルアーMAX(g)28
適合ライン(号)1.2
1個
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
関連キーワード