材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
形状角形
特性標準/小型/薄型
適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)
形状角形
厚さ(mm)25
質量(g)290
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
モーターくま取りモータ
入力方式端子
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)92×92
保護方式インピーダンスプロテクト
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
厚さ(mm)10
仕様リブ付き
形状角形
質量(g)19
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-10~+60
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
リード線(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)40×40
期待寿命(時間)40000(60℃)、70000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
リード線UL1007 AWG24
形状角形
色ケーシング:黒、インペラー:黒
種類DCファン
モーター保護/自動復帰方法、逆接続防止
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)
絶縁耐圧AC700V 1s
取付角寸法(mm)119×119
材質(ケーシング)プラスチックUL94V-0
環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
材質(軸受)ボールベアリング
材質(インペラ)プラスチックUL94V-0
最適クーリングを実現する軸流ファン。
低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。
軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60
規格UL/CSA
保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)
材質(フレーム)アルミダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部
使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)
使用周囲湿度25~85%RH
絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部
許容電圧変動定格電圧の85~110%
材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート
保護方式インピーダンスプロテクト
特性標準
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
形状角形
質量(g)90
種類DCファン
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
サイズ(mm)60×60
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
形状角形
質量(g)110
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)80×80
特性標準
形状角形
厚さ(mm)38
質量(g)550
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
モーターくま取りモータ
入力方式端子
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)120×120
保護方式インピーダンスプロテクト
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
材質(フレーム)アルミニウム
材質(羽根)プラスチック UL94V-0
接続方式二端子タイプ
形状角形
色羽根:黒
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)
色(フレーム)黒
絶縁耐圧AC1800V 3s
材質(端子)ファストン#110 相当品
環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
材質(軸受)ボールベアリング
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%
形状角形
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)
周波数(Hz)50/60
スピードタイプ標準スピード
モーターくま取りモータ
入力電圧(V)AC100
入力方式リード線導体部
材質(フレーム)アルミニウム
保護機能拘束時焼損保護機能
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂
サイズ(mm)60×60
保護方式インピーダンスプロテクト
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1個
¥16,688
税込¥18,357
7日以内出荷
モーターくま取りモータ
保護方式インピーダンスプロテクト
形状角形
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂
サイズ(mm)80×80
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%
形状角形
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)
保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
期待寿命(時間)25000
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
1個
¥33
税込¥36
5日以内出荷
1個
¥5,831
税込¥6,414
7日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
1個
¥55
税込¥61
5日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ