壁・床を問わず片側だけで施工が完了します
テープを巻き付ける簡単な施工方法です。
乾式間仕切り壁に対応可能です。
71.4%の占有率が可能です。
小口径の電線管でも施工が確実です。
中空壁・片壁(強化石膏ボード片面2枚張り)の貫通部にも使用できます。
壁の片側のみで施工が完了します。
PF管・CD管の有無にかかわらず使用できます。
中空壁の防火区画に設置するコンセントボックス部に使用できます。
1箱(10枚)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。
管に巻くだけで防火区画処理ができます。
用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。
国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
用途壁用
幅(mm)110
厚さ(mm)2.25
1巻長さ(m)1.5
危険物の類別非危険物
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
中空壁・片壁(強化石膏ボード片面2枚張り)の貫通部にも使用できます。
壁の片側のみで施工が完了します
PF管・CD管の有無にかかわらず使用できます。
中空壁の防火区画に設置するコンセントボックス部に使用できます。
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。
管に巻くだけで防火区画処理ができます。
用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。
国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
用途壁・床共用
幅(mm)60
厚さ(mm)0.66
1巻長さ(m)2
主なワークパーツ
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。
管に巻くだけで防火区画処理ができます。
用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。
国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
用途壁・床共用
幅(mm)120
厚さ(mm)4
1巻長さ(m)1.2
主なワークパーツ
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。
管に巻くだけで防火区画処理ができます。
用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。
国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
用途床用
幅(mm)160
厚さ(mm)2.25
1巻長さ(m)1.5
危険物の類別非危険物
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
柔軟で施工性に優れています。
非硬化性で再施工が容易です。
コンセント部(サブウェイ工法)に使用
危険物の類別非危険物
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
比重0.9の超軽量パテ
硬化型耐熱シール材
柔らかく高い作業性
熱膨張性
コンクリートに馴染みやすい色調
用途国土交通大臣認定工法
ケーブル防火区画貫通部1時間耐火
(建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ)
色ライトグレー
比重0.9
1個(0.4kg)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コンクリート壁・床、ALC壁・床、中空壁、片壁の4種類の防火区画に対応。
低温下の保管でも熱膨張パテが硬くなりにくいので、温めなくてもすぐに施工できます。
ちぎったり、巻きつけたり、施工しやすいシート形状の熱膨張パテを採用しました。
中空壁、片壁の場合でも、開口内には熱膨張パテの充填が不要です。
金属キャップの内側にセラミックウールが取り付けられているため、熱膨張パテの量が少なく作業時間を短縮できます。
結露防止層付硬質塩化ビニル管が使用可能。
不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。
不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。
硬化型のため、施工硬化後にパテが変形することがありません。
トラスコ品番761-3580
色グレー
規格国土交通大臣認定品 不燃材NM-2755
使用厚さ(mm)10~3200
1個(1000g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
壁・床どちらにも使える仕様です。
プロセレクトキットの補修用パテです。
1袋1kg入り×10袋がケースに入っています。
用途後通線や改修工事のパテ取替え用として。
トラスコ品番166-6613
質量(kg)10
容量(kg)10
アズワン品番64-5053-34
危険物の類別非危険物
1箱(10袋)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
不乾性耐熱シール材。
使いやすいスリット入り。
低温時の作業性アップ。
熱膨張性。防水性。
用途国土交通大臣認定工法、ケーブル防火区画貫通部1時間耐火
色グレー
比重1.6
アズワン品番65-1795-78
1個(1kg)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイシーラー
モノタロウ
¥539
税込¥593
粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。
きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。
気密性に優れています。
肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。
無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用
色ダークグレー
使用温度範囲(℃)-20~+80
1個(1kg)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ニュートラルなデザインが新しいベルギー生まれのTRYCO(トライコ)。楽しい木製のブロックセット。バケツ型のパッケージはお片付けボックスとしても使えます。積み木遊びを通じて手先の器用さや創造力を育てます。お子さまの小さな手にも持ちやすいちょうどいいサイズ。様々な色や形の積み木が50ピース入りでアイディアが広がります
用途積み木、ブロックあそびに。クリスマス/ギフト/おすすめ/木のおもちゃ/知育玩具/ベビー/キッズ/女の子/男の子/ベルギー/北欧/おしゃれ/かわいい/プレゼント/出産祝い/つみき/動物
材質木
適合年齢(歳)2から
1セット
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
子供たちに大人気のアニマルブロックが12種入っています!ライオン、ヒツジ、イヌ、ペンギン、ゾウ、カメ、オウム、サイ、ニワトリ、ワニ、リスです!もちろん組み立て説明書も入っています。この12種全部集めるとキングエレファントが作れます?
入数(個)12
グリーンマーク認定
1パック(12個)
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
どうぶつさんを並べてみよう!あかちゃんの大好きがいっぱいつまった、やわらかつみき。はじめてのおもちゃにぴったりなやわらか布製のつみき。ひとつひとつのつみきから音が鳴るので、ラトルとして単体で遊んだり、いないいないばあやごっこあそびをお楽しみいただけるのはもちろんのこと、ひっぱる、つかむ、にぎる、ころがす、などの動作を通じて様々な感覚を養うこともでき、安全かつ楽しみながら、赤ちゃんの成長を促します。
適合年齢(歳)0.5歳~
セット内容どうぶつブロック×7(うさぎ、ぞう、きりん、インコ、くま、ねずみ、ねこ)
寸法(mm)(最小パーツ)ねこ・ねずみ:100×70×50、(最大パーツ)ぞう:115×70×70
1セット
¥3,000
税込¥3,300
6日以内出荷
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
ボリューム満点600ピース!無限に広がる創造の世界!。幼稚園・保育園向けにもオススメです。ブロックには長さに合わせて1~6つの溝がつくられています。その溝と溝を合わせ、ブロックを重ねていきます。組み合わせ次第で簡単なものから複雑なものまで様々なものをつくることができます。オレンジ・イエロー・グリーンのカラーピースや、男の子・女の子・丸型・三角型などのピースもあるので、上手にポイントで取り入れてみましょう。600ピースの大容量なので、大きな作品作りや大人数で一斉に遊ぶことも可能です。600ピースあるので一度にたくさんの作品を作ることができます。
適合年齢(歳)3歳~
セット内容ブロック(全600ピース) テキストブック
寸法(mm)(本体)237×14×19、(最小パーツ)37×14×19
1セット
¥38,000
税込¥41,800
6日以内出荷
材質ABS
寸法(mm)ブロック 基本四角:W20×H20×D20、ハーフA:W20×H20×D10、三角A:W20×H20×D20、丸:Φ20、回転軸:W20×H20×D6、タイヤ:Φ36
加熱殺菌でいつでも清潔に保てる!シリコンブロックセット。たくさん入っているので幼稚園・保育園におすすめです。耐熱性に優れたシリコンでできたカラフルなブロックセット(80個)なので、熱湯でも、レンジでも加熱消毒ができいつでも清潔に保てます。(耐熱温度:200℃)。シリコンならではの、いろいろな形のブロックがセットされているので、建物などを何通りでも組み立てて遊べます。シリコンは柔らかいので当たっても、踏んでも丈夫で安心です。
適合年齢(歳)3歳~
セット内容シリコンブロック×80
寸法(mm)(本体)80×40×20、(最小パーツ)40×40×20
1セット
¥35,000
税込¥38,500
6日以内出荷
いろいろな形と色の大型ブロック!
大型ブロックなので全身を動かしながらイメージする力を養えます。
セット内容赤×5、青×4、黄×5、緑×5、橙×3、紫×3
材質EVA
寸法(mm)600×300×180
1個
¥10,546
税込¥11,601
3日以内出荷
自由に遊んで創造力をのばそう。アーテックブロックに大きくて遊びやすいブロックが登場。
オリジナルアーテックブロック同様、前後・上下・斜めにつなげられる。
小さな子の手のひらにピッタリの8倍ボリューム。お子様の体ほどの大きな作品が、簡単にできあがる。
オリジナルブロックとも接続可能。広がる遊びのバリエーション。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ