収納力抜群の多彩なポケットを備えており、釣りだけでなく様々なアウトドアシーンで活躍します。 裏地には通気性に優れたメッシュ生地を採用しています。
材質ポリエステル
自重(g)200
合計17個のポケットを備える圧倒的な収納力。 。日差しから首を守る襟付き。 。ピンオンリールホルダー付き。 。タオルホルダー付き。 。背中にランディングネットを装着できるDカン付き。 。釣りだけでなくアウトドア用・防災バック替わりとしても活躍。
材質表ナイロン、裏ポリエステル
自重(g)500
作業やレジャーなど、様々な用途に使えるメッシュベストです。右胸に携帯電話の大きさに合わせた、落下防止のためのフラップ付きポケットを装備しています。左胸ポケットはフラップ+マチ付きポケットで、落下防止のためのベルクロ留めを採用しています。右裾ポケットは袋にマチを設け、収納量を確保した、ベルクロ留めのフラップ付きポケット、左裾にはマチ付きのポケットにメッシュ地のポケットをプラスし、収納スペースを確保しています。前開きファスナーは着脱が容易で、耐久性に優れたビスロンジッパーを使用しています。
種別ベスト
混率(%)ベスト/ポリエステル65・綿35メッシュ部分/ポリエステル100
生地ベスト/TCツイル、メッシュ部分/ポリエステルメッシュ
レバンテはシリーズ10年目となる前作シノビの後継モデルです。
シンプルなフォルムはそのままに、シリーズ初の背面収納を装備。
メインポケット上部には、新たにチェストベルトを追加。
ベルトを調整することにより、快適なキャスティングが可能になります。
リブベルトを25mmから38mmに変更することで、胴衣の強度と着用感が高まりました。
収納力と機動力のバランスが、移動とキャスティングを繰り返すロックショアゲームや藪漕ぎを必要とするリバーゲーム等、困難に挑むアングラーをサポートします。
サイズFree
質量(g)約1200
適合規格日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品L2
浮力(kg)7.5以上(浮力基準)/24時間
生地ポリエステル1680D
Pazdesignの技術とルアマガ誌の経験値を基に、バスフィッシングにおける安全性と快適性を追求したオカッパリ専用のフローティングベストです。浮力材は軽量かつ着心地の良いPazdesign独自のビーズフロートを採用。本体生地は軽量かつ引き裂きに強いリップストップフロートを採用。フロントポケットの前面パネルには藪漕ぎ等のダメージ保護の為、本体と別素材で補強。ブラックP:ターポリン(PHTHALATEFREEPVC使用)。グリーンカモP:高強度ナイロン。大型フロントポケットには3010サイズのBOXが左右1枚ずつ収納可能。チェスト部のポケットにはレスキューホイッスルを標準装備。背面にはランディングネット取り付け可能な大型Dカン。背面ポケットはメジャーや小物を収納可能。別売りのポーチ類やロッドホルダーでカスタマイズ可能。
用途バス釣りをより安全、快適に!!オカッパリアングラーの為のフローティングベスト!!
材質浮力体:ビーズフロートシステム(ポリスチレン)
サイズフリー
混率(%)ナイロン100
熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。
かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。
冬場はカイロ入れとしても使えます。
ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。
仕様ウエスト調整機能付
材質ポリエステル
サイズフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:130×180
1着
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
着る人を選ばない綿100%定番スタイルの作業服。バーバリーのしっかり素材。
仕様ワンポイント、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン、マガジンポケット
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別ベスト
シリーズ41600・45600シリーズ
混率(%)綿100
機能野帳対応
生地サマーツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
エレファンタは、Bluestormのゲームベストを代表するアクアバレットの後継モデルです。
他に類を見ないミリタリーベストライクなフォルムは、ヒートストレスを解消し1年を通して快適な釣りを可能にするほか、落水時の浮遊姿勢を安定させる機能を併せ持っています。
軽量シンプルデザインの為、ショアのルアーフィッシングに限らず、カヤックフィッシングやSUP等アクティビティの垣根を越えて活躍します。
浮力(kg)7.5以上(浮力基準)/24時間
サイズFree
適合規格日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品L2
生地ポリエステル1680D
質量(g)約800
熱中症対策に最適
保冷剤 3 個付き
ファン付きジャケットと併用で更に効果アップ
色ブラック
機能冷感、イージーケア
混率(%)ポリエステル100
素材金属ボタン
仕様保冷剤ポケット、脇アジャスト(マジックテープ)、保冷剤ポケット
種別ベスト
分類夏物
色番4
鮎/渓流などマルチに使える2WAYショートベスト。右腰ポケットには、鮎匠専用の縦型ポケットを新たに追加。左胸上栓ポケットを大型化。ピンオンリール、クリップオンリール、カラビナオンリールの3タイプ対応のDカンを採用。内ポケットの形状は収納物がぐらつきにくい構造設計。右腰ポケット内には、可変式のセパレーターを搭載して整理整頓しやすい仕様。汚れが洗い落としやすい生地を採用。2WAYサーモハッチバックシステム搭載。撥水生地。
材質表地:ナイロン100% 部分:ポリエステル100%
質量(kg)約0.6
鮎/渓流ベストの機能性に安全性をプラス。フィッシングベストの機能性に5.85Kg/24hの浮力を持たせたNEWアイテム。幅広い鮎/渓流釣りユーザーへライフジャケットの機能をプラスし安全第一で釣りを楽しんでもらうため開発。浮力材は取り外し可能で、簡単に洗濯が可能。左右ポケットには、ファスナーの開閉がスムーズになる補助パイピングを採用。右腰に「鮎匠ポケット」、左胸ポケット内には「上栓ポケット」を装備。内ポケットの形状は収納物がぐらつきにくい構造設計。腰ポケット内には、可変式のセパレーターを搭載して整理整頓しやすい仕様。猛暑を考慮したメッシュ生地をボディに採用。2WAYサーモハッチバックシステム搭載。
材質表地:ナイロン100% 部分:ポリエステル100% 浮力材:ポリエチレン独立発砲材
質量(kg)約0.7
浮力(kg)5.85/24時間以上
用途基本性能充実のフローティングベスト。ピンオンリールホルダー、胸ポケットに便利なDカン付。ハリスやリーダーを入れる薄型ハリスポケット、内側ハンドウォーマーポケット付。浮力材取り外し可能で水洗い可能。前面と背面にリフレクター装備。
浮力(kg)7.5
15箇所のポケットを備えており、様々なものを収納して身軽に撮影できる撮影用のベストです。生地の内側は通気性の良いメッシュ素材を使用、暑い季節は背中部の表地を取り外して収納可能な仕立てです。
用途多収納ベスト
材質ナイロン、ポリエステル
頑固なまでにタフな面構え
しっかりしたはき心地で、動きやすく、くずれないハードに使えるタフな作り
混率(%)ポリエステル100
種別ベスト
企業イメージや商品イメージに合わせたカラーをチョイスして
さまざまなワークシーンで活躍。価格と品質がピカイチ!
仕様消臭ネーム付、ファスナー付ポケット
種別ベスト
材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)
シリーズプラススタイル
混率(%)ポリエステル100
生地表地/240Tマイクロタフタ、裏地(背裏)/メッシュ
村上晴彦氏共同開発膨脹式ゲームベストです。
村上晴彦氏のバスフィッシングウェーディングをサポートすべき開発がスタートしました。
夏場の使用が想定されるため、できるだけボディーは小さくて軽い物がいい。
Bluestorm開発チームは村上晴彦氏のスタイルを崩さないよう、既存の気室の設計を一から見直す事で極限まで小さくすることに成功しました。
このベストの最大の特徴は既存のウェーダーとドッキング出来る点にあります。ウェーダーのベルトがベストに通せる構造になっているので、夏場はウェーダーとドッキングする事で煩わしいベルトを減らす事ができます。
これによりキャストをスムーズに行う事を可能にします。またポケットも脱着が可能。用途に合わせて使い分けができます。村上晴彦氏の要望でポケットのサイドはカモフラージュを採用。
全体のデザインはシンプルにまとめました。バスフィッシングでもソルトフィッシングでも、どちらでも使って頂けるゲームベストに仕上がりました。
付属しているベルトは取り外しが可能です。この取り外した部分にウェーダーの肩ベルトを通せばドッキングが可能。ベルトが重複する事なくBSJ-LR02が着用できます。ポケットも取り外しが可能。
置が水に濡れると自動的に膨脹します。装置を肩部につけることで波しぶきがかかりづらい仕様になっています。
この製品は膨脹すると浮輪になります。手動索を引くと手動でも膨脹可能。自身で掴まって浮力を補助したり、救命の必要な人に投げてレスキューも可能です。
仕様充気装置:ハルキーロバーツ V90000(HR 6F)
色ブラック
質量(g)約500
浮力(kg)初期浮力:約9
生地ナイロン コーデュラ500D, ポリエステル1680D
1着
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
スピニング・ベイト両タイプ対応。フィッシングシーンをサポートする簡単ロッドサポート「GMロッドポストDX」。
GMロッドポストDXは、フィッシングベスト、ウエストバッグ、ベルト等に簡単に取り付ける事ができるベイトロッド・スピニングロッドどちらにも対応した簡易型ロッドポストです。
「陸っぱり」から「ウェーディング」まで、「ルアーチェンジ」や「ランディング」時にGMロッドポストDXを使用する事で両腕がフリーになり、あらゆる動作をサポートします。
【取付方法】
GMロッドポストDX本体裏面にあるベルトアタッチメントのヨコ溝(A)からベルトを挿入し、タテ溝(B)にベルトを完全に通せば取り付け完了です。
※対応ベルトサイズ幅:25mm~53mm・厚さ3.5mmまで※ベルト素材により取り付けられない場合があります。
材質(本体)ガラス繊維入りPBT樹脂
質量(g)約105
内径(Φmm)35
使用方法製品本体上部よりロッドをグリップエンドから挿入し、スピニングロッドはリールフット部を本体表側の溝(C)に、ベイトロッドはトリガー部を本体後側の溝(D)に沿って差し込めばロッドがホールドされます。※製品本体の落下防止のため、付属のカラビナ・スパイラルロープ(E)をご使用下さい。
材質【保護ラバー】PVCラバー
全長(mm)200
付属品本体落下防止オリジナルカラビナ・スパイラルロープ(200mm)
幅(mm)65(ベルトアタッチメント含む)
厚みのあるBOXの収納も可能なワイドサイズ!!
MEIHO VS-3010NDDMなどの厚みのあるBOXも収納可能なワイドサイズのサイドポーチ。
フォローティングベストのサイドベルトへの取り付けはもちろん、フィッシングサポートベルトとの組み合わせもオススメ。
「PAC-345 DURAベルトセット」への取り付けも可能です。
材質(本体)コーデュラリップストップ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×225×70
用途作業性が良く防災・アウトドアにも
仕様肩部ベルト式、再帰反射材(高輝度マイクロプリズム式)、笛、2点バックル式ベルト(胸部25mm幅・胴部38mm幅/POM素材高強度タイプ)、ファスナー付ポケット&メッシュポケット×2、2点バックル式脱衣防止股ベルト25mm幅(POM素材高強度タイプ)、背開式
胴囲(cm)130まで
型式承認番号第4587号
浮力(kg)8
適応体重(kg)80まで
各種認証桜マーク
フィッシングベストと併用可能な小型タイプ。
国土交通省型式承認品(小型船舶用浮力補助具TYPE-G)
手動膨脹式ライフジャケット。より簡単に着用ができるバックル仕様。
色ブラック
サイズフリー
混率(%)表地:ナイロン100、気室:ナイロン100
浮力(kg)膨脹時5.8/24時間以上
有効ウエストサイズ(cm)フリー: ~120
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
フィッシングシーンをサポートする簡単ロッドサポート「GMロッドポストSP」。
GMロッドポストSPは、フィッシングベスト、ウエストバッグ、ベルト等に簡単に取り付ける事ができる簡易型スピニングロッド対応のロッドポストです。
「陸っぱり」から「ウェーディング」まで、「ルアーチェンジ」や「ランディング」時にGMロッドポストSPを使用する事で両腕がフリーになり、ストレスを軽減します。
【取付方法】GMロッドポストSP本体裏側にあるベルトアタッチメントH型溝のヨコ溝(A)からベルトを挿入し、タテ溝(B)にベルトを完全に通せば取り付け完了です。
※リール取り付けホルダー部はW16mmになります。
※対応ベルトサイズ幅:25~50mm・厚さ3.5mmまで
※ベルト素材により取り付けられない場合があります。
材質ガラス繊維入りナイロン樹脂
内径(Φmm)40
使用方法製品本体上部よりロッドをグリップエンドから挿入し、リールフット部を本体表側の溝(C)に沿って差し込めばロッドがホールドされます。※製品本体の落下防止のため、付属のカラビナ・スパイラルロープ(D)をご使用下さい。
全長(mm)190
幅(mm)66(ホルダー部含む)
付属品本体落下防止オリジナルカラビナ・スパイラルロープ(200mm)
質量(g)約80
ライトゲームフィッシュ専用、ロック式フック開閉レバーで魚の口をしっかりホールド。
小型回遊魚やロックフィッシュなどのライトゲームフィッシュ専用コンパクトフィシュグリップ「GMライトグリップ」は、ロック式フック開閉レバーで簡単に魚の口をしっかりホールドします。
ボディ素材には軽量で錆びない強化繊維プラスチックを採用。さらに、カラビナ付きなので、フィッシングベストやベルトループ、バッグなど様々な場所に取り付けて携帯することができます。
1フック:小型の魚の口をつかみやすいフック形状。
2ボディ:軽量で錆びない強化繊維プラスチックボディ。
3カラビナ:様々な場所に取り付けられるGMオリジナルカラビナ。
質量(g)35
付属品オリジナルカラビナ
使用方法1ロック式フック開閉レバーを外側に開くとフックが開き、2レバーを握り込むと開いたフックが閉じてロックがかかります。
全長(mm)125
材質合成繊維樹脂(グラスファイバー50%)
襟元フリースのベストです。内ポケットつきで使いやすい。
仕様内ポケット、衿フリース
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別ベスト
混率(%)表:マイクロポリエステル100、中綿入り
機能防寒
中綿(g)120
名入れ可(防寒)
フィッシュグリップを素早く素早く出し入れできる、携帯に便利な収納ホルダー。
「GMキャプチャーグリップホルダー」は別売の「Gmキャプチャーグリップ」&「GMキャプチャーシザーズ」専用の携帯に便利な収納ホルダーです。
魚を掴んだ後もホルダーに収納する事で汚れを気にせず携帯する事ができます。
可動式ベルトクリップと付属のカラビナにより、フィッシングベスト、ウエストバッグ、ベルト等、様々な場所に取り付ける事ができます。
1高強度GFRPボディ:軽量で錆びない高強度GFRPボディを採用。(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)
2幅広開口部:グリップの出し入れを行いやすい幅広開口部。(開口部幅:53mm)
3可動式ベルトクリップ:ベルトへのホルダー取り付けに便利な可動式ベルトクリップを装備。クリップ部が約60度可動することで取り付け後の突っ張り感を抑えストレスを軽減。
<対応ベルトサイズ>幅:25~53mm/厚さ3.5mmまで※ベルトの素材により取り付けられない場合があります。
4GMオリジナルカラビナ
5カラビナ装着ホール:携帯に便利なGMオリジナルカラビナを付属。カラビナ装着ホールに装着することで、ベルトループやバッグ等、様々な場所にホルダーの取り付けが可能。
付属品オリジナルカラビナ
質量(g)80(カラビナ含む)
材質GFRP
適合GMキャプチャーグリップ/GMキャプチャーシザーズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×51×160
安全・スピディーに獲物をホールドできるグリップと、携帯に便利な収納ホルダーのセット。
GMキャプチャーシザース+ホルダーセットは、ライトゲーム・エギング・太刀魚ゲーム等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚さず安全・スピーディーに獲物をホールドすることができるシザースと、フィッシングベスト・ウエストバッグ・ベルト等、様々な場所に取り付けることができる携帯に便利な専用ホルダーのセットです。
グリップで魚を掴んだ後もホルダーに収納することで、汚れを気にせず携帯することができます。
<GMキャプチャーシザース>
1細長刃先形状:獲物を挟みやすい細長い刃先形状を採用。上下交互に配列した歯で、獲物をがっちりホールドできます。(刃先開幅:76mm)
2高強度GFRPボディ:軽量で錆びない高強度GFRPボディを採用。)ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)
3オリジナル凹凸形状グリップ:滑り止め加工を施したオリジナル凹凸形状グリップを採用。握りやすく指先にフィットします。
4開閉ロック機能:収納・携帯時に刃先を閉じた状態でグリップエンド内側の開閉ロックストッパーをフックに引っ掛けると、閉じた状態でロックできる開閉ロック機能を搭載。使用時はグリップを握り込むと開閉ロックストッパーをフックから外れ刃先が開閉します。
5接続リング付きスパイラルロープ:付属の接続リング付きスパイラルロープを装着することで、不意の脱落を防止します。
<専用ホルダー>
6高強度GFRPボディ:軽量で錆びない高強度GFRPボディを採用。(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)
7幅広開口部:グリップの出し入れを行いやすい幅広開口部。(開口部幅:53mm)
8可動式ベルトクリップ:ベルトへのホルダー取り付けに便利な可動式ベルトクリップを装備。クリップ部が約60度可動することで取り付け後の突っ張り感を抑えストレスを軽減。
<対応ベルトサイズ>幅25~53mm/厚さ3.5mmまで※ベルトの素材により取り付けられない場合があります。
9GMオリジナルカラビナ
10カラビナ装着ホール:携帯に便利なGMオリジナルカラビナを付属。カラビナ装着ホールに装着することで、ベルトループやバッグ等、様々な場所にホルダーの取り付けが可能。
適合魚種例:アジ・太刀魚・根魚・イカなど。
付属品カラビナ/接続リング付きスパイラルロープ
サイズ(mm)キャプチャーシザース全長247/専用ホルダーH160xW57xD51
質量(g)キャプチャーシザース140/専用ホルダー68
材質GFRP
安全・スピディーに獲物をホールドできるグリップと、携帯に便利な収納ホルダーのセット。
GMキャプチャーグリップ+ホルダーセットは、ライトゲーム・エギング・太刀魚ゲーム等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚さず安全・スピーディーに獲物をホールドすることができるグリップと、フィッシングベスト・ウエストバッグ・ベルト等、様々な場所に取り付けることができる携帯に便利な専用ホルダーのセットです。
グリップで魚を掴んだ後もホルダーに収納することで、汚れを気にせず携帯することができます。
<GMキャプチャーグリップ>
1細長刃先形状:獲物を挟みやすい細長い刃先形状を採用。上下交互に配列した歯で、獲物をがっちりホールドできます。(刃先開幅:160mm)
2高強度GFRPボディ:軽量で錆びない高強度GFRPボディを採用。(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)
3オリジナル凹凸形状グリップ:滑り止め加工を施したオリジナル凹凸形状グリップを採用。握りやすく指先にフィットします。
4開閉ロック機能:収納・携帯時に刃先を閉じた状態で開閉ロックボタンを引くと、閉じた状態でロックできる開閉ロック機能を搭載。使用時は開閉ロックボタンを押し込むとロックが解除され刃先が開閉します。
5接続リング付きスパイラルロープ:付属の接続リング付きスパイラルロープを装着することで、不意の脱落を防止します。
<専用ホルダー>
6高強度GFRPボディ:軽量で錆びない高強度GFRPボディを採用(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)
7幅広開口部:グリップの出し入れを行いやすい幅広開口部。(開口部幅:53mm)
8可動式ベルトクリップ:ベルトへのホルダー取り付けに便利な可動式ベルトクリップを装備。グリップ部が約60度可動することで取り付け後の突っ張り感を抑えストレスを軽減。
<対応ベルトサイズ>幅:25~53mm/厚さ:3.5mmまで※ベルトの素材により取り付けられない場合があります。
9GMオリジナルカラビナ/10カラビナ装着ホール:携帯に便利なGMオリジナルカラビナを付属。カラビナ装着ホールに装着することで、ベルトループやバッグ等、様々な場所にホルダーの取り付けが可能。
サイズ(mm)キャプチャーグリップ全長250/専用ホルダーH160xW57xD51
材質GFRP
適合魚種例:アジ・太刀魚・根魚・イカ
質量(g)キャプチャーグリップ107/専用ホルダー68
付属品カラビナ/接続リング付きスパイラルロープ
<フトコロデザイン>フトコロには、独自デザインのかえし(バーブ)とベンド部に角を設けました。ベンド部の角による重心を一点に集中させ魚が暴れた際の動きを抑制し、強烈なヘッドシシェイクでもバーブによって逃しにくいよう設計。バーブはあえて尖らせていないため、リリースも容易です。 <シャンク>シャンクは強度の高い線径7mmに、キャッチする部分は貫通性を重視した線径5mmのステンレス(SUS304)材を使用したテーパード仕様です。強度・耐食性に優れ、長く使用いただけます。 <刃先>刃先は三面カットを施すことで抜群の貫通性を発揮します。また、掛けやすいように最適な角度を設けてあります。(*機能上、大変鋭利になっております。取扱いには十分にご注意ください) <プレート>インサイドを切削し周囲に縁を設けた新設計カービング加工のプレートを採用。優しく手の平に当たる背の緩やかな曲線と、自然と指先が掛かる握りの機能的なデザインで、快適でしっかりとした握り心地を実現しました。 <ポリッシュデザイン>ブラック・ブルーグレーにはポリッシュデザインを採用。プレートの形状に沿ったカッターマークでデザインされた表面仕上げは、見る角度により変化する艶と光沢で様々な表情を感じとることが出来ます。(*鏡面仕上げではございません) <ショットブラスト>ミニタリーグリーンには滑りを抑えたショットブラスト加工を施しています。指紋などがつきにくいサラっとしたさわり心地に適度な滑り難さも備え、落ち着いた雰囲気を楽しめます。 <オープン構造>刃先を完全に仕舞い込む空間を持たせたプレートの間は、軽量化と高いメンテナンス性を両立したオープン構造。厚さ約12mm。デザイン性と機能性にこだわったグリップに仕上げました。 <携帯性>フィッシングベストのDカンなどに通してクローズすることで、バーブの角部で安全に見た目もかっこよく携帯することができます。(*リリースレバー部でぶら下げると、意図せずオープン状態になり刃先が飛び出し大変危険です。絶対におやめください) <クローズキープ機能>刃先を仕舞い込んだクローズ状態でも魚をキープ可能。安全に、そして確実に魚を持ち運ぶことができます。 <リリースレバー>最小限の動きで扱えるよう計算された専用設計。自然と指先に掛かり、フルグローブでも操作しやすい大型リリースレバーを採用しました。不意な脱落防止に!ワイヤーリール等を取付できる2重リング付です。(*リリースレバー操作時は、刃先が勢いよく飛び出す場合がありますのでご注意ください) <軽量化>LG-160の重量はわずか206g。リンゴ1個ほどの重さになります。LG-140と比較し使用時全長が20mm拡大。使いやすさをアップさせつつ、プレートのデザインを工夫することでグリップ力を向上させながら36g(15%)もの軽量化に成功しました。(*重量は実測平均値です、固定により多少の誤差がございます)
用途「操作性」・「強度」・「安全性」・「携帯性」 洗練された機能とデザインが融合した「刺さりやすく、逃しにくい」ランディングギャフ。 「Landing Gaff LG-160」は、「Landing Gaff LG-140」の機能性・安全性を踏襲し、より快適で強力なランディングギャフへと進化!従来のU字型フトコロデザインを一新し、釣り針にある「かえし(バーブ)」をリリースを考慮したTOOL独自の形状に仕上げ、且つベンド部分に角を設ける事で重心を一点に集中させ、捕らえた魚が暴れても逃しにくいデザイン設計にしました。グリップはプレートのサイズ・形状・表面加工を全て見直し、より手に馴染みやすくフルグローブでも扱いやすいクリアランスと握り心地を実現。最小限のアクションで操作可能なリリースレバーとの相性も向上し、ヒット後は片手で素早くランディング体勢に!荒磯の足場の悪い場所に大きく活きのいいターゲット、波ピッチが短くランディングが極めて困難な場面でも、間髪入れずしっかりとしたランディングが可能となります。「Landing Gaff LG-160」は「所有する喜び」・「使う楽しさ」を両立する唯一無二のランディングギャフです。
仕様●全長(mm):使用時:390●全長(mm):収納時:240
質量(g)206
全幅(mm)90
耐荷重10Kgクラス
あると便利!!サポートベルトDカン単品。
フィッシングサポートベルトのDカンです。 追加パーツとしてご利用ください。
50mm巾ベルト対応。
ベスト、バッグ等にもご利用出来ます。
材質(本体)ポリプロピレン100%
太めのラインを使ったパワーベイトフィネスまで対応した専用フック!。ベイトフィネスで使用するワームにベストマッチで、シシーベイトを使ったパワーフィッシングにも対応。優れたフックポイントと強靭なヘビーワイヤーの採用により、ベイトフィネスタックルでも確実にフッキングを決める性能と、カバーからビッグフィッシュを引きずり出せるパワーを兼備しました。5~14LB. クラスを使用したベイトフィネスからミディアムヘビータックルに最適なオフセットフックです。
色NSブラック
<変形ラウンドヘッド>やや前方重心になるように、ヘッド前方下部に鉛ウエイトを追加しヘッド後部をカットした変形ラウンドヘッド。ノーマルなラウンドヘッドに比べて、より垂直にフォールさせやすくなり、よりカバーに入れやすくなり、よりボトム感知力が高くなります。 <45度アイ&ロングシャンク・オリジナルフック>根掛かりにくくフッキングが決まりやすい45度アイと絶妙な線径&サイズ感でフィネスと強度を両立した専用設計ロングシャンクフックを採用。フィネスジグならではのコンパクトなボリューム感を持ちながらも、小さすぎるフックの弱点でもあったビッグフィッシュやカバーフィッシングにおけるバラシを減少します。 <ブラシガード>実戦テストから導き出されたベストな線径、本数、角度のブラシガードは、ヘッドの重さに対して十分なガード力を維持したまま、フワッと魚が喰ったときでもしっかりフックポイントが出るような設定。タフコンディション対応、カバーで使えるフィネスジグです。 <ワイヤーキーパー&ラトルホルダー兼キーパー>クロー系ワーム等の太めのトレーラーに対しても十分な保持力を確保すると同時に、コンパクトジグに合わせやすい細身のトレーラーにも対応するキーパー部。 <ファインカット・シリコンラバースカート>よりタフな状況で喰わせ力を発揮する細身ファインカット・シリコンラバーを採用。人一倍カラーへのこだわりを見せるプロアングラーの豊富な経験から導き出された釣れるカラーラインナップ。
用途プロアングラーのこだわりを詰め込んだオールラウンド・コンパクトジグ。 プロアングラーのフィネスジグ、モードIRジグ。フルサイズラバージグとスモールラバージグの隙間を埋める大きすぎず小さすぎずの絶妙なサイズ設定により、自然湖、リザーバー、川、野池、そしてクリアからマディまで、あらゆるフィールド&コンディションにマッチします。さらにはブッシュ、アシ等のカバー撃ち、岩盤、立木周りのフォーリング、ウィードでのスイミングやハングオフ、そしてボトムやブレイクのズル引き、リフト&フォールまで、すべてのラバージグの釣りをカバーするバーサタイルなラバージグです。 変形ラウンドヘッド、ラインアイ角度、フックサイズ&形状、ブラシガード本数&角度、スカートカラー&本数・・・考え抜かれたテストを重ねてつくりあげた形が生み出す抜群の操作感、根掛かり回避能力、誘いの能力、さらにはコンパクトシルエットから来る喰わせの能力を結集。これらの能力が互いに連携し合うことで釣る能力がより高次元へ。 また、「ビッグバスはラバージグが好き。だけどフルサイズジグでは強すぎて口を使わない。スモラバでは弱すぎてサイズを選べない」という状況でもその威力を発揮。さらに、コンパクトジグとしては比較的大き目の特注フック装備でビッグバスを掛けてからも安心です。 あらゆるフィールドにマッチしたハイプレッシャー対応喰わせのコンパクトジグであると同時に、タフコンディション下でビッグバスにアピールするサイズ感と獲るための強度を併せ持つプロアングラーこだわりのカタチ。スーパーオールラウンダー、モードIRジグ。
仕様(自重)3/4oz
<変形ラウンドヘッド>やや前方重心になるように、ヘッド前方下部に鉛ウエイトを追加しヘッド後部をカットした変形ラウンドヘッド。ノーマルなラウンドヘッドに比べて、より垂直にフォールさせやすくなり、よりカバーに入れやすくなり、よりボトム感知力が高くなります。 <45度アイ&ロングシャンク・オリジナルフック>根掛かりにくくフッキングが決まりやすい45度アイと絶妙な線径&サイズ感でフィネスと強度を両立した専用設計ロングシャンクフックを採用。フィネスジグならではのコンパクトなボリューム感を持ちながらも、小さすぎるフックの弱点でもあったビッグフィッシュやカバーフィッシングにおけるバラシを減少します。 <ブラシガード>実戦テストから導き出されたベストな線径、本数、角度のブラシガードは、ヘッドの重さに対して十分なガード力を維持したまま、フワッと魚が喰ったときでもしっかりフックポイントが出るような設定。タフコンディション対応、カバーで使えるフィネスジグです。 <ワイヤーキーパー&ラトルホルダー兼キーパー>クロー系ワーム等の太めのトレーラーに対しても十分な保持力を確保すると同時に、コンパクトジグに合わせやすい細身のトレーラーにも対応するキーパー部。 <ファインカット・シリコンラバースカート>よりタフな状況で喰わせ力を発揮する細身ファインカット・シリコンラバーを採用。人一倍カラーへのこだわりを見せるプロアングラーの豊富な経験から導き出された釣れるカラーラインナップ。
用途プロアングラーのこだわりを詰め込んだオールラウンド・コンパクトジグ。 プロアングラーのフィネスジグ、モードIRジグ。フルサイズラバージグとスモールラバージグの隙間を埋める大きすぎず小さすぎずの絶妙なサイズ設定により、自然湖、リザーバー、川、野池、そしてクリアからマディまで、あらゆるフィールド&コンディションにマッチします。さらにはブッシュ、アシ等のカバー撃ち、岩盤、立木周りのフォーリング、ウィードでのスイミングやハングオフ、そしてボトムやブレイクのズル引き、リフト&フォールまで、すべてのラバージグの釣りをカバーするバーサタイルなラバージグです。 変形ラウンドヘッド、ラインアイ角度、フックサイズ&形状、ブラシガード本数&角度、スカートカラー&本数・・・考え抜かれたテストを重ねてつくりあげた形が生み出す抜群の操作感、根掛かり回避能力、誘いの能力、さらにはコンパクトシルエットから来る喰わせの能力を結集。これらの能力が互いに連携し合うことで釣る能力がより高次元へ。 また、「ビッグバスはラバージグが好き。だけどフルサイズジグでは強すぎて口を使わない。スモラバでは弱すぎてサイズを選べない」という状況でもその威力を発揮。さらに、コンパクトジグとしては比較的大き目の特注フック装備でビッグバスを掛けてからも安心です。 あらゆるフィールドにマッチしたハイプレッシャー対応喰わせのコンパクトジグであると同時に、タフコンディション下でビッグバスにアピールするサイズ感と獲るための強度を併せ持つプロアングラーこだわりのカタチ。スーパーオールラウンダー、モードIRジグ。
仕様(自重)1/2oz
<変形ラウンドヘッド>やや前方重心になるように、ヘッド前方下部に鉛ウエイトを追加しヘッド後部をカットした変形ラウンドヘッド。ノーマルなラウンドヘッドに比べて、より垂直にフォールさせやすくなり、よりカバーに入れやすくなり、よりボトム感知力が高くなります。 <45度アイ&ロングシャンク・オリジナルフック>根掛かりにくくフッキングが決まりやすい45度アイと絶妙な線径&サイズ感でフィネスと強度を両立した専用設計ロングシャンクフックを採用。フィネスジグならではのコンパクトなボリューム感を持ちながらも、小さすぎるフックの弱点でもあったビッグフィッシュやカバーフィッシングにおけるバラシを減少します。 <ブラシガード>実戦テストから導き出されたベストな線径、本数、角度のブラシガードは、ヘッドの重さに対して十分なガード力を維持したまま、フワッと魚が喰ったときでもしっかりフックポイントが出るような設定。タフコンディション対応、カバーで使えるフィネスジグです。 <ワイヤーキーパー&ラトルホルダー兼キーパー>クロー系ワーム等の太めのトレーラーに対しても十分な保持力を確保すると同時に、コンパクトジグに合わせやすい細身のトレーラーにも対応するキーパー部。 <ファインカット・シリコンラバースカート>よりタフな状況で喰わせ力を発揮する細身ファインカット・シリコンラバーを採用。人一倍カラーへのこだわりを見せるプロアングラーの豊富な経験から導き出された釣れるカラーラインナップ。
用途プロアングラーのこだわりを詰め込んだオールラウンド・コンパクトジグ。 プロアングラーのフィネスジグ、モードIRジグ。フルサイズラバージグとスモールラバージグの隙間を埋める大きすぎず小さすぎずの絶妙なサイズ設定により、自然湖、リザーバー、川、野池、そしてクリアからマディまで、あらゆるフィールド&コンディションにマッチします。さらにはブッシュ、アシ等のカバー撃ち、岩盤、立木周りのフォーリング、ウィードでのスイミングやハングオフ、そしてボトムやブレイクのズル引き、リフト&フォールまで、すべてのラバージグの釣りをカバーするバーサタイルなラバージグです。 変形ラウンドヘッド、ラインアイ角度、フックサイズ&形状、ブラシガード本数&角度、スカートカラー&本数・・・考え抜かれたテストを重ねてつくりあげた形が生み出す抜群の操作感、根掛かり回避能力、誘いの能力、さらにはコンパクトシルエットから来る喰わせの能力を結集。これらの能力が互いに連携し合うことで釣る能力がより高次元へ。 また、「ビッグバスはラバージグが好き。だけどフルサイズジグでは強すぎて口を使わない。スモラバでは弱すぎてサイズを選べない」という状況でもその威力を発揮。さらに、コンパクトジグとしては比較的大き目の特注フック装備でビッグバスを掛けてからも安心です。 あらゆるフィールドにマッチしたハイプレッシャー対応喰わせのコンパクトジグであると同時に、タフコンディション下でビッグバスにアピールするサイズ感と獲るための強度を併せ持つプロアングラーこだわりのカタチ。スーパーオールラウンダー、モードIRジグ。
自重(oz)1/4oz
<変形ラウンドヘッド>やや前方重心になるように、ヘッド前方下部に鉛ウエイトを追加しヘッド後部をカットした変形ラウンドヘッド。ノーマルなラウンドヘッドに比べて、より垂直にフォールさせやすくなり、よりカバーに入れやすくなり、よりボトム感知力が高くなります。 <45度アイ&ロングシャンク・オリジナルフック>根掛かりにくくフッキングが決まりやすい45度アイと絶妙な線径&サイズ感でフィネスと強度を両立した専用設計ロングシャンクフックを採用。フィネスジグならではのコンパクトなボリューム感を持ちながらも、小さすぎるフックの弱点でもあったビッグフィッシュやカバーフィッシングにおけるバラシを減少します。 <ブラシガード>実戦テストから導き出されたベストな線径、本数、角度のブラシガードは、ヘッドの重さに対して十分なガード力を維持したまま、フワッと魚が喰ったときでもしっかりフックポイントが出るような設定。タフコンディション対応、カバーで使えるフィネスジグです。 <ワイヤーキーパー&ラトルホルダー兼キーパー>クロー系ワーム等の太めのトレーラーに対しても十分な保持力を確保すると同時に、コンパクトジグに合わせやすい細身のトレーラーにも対応するキーパー部。 <ファインカット・シリコンラバースカート>よりタフな状況で喰わせ力を発揮する細身ファインカット・シリコンラバーを採用。人一倍カラーへのこだわりを見せるプロアングラーの豊富な経験から導き出された釣れるカラーラインナップ。
用途プロアングラーのこだわりを詰め込んだオールラウンド・コンパクトジグ。 プロアングラーのフィネスジグ、モードIRジグ。フルサイズラバージグとスモールラバージグの隙間を埋める大きすぎず小さすぎずの絶妙なサイズ設定により、自然湖、リザーバー、川、野池、そしてクリアからマディまで、あらゆるフィールド&コンディションにマッチします。さらにはブッシュ、アシ等のカバー撃ち、岩盤、立木周りのフォーリング、ウィードでのスイミングやハングオフ、そしてボトムやブレイクのズル引き、リフト&フォールまで、すべてのラバージグの釣りをカバーするバーサタイルなラバージグです。 変形ラウンドヘッド、ラインアイ角度、フックサイズ&形状、ブラシガード本数&角度、スカートカラー&本数・・・考え抜かれたテストを重ねてつくりあげた形が生み出す抜群の操作感、根掛かり回避能力、誘いの能力、さらにはコンパクトシルエットから来る喰わせの能力を結集。これらの能力が互いに連携し合うことで釣る能力がより高次元へ。 また、「ビッグバスはラバージグが好き。だけどフルサイズジグでは強すぎて口を使わない。スモラバでは弱すぎてサイズを選べない」という状況でもその威力を発揮。さらに、コンパクトジグとしては比較的大き目の特注フック装備でビッグバスを掛けてからも安心です。 あらゆるフィールドにマッチしたハイプレッシャー対応喰わせのコンパクトジグであると同時に、タフコンディション下でビッグバスにアピールするサイズ感と獲るための強度を併せ持つプロアングラーこだわりのカタチ。スーパーオールラウンダー、モードIRジグ。
自重(oz)3/8oz
<変形ラウンドヘッド>やや前方重心になるように、ヘッド前方下部に鉛ウエイトを追加しヘッド後部をカットした変形ラウンドヘッド。ノーマルなラウンドヘッドに比べて、より垂直にフォールさせやすくなり、よりカバーに入れやすくなり、よりボトム感知力が高くなります。 <45度アイ&ロングシャンク・オリジナルフック>根掛かりにくくフッキングが決まりやすい45度アイと絶妙な線径&サイズ感でフィネスと強度を両立した専用設計ロングシャンクフックを採用。フィネスジグならではのコンパクトなボリューム感を持ちながらも、小さすぎるフックの弱点でもあったビッグフィッシュやカバーフィッシングにおけるバラシを減少します。 <ブラシガード>実戦テストから導き出されたベストな線径、本数、角度のブラシガードは、ヘッドの重さに対して十分なガード力を維持したまま、フワッと魚が喰ったときでもしっかりフックポイントが出るような設定。タフコンディション対応、カバーで使えるフィネスジグです。 <ワイヤーキーパー&ラトルホルダー兼キーパー>クロー系ワーム等の太めのトレーラーに対しても十分な保持力を確保すると同時に、コンパクトジグに合わせやすい細身のトレーラーにも対応するキーパー部。 <ファインカット・シリコンラバースカート>よりタフな状況で喰わせ力を発揮する細身ファインカット・シリコンラバーを採用。人一倍カラーへのこだわりを見せるプロアングラーの豊富な経験から導き出された釣れるカラーラインナップ。
用途プロアングラーのこだわりを詰め込んだオールラウンド・コンパクトジグ。 プロアングラーのフィネスジグ、モードIRジグ。フルサイズラバージグとスモールラバージグの隙間を埋める大きすぎず小さすぎずの絶妙なサイズ設定により、自然湖、リザーバー、川、野池、そしてクリアからマディまで、あらゆるフィールド&コンディションにマッチします。さらにはブッシュ、アシ等のカバー撃ち、岩盤、立木周りのフォーリング、ウィードでのスイミングやハングオフ、そしてボトムやブレイクのズル引き、リフト&フォールまで、すべてのラバージグの釣りをカバーするバーサタイルなラバージグです。 変形ラウンドヘッド、ラインアイ角度、フックサイズ&形状、ブラシガード本数&角度、スカートカラー&本数・・・考え抜かれたテストを重ねてつくりあげた形が生み出す抜群の操作感、根掛かり回避能力、誘いの能力、さらにはコンパクトシルエットから来る喰わせの能力を結集。これらの能力が互いに連携し合うことで釣る能力がより高次元へ。 また、「ビッグバスはラバージグが好き。だけどフルサイズジグでは強すぎて口を使わない。スモラバでは弱すぎてサイズを選べない」という状況でもその威力を発揮。さらに、コンパクトジグとしては比較的大き目の特注フック装備でビッグバスを掛けてからも安心です。 あらゆるフィールドにマッチしたハイプレッシャー対応喰わせのコンパクトジグであると同時に、タフコンディション下でビッグバスにアピールするサイズ感と獲るための強度を併せ持つプロアングラーこだわりのカタチ。スーパーオールラウンダー、モードIRジグ。
自重(oz)5/16oz
手ごろで、本格的なオールマイティにつかえるスペックのバスフィッシングロッド!。初心者も経験者も納得・満足のスペック! 使ってみたい「リグ、ルアー」にベストマッチな、誰でも扱いやすく、バス釣り経験者も納得の本格なスペックと、コダワリ抜いた厳選のラインナップ。1・FUJI コンセプトO リング/ガイド。2・オリジナル リールシート。3・PETケース。4・肩掛けできる 竿袋(Cloth Bag)。5・Rod ベルト付属。BBC-642ML III。フィネスを得意とするML(ミディアムライト)アクションのベイトモデル。BBC-652MH III。軽快な操作性で、テンポ良くラン&ガンできるMH(ミディアムヘビー)アクション のベイトモデル。BBC-682M III。遠投可能なオールマイティM(ミディアム)アクションのベイトモデル。BBC-702H+ III。ビッグベイトや羽物ルアーなどビッグルアーに対応するH(ヘビー)アクションのベイトモデル。BBS-612UL III。低活性やスレたバスに繊細にアプローチできるUL(ウルトラライト)アクション のスピニング。BBS-632L III。多様な釣りに対応する、初めての一本に最適なL(ライト)アクションのスピニング。BBS-642ML III。ワームからプラグまであらゆるルアーに対応するオールマイティML(ミディアムライト)アクションのスピニング
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
継数(本)2
ティップまで肉厚でブランク全体がスムーズに曲がり込むローテーパー設計。
※ヘビーパワーでありながらブランク全体に荷重を掛けて投げやすいテーパーデザイン。遠投性能が高く、広大なフラット攻略やフィッシングプレッシャー対策、オカッパリなど飛距離を必要とする場面にベストマッチ。
※ティップだけが極端に入ることがないため、ルアーがウィードに喰われにくく、ハングオフなどの操作感も抜群。ハングオフ直後のバイトもロッド全体で曲がり弾かず乗せることができます。
※急激な魚の突っ込みやジャンプに対しても負荷に応じてロッド全体で追従してくれるため、口切れやラインブレイク、またはラインが弛むことによるバラシが急減。ブランク全体を使えることから復元力も強く、魚が疲れて勝手に浮いてきます。
ガイドシステム:強度重視のオールステンレスガイド。(#1~5:ステンレス強化シングルフットフレームSiCリング。ブランクのスムーズなベンドカーブを殺さないため、ティップ~バット手前にシングルフットタイプを積極的に採用。ただし、ラフウォーターでの使用を考慮した強化タイプシングル。#6~9:ステンレスダブルフットフレームSiCリング。バットには強度と重量バランスを考慮したステンレスダブルフットタイプを採用。)
リールシートデザイン:太めのラインでも十分な糸巻量がある大きめのベイトリールをセットしてもパーミングしやすい形状のECSリールシート(17サイズ)。しっかり握り込める体高の低さとヘビールアー使用時に力の入れやすいある程度の太さを併せ持ちます。
リールシートフードのカラー変更について:Bカラー(ブラック仕上げ)が廃盤となりましたので、順次ICカラー(I.Pシャイニーグレー仕上げ)へ変更となります。また、カラーによる機能上の違いはございません。
グリップデザイン:パワーのある肉厚ブランクとのバランスを考慮したストレートグリップ。ロングキャストの際に力を込めやすくするため、ピッチングで邪魔になりにくいギリギリの長さまで伸ばした設定。ピッチング時にグリップエンドの引っ掛かりを防ぐストレートエンド形状。グリップ脱着式。
「全国釣竿公正取引協議会」認定製品:公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する公正競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」を貼付。
柔剛一体ヘビーサタイル
ウィードを「ほぐす」「切る」といった動作を思い通りにこなせるティップの硬さを持ちながら、爆発的ロングキャストを生み、バイトを弾かず乗せるしなやかな粘りを併せ持つ。
さらにはビッグフィッシュを余裕で浮かせるトルクとビッグベイトの使用にも耐える強靭さまで1本に凝縮。「しなやかさ」「粘り」と「硬さ」「強さ」の柔剛が一体化。
カバージグ~ビッグベイトに至るまで、中~重量級ルアー全般を高次元で扱うことが可能なヘビーサタイルロッド。
用途※対応ルアー&リグ:ガード付ジグ/スイミングジグ/テキサスリグ/フリーリグ/リーダーレスダウンショットリグ/ヘビーキャロライナジグ/ブレーデッドジグ/スピナーベイト/スイムベイト/ビッグベイト etc・・・
仕様ブラックバス(キャスティングモデル)
適合ルアー:10.5~84g(3/8~3oz)、ライン:12~25lb
材質(本体)カーボン繊維96%、グラス繊維4%
質量(g)標準165
全長(m)2.18
硬さヘビー
材質(樹脂部)エポキシ
収納時寸法(cm)184.5(継数2)
1本
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
黒船にチタンフレームを採用したアドバンスモデルが登場!「パーミングサポート」コンセプト対応リールシート採用。軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ「KUROFUNE」。わかりやすく言えば初心者でも竿頭になれるロッドを目指しました。各ジャンルに特化させた専用ロッドにすることで、その釣りでの最高パフォーマンスを発揮。カーボンXテープも採用し、粘りとトルクのある強いブランクスに仕上がっています。タチウオテンヤアドバンスは更に感度、操作性を高めるため、一から再設計しました。ルアーの操作、フッキングの心臓部となるTOPから#-5まではチタンフレームSICリングを採用し感度と操作性を高めました。また、リールシートには「パーミングサポートシステム」コンセプト対応の富士工業 PULS17-16.0を採用。「パーミングサポートシステム」とは?。手首が自然な角度で保て、手のひら全体でしっかりパーミングも可能です。3フィンガーで誘い4フィンガーでパワーファイト。トリガーを従来のリールシートよりも前方に配置することで多彩なロッドアクションが可能となりました。タチウオテンヤ専用モデル。Max60号対応。9:1極先調子の掛け調子モデル。シリーズの主な特長。 富士工業 New concept guide:富士ニューコンセプトガイド搭載。トップガイド/#1-#5ガイド:チタンフレームSiCリング採用。#6-#13ガイド:ステンレスフレームにアルコナイトリングとOリングを採用。ライントラブルが生じにくいベストセッティングで配置。新形状の富士工業リールシート:「パーミングサポートシステム」コンセプト富士工業リールシートPULSを採用。トリガーを従来よりも前方に設置しルアーフィッシングのような操作性を実現、薄型幅広パーミングサポート、ブランクタッチデザインで感度向上を実現。 マイクロガイドシステム: 小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!。 カーボンテープ: ABU 独自のX カーボンテープラッピング。斜め(45 度、135 度)の方向からX 状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。 マットフィニッシュ仕上げ: 感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に極力塗装量が少ないマットフィニッシュ仕様。PE ラインのベタ付きも防ぎます。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
仕様●PEライン(号)0.8 - 3●錘、テンヤ(号)30 - 60
材質カーボン73%、グラス27%
タイプBC
全長(cm)180
継数(本)2
仕舞(cm)93.5
先径(mm)1.25
標準自重(g)135
1本
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」!フラットフィッシュモデル!。主な対象魚ヒラメ、マゴチ、。感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!。これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!。STFS-962MH-KR。【サーフキャスティングのスタンダードモデル!】。シンキングミノーやバイブレーション等を多用するときに最適。ルアーの重さは12~30gがベスト。ヒラメのポイントをピンポイントで狙い撃つ操作性重視タイプ。深い場所から釣りあげることが多いシチュエーションでは、パワーが必要になるため、長い竿よりもパワーを出しやすい短いこのモデルが有利。STFS-1032MH-KR。【遠浅なサーフなど横方向にヒラメを狙い撃つ、遠投パワーモデル!】。主にミノーやジグを多用するときに最適。ルアーの重さは16~35gがベスト。ヒラメのポイントを広範囲でリサーチする飛距離重視タイプ。遠浅なサーフで、飛距離を出すことが必要で、なおかつ足場が低く、波によるラインに起こる影響を抑えるには、この長さ。10フィート以上の長さでありながら、驚くほどの軽快さ。一日中投げて巻くことをやり続けられます。製品特徴。Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP! トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
タイプSP
継数(本)2
関連キーワード