243件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FT-10 フィットテストキット 3M(スリーエム) 動画あり
どんなに高性能のマスクを選んでも、そのマスクに顔があっていなかったり、正しく装着されていなければ、その効果は発揮できません。フィットテストキットは、安全で確実に密着性の良否が判定できるフィットテストキットです。 マスクの選択時や着用訓練時にご活用ください。
セット内容フード、カラー、No.1ネブライザー、No.2ネブライザー、No.1感度テスト溶液、No.2フィットテスト溶液
1セット
47,980 税込52,778
当日出荷

JIS T8150:2021に基づく定性的フィットテストの実施が可能。甘味成分であるサッカンナトリウムを使用。複数人のフィットテストに便利なフード10枚入。いき値スクリーニング用とフィットテスト用の見分けがつきやすい色ラベル
用途定性的フィットテスト用 セット内容フード10枚、いき値スクリーニング用噴霧器1本、いき値スクリーニング溶液5ml×12本、フィットテスト用噴霧器1本、フィットテスト用液5ml×12本、収納用段ボール1本(噴霧器スタンドとしても使用できます)
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷

特化測・測定等告示第3条の定量的フィットテストに対応、防じんマスクを測定機器に接続するためのアダプターです。 面体への穴開け加工不要、精度の高い直結方式。
用途エリプス防じんマスクシリーズ専用のフィットテストアダプターです。 測定機器のサンプリングチューブに接続してご使用頂きます。 フィルタカバーのピンを標準ピン(白色)から専用ピン(赤色)に交換してチューブを接続して下さい。
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

3M(スリーエム)フィットテスト溶液
FT-10用の苦味剤のフィットテスト溶液です。1本あたり約55ml入りです。1本で約300人分のフィットテストが行えます。
仕様フィットテストキット付属製品 トラスコ品番336-1936
1箱(6パック)
12,980 税込14,278
当日出荷

マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を漏れ率(%)として数値化します。試験ガイドを使用したマスクの漏れ率測定では、マスクに穴を開ける必要がないため、測定を行ったマスクのまま現場に入ることができます。通信ソフトにより、各測定モードの測定結果、被測定者情報、マスク情報の管理や閲覧、印刷などが可能で、測定結果はCSV形式でも保存されるため市販の表計算ソフトによる加工も可能です。
寸法(mm)210×240×232 測定対象マスクと顔面との密着性の評価 測定項目粒子個数と漏れ率、防護係数、フィットファクター 粒子径(μm)0.3以上/0.5以上/0.3~0.5から選択可能 モード4種類(デイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモード) 測定時間(フィットチェックモード)標準でマスク外側、内側パージ各10秒、測定各3秒(合計約30秒) 電源(V)AC100~240(50/60Hz)約0.5A 付属品テスター本体、チューブ(2セット)、チューブアダプタ(2ケ)、チューブコネクタ(2ケ)、クリップ、試験ガイド、ケース、チューブジョイント(約50セット)、チューブジョイント接続工具、電源アダプタ、変換コネクタ、USBケーブル、ソフトウェアCD、本体ケース、ゼロチェック用高性能フィルター(64-8273-54)
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

FT-10用の感度テスト溶液(甘味)の補充用ボトルです。 甘味を感じにくい方には苦味(FT-31)をご用意しています。
用途3M(TM)フィットテストキット FT-10の付属品・交換品です。 成分サッカリン
1本(55mL)
1,898 税込2,088
当日出荷


マスクフィットアドバイザー(MFA)は、マスク着用者自身がただしくマスクを装着できているか簡易に確認できる装置です。 安全と健康を管理する事業者側も、着用者のマスクフィットが確認できるため、着用者と管理側の双方にとってメリット
付属品センサープローブ1個、センサー接続コード1.0m1本、収納ケース、操作マニュアル(2つ折り、ケース収納用)、アルカリ乾電池(単4形)×2 ※お試し用のため、電池寿命が短い場合があります 材質本体:AES、センサープローブ:AES/ポリイミド 本体:ホワイト/ブルー、センサープローブ:グレー 質量(g)258(本体・電池含む) 測定項目圧力(絶対値) 温度(℃)操作:0~40、保管:室温 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(閉):168×120×26(突起部除く)、センサープローブ:15×65×14 測定時間合計:約30秒、基準圧測定3秒 、<ENTRYモード>呼吸登録13秒、<ADVICE>密着度判定13秒 電源電圧(V)3.0(アルカリ乾電池単4形2本) 測定対象マスクと顔面の密着性の評価 測定原理ピエゾ抵抗型の圧力センサによる圧力測定(基準圧とマスク内圧の変動差測定) 通気抵抗(Pa)測定可能マスク:吸気抵抗値 25~70 電池寿命約3か月 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料専用リーフレット(0.6MB) 再生紙使用マーク適合
1セット
89,980 税込98,978
6日以内出荷

この製品は、定量フィットテスト用アダプターです。マスク面体にサンプリングチューブを取り付け、マスク内部の呼気を定量フィットテスト用試験装置に取り込むために使用します。
用途マスクに直接穴を開けないので、作業でご使用中のマスクで定量的フィットテストが行えます。 アズワン品番64-9730-96
1個
7,998 税込8,798
欠品中

3M(スリーエム)フード FT-14
フィットテストキットFT-10用のフードです。フード色はロットによって黄色あるいは白のいずれかが入っています。(購入時に選ぶことはできません。)
用途交換用として。 トラスコ品番336-1965 入数10
1箱(10個)
49,980 税込54,978
翌日出荷

1個
749 税込824
当日出荷


適合マスクDR165L4N、DR165L4N-1、DR168T4、DR168T4-1、DR185L2W、DR185L4N、DR188T4、DR10R、DR28SC2、DR28SL2W、DR28SL4N、DR30SC2、DR31C2、DR33L、DR70SDC2、DR80SL2W、DR80SL4N、DR88SFT4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

フィットテスト時にご使用ください
用途定量的フィットテスト用 対象防じんマスク1005シリーズ、電動ファン付き呼吸用保護具BL-1005シリーズ 入数1
1個
399 税込439
当日出荷

用途定量的フィットテスト用 適合マスク1180シリーズ、G-7シリーズ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

用途定量的フィットテスト用 適合マスクBL321シリーズ・BL-351シリーズ 入数(個)1
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1組
23,980 税込26,378
16日以内出荷

用途定量的フィットテスト用 適合マスク1561シリーズ・1761シリーズ・1551G・1621G 入数(個)1
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

用途定量的フィットテスト用 適合マスク1122・1121シリーズ・1191シリーズ 入数(個)1
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

マスクの定量的なフィットテストを行うために使用する製品です。
付属品チューブ トラスコ品番402-3658 適合機種T2、X2フィルタを使用するマスク 品名FTフィルタ#1(プローブ付)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

用途定量的フィットテスト用 適合マスク1781シリーズ・HV-7 入数(個)1
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

用途定量的フィットテスト用 適合マスク1160シリーズ・R-5シリーズ・R-6シリーズ 入数(個)1
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

用途定量的フィットテスト用 適合マスク1521シリーズ・1721シリーズ・1821シリーズ 入数(個)1
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

用途定量的フィットテスト用 適合マスク1181シリーズ・GW-7 入数(個)1
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

用途定量的フィットテスト用 適合マスクBL-100シリーズ・BL-200シリーズ 入数(個)1
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

1個
5,170 税込5,687
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷

フィットテスト用サンプリングアダプターです。 フィットテスト用模擬面体のFTマスク♯11F又はFTマスク♯11が必要になります。 このFTフィルタはフィットテスト用です。通常の作業では使用できません。
仕様●プローブ(外側)、チューブ1本付属 アズワン品番67-8757-24
1個
3,100 税込3,410
8日以内出荷

1個
999 税込1,099
60日以内出荷


フィットチェッカーによりマスクの気密テストが行えます。
アズワン品番8-5043-31 サイズフィットチェッカ-
1個
999 税込1,099
当日出荷

新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号第TM540号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1 基準質量(g)145±20 排気抵抗(Pa)(平均実測値)33 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25 質量(g)145 吸気抵抗上昇値(Pa)83 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20 石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能 仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付 種別取替式防じん 区分RL2 機能フィットチェッカー内蔵 指定防護係数10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)フード FT-14
FT-10用のフードです。
用途3M(TM)フィットテストキット FT-10の付属品・交換品です。 入数(枚)1
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

3M(スリーエム)ネブライザー FT-13
FT-10用のネブライザーです。
用途3M(TM)フィットテストキット FT-10の付属品・交換品です。
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

FT-10用の感度テスト溶液(苦味)の補充用ボトルです。
用途3M(TM)フィットテストキット FT-10の付属品・交換品です。
1本(55mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

重松製作所FTフィルタ #2
フィットテスト用サンプリングアダプターです。このFTフィルタはフィットテスト専用です。通常の作業で使用をしないでください。
仕様●規格:定量的フィットチェック用
1個
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重松製作所FTフィルタ #1
フィットテスト用サンプリングアダプターです。このFTフィルタはフィットテスト専用です。通常の作業で使用をしないでください。
仕様●規格:定量的フィットチェック用 アズワン品番65-6485-90
1個
869 税込956
当日出荷

3M(スリーエム)カラー FT-15
FT-10用のカラーです。
用途3M(TM)フィットテストキット FT-10の付属品・交換品です。
1箱(1個)
3,798 税込4,178
5日以内出荷