自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。
長さ(m)1
幅(mm)12.7
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等
長さ(m)1
テープ幅(mm)12.7
材質SK焼入鋼
一定のスキマを連続で検査・測定するのに便利です
用途機械の高さ調整、スキマ測定等
長さ(m)3
テープ幅(mm)12.7
材質SK焼入鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

フィラーテープ
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整。
長さ(m)1
テープ幅(mm)12.7
材質ゲージ鋼(SK)焼入品
硬さ(Hv)400以上
フィラーゲージ(シクネステープ)は、主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。
所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm)12.7
材質SK材(炭素工具鋼)焼入れ
幅(mm)12.7
形状A
用途隙間の測定
材質ばね鋼
仕様精度:±(3+T/80)μm(※Tはリーフ厚)、DIN2275準拠
自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。
用途すき間測定に。
長さ(m)1
リーフ幅(mm)12.7
材質SUS304H
形状A
幅(mm)12.7
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に
材質SK85(炭素工具鋼)
硬度HV350以上
リーフ長さ(mm)75
リーフ幅(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
狭いすき間でも正確に測定できます。
用途すき間の測定に
厚さ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.1、0.15、0.2、0.3
枚数9
リーフ幅(mm)13
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。
用途すき間の測定
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)0.08
長さ(mm)300
エスコ品番EA725RE-5
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。
焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整
厚さ(mm)0.08
トラスコ品番838-0743
材質炭素工具鋼
質量(g)23.927
寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×3
1個
¥5,298
税込¥5,828
15日以内出荷
自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。
焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整
厚さ(mm)0.08
トラスコ品番838-0744
材質炭素工具鋼
質量(g)39.878
寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×5
1個
¥8,398
税込¥9,238
15日以内出荷
厚さ(mm)0.08
幅(mm)12.7
長さ(mm)300
トラスコ品番838-0602
形状A
質量(g)2.32
1個
¥6,998
税込¥7,698
15日以内出荷
厚さ(mm)0.08
幅(mm)12.7
長さ(mm)200
トラスコ品番838-0576
形状B
質量(g)1.48
1個
¥5,998
税込¥6,598
15日以内出荷
厚さ(mm)0.08
幅(mm)12.7
長さ(mm)150
トラスコ品番838-0492
形状B
質量(g)1.08
1個
¥3,598
税込¥3,958
15日以内出荷
厚さ(mm)0.08
幅(mm)12.7
長さ(mm)200
トラスコ品番838-0566
形状A
質量(g)1.52
1個
¥4,998
税込¥5,498
15日以内出荷
厚さ(mm)0.08
幅(mm)12.7
長さ(mm)150
トラスコ品番838-0463
形状A
質量(g)1.12
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
厚さ(mm)0.08
幅(mm)12.7
長さ(mm)300
トラスコ品番838-0612
形状B
質量(g)2.28
1個
¥8,998
税込¥9,898
15日以内出荷
厚さ(mm)0.08
幅(mm)12.7
長さ(mm)75
トラスコ品番838-0661
形状B
質量(g)0.48
1個
¥1,998
税込¥2,198
15日以内出荷
厚さ(mm)0.08
幅(mm)12.7
長さ(mm)75
トラスコ品番838-0632
形状A
質量(g)0.52
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
厚さ(mm)0.08
幅(mm)12.7
長さ(mm)100
トラスコ品番838-0397
形状B
質量(g)0.68
1個
¥2,598
税込¥2,858
15日以内出荷
厚さ(mm)0.08
幅(mm)12.7
長さ(mm)100
トラスコ品番838-0369
形状A
質量(g)0.72
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
材質ステンレス(SUS304)
フィラーテープ(シクネステープ)は自動車エンジン、その他内燃機の組み立て、ならびに調整用として使用されるもので、所要寸法に切って使用します。
長さ(m)1
主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。
所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm)12.7
材質ステンレス
規格寸法(mm)外周:100×100
材質SUS304H
硬度HV370~420程度
高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。
主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置に使用されます。
長さ(m)1
幅(mm)100
材質炭素工具鋼(SK焼ナシ)
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整
材質銅(CU)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ