自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。
長さ(m)1
幅(mm)12.7
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等
長さ(m)1
テープ幅(mm)12.7
材質SK焼入鋼
一定のスキマを連続で検査・測定するのに便利です
用途機械の高さ調整、スキマ測定等
長さ(m)3
テープ幅(mm)12.7
材質SK焼入鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

フィラーテープ
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整。
長さ(m)1
テープ幅(mm)12.7
材質ゲージ鋼(SK)焼入品
硬さ(Hv)400以上
フィラーゲージ(シクネステープ)は、主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。
所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm)12.7
材質SK材(炭素工具鋼)焼入れ
自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。
用途すき間測定に。
長さ(m)1
リーフ幅(mm)12.7
幅(mm)12.7
形状A
用途隙間の測定
材質ばね鋼
仕様精度:±(3+T/80)μm(※Tはリーフ厚)、DIN2275準拠
材質SUS304H
形状A
幅(mm)12.7
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に
材質SK85(炭素工具鋼)
硬度HV350以上
リーフ長さ(mm)75
リーフ幅(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
狭いすき間でも正確に測定できます。
用途すき間の測定に
厚さ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.1、0.15、0.2、0.3
枚数9
リーフ幅(mm)13
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。
用途すき間の測定
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に
リーフ幅(mm)12.7
長さ許容差(mm)±0.2
材質リーフ:炭素工具鋼
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)0.10
長さ(mm)300
エスコ品番EA725RE-6
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
・メートル寸法のスチールフィラーゲージです。
材質C1095高炭素鋼、スプリングスチール
幅(mm)12.7
硬度HRC46-62
自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。
焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整
厚さ(mm)0.1
トラスコ品番838-0747
材質炭素工具鋼
質量(g)29.909
寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×3
1個
¥4,598
税込¥5,058
15日以内出荷
自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。
焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整
厚さ(mm)0.1
トラスコ品番838-0748
材質炭素工具鋼
質量(g)49.848
寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×5
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
厚さ(mm)0.10
幅(mm)12.7
長さ(mm)75
トラスコ品番838-0634
形状A
質量(g)0.65
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
厚さ(mm)0.10
幅(mm)12.7
長さ(mm)150
トラスコ品番838-0465
形状A
質量(g)1.4
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
厚さ(mm)0.10
幅(mm)12.7
長さ(mm)100
トラスコ品番838-0371
形状A
質量(g)0.9
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
厚さ(mm)0.10
幅(mm)12.7
長さ(mm)100
トラスコ品番838-0399
形状B
質量(g)0.85
1個
¥2,398
税込¥2,638
15日以内出荷
厚さ(mm)0.10
幅(mm)12.7
長さ(mm)200
トラスコ品番838-0577
形状B
質量(g)1.85
1個
¥4,998
税込¥5,498
15日以内出荷
厚さ(mm)0.10
幅(mm)12.7
長さ(mm)75
トラスコ品番838-0663
形状B
質量(g)0.6
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
厚さ(mm)0.10
幅(mm)12.7
長さ(mm)300
トラスコ品番838-0613
形状B
質量(g)2.85
1個
¥8,798
税込¥9,678
15日以内出荷
厚さ(mm)0.10
幅(mm)12.7
長さ(mm)200
トラスコ品番838-0567
形状A
質量(g)1.9
1個
¥4,398
税込¥4,838
15日以内出荷
厚さ(mm)0.10
幅(mm)12.7
長さ(mm)150
トラスコ品番838-0494
形状B
質量(g)1.35
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
厚さ(mm)0.10
幅(mm)12.7
長さ(mm)300
トラスコ品番838-0603
形状A
質量(g)2.9
1個
¥6,598
税込¥7,258
15日以内出荷
耐食性に優れ、ほとんどの化学物質、塩、酸に対する耐性があります。特に食品、医療業界や発電プラントなどでの利用に適しています。
用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。
材質ステンレス(SUS316)
寸法(mm×m)幅150×巻長さ1.25
このプリジョンブランドのステンレス鋼シムは冷間圧延された302タイプのステンレス鋼です。
長さ(m)1.25
硬度HRC40-45
関連キーワード
1
2
次へ