MAGIX ABS Neo 2.85
材質ABS
対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000
内容量(kg)1
フィラメント径(Φmm)2.85
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。ASAはABSの機械特性に高い対候性が加わり、 屋外での使用を想定したモデルのプリントに最適です。また樹脂の粘りも強いため耐衝撃性も優れています。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。
トラスコ品番676-8591
適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7
材質ASA
色ブラック
サイズ直径200mm、厚み55mm
質量(g)750
径(Φmm)2.85
使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード