86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
7,398 税込8,138
当日出荷

PolymakerPolyMax PC
デスクトップFDM / FFF 3Dプリント専用に設計された高度なポリカーボネートベースのフィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75 質量(kg)0.75
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性 靭性 耐熱性 透明性 耐薬品性
用途高強度を誇るエンジニアリングフィラメント
1個
9,198 税込10,118
8日以内出荷

PolymakerPC-PBT
優れた耐薬品性もある為、燃料類、油類、潤滑剤、洗剤などに対応できるフィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75 Black 質量(kg)1
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

耐薬品性 耐衝撃性 造形安定性 高光沢 硬質
用途耐薬品性に優れる硬質フィラメント ナチュラル
1個
9,198 税込10,118
8日以内出荷

Polymaker社製のポリカーボネート樹脂です。 ポリカーボネートは、最も広く使用されているエンジニアリング・プラスチック樹脂で耐熱性、耐衝撃性に優れています。 ノズル温度を250~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
材質PC(ポリカーボネート) 質量(g)750 温度(℃)推奨ノズル温度:250~270、推奨ベッド温度:80 対応機種MF-2500 メーカーPolymaker フィラメント径(Φmm)1.75
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

耐衝撃性 靭性 耐熱性 透明性 耐薬品性
用途高強度を誇るエンジニアリングフィラメント
1個
9,198 税込10,118
8日以内出荷

Polymaker社製のポリカーボネート樹脂です。 ポリカーボネートは、最も広く使用されているエンジニアリング・プラスチック樹脂で耐熱性、耐衝撃性に優れています。 ノズル温度を250~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
材質PC(ポリカーボネート) 質量(kg)1 透明 温度(℃)推奨ノズル温度:250~270、推奨ベッド温度:80 対応機種MF-2500 メーカーPolymaker フィラメント径(Φmm)1.75
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷

仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = CARBON-P機械仕様 = なし色 = Black重量 = 300g直径 = 1.75mmCARBON-Pは実質的に反らないので、このフィラメントはヒートベッドなしでも出力できます。 ヒートベッドがある場合の推奨温度は±35-60 ℃です。. RS 3Dプリンタ用CARBON-Pフィラメント. CARBON-Pフィラメントは、20 %カーボンファイバ強化PET-G素材のフィラメントです。 PET-Gの2倍の硬いフィラメントが得られ、耐衝撃性が強化されて、耐熱性(HDT)が80 ℃まで向上します。 つや消し表面など、その他の特長を備えているCARBON-Pは、RCの部品、ドローン、自動車などの幅広い種類の用途に最適です。. 20 %カーボンファイバ強化PET-G 極めて頑丈 耐衝撃性と耐熱性を強化 反りがなく伸び縮みしない つや消し表面 研磨性(追加情報*を参照). 追加情報:. *CARBON-Pで出力するときは、硬化処理されたスチールノズルの使用を検討してください。 カーボンファイバは研磨性があるため、通常の黄銅ノズルは早期に摩耗します。 CARBON-Pは、あらゆる一般的なデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用できます。 保管: 涼しく乾燥した場所(15-25 °℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が向上します。
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

優れた靭性、強度および耐熱性を有する難燃性(UL94V-0/1.5mm)フィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75 質量(kg)1
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
8日以内出荷

TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。30%のガラス繊維・炭素繊維を配合し、強度の高い部品を製造できます。独自の3Dスキンプロテクト技術で、湿度の影響を受けることなく使用でき、機械との摩擦によるさまざまなトラブルも防ぎます。PA(ポリアミド、ナイロン)は、自動車・鉄道・航空産業などの分野のニーズを満たすために開発された素材で、製品としての機能部品の製造が可能なフィラメントです。配合される30%のガラス繊維と炭素繊維は、収縮を抑え、寸法精度も高めています。
用途強度を必要とする機能部品向けの3Dプリンター用フィラメント。 仕様プリント速度:40~70mm/秒 質量(kg)1 径(Φmm)1.75 温度(℃)(押出)250~270(ベッド)70~80
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムのような弾性をもたすことができる、エラストマーフィラメントです。 曲げても折れにくく、柔軟性があります。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-800、MF-1100、MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
材質TPC 質量(g)500 対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-900、MF-800 フィラメント径(Φmm)1.75
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷

エラストマーフィラメントです。 曲げても折れにくく、柔軟性があります。 TPCより柔軟性は劣りますが、標準の0.4mmヘッドでご利用いただけます。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
材質TPU 質量(g)500 対応機種MF-900 フィラメント径(Φmm)1.75
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。サポート材のプリントに使用され、幅広い材料と互換性があり、機能部品の製造にも使用できます。Psフィラメントは、高衝撃ポリスチレンから作られたフィラメントです。美しい表面仕上げを持ち、強く耐久性のある部品の製造を可能にします。
用途主にサポート材向け、機能部品の製造も可能な3Dプリンター用フィラメント。 仕様プリント速度:40~100mm/秒 質量(kg)1 径(Φmm)1.75 温度(℃)(押出)230~250(ベッド)90~110、恒温槽:80
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。TAGin3D社のシリーズ中、最も汎用性の高いフィラメントです。機械部品・装飾部品・食品接触部品・湿気や紫外線への耐性が必要な部品など、多目的に使用できます。
用途汎用性が高く、多用途に使える3Dプリンター用フィラメント。 仕様プリント速度:40~100mm/秒 質量(kg)1 径(Φmm)1.75 温度(℃)(押出)230~265(ベッド)70~80
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PolymakerPC-ABS
優れた靭性と耐熱性を有する複合材なフィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75 White 質量(kg)1
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。寸法精度・プリント速度性能に優れ、かつ植物由来の環境にやさしいフィラメントです。PLAは最も広く使用される植物由来の環境に優しいポリマーで、バージン原料を使用しています。
用途外観・装飾部品向けの3Dプリンター用フィラメント。 仕様プリント速度:40~100mm/秒 質量(kg)1 径(Φmm)1.75 温度(℃)(押出)185~205(ベッド)~50
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。30%のガラス繊維・炭素繊維を配合し、強度の高い部品を製造できます。独自の3Dスキンプロテクト技術で、湿度の影響を受けることなく使用でき、機械との摩擦によるさまざまなトラブルも防ぎます。強度・耐熱性が高く、製品としての機能部品の製造が可能なフィラメントです。
用途強度を必要とする機能部品向けの3Dプリンター用フィラメント。 仕様プリント速度:40~70mm/秒 質量(kg)1 径(Φmm)1.75 温度(℃)(押出)250~270(ベッド)70~80
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

PolymakerPC-ABS
優れた靭性と耐熱性を有する複合材なフィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75 Black 質量(kg)1
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。流動性・プリント速度・寸法精度・耐熱性が高く、扱いやすいPLAフィラメントです。一般的なPLAに比べ、強固な層間結合によって優れた特性を実現し、アニール処理することで、強度・耐熱性を最大限に引き出すことができます。PLAは最も広く使用される植物由来の環境に優しいポリマーで、バージン原料を使用しています。
用途高い寸法精度により、高速で大型パーツの製造が可能な3Dプリンター用フィラメント。 仕様プリント速度:60~100mm/秒 質量(kg)1 温度(℃)(押出)195~220(ベッド)~50
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。「Nw」は「NoWarping(反りなし)」の略で、加工中の収縮を抑えるブロッキング剤を添加することで、高精度な加工を実現します。ABSは耐衝撃性があるため、機能部品・負荷のかかる部品の製造に適しています。
用途寸法精度・耐衝撃性を必要とする部品、大型部品向けの3Dプリンター用フィラメント。 仕様プリント速度:60~100mm/秒 質量(kg)1 径(Φmm)1.75 温度(℃)(押出)235~250(ベッド)70~90
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MF-800用PLAやABS HGの造形が可能です。 TPCフィラメントを使用する場合は、MF-800用TPC専用ヘッドをご使用ください。
吐出口径(Φmm)ノズル:0.4 mm 適合径(Φmm)フィラメント:1.75
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

MAGIX PLA Neo 1.75
材質PLA 対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800 内容量(kg)1 フィラメント径(Φmm)1.75
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

「BASF PC-ABS FR」は機械特性・造形安定性の高い「PC-ABS」にハロゲンフリーの難燃材を配合した高機能フィラメントです。 優れた引張強度と衝撃強度、「ABS」よりも高い耐熱性を備え(UL 94 V-0)に準拠した難燃性を実現しています。
ブラック 質量(g)750 径(Φmm)1.75 特性難燃性、靭性、耐熱性、耐衝撃性、後加工性
1巻
9,998 税込10,998
欠品中

【Wifi通信規格】IEEE 802.11ac/a/b/g/n。【チップセット】Qualcomm Atheros QCA6174A-5。【ホストインターフェース】WLAN : PCIe。【アンテナ】2 x IPEX MHF4コネクタ (MAIN for WLAN, AUX for WLAN/BT)。【動作周波数】802.11ac/a/b/g/n ISM Band 2.4G 5G。【動作電圧】DC 3.3V。【動作温度】-40~70℃。【動作湿度】5~90% (結露無き事)。【本体寸法(LxWxH)(mm)】30 x 26.8 x 2.5。【本体重量】2.6g。【対応OS】Windows 7/8.1/10/11。【セキュリティ】64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x
材質プラスチック レッド/ホワイト/グレー
1セット(3巻)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

RS PRO 5
仕様プリント素材 = PLA印刷技術 = FDM色 = Blue併用可能製品 = 一般的なデスクトップ 3D プリンタ重量 = 1kg直径 = 1.75mmプリント素材 = PLA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

RS PRO 5
仕様プリント素材 = PLA印刷技術 = FDM色 = Grey併用可能製品 = 一般的なデスクトップ 3D プリンタ重量 = 2.3kg直径 = 2.85mmプリント素材 = PLA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = PET-G機械仕様 = なし色 = Clear重量 = 500g直径 = 2.85mmRS 3Dプリンタ用PETGフィラメント. PET-Gは、強力で透明度が高く、無臭での出力が簡単な3Dプリント用フィラメントです。 これらの利点だけでなく、高耐衝撃性と優れた柔軟性も備え、実質上収縮ゼロのこのPET-Gは、PLAとABSの両方の利点兼ね備えた優れた素材です。 このフィラメントは疎水性で、水を吸収しません。 PET-Gは多くの優れた特長を備えた、あらゆるフィラメント詰め合わせに最適なフィラメントです。. 高透明性 強力で柔軟 ほぼ「ゆがみ」なし 水を吸収しない疎水性 食品が接触しても大丈夫 臭いのない造形. ヒートベッドの推奨温度: ±35-60 ℃ さまざまな表面へ接着可能 PET-Gは、一般的なあらゆるデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用可能. 保管場所: 涼しく乾燥した場所(15-25 ℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が大きく向上します。
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

RS Pro 3D プリンタ用フィラメントRS Pro 2.85mm 3D プリンタフィラメントは、再生可能な天然資源から作られた生分解性プラスチックで、 3D プリントで最も一般的な素材の つであるポリ乳酸( PLA )の印刷素材を備えています。PLA などのプラスチックは、シンプルさ、寸法精度、低コストにより、最も一般的な 3D プリント素材です。 このマット PLA は、通常の PLA の簡単にプリントできるバリエーションで、審美的なマット効果を備えています。表面が光を拡散し、つや消しのような外観と粗いテクスチャが得られます。黒色つや消し仕上げにより、製品はより自然な外観になっています。この材料はほとんどの一般的な3Dプリンタで造形でき、ほとんどの一般的なビルドプレート材料に確実に定着します。特長と利点反りが少ない 匂いが少ない FDM プリント技術 許容範囲は 0.10 mm です 真円度は 95 %以上 比重 1.38g/cc 降伏点 46.6Mpa の引張強度 2.1% の破断時の歪み 3973 MPa の引張弾性係数 PLA と比較して印刷速度が向上しています認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様プリント素材 = PLA印刷技術 = FDM色 = Matte Black併用可能製品 = 一般的なデスクトップ 3D プリンタ重量 = 1kg直径 = 2.85mmプリント素材 = PLAマット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

RS PRO 5
仕様プリント素材 = PLA印刷技術 = FDM色 = Grey併用可能製品 = 一般的なデスクトップ 3D プリンタ重量 = 2.3kg直径 = 1.75mmプリント素材 = PLA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

【Wifi通信規格】IEEE 802.11ac/a/b/g/n。【チップセット】Qualcomm QCA6174A-5。【ホストインターフェース】WLAN : PCIe。【アンテナ】2 x IPEX MHF4コネクタ (MAIN for WLAN, AUX for WLAN/BT)。【動作周波数】802.11ac/a/b/g/n ISM Band 2.4G 5G。【動作電圧】DC 3.3V。【動作温度】-40~85℃。【動作湿度】10~90% (結露無き事)。【本体寸法(LxWxH)(mm)】30 x 22 x 1.95。【本体重量】2.4g。【対応OS】Windows 7/8.1/10/11, Linux。【セキュリティ】64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x
材質プラスチック レッド/ブラック/オレンジ
1セット(3巻)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = PET-G機械仕様 = なし色 = Clear重量 = 500g直径 = 1.75mmRS 3Dプリンタ用PETGフィラメント. PET-Gは、強力で透明度が高く、無臭での出力が簡単な3Dプリント用フィラメントです。 これらの利点だけでなく、高耐衝撃性と優れた柔軟性も備え、実質上収縮ゼロのこのPET-Gは、PLAとABSの両方の利点兼ね備えた優れた素材です。 このフィラメントは疎水性で、水を吸収しません。 PET-Gは多くの優れた特長を備えた、あらゆるフィラメント詰め合わせに最適なフィラメントです。. 高透明性 強力で柔軟 ほぼ「ゆがみ」なし 水を吸収しない疎水性 食品が接触しても大丈夫 臭いのない造形. ヒートベッドの推奨温度: ±35-60 ℃ さまざまな表面へ接着可能 PET-Gは、一般的なあらゆるデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用可能. 保管場所: 涼しく乾燥した場所(15-25 ℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が大きく向上します。
1個
5,520 税込6,072
当日出荷

RS Pro 1.75 mm 黒色 PLA マット 3D プリンタ用フィラメント、 kg RS Pro マット PLA は、通常の PLA プラスチックのバリエーションを簡単に印刷でき、審美的なマット効果を備えた 3D プリンタフィラメントです。表面が光を拡散してマットな風合いになり、ざらっとした仕上がりになります。つや消し仕上げで自然な風合いになります。この材料はほとんどの一般的な3Dプリンタで造形でき、ほとんどの一般的なビルドプレート材料に確実に定着します。PLA は汎用性が高く耐久 Durable なので、幅広い用途に使用できます。 特長と利点 低温でも簡単に出力 自然な風合いの粗めの仕上がり 低屈折率によるつや消し効果 反りが少ない 匂いが少ない 用途 ポリ乳酸( PLA )は再生可能な天然資源から生成された生分解性プラスチックで、そのシンプルさ、寸法精度、低コストにより、 3D プリントに使用される最も一般的な材質の つです。 PLA は非常に汎用性の高い素材で、 3D プリンタを使用してさまざまなオブジェクトを作成することができ、次のようなさまざまな用途で使用されています。 おもちゃ エンターテイメント 医療 ケータリング 包装 標識 よくある質問 ABSの利点 PLA フィラメントは、さまざまな用途に合わせて、さまざまなシェードとスタイルが用意されており、優れた利点があります。PLA は冷却時に ABS プラスチックよりも小さく収縮でき、優れた幾何安定性を備えているので、 Durable Ability では、耐久性の高い素材を必要とする機械的でない用途に最適です。 どの 3D プリンタを使用した印刷に適していますか? RS Pro マット PLA フィラメントは、 FFF 又は FDM テクノロジを使用する、あらゆる一般的なデスクトップ 3D プリンタで使用できます。ポリ乳酸樹脂は反りが少ないので、ヒートベッドがなくても出力できます。ヒートベッドがある場合、推奨温度は± 35-60 Cです。
仕様プリント素材 = PLA印刷技術 = FDM色 = Matte Black併用可能製品 = 一般的なデスクトップ 3D プリンタ重量 = 1kg直径 = 1.75mmプリント素材 = PLAマット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
欠品中

仕様印刷技術 = FDM、FFFプリント素材 = PLA色 = Black重量 = 2.3kg直径 = 1.75ポリ乳酸樹脂は反りが少ないので、ヒートベッドがなくても出力できます。ヒートベッドを使用する場合、推奨温度は±35 → 60 ℃です。 PLAはすべての一般的なデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用できます。 保管: 涼しく乾燥した場所(15-25 ℃)で、紫外線から遠ざけます。これにより、保管寿命が大幅に向上します。. RS Pro 3Dプリンタ用フィラメントPLA 1.75 mm 2.3 Kg. PLAは頑強で使いやすい高品位PLAタイプのフィラメントで、3Dプリントに最適です。わずかに改良することで、このフィラメントは典型的なPLAの特性を保持していますが、頑強であまり脆くありません。PLAは収縮率が低いので、冷却後も変形しません。ポリ乳酸は再生可能な天然資源から生成された生分解性プラスチックで、3Dプリントに使用される最も一般的な材質の一つです。. 正規のPLAよりも頑丈で、脆くない 低温でも簡単に出力 反りが少ない 生分解性 匂いが少ない. フィラメントを購入した場合は、その品質を維持するために正しく保管する必要があります。時間の経過とともに、プラスチックが空気中の湿気を吸収するので、フィラメントに小さい水泡が生成されます。こうした泡が押出機のノズルで加熱されると、すぐに沸点に達し、造形が損なわれてしまいます。湿気を吸収するデシカント除湿機の使用を強くお勧めします。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,630 税込18,293
翌々日出荷