フィリップス製シェーバー「S5000シリーズ」用替刃。「アクアタッチシリーズ(AT900を除く)」「パワータッチシリーズ」にも適合します。
適合本体シリーズ5000(S5xxx)、シリーズ6000(S6xxx)、PowerTouch(PT8xx)、AquaTouch(S5xxx)
商品タイプ替え刃
1パック(3個)
¥6,790
税込¥7,469
当日出荷
27枚のパワーカット刃で効率的にヒゲをキャッチ&カット。自動研磨システム搭載で常にシャープな切れ味が続く。360度フレックスヘッドで顔の凹凸にしっかり密着。顔の輪郭に沿って柔軟に動き、快適でしっかりとしたシェービングを約束。
ワンタッチオープンでシェーバーを簡単にお手入れ。ボタン1つでシェーバーヘッドが開き、水洗いできる。ウェット&ドライ設計なので、ドライシェービングはもちろん、ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながらのウェットシェービングも可能。
ニーズに合わせて毎日のシェービングを変えられる。LEDディスプレイには、1段階充電残量、ロック機能が表示。ニッケル水素電池搭載でコードレス。
わずか1時間で満充電状態になり、約40分間使用可能。お急ぎの時は約5分間の充電で1回分のシェービングが可能。
用途電動シェーバー、髭剃り、メンズシェーバーとして。海外旅行や出張にも。ムダ毛処理。
セット内容本体、取扱説明書、グローバル保証書、充電アダプタ、保護キャップ、クリーニングブラシ
色ネイビーブルー
質量(g)177
定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(海外電圧対応)
使用時間(分)約40(コードレス)
最大消費電力(W)9
電池リチウムイオン電池
ディスプレイLED表示
材質(刃)パワーカット刃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×7×16.5
充電時間(時間)約1(5分間の急速充電モード付)
電源供給方式充電
適合替刃SH50/51(2年に1回交換)/別売
商品タイプ本体
ロック機能あり
防水本体丸洗い可(浸水不可)
1個
¥14,900
税込¥16,390
6日以内出荷
フィリップス電動シェーバー「3000シリーズ(S3xxx)」「S1000シリーズ(S1xxx)」専用の替刃3個入り。
本体質量(g)4
本体寸法(mm)奥行44
本体高さ(mm)6
本体幅(mm)44
商品タイプ替え刃
1個
¥4,690
税込¥5,159
5日以内出荷
フィリップス製シェーバー「S9000/S7000/S5000シリーズ」洗浄器用の洗浄液です。
ダブルフィルター構造でヒゲ、フォーム、ジェルを洗浄します。
独自のダブルフィルターが、シェービングヘッドにヒゲくずが詰まるのを防ぎ、常に快適な剃り心地を保ちます。
1パック(172mL×2個)
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
1.SkinIQテクノロジー。ヒゲの濃さや顔の輪郭を感知し、一人ひとりの個性に合わせたシェービングへ。ガイド・最適化するフィリップスのテクノロジー。・360-Dフレックスヘッド:顔の凹凸に密着し、剃り残しを少なく。・ヒゲ密度感知システム:毎秒250回、ヒゲの密度を感知。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。2.パワフルな切れ味とやさしさの両立。毎分90,000回カットする45枚刃で色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかり深剃り。3.スーパーリフト&カットテクノロジーで優しく、しっかり深剃り。1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカット。4.ヒゲ密度感知システムできれいに深剃り。毎秒250回ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを。調節。濃い箇所もなんなく剃りきる。5.360-D フレックスヘッドで剃り残しを低減。顔の凹凸に密着し、剃り残しを低減
仕様お風呂シェーブ、本体丸洗い
幅(mm)70
質量(kg)0.205
高さ(mm)176
奥行(mm)65
電圧(V)適合:DC5
電源充電式
連続使用時間(分)(充電1回につき)約60
充電時間(時間)約1
フィリップスシェーバー「S7000シリーズ」用の替え刃です。
幅(mm)22
高さ(mm)6
奥行(mm)22
本体質量(g)4
商品タイプ替え刃
1個
¥6,790
税込¥7,469
5日以内出荷
1.一人ひとりにパーソナルフィット・シェービング。やさしく、きれいに深剃りできる。ヒゲの濃さ、顔の輪郭は指紋のように誰一人として同じではありません。フィリップス S9000シリーズは、スリーサイクロンヘッドとSkinIQテクノロジーを搭載。あなたのヒゲの濃さと顔の輪郭を感知し、シェービングのガイドを行うことで、やさしく、きれいな深剃りを実現します。。2.パワフルな切れ味とやさしさの両立。毎分150,000回カットする72枚刃で色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかり深剃り。シェービングヘッドはマイクロビーズコーティングされており、肌への負担を25%*1低減。*1:非コーティング素材との比較。。3.スーパーリフト&カットテクノロジーでやさしく深剃り。1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカット。。4.ヒゲ密度感知システムできれいに深剃り。毎秒150回ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。濃い箇所もなんなく剃りきる。。5.360-D フレックスヘッドで剃り残しを低減。顔の輪郭の凹凸に密着し剃り残しを低減。
仕様お風呂シェーブ、本体丸洗い
セット内容シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書、グローバル保証書、USB充電アダプタ、充電ケーブル、収納ケース、クリーニングブラシ、延長保証リーフレット
幅(mm)65
質量(kg)0.2
電圧適合:海外対応可能(AC100-240)
高さ(mm)180
奥行(mm)67
電源充電式
連続使用時間(分)(充電1回につき)約50
充電時間(時間)1
1個
¥32,900
税込¥36,190
5日以内出荷
フィリップス製シェーバー「S7782/57」「S7786/50」「S5586/50」専用の、クイッククリーンポット用のカードリッジです。3パック入り。
幅(mm)94
高さ(mm)54
奥行(mm)94
本体質量(g)233
商品タイプカートリッジ
1個
¥3,290
税込¥3,619
5日以内出荷
自動研磨システム搭載のデュアルスティールプレシジョン刃。 毎分最大 150,000 回カットするデュアルスティールプレシジョン刃がしっかり深剃り。 自動研磨システム搭載だから常にシャープな切れ味が続きます。世界初過圧防止センサー搭載。 深剃りと肌へのやさしさの両方を得るためには、適切な力でシェーバーを肌に当てているかが重要です。 肌に押し当てすぎると深剃りはできてもカミソリ負けしてしまったり、反対に、押し当てが足りないと深剃りできません。 フィリップスS9000 シリーズは、世界で初めて過圧防止センサーを搭載。 シェーバーに搭載されたセンサーが、毎秒 30 回肌への圧力を感知し、リアルタイムで色が変化・お知らせするので、。 すぐに最適な圧力に調整が可能です。スキンプロテクションテクノロジー。 シェーバーヘッドに施されたマイクロビーズコーティングが肌の負担を低減。 1平方センチメートルあたり最大20万個のマイクロビーズで肌との摩擦を25%低減し、抜群のやさしさへ。シェービング動作検知センサー。 シェービング動作感知センサーが、シェービング動作を追跡し、メンズグルーミングアプリが、より効率的なテクニックをガイドします。 最小限のストローク数で剃れるように、あなたをガイドします。ヒゲ密度感知システム。 毎秒500回、ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。濃い箇所も難なく剃りきります。360-D フレックスヘッド。 柔軟性に優れたヘッドが 360 ° 回転し、顔の輪郭に沿って動きます。顔の凹凸にしっかり密着し、剃り残しを少なくします。アプリ連動で効率よくシェービング。 シェーバーはフィリップスメンズグルーミングアプリとペアリング可能。 シェービングするたびに、最小限のストローク数で剃れるように、あなたをガイドします。ウェット&ドライシェービング。 ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながら剃れるウエットシェービング。 なにもつけず、そのまま剃れるドライシェービング。お好みに合わせて使い分けできます。ポップアップトリマー(一体型)。 ポップアップトリマーで、口ヒゲやもみあげを細かく整えることができるので、お望みのスタイルを簡単に仕上げられます。ワンタッチオープンで簡単にお手入れ。 シェーバーを簡単にお手入れ。ボタン 1 つでシェーバーヘッドが開き、水洗いできます。1時間の充電で約60分間シェービング。 自宅でも外出先でも使えるシェーバーです。1時間の充電で約60分間のシェービングが可能です。 電池切れの際には5分の急速充電で1回分の使用ができます。
仕様お風呂シェーブ、本体丸洗い
セット内容シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書、グローバル保証書、充電アダプタ、収納ケース、クリーニングブラシ、延長保証リーフレット
幅(mm)65
質量(kg)0.226
電圧適合:海外対応可能(AC100-240)
高さ(mm)180
奥行(mm)70
電源充電式
連続使用時間(分)(充電1回につき)60
刃の種別デュアルスティールプレシジョン刃 72枚刃
充電時間(時間)1
1個
¥45,900
税込¥50,490
5日以内出荷
簡単手入れでしっかり剃れる。簡単手入れでしっかりシェービングできます。27枚の自動研磨式パワーカット刃を採用し、ウェット&ドライシェービング対応、ポップアップトリマーにより口ひげやもみあげも簡単にお手入れできます。また、USB Type A電源に対応しました。
仕様●ウェット&ドライ:ウェット&ドライシェービング●クリーニング:ワンタッチオープン、本体丸洗い可能●急速充電:有、5 分間
付属品保護キャップ:有、ポップアップトリマー付属:有
性能シェービングシステム:パワーカット刃、自動研磨システム搭載の27枚刃、55,000 回カット/分、肌に密着:4D フレックスヘッド
色ダークフォレストグリーン
電源充電式
ハンドル握りやすいグリップとハンドル
バッテリーニッケル水素電池
使用時間約 45 分
充電時間約 1 時間
ディスプレイ充電表示ランプ
防水防水仕様の IPX7、防水加工
1台
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ替え刃
密着&早剃り、もっと肌にやさしく。フィリップス5000Xシリーズは、密着&早剃り、肌にやさしいモデルです。搭載されたフレックスヘッドにより、顔の凹凸にしっかり密着、剃り残しを低減します。また、毎分55,000回カットの27枚パワーカット刃が使用されているので、効率的にヒゲをキャッチ&カットし、パワフルな剃り味で早剃りと深剃りを実現します。さらに、マイクロビーズコーティング搭載により、20%*?肌への負担を低減、肌にやさしく、刺激を最小限に抑えます。フィリップスS54XXシリーズとの比較 非コーティング素材との比較 【1年延長保証対象製品】 MyPhilipsへの登録と製品登録が必要です
仕様●クリーニング:ワンタッチオープン、本体丸洗い可能●シェービングヘッド:丸型
付属品お手入れ:保護キャップ、トリマー:〇、USB-A ケーブル付属
性能シェービングシステム:パワーカット、27 枚の刃、55,000 回カット/分
色オレンジ/アドリアブルー
入力電圧(V)5
ハンドル握りやすいグリップで快適な使い心地
最大消費電力(W)4.5
バッテリーリチウムイオン
使用時間50 分
ディスプレイ充電表示、ロック機能
充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付
充電方式USB-A 充電(5V= / ≧1A)
防水性防水仕様の IPX7、防水加工
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
外刃素材にステンレス刃物鋼を採用、磨耗に強く剃り味が長持ちするメンズシェーバーです。
種別シェーバー
使用電池単3アルカリ乾電池×2本
電源(V)DC 3.0
質量(g)約160
商品タイプ本体
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
自信がわく肌へ。 決め手は、切れ味、そして、やさしさ。フィリップス S7000シリーズは、ヘッド部分にマイクロビーズコーティングを施し、肌への負担を30%*?低減。ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載、「肌にやさしく、よく剃れる」シェービングを可能にします。*?非コーティング素材との比較
仕様●ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様●クリーニング:ワンタッチオープン、本体丸洗い可能●シェービングヘッド:角型●対応電圧:5 V
適合機種iPhoneおよび Android(TM)デバイス
性能シェービングシステム:スティールプレシジョン刃、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:スキンプロテクションテクノロジー、シェービング動作検知センサー、ヒゲ密度感知システム
色ダーククローム
ハンドルゴム製グリップ
最大消費電力(W)9
バッテリーリチウムイオン
使用時間約 60 分
充電時間USB-A(電源アダプターは付属していません)
ディスプレイLED 表示、充電表示、シェービング動作検知センサー表示、ロック機能
アプリケーションフィリップスメンズグルーミングアプリ、Bluetooth(R) 接続
待機電力(W)0.04
ブラウン シリーズ3はより多くのヒゲを取り込む3カットシステム+マイクロコーム、
それぞれの刃が独立して動く3連サスペンションヘッドシステムを搭載した電気シェーバー。
だから、肌にやさしい深剃りを達成。
ヘッド中央の内刃脇に搭載されたマイクロコームが、ヒゲを効率的に取り込むので、効率的なシェービングが可能に。肌にやさしい深剃りを実現します。
異なるカットシステムが連動することで、長く伸びたヒゲも短く残ったヒゲも効率的にカットします。
短いヒゲも根元から捕らえて究極の深剃り。さまざまなヒゲを取り込みカット。
肌にやさしくモミあげや長いヒゲを整える際に。シェーバーの背面に搭載。
ゴム製のグリップの部分はブラウンならではのドット模様。握りやすく、滑りにくいデザイン。
それぞれの刃が独立して動くサスペンション機能搭載。どんなに小さな凹凸にも対応。スムーズなシェービングを達成します。
種別シェーバー
付属品保護キャップ、ブラシ、電源コード
色ブラック
シリーズブラウン
機能網刃ロックスイッチ
連続使用時間(分)約45
使用電池ニッケル水素電池
表示機能充電バッテリー表示、替刃交換ランプ
充電時間(時間)1
充電方式交流式
適合替刃注文コード:84916825 品番:F/C32B-6
関連資料互換表
防水性IPX7認定
商品タイプ本体
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
ツール 1 つで完璧なスタイリングを実現。さまざまな用途に対応したこのトリマーで、個性を発揮しましょう。トリマーには、フェイス、ヘアー、ボディーをスタイリングするための 11 種類のアタッチメントが用意されています。自動研磨システム搭載のステンレス刃は常にシャープな切れ味を維持し、オイルも不要で思い通りの仕上がりを実現します。
仕様●お手入れ:オイル不要●ウェット&ドライ:100 % シャワー対応●スタイリングツール:スチール製トリマー、鼻毛・耳毛トリマー、スキンプロテクター付きボディーシェーバー、ヒゲトリミング用コーム 2 種類、3~7 mm に調節可能なコーム、ヘアートリミング用コーム 3 種類、ボディートリミング用コーム 1 種類●切れ味抜群:自動研磨式ステンレス刃、BeardSense テクノロジー●長さ調整:最長 1 mm●長さ調節:11(0.5~16 mm)
付属品ソフトポーチ、クリーニングブラシ、USB-A(電源アダプターは付属していません)
電源充電式
入力電圧(V)5
ハンドル人間工学に基づいた握りやすいゴム製グリップ
最大消費電力(W)5
バッテリーリチウムイオン電池
使用時間最長 120 分間
ディスプレイ充電表示ランプ、充電完了表示、充電表示ランプ
保証期間本体 2 年間保証
充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付
充電方式USB-A(電源アダプタは付属されていません)
アタッチメント11
1台
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
一人ひとりにパーソナルフィット・シェービング。優れたシェービング性能となめらかな剃り心地を実現するシェーバー。SkinIQ テクノロジーにより、ヒゲの密度を感知して適応し、最適な動きをガイドするため、肌にやさしいシェービングが可能です。【延長保証対象製品】MyPhilipsの製品と延長保証のご登録が必要です
仕様●クリーニング:ワンタッチオープン、本体丸洗い可能●シェービングヘッド:角型●対応電圧:AC 100 - 240 V(海外使用対応)
付属品一体型ポップアップトリマー、携帯・収納:収納ケース
適合機種iPhone および Android(TM)デバイス
性能シェービングシステム:デュアルスティールプレシジョン刃、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:スキンプロテクションテクノロジー、シェービング動作検知センサー、ヒゲ密度感知システム
色ダーククローム
ハンドルゴム製グリップ
最大消費電力(W)11
バッテリーリチウムイオン
使用時間50 分
ディスプレイ充電表示、ロック機能、シェービング動作、アプリに接続
充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付
防水性ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様
アプリケーションBluetooth(R) 4 接続、フィリップスメンズグルーミングアプリ
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
自信がわく肌へ。決め手はパワフルな切れ味。フィリップス S5000シリーズは、ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節するので、しっかり剃ることができます。【延長保証対象製品】MyPhilipsの製品と延長保証のご登録が必要です
仕様●ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様●クリーニング:ワンタッチオープン本体丸洗い可能●シェービングヘッド:角型●対応電圧:5 V
付属品お手入れ:クリーニングブラシ、一体型ポップアップトリマー:〇、携帯・収納:ソフトポーチ、保護キャップ、USB-A ケーブル付属、スマートクリック(着脱式)トリマー
性能シェービングシステム:スティールプレシジョン刃、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:ヒゲ密度感知システム
色ペトロールブルー
ハンドルゴム製グリップ
最大消費電力(W)9
バッテリーリチウムイオン
使用時間約 60 分
ディスプレイLED 表示、充電表示、ロック機能
充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付
充電方式USB-A(電源アダプターは付属していません)
待機電力(W)0.04
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
自信がわく肌へ。決め手はパワフルな切れ味。フィリップス S5000シリーズは、ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節するので、しっかり剃ることができます。
仕様●ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様●クリーニング:ワンタッチオープン本体丸洗い可能●シェービングヘッド:角型●対応電圧:5 V
付属品お手入れ:クリーニングブラシ、一体型ポップアップトリマー:〇、携帯・収納:ソフトポーチ、保護キャップ、USB-A ケーブル付属、スマートクリック(着脱式)トリマー
性能シェービングシステム:スティールプレシジョン刃、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:ヒゲ密度感知システム
色ブラック
ハンドルゴム製グリップ
最大消費電力(W)9
バッテリーリチウムイオン
使用時間約 60 分
充電時間USB-A(電源アダプターは付属していません)
ディスプレイLED 表示、充電表示、ロック機能
充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付
待機電力(W)0.04
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
理想の肌で、進め。一人ひとりにパーソナルフィット・シェービング。ヒゲの濃さ、顔の輪郭は、指紋のように誰一人として同じではありません。フィリップス S9000シリーズは、スリーサイクロンヘッドとSkinIQテクノロジーを搭載。あなたのヒゲの濃さに合わせ、顔の輪郭に密着してシェービング。さらにシェービングのガイドまで行うことで、やさしく、きれいな深剃りを実現します。
仕様●ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様●クリーニング:ワンタッチオープン、本体丸洗い可能●シェービングヘッド:角型●対応電圧:AC 100 - 240 V(海外使用対応)
付属品お手入れ:クリーニングブラシ、一体型ポップアップトリマー:〇、携帯・収納:収納ケース
適合機種iPhone および Android(TM)デバイス
性能シェービングシステム:デュアルスティールプレシジョン刃、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:過圧防止センサー、スキンプロテクションテクノロジー、シェービング動作検知センサー、ヒゲ密度感知システム
色アイスブルー
ハンドルゴム製グリップ
最大消費電力(W)9
バッテリーリチウムイオン
使用時間約 60 分
ディスプレイOLED ディスプレイ、押しつける力のガイド、充電表示、シェービング動作検知センサー表示、ロック機能
充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付
アプリケーションフィリップスメンズグルーミングアプリ、Bluetooth(R) 接続
1台
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
1.SkinIQテクノロジー。2.パワフルな切れ味とやさしさの両立。3.スーパーリフト&カットテクノロジーで優しく、しっかり深剃り。4.ヒゲ密度感知システムできれいに深剃り。5.360-D フレックスヘッドで剃り残しを低減。6.シェービング動作検知センサー(アプリ連動)。7.スキンプロテクションテクノロジー。8.USB Type A(DC5V/1A)電源に対応しています。簡単&らくらく充電可能。電源アダプターは同梱されていません。
仕様お風呂シェーブ、本体丸洗い
幅(mm)65
質量(kg)0.2
高さ(mm)180
奥行(mm)67
電圧(V)適合:DC5
電源充電式
連続使用時間(分)(充電1回につき)約60
充電時間(時間)約1
理想の肌で、進め。一人ひとりにパーソナルフィット・シェービング。ヒゲの濃さ、顔の輪郭は、指紋のように誰一人として同じではありません。フィリップス S9000シリーズは、スリーサイクロンヘッドとSkinIQテクノロジーを搭載。あなたのヒゲの濃さに合わせ、顔の輪郭に密着してシェービング。さらにシェービングのガイドまで行うことで、やさしく、きれいな深剃りを実現します。
仕様●ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様●クリーニング:コードレスのクイッククリーンポッド、ワンタッチオープン、本体丸洗い可能
付属品収納ケース:トラベルケース
性能シェービングシステム:スペースグレードスティール刃、リフト&カットシステム、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:シェービング動作検知センサー、ヒゲ密度感知システム、スキンプロテクションテクノロジー
色アドリアティックブルー
ハンドル人間工学に基づいたグリップとハンドル
バッテリーリチウムイオン
使用時間約 60 分
ディスプレイOLED ディスプレイ
充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付
1台
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
長いひげも剃れる「ダブルエッジトリマー」搭載の電気シェーバー。本格3枚刃で濃いヒゲもスッキリ深剃り。毛くず処理が簡単な水洗いタイプ(IPX6)。キワゾリ刃でもみあげのお手入れが可能。通電表示が一目でわかるLEDライト。外刃着脱ボタンがついていて、刃の交換・掃除に便利。スイッチ長押し3秒で電源ロック可能。急速90分充電で、45分使用可能。
用途電動シェーバー、髭剃りとして。3枚刃 水洗い 防水 充交両用式 ひげ剃り 充電式 コードレス 男性用 メンズ 外出先 旅行 出張 持ち運び
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×4×15.5
質量(g)160
電源(V)AC100~240(充電交流式)
充電時間(時間)1.5(急速)
使用時間(分)45
付属品掃除用ブラシ×1、ACアダプター×1
保証期間1年
色ブラック&ブルー
商品タイプ本体
1個
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
刃の潤滑性を高め、切れ味をなめらかに。消臭・防錆効果で快適に使えます。爽やかなレモンの香りが広がります。
用途シェーバー刃のお手入れに。パナソニック Panasonic シェーバー 手入れ オイル スプレー
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
1.SkinIQテクノロジー。2.パワフルな切れ味とやさしさの両立。3.スーパーリフト&カットテクノロジーで優しく、しっかり深剃り。4.ヒゲ密度感知システムできれいに深剃り。5.360-D フレックスヘッドで剃り残しを低減。6.シェービング動作検知センサー(アプリ連動)。7.スキンプロテクションテクノロジー
仕様お風呂シェーブ、本体丸洗い
セット内容シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書,グローバル保証書,延長保証リーフレット、充電ケーブル、リーニングブラシ、収納ケース、クイッククリーンポッド、クイッククリーンポッドカートリッジ※充電アダプターは同梱されません
幅(mm)65
質量(kg)0.2
高さ(mm)180
奥行(mm)67
電圧(V)適合:DC5
電源充電式
連続使用時間(分)(充電1回につき)約60
充電時間(時間)約1
1個
¥28,900
税込¥31,790
5日以内出荷
様々な方向に生える毛を捕らえる、独自のマルチパターン網刃。
より薄く、自由に浮き沈みする独立フロートヘッドが顔の輪郭にフィットし、快適な深剃りを実現します。
ブラウンモバイルシェーバーは、スライドさせて長い毛をトリムする機能を搭載。場所を問わず、口ヒゲやモミあげを形よく仕上げることができます。
ブラウンモバイルシェーバーは流水でまるごと水洗いOK。簡単にシェービングでき、お手入れが簡単です。
ブラウンモバイルシェーバーはツイスト式キャップ付き。
使用しない間に網刃を保護するだけではなく、しっかりと握る延長ハンドルとして活用でき、さらに心地良い精密な剃りを実現します。
簡単に取り替えられる電池を使ったブラウンモバイルシェーバーなら、どこにいてもシェービングができます。電池付き。約60分間作動。
種別シェーバー
色ダークブルー/ボディキャップシルバー
シリーズブラウン
連続使用時間(分)60
使用電池単3形×2
関連資料互換表
防水性水洗い可能
商品タイプ本体
1台
¥4,590
税込¥5,049
当日出荷
関連キーワード