「フィリップス 電動」の検索結果
フィリップス電動シェーバー「3000シリーズ(S3xxx)」「S1000シリーズ(S1xxx)」専用の替刃3個入り。
本体質量(g)4
本体寸法(mm)奥行44
本体高さ(mm)6
本体幅(mm)44
商品タイプ替え刃
1個
¥4,690
税込¥5,159
5日以内出荷
「Philips One(フィリップス ワン)製の電動歯ブラシ専用の替えブラシです。
専用ブラシヘッド2本入りです。
約3か月の交換をおすすめします。
本体質量(g)5
適合本体Philips One
本体幅(mm)15
本体寸法(mm)奥行18
本体高さ(mm)77
キャップにLEDライトを内蔵しています。リアのベルクロでサイズ調整が可能です。アウトドア、釣り、夜の愛犬の散歩などにおすすめです。電池ボックスの交換用ネジサイズはPH0です。電池は付属しません。
材質綿
色グレー
質量(g)約88
深さ(mm)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×270×120
電池CR2032 2つ (付属しません)
明るさ(Lm)0.5
適合頭囲(cm)54-60
つば長さ80mm
点灯時間(時間)約45
1枚
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
ソニッケアーのすべての電動歯ブラシに対応。(eシリーズ、キッズを除く)。クリーンプラスタイプ(旧名:プロリザルツ・プラークディフェンスタイプ)のレギュラーサイズ。歯列にフィットする毛先。
色ブラシ:ホワイト
サイズレギュラー
本体質量(g)8
本体寸法(mm)奥行22
本体高さ(mm)86
本体幅(mm)18
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)165(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:COB1個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
フィリップス製シェーバー「S5000シリーズ」用替刃。「アクアタッチシリーズ(AT900を除く)」「パワータッチシリーズ」にも適合します。
適合本体シリーズ5000(S5xxx)、シリーズ6000(S6xxx)、PowerTouch(PT8xx)、AquaTouch(S5xxx)
商品タイプ替え刃
1パック(3個)
¥6,790
税込¥7,469
当日出荷
乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。
材質樹脂
質量(g)約38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×15
使用電池単4乾電池×3本(電池別売)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)200
点灯時間約2時間
電球の種類LED
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)171(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。
文字内容犬の散歩禁止
材質プラスチック板2mm
寸法(高さH×幅W)(mm)300×600
加工内容周囲4ヶ所穴あけ
1枚
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ヘルメット、布帽子に取り付け可能。角度が自由に調節できます。(調整範囲90°以内)。下部に角度調節用の突起付き。上部に雨除けひさし付き。驚異の明るさ20000mcd。プッシュボタン式で操作が簡単。連続点灯約10時間。モニター電池2個付き。
電球の種類LED
トラスコ品番795-7033
質量(g)約32(電池込約37)
定格消費電力(W)0.3
全光束(Lm)約13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×56×22(クリップ除く)
使用電池ボタン電池CR2032(2個)
連続点灯時間約10時間(ボタン電池新品2個使用時)
光度(mcd)約20000
光束(Lm)約13
アズワン品番61-3429-73
LED寿命(時間)約50000
RoHS指令(10物質対応)対応
直下照度(Lx)約146
クリップ長さ(mm)約35
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
27枚のパワーカット刃で効率的にヒゲをキャッチ&カット。自動研磨システム搭載で常にシャープな切れ味が続く。360度フレックスヘッドで顔の凹凸にしっかり密着。顔の輪郭に沿って柔軟に動き、快適でしっかりとしたシェービングを約束。
ワンタッチオープンでシェーバーを簡単にお手入れ。ボタン1つでシェーバーヘッドが開き、水洗いできる。ウェット&ドライ設計なので、ドライシェービングはもちろん、ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながらのウェットシェービングも可能。
ニーズに合わせて毎日のシェービングを変えられる。LEDディスプレイには、1段階充電残量、ロック機能が表示。ニッケル水素電池搭載でコードレス。
わずか1時間で満充電状態になり、約40分間使用可能。お急ぎの時は約5分間の充電で1回分のシェービングが可能。
用途電動シェーバー、髭剃り、メンズシェーバーとして。海外旅行や出張にも。ムダ毛処理。
セット内容本体、取扱説明書、グローバル保証書、充電アダプタ、保護キャップ、クリーニングブラシ
色ネイビーブルー
質量(g)177
定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(海外電圧対応)
使用時間(分)約40(コードレス)
最大消費電力(W)9
電池リチウムイオン電池
ディスプレイLED表示
材質(刃)パワーカット刃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×7×16.5
充電時間(時間)約1(5分間の急速充電モード付)
電源供給方式充電
適合替刃SH50/51(2年に1回交換)/別売
商品タイプ本体
ロック機能あり
防水本体丸洗い可(浸水不可)
1個
¥14,900
税込¥16,390
6日以内出荷
キャップのひさしに取り付けできます。プッシュボタン式で操作が簡単。
材質ABS
質量(g)38
全光束(Lm)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×58×14
光源2WCOB×1個
電池寿命(時間)連続点灯約1.5
使用電池単4×3本(別売)
取扱説明書(1.1MB)
クリップ長さ(mm)40
電球の種類LED
1個
特価
¥399
税込¥439
当日出荷
フィリップスシェーバー「S7000シリーズ」用の替え刃です。
幅(mm)22
高さ(mm)6
奥行(mm)22
本体質量(g)4
商品タイプ替え刃
1個
¥6,790
税込¥7,469
5日以内出荷
毎分約13000ストロークのマイクロ振動でやさしく磨いて歯垢を除去します。
初めての電動歯ブラシでも、簡単にやさしく効率よく磨けます。
持ち運びに便利なトラベルケース付きです。
やわらかい毛先のブラシで、歯と歯ぐきにやさしく、歯の形にフィットしたカッティングでしっかり磨けます。
ブラシは約3か月の交換をおすすめします。乾電池式の電動歯ブラシです。約3か月使用可能です。(2分間のブラッシングを1日2回の目安です)30秒毎に磨く時間の区切りをピープ音でお知らせする「カドペーサー機能」付きです。
しっかり2分間磨けると同時に、磨きすぎを防止する「スマートタイマー機能」付きです。
本体質量(g)27
本体幅(mm)17
本体寸法(mm)奥行21
本体高さ(mm)202
付属品トラベルケース、専用ブラシヘッド1本、単4型アルカリ乾電池2個(ハンドル内1個、予備1個)
詰まった頭皮の汚れを綺麗に洗い流し、正しく頭皮をケアすることによってより美しい髪へと導きます。IPX67の防塵・防水・耐衝撃性能(耐落下1m)を実現しており、乾いた髪にはもちろん、洗髪時にも使用が可能です。見た目にもこだわったシンプル且つおしゃれなデザインがご家族や友人など、大切な方へのプレゼントにもぴったり
用途頭皮のケアに。男女兼用 電動頭皮ブラシ 頭皮エステ 頭皮 軽量 3段階速度調整 コードレス
付属品シリコンハード爪8本、ポータブルベルベットバッグ、USB充電ケーブル、マニュアル、操作ガイド、証明書
色ピンク
質量(g)180
電源AC100V(50/60Hz)
防塵防水性能IP67
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×9×5.7
定格時間約15分
速度調節方式3段階
防水性【充電ポート】IPX8
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
8wayが1台で。ヒゲ・鼻・耳・ヘアー、顔・頭周りの用途に対応したこのトリマー&スタイリングキット。最高の精度を実現する高度なデュアルカットテクノロジーを採用。2 枚刃で正確なカットを実現。
スムーズな剃り心地のための自動研磨システムを搭載。常に鋭い切れ味が続く。4つのアタッチメントでお好みのヒゲスタイルが自由自在。3つのアタッチメントでお好みのヘアースタイルに。
鼻・耳毛トリマー(回転式)を本体に取り付けるだけで、簡単に鼻や耳のムダ毛を簡単に取り除く。使用後、刃やコームを外して水でサッと洗うだけの簡単お手入れ。約16時間の充電で最長約60分間のコードレス使用が可能。
用途電動バリカン、ヘアカッター、トリマーとして。ムダ毛処理。セルフカット。家。多機能。バリカン。海外旅行や出張にも。
セット内容本体、充電アダプタ、ヒゲトリミング用コーム(1mm/2mm)、調節式ヒゲトリミング用コーム(3-7mm)、ヘアートリミング用コーム(9mm/12mm/16mm)、鼻・耳毛トリマー (回転式)、トリマー(本体付属)、クリーニングブラシ、収納ポーチ、取扱説明書、グローバル保証書
色ブラック
質量(g)90
電源(V)AC100~240/2W
使用時間(分)約80(コードレス)
電池ニッケル水素
材質(刃)ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.8×3.2×15.6
充電時間(時間)約16
電源供給方式充電
防水性本体/IPX7(水深1メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる量の水の侵入がない)
1個
¥6,490
税込¥7,139
6日以内出荷
手元を照らす時に視界を遮らないキャップのつばへ取り付けるクリップタイプのヘッドライト。
白色LEDと、水への透過率が低い赤色LEDが搭載されているので、ナイトゲームでのルアーの交換時等、光の使い分けが出来便利。
装着が負担にならない超軽量タイプ。
質量(g)29
タイプ散光型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×35×29
連続使用時間(時間)約1.5
使用電池単4×1(電池別売り)
明るさ(Lx)200
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)20
防水性防滴型
電球の種類LED
調光の可否無し
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
家族全員で使えるヘアーカッター。ヘアースムーズテクノロジーにより、髪詰まりを防いでスムーズなカットを実現。ムラなくすばやくヘアーカットができる。
長さ調整ノブは 12段階(1.0~23mm)2mm単位で選択可能。コームを外すと0.5mmのトリミングが可能。自動研磨システム搭載のステンレス刃で、常に鋭い切れ味が続く。
刃やコームは、使用後は水洗いでき衛生的。電源コードの交流式。コードをつないだままで使用。常にフルパワーでヘアカットできる。
用途電動バリカン、ヘアカッターとして。セルフカット。家。バリカン。海外旅行や出張にも。
仕様(水洗い可能パーツ)刃、コームのみ
セット内容本体、電源アダプタ、コーム、クリーニングブラシ、取扱説明書、グローバル保証書
色マリブブルー×ブラック
質量(g)127
電源(V)AC100~240(50/60Hz)9W
材質(刃)ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×5.6×18.8
電源供給方式交流式
調節方式12段階(2mm単位/1.0~23mm)
1個
¥5,590
税込¥6,149
6日以内出荷
通常モードと、子供向けの低音量の「キッズモード」が搭載したファミリーヘアーカッターキット。ヘアースムーズテクノロジーにより、髪詰まりを防いでスムーズなカットを実現。ムラなくすばやくヘアーカットができる。
長さ設定調整リングホイールは、27段階(3.0~28mm)を選択可能。自動研磨システム搭載のステンレス刃で、常に鋭い切れ味が続く。防水仕様(IPX7)で本体丸洗い可能(本製品に充電アダプタを接続した状態は不可)。
使用後は水でサッと洗うだけの簡単お手入れ。約1時間の充電で最長約90分間のコードレス使用が可能。充電・交流式のためコードをつないだままでも使用可能。海外電圧対応。
用途電動バリカン、ヘアカッターとして。セルフカット。家。子ども。バリカン。海外旅行や出張にも。
セット内容本体、充電アダプタ、ツーブロック用コーム、ショートコーム、ロングコーム、スキ刈りコーム、クリーニングブラシ、収納ポーチ、散髪ケープ、カットハサミ、カットコーム、取扱説明書、グローバル保証書
色シルバー×ブラック
質量(g)185
電源(V)AC100~240(50/60Hz)9W
使用時間(分)約90(コードレス)
材質(刃)ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×5.7×18.8
充電時間(時間)約1
モード通常モード/キッズモード
充電池タイプリチウムイオン電池
電源供給方式充電・交流式
防水性本体/IPX7(水深1メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる量の水の侵入がない)
調節方式27段階(1mm単位/3.0~28mm)
1個
¥14,900
税込¥16,390
6日以内出荷
本体下部の吸気口から室内の空気を取り込み、内部で除菌した清浄な空気を本体上部の排気口から排出します。
UV-C が外部に漏れないので、人が多い場所でも安心して使用できます。
コンセントに接続するだけで設置の手間もかかりません。
シンプルな操作 パネルで、タイマーでの時間設定や3段階の風速設定も簡単です。
仕様オゾンフリー対応
付属品電源コード
質量(kg)12.3
色ホワイト
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力(W)128±10%
電力(W)UV-Cランプ:18 (×4本)
定格周波数(Hz)50/60
入力電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×790
波長(nm)UV-C:254
タイマー設定30/60/120分、連続
光源寿命9000時間
設置場所オフィス、病院、学校、理美容室、ホテル、スポーツジム、飲食店、小売店など
アズワン品番65-0302-18
モーター寿命(時間)20000
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
ソニッケアーのすべての電動歯ブラシに対応。(eシリーズ、キッズを除く)。プレミアムクリーンタイプ(旧名:アダプティブクリーンタイプ)のレギュラーサイズ。ブラシヘッドのベースにゴム素材を採用。歯や歯ぐきにブラシがやさしく密着します。また、毛先がしなやかに動くので従来の約4倍の表面積に毛先が届き、歯垢をよりしっかり除去します。歯垢除去に最適な、プレミアムタイプの替えブラシです。
サイズレギュラー
本体質量(g)7
本体寸法(mm)奥行22
本体高さ(mm)86
本体幅(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ替え刃
歯を見せて笑える明日をここからはじめる。日本の歯科医・歯科衛生士の使用率・推奨率16年連続NO.1の電動歯ブラシブランド、フィリップス ソニッケアー。エントリーシリーズ 「プロテクトクリーン」に新しい品番が加わります。「プロテクトクリーン」は、ソニッケアーの特徴である音波水流とブラシヘッドによりやさしくしっかり歯垢を除去します。手磨きの最大7倍の歯垢を除去いたします。手磨きに比べ、最大7倍の歯垢除去。密集したブラシ毛により、手磨きと比較して最大7倍の歯垢を除去します。やさしくブラッシング。音波水流は、矯正器具、歯科補綴物(詰め物、クラウン、ラミネートベニアー)にも適しており、やさしく磨きます。音波テクノロジーによる働き。ソニッケアーは、毎分約31000ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時に、それらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく、効果的に歯垢をかき出すサポートをします。過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング。過圧防止センサー機能とは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ハンドルに内蔵された過圧防止センサーが、ブラシヘッドを歯に強く当てすぎることを感知すると、ブラッシングの振動が変化すると共にブラシヘッド交換お知らせランプがオレンジ色に点滅し、ブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングするよう促してくれます。ブラシヘッド交換時期をわかりやすく、ランプでお知らせ。ブラシヘッドの交換時期が近づいたことをお知らせする機能です。ブラシヘッドを歯にあてる力や使用時間を記録し、ブラシヘッドが磨耗して交換が必要な時期になるとブラシヘッド交換お知らせランプが点灯します。イージースタート機能で振動に徐々に慣れる。電動歯ブラシ初心者対応。フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。電動歯ブラシ初心者にもやさしい機能。カドペーサー機能(時間の区切りをビープ音でお知らせする機能)。カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔で均等にくまなくブラッシングするサポートをします。密集した毛先が歯と歯ぐきの境目の歯垢を除去。密集した毛先が歯と歯ぐきの境目の歯垢を除去し、歯ぐきの健康を推進。また、湾曲した毛先は磨きにくい奥歯にも届きます。
スリムで軽量。使いやすいベーシックな機能をお好みの方へ。毎分約31000回の高速振動と、幅広い振れ幅で、音波水流(口の中の唾液の流れ)を発生させ、やさしく効果的に歯垢を除去。音波水流。毎分約31000 ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振れ幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。やさしい使い心地。音波水流は、矯正器具、歯科補綴物(詰め物、クラウン、ラミネートベニアー)にも適しており、やさしく磨きます。スマートタイマー機能(ブラッシング自動停止機能)・カドペーサー機能(時間の区切りをビープ音でお知らせする機能)。カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔でブラッシングするサポートをします。また、2分間でブラッシングが停止する、スマートタイマー機能付き。スリムで持ちやすいデザイン。持ちやすく使いやすいスリムで軽いデザイン。USB充電式。DC5V (USB Type A) 電源に対応。(電源アダプタは付属されておりません)。イージースタート機能。フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。
スリムで軽量。使いやすいベーシックな機能をお好みの方へ。毎分約31000回の高速振動と、幅広い振れ幅で、音波水流(口の中の唾液の流れ)を発生させ、やさしく効果的に歯垢を除去。音波水流。毎分約 31000 ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振れ幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。やさしい使い心地。音波水流は、矯正器具、歯科補綴物(詰め物、クラウン、ラミネートベニアー)にも適しており、やさしく磨きます。スマートタイマー機能(ブラッシング自動停止機能)・カドペーサー機能(時間の区切りをビープ音でお知らせする機能)。カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔でブラッシングするサポートをします。また、2分間でブラッシングが停止する、スマートタイマー機能付き。スリムで持ちやすいデザイン。持ちやすく使いやすいスリムで軽いデザイン。USB充電式。DC5V (USB Type A) 電源に対応。(電源アダプタは付属されておりません)。イージースタート機能。フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。
自信が湧いてくる自然な白い歯をこの一本から。過圧防止センサーで歯ぐきにやさしく。手磨きに比べ、最大7倍の歯垢除去。密集したブラシ毛により、手磨きと比較して最大7倍の歯垢を除去します。お好みの磨き方が選べる。クリーンモードなら歯垢をしっかり除去し、ホワイトモードは歯の表面のステイン(着色汚れ)の除去に最適です。やさしくブラッシング。音波水流は、矯正器具、歯科補綴物(詰め物、クラウン、ラミネートベニアー)にも適しており、やさしく磨きます。過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング。過圧防止センサー機能とは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ハンドルに内蔵された過圧防止センサーが、ブラシヘッドを歯に強く当てすぎることを感知すると、ブラッシングの振動が変化すると共にブラシヘッド交換お知らせランプがオレンジ色に点滅し、ブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングするよう促してくれます。ブラシヘッド交換お知らせ機能。ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。(RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合)。カドペーサー機能(時間の区切りをビープ音でお知らせする機能)。カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔で均等にくまなくブラッシングするサポートをします。音波水流。毎分約31000ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振れ幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。イージースタート機能で振動に徐々に慣れる。電動歯ブラシ初心者対応。フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから14回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。電動歯ブラシ初心者にもやさしい機能。約1週間で歯に自然な白さをもたらします。密集した中央のステイン除去ブラシが、わずか 1 週間でステインを落として自然な白い歯に導きます。
おいしさと栄養バランスを考慮したドッグフード(ドライタイプ)です。
良質なタンパク質やカルシウムなど必要な栄養がバランス良くとれる総合栄養食
消化性に配慮した原材料を配合
健康維持のために、ビタミン・ミネラルをバランスよく調整
全成長段階用
国産
シリーズ愛犬元気
保証栄養分析値タンパク質 22.0%以上、脂質 10.0%以上、粗繊維 4.5%以下、粗灰分 8.5%以下、水分 10.0%以下、エネルギー 約355kcal/100gあたり
自動研磨システム搭載のデュアルスティールプレシジョン刃。 毎分最大 150,000 回カットするデュアルスティールプレシジョン刃がしっかり深剃り。 自動研磨システム搭載だから常にシャープな切れ味が続きます。世界初過圧防止センサー搭載。 深剃りと肌へのやさしさの両方を得るためには、適切な力でシェーバーを肌に当てているかが重要です。 肌に押し当てすぎると深剃りはできてもカミソリ負けしてしまったり、反対に、押し当てが足りないと深剃りできません。 フィリップスS9000 シリーズは、世界で初めて過圧防止センサーを搭載。 シェーバーに搭載されたセンサーが、毎秒 30 回肌への圧力を感知し、リアルタイムで色が変化・お知らせするので、。 すぐに最適な圧力に調整が可能です。スキンプロテクションテクノロジー。 シェーバーヘッドに施されたマイクロビーズコーティングが肌の負担を低減。 1平方センチメートルあたり最大20万個のマイクロビーズで肌との摩擦を25%低減し、抜群のやさしさへ。シェービング動作検知センサー。 シェービング動作感知センサーが、シェービング動作を追跡し、メンズグルーミングアプリが、より効率的なテクニックをガイドします。 最小限のストローク数で剃れるように、あなたをガイドします。ヒゲ密度感知システム。 毎秒500回、ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。濃い箇所も難なく剃りきります。360-D フレックスヘッド。 柔軟性に優れたヘッドが 360 ° 回転し、顔の輪郭に沿って動きます。顔の凹凸にしっかり密着し、剃り残しを少なくします。アプリ連動で効率よくシェービング。 シェーバーはフィリップスメンズグルーミングアプリとペアリング可能。 シェービングするたびに、最小限のストローク数で剃れるように、あなたをガイドします。ウェット&ドライシェービング。 ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながら剃れるウエットシェービング。 なにもつけず、そのまま剃れるドライシェービング。お好みに合わせて使い分けできます。ポップアップトリマー(一体型)。 ポップアップトリマーで、口ヒゲやもみあげを細かく整えることができるので、お望みのスタイルを簡単に仕上げられます。ワンタッチオープンで簡単にお手入れ。 シェーバーを簡単にお手入れ。ボタン 1 つでシェーバーヘッドが開き、水洗いできます。1時間の充電で約60分間シェービング。 自宅でも外出先でも使えるシェーバーです。1時間の充電で約60分間のシェービングが可能です。 電池切れの際には5分の急速充電で1回分の使用ができます。
仕様お風呂シェーブ、本体丸洗い
セット内容シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書、グローバル保証書、充電アダプタ、収納ケース、クリーニングブラシ、延長保証リーフレット
幅(mm)65
質量(kg)0.226
電圧適合:海外対応可能(AC100-240)
高さ(mm)180
奥行(mm)70
電源充電式
連続使用時間(分)(充電1回につき)60
刃の種別デュアルスティールプレシジョン刃 72枚刃
充電時間(時間)1
1個
¥45,900
税込¥50,490
5日以内出荷
長く快適にお使いいただくために、ブラウンでは、シェーバーの網刃と内刃を約18ヶ月ごとに交換することをお勧めしています。
毎日、完璧な剃り心地を実感。
種別シェーバー
シリーズブラウン
関連資料互換表
商品タイプ替え刃
1個
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
1.SkinIQテクノロジー。ヒゲの濃さや顔の輪郭を感知し、一人ひとりの個性に合わせたシェービングへ。ガイド・最適化するフィリップスのテクノロジー。・360-Dフレックスヘッド:顔の凹凸に密着し、剃り残しを少なく。・ヒゲ密度感知システム:毎秒250回、ヒゲの密度を感知。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。2.パワフルな切れ味とやさしさの両立。毎分90,000回カットする45枚刃で色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかり深剃り。3.スーパーリフト&カットテクノロジーで優しく、しっかり深剃り。1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカット。4.ヒゲ密度感知システムできれいに深剃り。毎秒250回ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを。調節。濃い箇所もなんなく剃りきる。5.360-D フレックスヘッドで剃り残しを低減。顔の凹凸に密着し、剃り残しを低減
仕様お風呂シェーブ、本体丸洗い
幅(mm)70
質量(kg)0.205
高さ(mm)176
奥行(mm)65
電圧(V)適合:DC5
電源充電式
連続使用時間(分)(充電1回につき)約60
充電時間(時間)約1
バッテリー式精密ドライバー:電子機器/デバイスの分解と組み立てに適したポータブル電動精密ドライバー。電池式コードレスアルミニウムドライバー(単三乾電池2本付属)。LEDライト、正逆転モード切替ボタン搭載。精密ビット:20本セット。プラス(PH000/PH00/PH0/PH1)、スロット(SL1.0/SL1.5/SL2.0)、トルクス(T5)、トルクスセキュリティ(T6/T8)、六角(H2.5/H3.0)、ペンタローブ(P2(0.8)/P5(1.2)/P6(1.5))、スパナ(U3.0)、トライウィング(Y0.6/Y2.5)、三角(3.0)、ロバートソン(S0)。主要デバイスに対応:付属のビットは、iPhone/iPad/Samsung Galaxy/Dell/HP/Acer/Lenovo ThinkPad/Macbook/Chromebookなど、主要なスマートフォン、タブレット、ノートパソコンブランドとの互換性を考慮し特別選定。簡単操作:最大トルク0.35 N.m、最大回転数110 rpmのミニパワードライバーで、ネジの損傷を防止。簡単に交換できるバッテリーで連続した操作が可能。磁化/非磁化ツールにより、IT/修理店などに適したキット。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途修理中の電子機器の分解と組み立て
セット内容精密ドライバー(1個)、ビットセット(20個)、消磁器(1個)、クイックスタートガイド、単四電池(2個)
材質アルミ
色シルバー
質量(g)ドライバー:52
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ドライバー:180×16×16
回転速度(min-1[r.p.m])110
付属ビットフィリップス(プラス) PH000、PH00、PH0、PH1。スロット (フラットヘッド) SL1.0、SL1.5、SL2.0、トルクス T5。セキュリティ トルクス T6、T8。六角 H2.5、H3.0。ペンタローブ P20.8、P51.2、P61.5。スパナ U3.0。トライウィング Y0、Y2.5。三角 3.0。四角 S0。
ビット寸法(mm)H4×28mm
出力トルク(N・m)0.25-0.35
電源供給方式単4電池 2個 (付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ビット(mm)4
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ほとんどのネジが回せます。6種類の先端(フィリップス・ポジドライブ・マイナス・トルクス・六角・ソケット)のセット。
電動工具でも、手締めでも使える。
用途幅広いネジ締め作業に使えます。
電動工具でのネジ締め、ハンドラチェットを使って手締めができます。
セット内容フィリップス+No1,2,3 ・ポジドライブNo1,2,3 ・マイナスNo4,5,6 ・トルクス10,15,20,25,30・六角3,4,5,6 ・ソケット6,7,8,10,13 ・電動工具用アダプター・ハンドラチェット
質量(g)322
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
バッテリー式精密ドライバー:電子機器/デバイスの分解と組み立てに適したポータブル電動精密ドライバー。電池式コードレスアルミニウムドライバー(単三乾電池2本付属)。LEDライト、正逆転モード切替ボタン搭載。フルツールキットのセット内容:ドライバー、55種類の精密ビット(8種類のプラス、7種類のスロット、4種類のトルクス、7種類のトルクスセキュリティ、11種類の六角形、3種類のペンタローブ、3種類のスパナー、5種類のトライウィング、4種類の三角形、3種類のロバートソン)、マグネティックワークパッド、ビットエクステンダー、磁石化/非磁化ツール、ハードケース。各種主要デバイスに対応:付属のビットは、iPhone/iPad/Samsung Galaxy/HP/Acer Chromebook/ThinkPad/Macbookを含む各種スマートフォン、タブレット、ラップトップコンピュータの主要ブランドとの互換性を考慮し特別選定。簡単操作:最大トルク0.35 N.m、最大回転数110 rpmのポータブル/ミニパワードライバーで、ネジの損傷を防止。全ての4mmビットに対応。簡単に交換できるバッテリーで連続した操作が可能、IT/修理店などに適したキット。ドライバービット:PH0000/PH000/PH00/PH0/PH1/PH2、SL1.0/SL1.5/SL2.5/SL3.0/SL3.5、Torx T2/T3/T4/T5、セキュリティトルクス T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20、H0.7/H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H2.5/H3.0/H3.5/H4.0、P2(0.8)/P5(1.2)/P6(1.5)、U2.0/U2.6/U3.0、Y0.6/Y1.0/Y2.0/Y2.5/Y3.0、三角ビット 2.0/2.3/2.5/3.0
用途修理時の電子機器の分解と再組み立て
セット内容精密ドライバー(1個)、ビットセット(55個)、ビットエクステンダー(1個)、磁気作業マット(1個)、消磁器(1個)、クイックスタートガイド、単四電池(2個)
材質マテリアル:アルミ
色シルバー
質量(g)ドライバー:412
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ドライバー:180×16×16
回転速度(min-1[r.p.m])110
付属ビットフィリップス(プラス、H4×28) PH0000、PH000、PH00、PH0、PH1、PH2/ フィリップス(プラス、H4×45) PH0、PH2/ スロット(マイナス、H4×28) SL1.0、SL1.5、SL 2.0、SL2.5、SL3.0、SL3.5/ スロット(マイナス、H4×45) SL2.5/ トルクス(H4×28) T2、T3、T4、T5/ セキュリティトルクス(H4×28) T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20/ 六角(H4×28) H0.7、H0.9、H1.3、H1.5、H2.0、H2.5、H3.0、H3.5、H4.0/ 六角(H4×45) H2.0、H2.5/ ペンタローブ(H4×28) P2(0.8)、P5(1.2)、P6(1.5)/ スパナ(H4×28) U2.0、U2.6、U3.0/ トライウィング(H4×28) Y0.6、Y1.0、Y2.0、Y2.5、Y3.0/ 三角(H4×28) 2.0、2.3、2.5、3.0/ 四角(ロバートソン、H4×28) S0、S1、S2/ ビットエクステンダー
ビット寸法(mm)H4×28mm(50ビット)、H4×45mm(5ビット)
出力トルク(N・m)0.25-0.35
電源供給方式2x AAA電池(付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ビット(mm)4
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
毎分約31000回の高速振動で歯垢をたたき浮かせて、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。
口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させて、歯と歯ぐきにやさしく、効果的に歯垢をかき出します。
スリムで軽量のハンドルデザインです。
持ちやすく使いやすいので、電動歯ブラシ初心者にも扱いやすいモデルです。
歯への押しつけ過ぎを伝える、過圧防止センサー付き。
色ホワイト
本体質量(g)97
本体幅(mm)25
本体寸法(mm)奥行26
本体高さ(mm)238
モード「クリーンモード」(振動ブラッシング)
付属品充電器台(USB-Aタイプ)
ブラシ「ホワイトプラス(レギュラー)」1本
充電時間(時間)約24
使用時間約2週間
1個
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
輸入の家具や製品に使われることが増えている5品種の先端を、携帯できるホルダーにまとめました。
用途電動ドライバーでのネジ締め作業に
携帯用
質量(kg)0.16
外刃素材にステンレス刃物鋼を採用、磨耗に強く剃り味が長持ちするメンズシェーバーです。
種別シェーバー
使用電池単3アルカリ乾電池×2本
電源(V)DC 3.0
質量(g)約160
商品タイプ本体
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
56個のビットを付属した、61in1ドライバセット。ビットはクロムバナジウム合金鋼よりもさらに硬度を高めたS2鋼を採用※ナットドライバとプラスソケットを除く。ボタンを押すだけでビット収納部分が起き上がる取り出しやすい設計。スマートフォンを分解できる精密特殊ドライバービットも付属。パソコン、ゲーム機、腕時計など様々な用途に適したビットです。手の届かない部分のネジを回すのに便利なフレキシブルシャフト付き。付属のビットを電動ドリルの先端に取り付けできるアダプタ付き。特殊なフタを開けるのに便利なスティック型オープナー付き
質量(g)約340
商品構成セット品
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×172×33
ビット56種類ペンタローブ5角星型/0.8mm、1.2mm、1.5mmプラス/1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.5mmプラスソケット/PH2マイナス/1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mmヘックスローブ6角星型/T2、T3、T4、T5、T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20ナットドライバ/2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm、4.5mm、5.0mm、5.5mm六角/0.7mm、0.9mm、1.3mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、4.5mm、5.0mm、6.0mmY型/0.6mm、2.0mm、2.5mmU型/2.6mm、3.0mmピンヘッドフィリップス/0.6mmSIMイジェクト/0.8mm三角形/2.0mm、3.0mm四角形/S0、S1、S2800-TK034
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
RS Pro 1/4 インチドライブプラスソケットビット. RS PRO ブランドの 1/4 インチドライブプラスソケットビットは、高品質で信頼性の高い各種プラスビットソケットです。ラチェットや 1/4 インチドライブの駆動工具用に設計されています。。■ UI は実態に合せた■旧 RS PRO の→旧和文では削除■ このプラスビットはクロムバナジウムモリブデン製で、ソケットに固定されており、高水準のさまざまな作業に使用できる頑丈で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/4 インチプラスソケットビットは、さまざまなサイズが用意されており、あらゆるソケットセットに追加できる優れた製品です。プラスねじが必要な用途に最適で、手で締め付けたり、緩めたりすることができます。プラスビットヘッドがプラスドライバーと同様に内側にしっかりとフィットし、グリップとトルクが向上すると同時に、作業を簡単に進めることができます。. 特長と利点. さまざまな PH サイズが用意されています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています プラスビットヘッドは、しっかりとしたグリップとトルクを提供し、クロスヘッドねじで使用します 1/4 インチドライブトルクラチェットに適しています. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. プラスドライバではなく、ソケットラチェットとプラスソケットビットを使用する理由. ソケットとラチェットは、同様の用途に使用できますが、多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、プラスビットヘッドにより、ねじ頭への確実で信頼性の高い接続が保証され、大きなトルクで強力なグリップを実現します。レンチとソケットビットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具になります。複数のドライバを購入して持ち運ぶ必要はありません。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチドライブプラスソケットビットは、次のサイズを用意し 1923775 1923775 PH1 1923776 1923776 PH2. ソケットビットの全長は?. この RS Pro のプラスソケットビット製品は、長さ 37 mm です。
仕様ドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = フィリップスビットビットサイズ = PH2ビット長さ = 18仕上げ = クロム全体長さ = 37 mm材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
RS Pro 1/4 インチドライブプラスソケットビット. RS PRO ブランドの 1/4 インチドライブプラスソケットビットは、高品質で信頼性の高い各種プラスビットソケットです。ラチェットや 1/4 インチドライブの駆動工具用に設計されています。。■ UI は実態に合せた■旧 RS PRO の→旧和文では削除■ このプラスビットはクロムバナジウムモリブデン製で、ソケットに固定されており、高水準のさまざまな作業に使用できる頑丈で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/4 インチプラスソケットビットは、さまざまなサイズが用意されており、あらゆるソケットセットに追加できる優れた製品です。プラスねじが必要な用途に最適で、手で締め付けたり、緩めたりすることができます。プラスビットヘッドがプラスドライバーと同様に内側にしっかりとフィットし、グリップとトルクが向上すると同時に、作業を簡単に進めることができます。. 特長と利点. さまざまな PH サイズが用意されています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています プラスビットヘッドは、しっかりとしたグリップとトルクを提供し、クロスヘッドねじで使用します 1/4 インチドライブトルクラチェットに適しています. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. プラスドライバではなく、ソケットラチェットとプラスソケットビットを使用する理由. ソケットとラチェットは、同様の用途に使用できますが、多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、プラスビットヘッドにより、ねじ頭への確実で信頼性の高い接続が保証され、大きなトルクで強力なグリップを実現します。レンチとソケットビットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具になります。複数のドライバを購入して持ち運ぶ必要はありません。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチドライブプラスソケットビットは、次のサイズを用意し 1923775 1923775 PH1 1923776 1923776 PH2. ソケットビットの全長は?. この RS Pro のプラスソケットビット製品は、長さ 37 mm です。
仕様ドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = フィリップスビットビットサイズ = PH1ビット長さ = 18仕上げ = クロム全体長さ = 37 mm材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
仕様Gedore VDE MAVO フィリップス磁気電圧検出器およびテスター. 多機能、 VDE はドライバ、電圧検出器、内蔵型磁界テスタなど、すべてを つにまとめたものです。磁気ポンプやバルブの点検や修理に使用できるツールが つになりました。 赤色のライトは付近の電場を示し、磁場は緑色のライトで識別されます。VDE PZ ねじにも適合する pH クロススロットを備えているため、さまざまなねじに対応しています。永久磁場と交流磁場を容易に識別し、電磁弁とスイッチの機能もチェックします。この多機能非接触電圧検出器は、通電している導体を認識し、ミリメートル単位の精度でケーブルの破損を特定できるように設計されており、すべてのエンジニアや技術者に最適です。. 特長と利点:. パワーグリップと人間工学に基づいたハンドル 電圧および磁場が赤と緑で表示されます 通電された導体を検出します 永久磁場と交互磁場を表示します モリブデンバナジウム鋼製ブレード スイッチとバルブをオフラインにする必要がない. よくある質問:. 非接触電圧テスターの用途は何ですか? 電圧テスターまたは検出器を使用して、回路内の電流の流れをチェックします。安全性の確認や、装置が正しく機能していることの確認に使用できます。また、回路が正しく接地されているか、電流が流れていないことを確認して回路の作業を開始できるように、電流の強度をテストすることもできます。 非接触電圧テスターはどのように動作しますか? 電圧検出器、電圧テスターペン、センサー、テストペンとも呼ばれます。これらの端子に触れることなく、電気伝導体をテストできます。非接触テスターは電気分野か電圧を検出する最も安全で、最も容易な方法である。電圧テスターは容量性結合と呼ばれるものを利用し、装置を持っているユーザーはグランド基準を提供する。その後、テスターは AC 電流を供給する物体または物体の周囲の電場変化を検知します。( 交流 電気伝導体の近くにいるときに、ユーザーとテスターのペンを置くだけで、電流が小さな電流でテスターを流れるようになります。このようにして、 AC 電圧を検出します。
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷