20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。
サイズ(mm)Φ115×302 使用水温(℃)2~40 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 内径(Φmm)84(Oリング) 常用使用圧力(MPa)0.35以下 材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルターハウジング モノタロウ 動画あり
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。 付属品Oリング(EDPM) 使用温度範囲(℃)4~45 最高使用圧力(MPa)0.5 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番455-5163 セット内容本体・ジョイントノズル×4本、短管×2本、ネジ×6個 寸法(mm)45×475×25 質量(kg)1.5 アズワン品番1-1067-12
1セット
8,198 税込9,018
当日出荷

ろ過状況が確認できる透明タイプです。 最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。 材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM 材質(本体)ポリプロピレン 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)55
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付 モノタロウ 動画あり
カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
用途フィルターのハウジングとして。 最大流量(L/min)20~30 標準流量(L/min)8以下 使用温度範囲(℃)2~40 最高使用圧力(MPa)0.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


水ろ過専用のプラスチック製ハウジングです。
接続口径3/4インチPF 付属品3/4インチPFM×3/4インチPTM交換継手 適合カートリッジフィルタ:形状C/F(フラットガスケットDOE) 材質ヘッド/ポリプロピレン(タルク入)、胴/アクリロニトル・スチレン樹脂、Oリング・シーリング/シリコン(コネクタOリングのみNBR) 寸法(mm)全幅 170Φ、開口部の外径は104Φ 胴部分内径82Φ 最大使用圧力(MPa)0.5(38℃) 最高使用温度(℃)38 アズワン品番64-1189-06
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

アンデックス塗装ブース排気フィルター MS-320
エコ商品
低圧損で通気性の良い排気フィルターです。◎保塵量に優れ交換頻度を少なくします。◎難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(1.6m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブースの排気フィルターとしてお使いください。 材質ポリエチレンテレフタレート 厚さ(mm)20.0±3.0 種類塗装ブース排気フィルター 風速(m/s)2.5 機能難燃性 捕集効率(%)78 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)608 圧力損失(Pa)51~196
1箱(50枚)ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。 外径(mm)130 全高(mm)315 質量(kg)1.3 材質シリンダ:アクリル樹脂 最高使用圧力(MPa)0.49 使用温度(℃)52以下 材質(Oリング)NBR 材質(ヘッド)強化ポリプロピレン
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


本体はポリプロピレン製で耐圧0.49MPa(温度21℃の時)、耐熱37.7℃まで。 工具を使わずにバッグフィルターのエレメントの交換が可能です。 バッグフィルターのエレメントはポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。 バッグフィルターのエレメントは、1~200ミクロン(公称)まであり、さまざまな用途に対応できます。 カートリッジフィルターに比べ廃棄物の処理量が少なく、環境に優しい濾過器です。
用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過、鍍金・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過 口径(A)40(1 1/2"NPT) 耐圧(MPa)0.49(液温21度の場合) 最高使用温度(℃)37.7 最大流量(L/min)188
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

250mm長のカートリッジフィルタに対応するローコストタイプのプラスチックハウジングです。
使用温度(℃)40以下
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)