20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。 接続口径PT 1.1/2ソケット 仕様カートリッジフィルター3本用 トラスコ品番455-5392 材質(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR 質量(kg)10.0 高さ(mm)935 基準周囲温度(℃)常温 外径(mm)220 設計圧力(MPa)0.49
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。
サイズ(mm)Φ115×302 使用水温(℃)2~40 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 内径(Φmm)84(Oリング) 常用使用圧力(MPa)0.35以下 材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルターハウジング モノタロウ 動画あり
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。 付属品Oリング(EDPM) 使用温度範囲(℃)4~45 最高使用圧力(MPa)0.5 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種カートリッジフィルター及び活性炭フィルターをセットして使用できます。 水抜き付きでメンテナンスが容易です。 耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。
接続口径PT3/4 付属品吊り用ブラケット、ハウジング取り外し用ピンレンチ 材質キャップ/ステンレス(SUS316)、ハウジング/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 寸法(mm)Φ104×360 常用圧力(MPa)0.6 アズワン品番1-9013-11 通液可温度(℃)4~45
1個
54,900 税込60,390
翌々日出荷

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)キュノ ステンレス製ハウジング(本体のみ)
1BSタイプは、3つのパーツから構成されたセンターロッド構造となっており、簡単に部品を取り外せ、洗浄が容易です。 軽量でコンパクト、配管にぶらさげての使用も可能です。
耐圧(MPa)0.98(10kg/cm2G) 流量(m3/min)1~2m3/時間(目安) 推奨流量(L/min)19 外径(Φmm)96 主な適合純正品番Micro-Klean(TM)フィルター、Micro-Wynd(TM) フィルター、PolyKLEAN(TM)フィルター、Betapure(TM)フィルター、Betafine(TM)フィルター、CUNO(TM)Micro-Screen(TM)フィルター、LifeASSURE(TM)フィルター、CUNO(TM)活性炭フィルター 材質(ヘッド/カバー)SCS14、(シェル/センターロッド/キャップナット/ガイド)316SS(SUS316相当)、(ベント用プラグ/ドレン用プラグ)SCS14、(シェルガスケット/ナットガスケット)PTFE 使用温度範囲(℃)120まで 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
83,980 税込92,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ろ過状況が確認できる透明タイプです。 最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。 材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM 材質(本体)ポリプロピレン 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)55
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。 外径(mm)130 全高(mm)315 質量(kg)1.3 材質シリンダ:アクリル樹脂 最高使用圧力(MPa)0.49 使用温度(℃)52以下 材質(Oリング)NBR 材質(ヘッド)強化ポリプロピレン
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多本用のステンレス製フィルターハウジングです。多量の液体をろ過できます。薬品に強いです。
材質SUS304 サイズ適応カートリッジ: 10インチ(約250mm) 種類適応カートリッジ: プリーツ型・PPS型・糸巻き型・活性炭(MX)(FDB)型の5種(いずれも平坦面パッキン型のフィルターのこと) 外寸法(Φ×Hmm)230×715 内寸法(mm)225×715 最高使用圧力0.8MPa(ただし、常用:0.5MPa以下) 質量(kg)約20
1台
119,800 税込131,780
33日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どのメーカーのフィルターカートリッジにも対応の液体ろ過用フィルターハウジング。設計圧力0.79MPa、瞬間耐圧3.92MPaの強度。
質量(g)930 適合サイズ(mm)フィルターカートリッジ:直径60~70、長さ250 設計温度(℃)40
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カートリッジフィルター PPS 10インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm)250 内径(Φmm)27 材質(フィルター)PP 外径(Φmm)63 最高使用温度(℃)52 推奨流量(L/min)2以下 標準流量(L/min)4以下 限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ10インチ
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性に優れたSUS316製です。センターシャフトがなく、狭い空間でもフィルター交換が容易です。手締めが可能なクランプ式です。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。 材質本体材質:ステンレス(SUS316)、Oリング:EKM 接続口径PF3/4" 外径(Φmm)116 設定圧力(MPa)0.7MPa 最高使用温度(℃)95
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

250mm長のカートリッジフィルタに対応するローコストタイプのプラスチックハウジングです。
使用温度(℃)40以下
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm)250 内径(Φmm)27 材質(フィルター)PP 外径(Φmm)63 最高使用温度(℃)80 推奨流量(L/min)2以下 標準流量(L/min)4以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ10インチ 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。 液中の有機物を効果的に吸着します。
用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去。 めっき液中の有機物の除去 脱色・脱臭。 残留塩素の除去など。 内径(Φmm)28 外径(Φmm)68 材質ポリプロピレン+ポリエチレン(キャップ:オレフィン系) 最高使用温度(℃)60 ろ過材の種類ヤシガラ粒状活性炭 最高使用圧力(MPa)0.3 推奨交換差圧(MPa)0.3
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品適合の材質を使用。 目詰まり状態が確認できる透明。 500mmのBIGサイズカートリッジフィルターに対応するハウジングです。
接続口径PT1(25A) 材質(キャップ部)ポリプロピレン、(下缶部)スチレンアクリロニトリル 寸法(mm)Φ190×600 使用温度範囲(℃)4~40 耐圧(kg/cm2)3.5~4.0
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

フィルターカートリッジの交換は容易に行えます。
用途各種前処理ろ過用に 材質SUS304 寸法C(mm)300 寸法D(mm)205 寸法E(mm)340
1個
389,800 税込428,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4463用ハウジングです。
材質316LSST アズワン品番64-5239-66 継手Rc1/2 設計圧力(MPa)0.99 設計温度(℃)80
1台
139,800 税込153,780
91日以内出荷