100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-02BE SMC CADデータあり
1個
7,598 税込8,358
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-02 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)





フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-02BG SMC CADデータあり
1個
7,598 税込8,358
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウ 動画あり
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類Rc オートドレン仕様セミオートドレン 圧力計圧力計付 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5 フィルタドレン貯留量(mL)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20 使用流体空気
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

AW30K-02EH-1N-B 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-02EH SMC CADデータあり
仕様(K) 逆流機能付 取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用) ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース
1個
7,298 税込8,028
13日以内出荷


逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-02C SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


AW30K-02BCE-1-B 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-02BCE SMC CADデータあり
仕様(K) 逆流機能付 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース
1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷

フィルタレギュレーター オートドレン モノタロウ 動画あり
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 ドレン排出NOタイプ 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5 フィルタドレン貯留量(mL)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa 取扱説明書(0.4MB) ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扶桑精機AW30-02BG-B
用途エアーの減圧 管接続口径1/4 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 質量(g)400 取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし ケースケースガード付・ポリカーボネートケース 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付 排気機構リリーフタイプ 逆流機能なし
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-02H SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-02G SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-02BM SMC CADデータあり
管接続口径(02) 1/4 流れ方向(-)左→右 ボディサイズ30 ねじの種類(-) Rc 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
7,798 税込8,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-02GH SMC CADデータあり
取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用) 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
1個
7,798 税込8,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-02C SMC CADデータあり
管接続口径(02) 1/4 流れ方向(-)左→右 ボディサイズ30 ねじの種類(-) Rc 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし 圧力計(-) 圧力計なし 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
9,798 税込10,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


AW-B - フィルタレギュレータ(AW30K-2) SMC CADデータあり
管接続口径(02) 1/4 取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし ボディサイズ30 ねじの種類(-) Rc 機能(K) 逆流機能付 排気方式リリーフタイプ 取付け方法取付オプションなし 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし 圧力計(-) 圧力計なし 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
5,898 税込6,488
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-N02G SMC CADデータあり
管接続口径(02) 1/4 設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2 流れ方向(-)左→右 ボディサイズ30 ねじの種類(N) NPT ドレン排出口(-) ドレンコック付 オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
7,298 税込8,028
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-N02 SMC CADデータあり
管接続口径(02) 1/4 ボディサイズ30 ねじの種類(N) NPT オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計(-) 圧力計なし 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
5,898 税込6,488
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-F02 SMC CADデータあり
1個
5,898 税込6,488
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AW30-N02DE2-1Z-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-N02DE2 SMC CADデータあり
管接続口径(02) 1/4 設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2 流れ方向(-)左→右 ボディサイズ30 ねじの種類(N) NPT 設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-F02E3 SMC CADデータあり
管接続口径(02) 1/4 設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2 流れ方向(-)左→右 ボディサイズ30 ねじの種類(F) G ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様オートドレンなし ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-N02BE SMC CADデータあり
1個
7,598 税込8,358
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-F02EH SMC CADデータあり
管接続口径(02) 1/4 流れ方向(-)左→右 ボディサイズ30 ねじの種類(F) G 取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用) 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様オートドレンなし ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
1個
7,298 税込8,028
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-F02E SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-F02BDG SMC CADデータあり
管接続口径(02) 1/4 ボディサイズ30 ねじの種類(F) G 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
10,980 税込12,078
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AW30-F02BCG-1N-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-F02BCG SMC CADデータあり
管接続口径(02) 1/4 設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2 流れ方向(-)左→右 ボディサイズ30 ねじの種類(F) G 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構(N) ノンリリーフタイプ
1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷

AW30-03E2-1-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03E2 SMC CADデータあり
ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷


ボディサイズ30 管接続口径Rc3/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ
1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷