・プラスチック基材の複合素材ミラーで衝撃に強く割れません・重さはガラス製ミラーの半分以下・特殊吸着シートで貼り剥がしが簡単で壁紙にも着脱できます・ミラー表面にはキズが付きにくいハードコート処理
用途特殊吸着シートでツヤ消し面や壁紙にも貼り付けできて剥がし後が残らない割れない鏡
材質ハードコート加工PETフィルム(アルミ蒸着)、耐衝撃性スチロール樹脂、ターポリン基材+アクリル系吸着基材
取付け方法吸着シート
PS樹脂板の表面にPETフィルムを加工した割れないミラーです。
軽量なので取り付け、取扱いが簡易に行え、サビにくく割れにくい安全性の高いミラーです。
裏面は吸着シート付で貼ったり剥がしたりをくり返し行えます。
用途室内専用(凹凸のない平らな場所)
型式角型
材質PETフィルム/PS樹脂
材質(裏)アクリル系吸着シート付
像の大きさ(曲面R)平面
0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット!
粘着タイプで簡単に取り付け。
耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。
用途浴室、家具等に。
厚さ(mm)0.5
材質/仕上ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ
仕様粘着テープ付き
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
はさみで簡単に切れるポリカーボネイト製の鏡タイプのシートです。
裏面に粘着剤がついていますので、セパレータを剥がしてそのまま貼り付けできます。
使用の前に表面のキズ防止保護フィルムを剥がしてからお使いください。
貼り付ける面は凹凸のない面に、油分やほこりなどを拭き取ってから貼り付けてください。
屋外での使用や水気のある場所での使用には適しておりません。
用途屋内用
材質ポリカーボネイト
厚さ(mm)約0.5
仕様粘着剤付き
粘着剤アクリル系
屋内壁面、家具表面の保護、その他アクリル板などに貼り付けすれば割れない鏡として使用できます。
裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。
用途屋内壁面の表面保護、ガラスやアクリル板に貼り、割れない鏡としての使用
材質UV硬化型塗料
厚さ(mm)0.21
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)17.9
特性耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性、耐久性
粘着タイプ強粘着
再剥離可
『樹脂ミラー』 ガラスの代わりに衝撃に強いPET樹脂を採用したプラスチックミラーです。
『安全性が高い』 ガラスではなく薄いフィルムをプラスチック基板にラミネートしていますので、衝撃を受けてもガラスミラーのように割れることはありません。したがって地震などで倒れても、破片が飛び散ることはないので安心です。発売以来、”割れないミラー"としてお客様からご好評を頂いております。
『軽量である』 厚みはわずか2ミリ。重さは一般的なガラスミラーの半分以下の軽さです。女性や高齢者の方でも、手軽に取り付けられます。
『貼って剥がせるシールタイプ』 裏面が吸着シートになっていてガラス・タイル・樹脂・金属などの面で表面処理のないツヤのある面でしたら着脱自在です。取り付け簡単な貼って剥がせるシールタイプです。
『ハードコート仕様』 ミラー表面はハードコート処理を施していますので傷が付きにくくなっています。
用途防災・防犯・身だしなみチェック
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)67
可視光線透過率(%)40
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.51
熱貫流率(W/m2・K)5.7
日射熱取得率0.45
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
透明板にミラーシートを貼り合わせたものです。
カッターナイフで筋を入れ、はがすだけですばらしい仕上がりになります。
透明板に油性ペンで着色したり、裏からいろがみをはったりすることもできます。
寸法(mm)400×300×0.5
1枚
¥810
税込¥891
当日出荷
軽量で割れにくいです。
用途室内専用
型式角型
仕様エッジ加工等しておりません。(切断のみ)、両面テープ止め(別売)
材質アクリル
厚さ(mm)2
網入りガラス・ペアガラスにも貼れる省エネミラータイプ。
用途夏の冷房・冬の暖房の効率アップに
仕様ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用
材質(保護フィルム))ポリエステル樹脂100%
材質(表面)ポリエステル100%
紫外線カット0.99
プラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取り付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
型式角型
仕様表面ハードコート処理、室内専用
付属品両面粘着シート4枚
材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂
軽くて割れにくく錆びないミラーです。
用途室内専用です。
材質アクリル
厚さ(mm)2
粘着シート付で取り付けが簡単で、軽くて割れない平面ミラーです。
用途平面ミラー
材質ミラー部:ハードコートフィルム、本体:スチロール樹脂
厚さ(mm)2
取付粘着シート付
しなやかで割れないので安心。
裏面全面がマグネットシート!
安全なので、ご家庭や学校、病院、施設などに。
色ミラーフィルム
仕様型番(mm):1000*1500
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム+特殊コーティング
シートサイズ(mm)1000×1500
アズワン品番1-2926-01
1個
¥23,000
税込¥25,300
当日出荷
抗菌・抗ウイルス加工のくもり止めフィルム付きです。フィルム表面の親水性が高いため、水が膜状になり、くもりを防ぎます。
フィルム粘着面は自己粘着性樹脂を使用した再剥離タイプ。糊不使用のため、貼り付け面にはがし跡が残りにくいです。
フィルムを貼る時にごくわずかな気泡が入っても、数日経つと空気が抜けて目立たなくなります。
落としても割れにくい樹脂製の鏡です。樹脂製なのに、ゆがみが少ない貼り合わせ二重構造です。
用途浴室
材質鏡:アクリル・スチロール樹脂、くもり止めフィルム:PET
スマートフォンとケースの間に挟むだけで使える/化粧なおし等のミニミラーとして使える/頑丈なステンレス素材/他社のストラップにも使用可能/端末を傷つけにくい保護フィルム付属
適合機種スマートフォン(汎用)
材質ステンレス
色シルバー
質量(g)3.2(本体)
パッケージサイズ(mm)約W47xH37xD0.4(本体)/約W75xH110xD6(パッケージ込)
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
ヘイジー(濁度は高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
仕様ヘイジ―
寸法(幅W×長さL)(m)1×10
隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
仕様白色
寸法(幅W×長さL)(m)1×10
練り込み黒色タイプです。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
仕様黒色
寸法(幅W×長さL)(m)1×10
帯電防止剤を練り込んだタイプです。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
幅(mm)1000
長さ(m)10
表面抵抗率(Ω)1×10^10/□
フィルムフックで好きな位置に簡単に取り付けできる、シェーバーホルダー。シールのようにぺたっと貼れるフィルムフックを壁に取り付け、ホルダー本体をそこに引っ掛けて収納します。浮かせて収納できるから衛生的で、洗面台まわりに最適。
シェーバーだけでなく、コンセントプラグやヘアゴムなどの小物かけとしても使えます。フィルムフックは粘着シートだから、表面のつるつるしたタイルなどにも取り付け可能。バスルームやキッチン周りでもお使いになれます。
取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面)
取り付けできない壁面:光沢がない面・フィルムフックの接着面より小さい面・土壁・漆喰・砂壁・モルタル・コンクリート・すりガラス・凹凸のある面・ざらつきのある面・湾曲面・溝や模様のある面・壁紙などのクロス面(塩化ビニール樹脂・布製・紙製)フッ素や防カビ加工がしてある面・レンジやストーブなど高温になる面・タイルなどの目地・鏡面(ミラー)・ヘアーラインのステンレス・マット仕上げの人工大理石
材質本体:ABS樹脂、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ホワイト
質量(g)20
シリーズMIST
耐熱温度(℃)本体:90、フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×3×6
1個
¥709
税込¥780
9日以内出荷
デジタル一眼レフ、ミラーレスカメラなどに対応する、専用液晶保護フィルム。フィルムタイプでありながら、液晶保護ガラスと同等の表面硬度9Hを実現。細かい傷がつきづらいので、長期間使用していても視認性が下がりません。気泡消滅タイプのシリコンを採用。装着時に気泡残りが気にならず、きれいな仕上がりを実現しています。水や油を弾く、撥水・撥油コーティングを施しているので、指紋などの汚れをさっと簡単にふき取ることが可能です。全光線透過率92.0%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。写真・動画をきれいに映し出します。両端に持ち手があるため貼りやすい「取っ手シール」を採用。貼り付ける前にシート本体を汚すことなく簡単、きれいに貼りつけることができます。
寸法(幅W×高さH)(mm)79.3×54.5
適合カメラfp
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
デジタル一眼レフ、ミラーレスカメラなどに対応する、専用液晶保護フィルム。フィルムタイプでありながら、液晶保護ガラスと同等の表面硬度9Hを実現。細かい傷がつきづらいので、長期間使用していても視認性が下がりません。気泡消滅タイプのシリコンを採用。装着時に気泡残りが気にならず、きれいな仕上がりを実現しています。水や油を弾く、撥水・撥油コーティングを施しているので、指紋などの汚れをさっと簡単にふき取ることが可能です。全光線透過率92.0%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。写真・動画をきれいに映し出します。両端に持ち手があるため貼りやすい「取っ手シール」を採用。貼り付ける前にシート本体を汚すことなく簡単、きれいに貼りつけることができます。
寸法(幅W×高さH)(mm)70.2×51.5
適合カメラα7RIⅤ/α7Ⅲ/α7RⅢ/α9
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
デジタル一眼レフ、ミラーレスカメラなどに対応する、専用液晶保護フィルム。フィルムタイプでありながら、液晶保護ガラスと同等の表面硬度9Hを実現。細かい傷がつきづらいので、長期間使用していても視認性が下がりません。気泡消滅タイプのシリコンを採用。装着時に気泡残りが気にならず、きれいな仕上がりを実現しています。水や油を弾く、撥水・撥油コーティングを施しているので、指紋などの汚れをさっと簡単にふき取ることが可能です。全光線透過率92.0%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。写真・動画をきれいに映し出します。両端に持ち手があるため貼りやすい「取っ手シール」を採用。貼り付ける前にシート本体を汚すことなく簡単、きれいに貼りつけることができます。
寸法(幅W×高さH)(mm)76×58.3
適合カメラK1MaekⅡ/K-1
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
フラット(平面)なのに見える範囲が広い!!外観とフィットするオシャレでワイドなミラー。出幅2cmのスリムタイプでありながらワイドな視界を実現。貼り付けタイプですので取り付けも簡単です。表面は汚染防止加工の化粧フイルムを使用しています。
用途車庫(ガレージ)の出入り口に、通路などに
仕様曲面(R):300
材質ミラー部:ガラス、ボディ本体:硬質塩ビ、ボディシート:塩化ビニール、両面テープ付き
厚さ(mm)20
寸法(mm)鏡:135×160
質量(kg)0.34
色ブラックミューズ
本体寸法(mm)ボディ:185×210
加工鏡面飛散防止加工
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
自然な距離感&縦にもワイドな高反射鏡。
後方視界大幅アップ。
後部座席までしっかり見える。
プライバシーガラス/スモークフィルム装着車に最適。
明るい後方視界を確保する高反射鏡を採用。
ドライバーの立場で考えた設計思想がセーフティドライブをバックアップ。
上部取付脚の間隔が広い。
距離感の掴みやすい平面鏡。
ミラー形状平面鏡
色ブラック
材質PC/鏡
精密部品の破損を防ぐ、精密デバイスの仮固定用シートです。表面形状は平らでミラー調になっています。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。材料、セパレーターにシリコーンを使用していません。ハサミで簡単にカットできます。お手持ちのトレイにシートを貼り付けて使用できます。
用途精密デバイス・部品の仮固定用シートに
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)500×400
色あめ色
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル一眼レフ、ミラーレスカメラなどに対応する、専用液晶保護フィルム。フィルムタイプでありながら、液晶保護ガラスと同等の表面硬度9Hを実現。細かい傷がつきづらいので、長期間使用していても視認性が下がりません。気泡消滅タイプのシリコンを採用。装着時に気泡残りが気にならず、きれいな仕上がりを実現しています。水や油を弾く、撥水・撥油コーティングを施しているので、指紋などの汚れをさっと簡単にふき取ることが可能です。全光線透過率92.0%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。写真・動画をきれいに映し出します。両端に持ち手があるため貼りやすい「取っ手シール」を採用。貼り付ける前にシート本体を汚すことなく簡単、きれいに貼りつけることができます。
寸法(幅W×高さH)(mm)78.3×52.4
適合カメラGH5/GH5s
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
室内専用
軽くて割れない鏡
粘着剤を使わない特殊吸着シートを使用しているので壁を傷めません。(ターポリン基材+アクリル系吸着基材)
壁紙に使用可能※使用できない壁紙もございます
仕様室内専用
エスコ品番EA724YC-3
材質PETフィルム、耐衝撃性スチロール樹脂
寸法(mm)210×430×2
質量(g)235
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ