892件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。 テープ幅(mm)1000 テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


無地のOPPロールはどんな時にも役に立つベーシックな、揃えておきたい資材の一つです。
材質OPP〔透明〕 1巻長さ(m)30 厚さ(mm)0.03
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花束やフルーツの盛りカゴなど、中身を見せるギフト包装に最適な透明のOPPフィルムです。用途に合わせて、ちょうど良いサイズにカットしてお使いください。ロールタイプ。
材質OPPフィルム 長さ(m)30 透明
1本(30m)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 テープ幅(mm)1000 規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188) テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,590 税込6,149
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丈夫な厚み40ミクロンを採用!
用途フィギュア、プラモデル、セットコミックなど、いろんな物をラッピング。フラワーラッピングにもお勧めです。 材質OPP
1セット(1本)
339 税込373
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)EZLOAD用ロールフィルム
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
9,198 税込10,118
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
899 税込989
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E20は、隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
用途カード、ラベル、ホワイトボード テープ幅(mm)1000 テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ロール状に巻いたラミネートフィルムを2本使用してラミネートします。ロールの大きさもラミネートしたいものに合わせ、最大1,070mmまで各種揃っています。比較的サイズの大きなもののラミネートやメニュー等の大量加工に適しています。加工時も加工後も誇りを寄せ付けない静電防止タイプです。
用途ポスターやのぼり、POPなど、不定形用紙や長尺用紙の加工に。
1セット(4本)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

必要な長さにカットして使用できるロールタイプです。 フィルムはスリット入りで掴みやすく簡単にはがすことができます。
用途創傷の2次ドレッシング、褥瘡対策などにおける皮膚の被覆、シャワーや入浴時等の防水カバー 長さ(m)12 幅(mm)50 材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系 アズワン品番8-2998-01
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷

X30は、練り込み黒色タイプです。
用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッド テープ幅(mm)1000 テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無地のOPPロールはどんな時にも役に立つベーシックな、揃えておきたい資材の一つです。
材質OPP〔透明〕 1巻長さ(m)30 厚さ(mm)0.04
1巻
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブーケやアレンジメントのラッピングに最適な透明フィルムです。透明度が高く、湿気に強いOPPを使用しているので、お花を美しくみせます。
材質OPP 幅(mm)900 厚さ(mm)0.04 長さ(m)30
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷

用途に合せて好きな大きさにカットできます。 優れた伸縮性をもつ0.025mmの極薄フィルムにより関節部にもしっかりフィット。 肌にやさしいアクリル粘着剤と優れた粘着特性により、はがすときの痛みを低減しました。 完全防水フィルムが水の侵入をブロック。水仕事やプール、シャワー、入浴時にもご利用いただけます。 携帯・保管に便利なケース付き。
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長期耐熱性:UL746B規格では機械物性で160℃、電気物性で200℃に及び、極めて高い温度における連続使用が可能です。また短時間なら条件にもよりますが、230~260℃での使用に耐えます。 耐寒性:低温特性にも優れており、液体ヘリウム温度下でも優れた規格特性を示します。 耐加水分解性:吸湿率が非常に低く、温度変化による所物性の変化がほとんどありません。本質的に加水分解に対して不活性なポリマであり、高温の水蒸気中で劣化が加速されるという欠点もありません。 難燃性:自己消化性を有しており、25μm以上の厚みにおいては、UL94規格のVTM-0に認定されています。 耐薬品性:ほとんどすべての有機化学薬品に対して抜群の耐久性を有しており、特にこのフィルムを常温で溶融する溶媒は見出されていません。酸、塩基に対しても極めて安定です。
テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東レ・デュポンカプトン ENタイプ PIフィルム ロール
エコ商品
カプトンは、-269度の極低温領域から+400度の高温領域まで、広い範囲にわたって、優れた機械的・電気的・化学的特性を発揮します。
テープ幅(mm)508 テープ長さ(m)20 絶縁破壊電圧(kV)2.1 引張強度(MPa)335 熱伝導率(W/mk)0.18 引張伸度(%)55 RoHS指令(10物質対応)対応 ヤング率(GPa)5 熱抵抗値(℃/W)0.28
1本
83,980 税込92,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンと縮重合によって得られる、透明な黄金色のポリイミドフィルム カプトンの標準タイプです。 その類いまれな耐熱性をはじめ、以下のような驚くべき特長を併せもつ多機能形ポリイミドフィルムです。 耐熱・耐寒性、耐炎性、耐化学薬品性、電気絶縁性。 また寸法安定性を向上させた、熱収縮率の小さいフィルムです。
表面粗さ(μm)0.03~0.10
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東レ・デュポンカプトン Vタイプ PIフィルム ロール
エコ商品
芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンと縮重合によって得られる、透明な黄金色のポリイミドフィルム カプトンの標準タイプです。 その類いまれな耐熱性をはじめ、以下のような驚くべき特長を併せもつ多機能形ポリイミドフィルムです。 耐熱・耐寒性、耐炎性、耐化学薬品性、電気絶縁性。 また寸法安定性を向上させた、熱収縮率の小さいフィルムです。
テープ幅(mm)508 テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応 表面粗さ(μm)0.03~0.10
1本
27,900 税込30,690
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パッド(傷あて材)の上から貼ることで、傷口を水やバイ菌から守ります。 キズの大きさに合わせて使えるフリーサイズ。 肌にやさしく、かぶれにくい水系アルクリ粘着剤使用。 防水フィルムロールタイプは、在宅ケアや水仕事等で繰り返し使用される方にお得な大容量タイプです。繰り返し使用するからこそ、フィルムの粘着剤にもこだわり、肌にやさしい水系アクリル粘着剤を採用しました。
ロール幅(mm)100 ロール長さ(m)5
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

ホットロール機に対応する、高品質な100ミクロンのロールタイプラミネーター用のフィルムです。
厚さ(μm)100 長さ(m)100
1ケース(4本×1箱)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

X53は、T60タイプに帯電防止剤を練り込んだタイプです。
用途グラフィック 透明 破断伸度(%)(MD)168、(TD)159 収縮率(%)(MD)1.0(150℃×30分)、(TD)0.1(150℃×30分) 破断強度(MPa)(MD)219、(TD)215 全光線透過率(%)89
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(30巻)ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)テガダームTMフィルムロール
波形スリット入りではがしやすく、目盛付きで必要な長さにカットできます。手袋に貼り付かず、作業がスムーズです。水蒸気透過性・防水性・防バクテリア性に優れています。低アレルギー性の粘着剤を使用しています。
長さ(m)3
1箱(1巻)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑系半透明色で内容物の確認が容易であり、輸出時の受入側での通関もスムーズ。 防錆効果は直接対象物が接触している部分には即効性を有し、離れた部分にも気化した成分が到達することで効果を発揮。 真空包装が不要で、簡易包装でも長期間の防錆効果を発揮。
1本
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

陳列商品の視認性を確保した高透明仕様。 結露対策のため穴あけ加工を施してあります。 温度上昇を抑制する高い保冷効果 ロールタイプなので要望に応じたサイズにアレンジ可能。
仕様●サイズ:0.5mm×90.5cm×14m●仕様:穴あけ加工(穴径1.8mm、ピッチ縦横8mm)流れ方向に10cm間隔に未処理部分が有り。粉フリ処理あり。●硬度:#530●色:青味系透明色●材質:軟質PVC●●包装:段ボール梱包 アズワン品番67-5724-86
1箱
83,900 税込92,290
6日以内出荷

蛍光灯の飛散防止と虫よけ、スキー・スノーボートの退色防止に使用できます。
仕様3Inc紙管ロール巻 長さ(mm)100 厚さ(μm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
9,098 税込10,008
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蛍光灯の飛散防止と虫よけ、スキー・スノーボートの退色防止に使用できます。
用途蛍光灯・ロッド/釣等 仕様5Inc紙管ロール巻 長さ(mm)100 厚さ(μm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルムの表面には2ミクロン以下の抗菌ミネラル微粒子が吹きつけられています。 この微粒子が湿気により触媒反応を起こし、活性酸素を排出することにより菌・ウイルスを酸化させ破壊します。 人体に無害の自然由来品。 耐用年数4年・施工後洗剤等の使用により効果が変わらない。 湿気により触媒反応を起こし、抗菌ミネラル微粒子から活性酸素が発生。 触媒反応により粒子が減ることはありません。 色はくすみがかった透明色です。
用途人が良く触れる場所等に有効です。ドアノブ・スイッチ・手すり・テーブル・カウンター・飲食店・会議室・券売機・キャッシュディスペンサー等 付属品ラベル10枚、スキージー1本 適合GRAS(食品添加物安全基準合格証) 厚さ(mm)0.14 適合規格FDA(米国食品医薬庁)、非細胞毒性承認:ISO 10993-5 JIS規格JIS Z 2801 ISO21702 寸法(mm×m)1490×2.9 裏面方眼紙 アズワン品番64-8964-62 耐用年数(年)4 効果効果対ウイルス:ヒトコロナ・インフルエンザ・ヒトロタ・ヘルペス・アデノウイルス、効果対細菌:大腸菌・黄色ブドウ球菌・サルモネラ菌・緑膿菌
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

はさみで自由なサイズにカットし、エレベータースイッチ、手すり、ドアハンドルなどに使用できます。フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤 寸法(mm)50×1220 透明 厚さ(μm)75 アズワン品番65-2239-52 効果10年(目安)
1パック(1枚)
1,850 税込2,035
翌日出荷

排泄物を個包装にし臭いも菌も閉じ込める感染症対策に優れたポータブルトイレ。
1個
3,998 税込4,398
12日以内出荷

緑系半透明色で内容物の確認が容易であり、輸出時の受入側での通関もスムーズ。 防錆効果は直接対象物が接触している部分には即効性を有し、離れた部分にも気化した成分が到達することで効果を発揮。 真空包装が不要で、簡易包装でも長期間の防錆効果を発揮。
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷

フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少!エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮!ほとんどのウイルスをカバーすることができます。SIAAマーク(抗菌・抗ウイルス)を取得した透明フィルムです。
用途エレベータースイッチ・手すり・ドアハンドルなど 仕様はさみで自由にカット可能 付属品抗菌済シール 寸法(mm)290×180 質量(g)13 タイプ強粘着 アズワン品番64-8812-35 耐用年数(年)約10年
1箱(1枚×5パック)
特価
3,198 税込3,518
当日出荷

貼りやすい2層構造。従来の防水フィルムのようなカバーシートをはがす手間を省きました。部位に合わせてカットできるので無駄がありません。防水効果が高く、貼ったまま入浴やシャワー、水仕事ができます。通気性があり、傷口のムレを防ぎます。
厚さ(μm)40
1個
379 税込417
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中密度ポリエチレンフィルムにすべり止め剤をコーティング、優れたグリップ力を発揮しに荷崩れ防止。柔らかなフィルムタイプの為、幅広い形状の荷物に対応可能です。商品運搬や保管時の荷崩れを防ぎ、物損事故の未然防止に効果を発揮。湿気、水にもつよく高い防水性。雨やホコリから商品などを保護するトップカバーとしてもご使用いただけます。
用途貨物の荷崩れ防止に。 材質中密度ポリエチレンフィルム 規格65 寸法(mm×m)幅1200×300ロール 入数1巻(300M) 摩擦係数静止摩擦係数≧0.8μ、 動摩擦係数≧0.78μ
1巻
99,980 税込109,978
6日以内出荷

ロール状のシーリングフィルムで、1シール毎に切り目が入っています。、ミシン目入りエンドタブがついており、シールの取り扱いが容易です。
1ロール(500枚)
42,980 税込47,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途本の保護に。 図面、POPやポスターの保護に。 ロードマップ、楽譜の保護に。 押し花のコーティングに。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定) 材質ポリプロピレン サイズA4判用 タイプロール 粘着剤アクリル系 寸法(mm×m)350×1.5 剥離紙ノンポリラミ紙 ラベル形状四角
1個
539 税込593
当日出荷