手巻き用なので簡単に使用できます。
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
黒色は製品の目隠しや日焼け防止に役立ちます。
用途荷崩れ防止・工場内製品仕分け
材質ポリエチレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
X30は、練り込み黒色タイプです。
用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッド
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
横(mm)297
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴム、シリコーンはく離処理面にも粘着力を発揮します。
用途シリコーンゴム製品への仮固定、表面保護、シリコーンはく離紙のつなぎ
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:PET(黒)、粘着剤:シリコーン系
厚さ(mm)0.055
長さ(m)33
引張強度138N/10mm
最高使用温度(℃)130
隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ。
色黒
サイズA4
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
RoHS指令(10物質対応)対応
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。
紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。
スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。
水を使って簡単施工できます。
ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして
幅(m)0.96
長さ(m)2
厚さ(mm)0.065
材質ポリエステルフィルム
色スモーク(黒)
可視光線透過率(%)13.7
粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス)
紫外線透過率(%)3.7
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
取扱説明書(1.6MB)
遮蔽係数0.74
日射透過率(%)50.1
日射反射率(%)6.6
日射吸収率(%)43.3
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
焼け付くようなジリジリ感をもたらす「赤外線」と日焼け・肌へのダメージ等の原因「紫外線」を大幅低減。
透けないフィルム。 ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。
通常のフィルムより1.5倍厚いので貼りやすい。スキージ付き。
用途車上荒らし対策に。
可視光線透過率(%)0.3
紫外線カット99%
熱線カット率(%)99
X30は、練り込み黒色タイプです。
用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッド
テープ幅(mm)1000
テープ長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

カラーストレッチフィルム ブラック
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
色付のストレッチフィルムで、梱包物を分かりやすく分別できます。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(kg)2.8
質量(g/本)2800
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱フィルム
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.065
長さ(m)1.8
業界初!乾いて固まるハードフィルムタイプです。スプレーするだけでフィルムのように固まってタイヤ表面にガッチリ密着します。足元決まる!ハードな黒!黒さ長持ち40日以上!使い込むほど、濡れたような深みのあるツヤが持続します。
付属品前処理剤(145mL)、手袋
形状ミストスプレー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量66mL
危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
5色から選択できます。荷物の行き先や内容等に応じて色分けし、ひと目で仕分けができ、作業効率を大きく改善できます。
また黒色は、製品の目隠しや日焼け防止に役立ちます。
用途荷崩れ防止。工場内製品仕分け。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
3次曲線貼り付け可能で色褪せ、剥がれ等の使って安心5年保証
用途車の看板、屋内外看板長期用途に
長さ(m)10
厚さ(μm)80
伸び(%)100以上/100以上
粘着力(N/25mm)(23℃×1時間)6以上、(23℃×72時間)8以上
耐候性5年耐候
引張強度(N/10mm)(タテ/ヨコ)10以上/10以上
車内の日焼けを防ぐ。
紫外線カット98%
光を反射しにくい
手で簡単に切れ、作業性が良い
基材が柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く
糊は養生テープの特殊粘着剤を使用し、糊残りしにくい
用途舞台や写真撮影時、イベント時の養生や目印、仮止めなどに
主な用途養生用、仮止め用
RoHS指令(10物質対応)対応
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。
表裏に導電剤を塗工することにより、より高い電気特性を必要とする環境に最適です。
紫外線、可視光線はほとんど当しません。
用途間仕切りした内外に、高い電気特性を必要とする環境に。
幅(mm)1370
長さ(m)30
厚さ(mm)0.3
仕様プリント面の表面固有抵抗率106Ω(JIS C 2170 準用)消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番455-7221
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
コンビニおにぎりタイプのおにぎりフィルム。海苔がパリパリのまま、おにぎりを持ち運べる。手を汚さずおにぎりが食べられる。ホワイト・グレー各3枚ずつの計6枚入り。オシャレなロゴデザインフィルム。
材質フィルム/ポリプロピレン シール/パルプ
色ホワイト/グレー
質量(g)1.6
寸法(幅W×奥行D)(cm)(1枚あたり)14×24
1袋(6枚)
¥139
税込¥153
4日以内出荷
普通紙FAX用 インクフィルム
適合KX-PW607DL、PW607DW、PW616DL、PW606DL、PW606DW、PW507DL、PW507DW、PW506DL、PW506DW
長さ(m)15
適合機種メーカーパナソニック
印刷枚数A4サイズ相当で、約45枚
1セット(15m×4本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
INSTAX miniシリーズの最上位モデルである「INSTAX mini 90」をさらに進化させた新商品INSTAX mini 99。アナログ技術にこだわり、「カラーエフェクトコントロール」による”色”表現と、「ビネットモード」「濃淡調整」による”光”表現との掛け合わせによってアナログカメラならではの表現を楽しめるカメラです。カメラ内部にLEDを搭載し、ダイヤルの設定値に応じて異なる色の光をフィルムに直接照射することで6種類の色表現ができます。レンズリングの回転による電源・焦点距離の切り替え、側面のダイヤルでの光や明るさの調整など、アナログ感を楽しめる操作性を追求。アナログインスタントカメラ最上位モデルに相応しい高品位な外観・質感のクラシックデザイン。
仕様フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します)
その他三脚穴、マニュアルビネットスイッチ
質量(g)340(バッテリー、ストラップ、フィルム別)
電源バッテリー NP-70S(1個)、撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×117.5×60
レンズ沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7
シャッタープログラム式電子シャッター 1.8秒~1/400秒バルブモード(開放時間 最大10秒)シャッターボタン(縦位置撮影/横位置撮影)
ファインダー実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き マクロモード用視差補正機能付き
撮影範囲手動3点切り替え式(0.3m~0.6m/0.6m~3.0m/3.0m~∞)撮影範囲:0.3m~∞
フラッシュ自動発光オートフラッシュ(自動調光)、インドアモード(スローシンクロフラッシュ)、強制発光モード、発光禁止モード、赤目補正モード充電時間:6.5秒以内(フル充電バッテリー使用時)フラッシュ撮影距離:0.3m~2.7m
セルフタイマー電子式 作動時間:約10秒
露光調節自動調節 連動範囲:LV5.0~14.8(ISO 800)、露光補正(濃淡コントロール):-5/3EV、-2/3EV、+2/3EV、+1EV
液晶表示撮影モード(インドア、 スポーツ、二重露光、バルブ)フラッシュ制御モード、セルフタイマーモードバッテリー残量、カラーエフェクト、フィルムカウンター(残数表示式)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
約7000ページプリント可能。
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
トナーカートリッジ ブラック(K)。
色ブラック
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
ガラスのように強靭。ガラスを上回る透明感。傷つきにくく割れにくいフィルム。9H同等の硬度と柔らかな性質を合わせ持つ新素材を採用。端末全画面をしっかり保護。清浄布・埃除去シール・クロス付
対応機種iPhone X
色ブラック/高光沢
付属品クリーニングクロス / アルコール清浄布 / 埃除去ラベル
材質本体:PET+PCの新素材、接着面:シリコン膜
厚さ(mm)0.33
表面硬度9H
特性ガラス、防傷加工、光沢
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
対応機種:ApeosPort C2410SD
適合機種ApeosPort C2410SD
色ブラック
適合機種メーカー富士フイルム
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
ドラムカートリッジ ブラック(K)。
色ブラック
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
INSTAX mini アルバム108 ブラック。108枚収納の本体カラーに合わせたアルバムです。
質量(g)約143
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×28×190
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
INSTAX mini 99 カメラケース ブラック。mini 99の本体カラーに合わせたカメラケースです。
質量(g)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×65×130
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
1箱
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
フェイクレザー調、instax WIDE Evo(TM)専用のカメラケースです。
対応機種instax WIDE Evo
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
対応機種:ApeosPort C2410SD
適合機種ApeosPort C2410SD
色ブラック
適合機種メーカー富士フイルム
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
大容量トナーカートリッジ ブラック(K)。
色ブラック
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
トナーカートリッジ ブラック(K)。約10000ぺージプリント可能。
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
ガラスのように強靭。ガラスを上回る透明感。傷つきにくく割れにくいフィルム。9H同等の硬度と柔らかな性質を合わせ持つ新素材を採用。端末全画面をしっかり保護。清浄布・埃除去シール・クロス付
対応機種iPhone X/iPhone XS
特性高光沢
色ブラック
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
大容量トナーカートリッジ ブラック(K)。約26000ぺージプリント可能。
色ブラック
印字可能枚数約26000ぺージ
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種ブラックビュー BL8800 Pro
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
特性高硬度9Hブルーライトカット光沢
1枚
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種ブラックビュー OSCAL Pad 8
取付方式シリコン吸着
入数1枚
特性高硬度9Hブルーライトカット光沢
1枚
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
約6000ページプリント可能。
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
約15000ページプリント可能。
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
約7000ページプリント可能。
色ブラック
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
適合機種【富士ゼロックス】DocuPrint C4150 d
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
約10000ページプリント可能。
色ブラック
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
適合機種【富士ゼロックス】DocuPrint C5150 d
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ