ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。糊も再剥離性で加工性能、施工性能共に抜群です。
用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適。
幅(m)1.01
長さ(m)2
厚さ(mm)0.012
質量(kg)1.5
付属品ヘラ
材質塩化ビニール樹脂フィルム
質量(g)2
透過率(%)日射:81(C16)、41(C714)、67(C718)
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱フィルム
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.065
長さ(m)1.8
シックで使いやすいフロスト調の外観と多彩なカラーバリエーションが、建物の外観を変え、同時に利用する人のプライバシーを保護します。ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。
用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。
材質ポリエステルフィルム
シルエットが外から見えない。貼り直し自由自在。
平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。
貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。
飛散防止に役立ちます。
シルエットが外から見えない目かくし効果があります。
日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
用途浴室の窓、寝室の窓、ダイニングの窓、店舗のウィンドーなどに。
シート長さ(mm)900
適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面
材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエチレン
粘着剤アクリル系樹脂
不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。
紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。
スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。
水を使って簡単施工できます。
ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして
幅(m)0.96
長さ(m)2
厚さ(mm)0.065
材質ポリエステルフィルム
色スモーク(黒)
可視光線透過率(%)13.7
粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス)
紫外線透過率(%)3.7
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
取扱説明書(1.6MB)
遮蔽係数0.74
日射透過率(%)50.1
日射反射率(%)6.6
日射吸収率(%)43.3
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
太陽の日ざしを効果的にカット。
お部屋の雰囲気を明るくします。
吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。
粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。
紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面
材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル
不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
夏は断熱効果で冷房効率をアップ、冬は室内の放熱を抑え暖房効果をアップする省エネ機能の窓フィルム。UVカット率約99%。万が一の災害に際にガラスが割れた時もガラスの飛び散りを防止する効果もあります。すり傷防止加工でキレイが長持ち。
材質ポリエステル
タイプ透明
粘着剤アクリル系樹脂
室内の熱源が発生する熱を、窓から逃がさず閉じ込めることで、室内の暖かさをキープする断熱性能を持ったフィルムです。高い遮熱性能を併せ持ちますので、年間を通して窓際の快適性と省エネ対策にお使いいただけます。ガラスの飛散を防止し、紫外線をカットする機能もあります。
用途建物窓ガラスの断熱・遮熱・飛散防止・紫外線カットに。
2018年トラスコ掲載ページ9 0853
材質ポリエステルフィルム
色シルバー
可視光線透過率(%)20
紫外線透過率0%
日射透過率(%)15
夏は、日光の熱を鏡のように反射し、冬は魔法瓶のような効果で室温を保ちます。エアコン稼働電力量63%ダウン!。マジックミラー効果で視線をカット!。ガラスが割れても飛び散らない。有害なUV(紫外線)を99%以上カット(UVカットは全面貼りをした時に最大限の能力を発揮します)。スリキズに強い!(キズがつきにくく、窓ふきなどでのお手入れも安心)。透明板ガラス専用の断熱フィルムです。
用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。
材質ハードコート(スリキズ防止処理)、ポリエステル、アルミニウム蒸着層、保護膜、アクリル系粘着剤、保護フィルム
色シルバー
耐熱温度(℃)80
明るさを残したまま、熱の流出入をコントロール。
用途単板用
仕様内貼・EMIシールド30dB
温度(℃)(体感)42
表面処理ハードコート・可視光線反射
可視光線透過率(%)75
紫外線透過率(%)1
熱貫流率(W/m2・K)5.6
反射率(%)可視光線:8、赤外線:20
フィルム厚さ(μm)67
遮蔽係数0.69
日射透過率(%)52
日射反射率(%)22
日射吸収率(%)26
1本(2m)
¥33,900
税込¥37,290
5日以内出荷
いろんなタイプのガラスに貼ることができます。一般的な「透明ガラス」、火災による延焼や飛散を防ぐ「網入りガラス」、昨今増えているガラスが2枚の「複層ガラス」、。表面が凸凹した半透明の「凸凹ガラス」にも貼ることができます。室内を屋外から見えないように目かくしできます。真白な不透明のシートなので、ガラスに貼ると、しっかり視線をカットすることができます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです。アクリル板にも貼れます。お風呂と脱衣所の境のアクリルのドアにも貼れ、家族間のプライバシーにも活躍。
用途お風呂の窓等に。
材質ポリエステル、吸着剤:アクリル系、保護フィルム
耐熱温度(℃)80
横(cm)90
LOW-Eガラス、ペアガラス、網入りガラスにもご使用頂ける窓フィルムです。粘着剤不使用、水だけで貼るタイプです。繰り返しご使用頂けます。
用途屋外からの気になる視線をカット。家具や床の日焼け防止に。
幅(cm)90
材質表面:塩化ビニル樹脂、離型フィルム:ポリエステル樹脂
フィルムのカットが不要。
窓の四隅も保護することでガラスの強度がUP。
強力な接着性で、凸凹ガラス・すりガラスにも対応。
接着面が小さく貼り付けが簡単です。
材質ポリカーボネート樹脂
寸法(mm)【鍵部用】290×125×0.5、【四隅用】140×140×0.5
質量(g)約80
1組
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ガラスを美しく装うシェードタイプの装飾フィルム。インテリアのガラスをはじめ、外壁ガラス(内貼り)にもご使用できます。ガラスが割れた際の破片の飛散と落下を効果的に減少(JIS A 5759 ガラス飛散防止性能を満たす)。紫外線を99%以上カットするので商品や家具調度類の褐色を防止。
仕様3Mスコッチティント窓用フィルム Fasaraを3サイズに標準化
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.119
色半透明
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)約0.5
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
強い日差しを75%カット。吸着式取付で簡単に貼れて簡単にはがせます。繰り返し使用可能。ミラータイプで窓やガラスの目隠し効果もあります。UV99%カット、ペアガラス・網入りガラス対応。
材質ポリエステル
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)0.5
遮光率(%)黒/約75、白/約72
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
夏は断熱効果で冷房効率をアップ、冬は室内の放熱を抑え暖房効果をアップする省エネ機能の窓フィルム。UVカット率約95%。万が一の災害に際にガラスが割れた時もガラスの飛び散りを防止する効果もあります。すり傷防止加工でキレイが長持ち。
材質ポリエステル
タイプシルバー
粘着剤アクリル系樹脂
貼るだけ簡単。オフィス・おうちの省エネ対策・目隠しに。日よけと目隠し効果(透明タイプについても若干スモークがかかっております)。遮熱効果で冷房効率UP。貼るだけで簡単に省エネ&節電。水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくい。お好きな大きさにカットして使えます。【スモークタイプ】太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。透明タイプよりも室内は少し暗くなります。紫外線防止、目隠し効果良好。【透明タイプ】太陽光を適度にカットし、室内の温度上昇を抑えます。透明タイプはギラギラしにくく、目隠し効果もあります。
用途窓用、オフィス・おうちの省エネ対策・目隠しに。遮光 遮熱 フィルム 簡単取付 窓用 はがせる 目隠し 日差し除け 日差し 目隠し 室内 貼りやすい 断熱 遮熱 遮光 冷房効率 カット可能 紫外線 手軽 リビング 子供部屋 寝室 省エネ 節電 太陽光 UVカット 室内 家 事務所 店 店舗
材質PETフィルム、印刷入りPETフィルム、アクリル系粘着剤
破られにくい特殊な構造を持つフィルムです。
用途窓からの侵入防止に。
幅(m)1.016
長さ(m)20
仕様内貼りタイプ、スコッチティント窓用防犯フィルム
トラスコ品番828-2600
材質ポリエステルフィルム
質量(kg)20
引張強度(N/25mm)1275
粘着力(N/25mm)12
2018年トラスコ掲載ページ9 1248
1巻
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
材質本体:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル
厚さ(mm)0.25
寸法(mm)460(W)×900(L)
質量(g)200
アズワン品番64-7967-27
1巻
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
日射による冷房負荷を低減し、空調効率を向上させます。建築用ウインドウフィルムのJIS規格(JIS A5759)に適合した飛散防止フィルムです。フィルムの色調はシルバータイプで、美観の向上と日中の目隠しに効果的です。皮膚に有害な紫外線を99%カットし、家具やカーペットの色あせも抑制します。
用途建物外壁ガラスの遮熱・紫外線カット・飛散防止。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.077
色半透明シルバー
長さ(m)30
可視光線透過率(%)20
紫外線透過率(%)0.0
遮蔽係数0.29
水を使ってピタッと貼れ、窓ガラスの目隠しや装飾に便利な窓フィルムです。ノリ残りせずはがせ紫外線も約95%以上カット。万が一の災害に際にガラスが割れた時もガラスの飛び散りを防止する効果もあります。
材質塩化ビニル
粘着剤アクリル系樹脂
研磨・切削機などの窓に設置する事で付着物を防止し、視認性を向上。
装置窓をキズから守る研磨剤、切削屑、切粉などの付着防止。
メンテナンス時の清掃時間短縮。A4サイズ10枚入り。
サイズA4
1台
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
窓の防犯対策!多積層複合フィルムだから引き裂きに強い。※透明度が高いので施工後も違和感がありません。※フィルムがしなやかで扱い易く、施工が簡単!。※スリキズに強く、有害な紫外線(UV)を99%以上もカット
用途透明ガラス用防犯フィルム
寸法(mm)300X375
色透明
厚さ(μm)200
1セット(2枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
研磨・切削機などの窓に設置する事で付着物を防止し、視認性を向上。装置窓をキズから守る。研磨剤、切削屑、切粉などの付着防止。メンテナンス時の清掃時間短縮。A5サイズ10枚入り。サンプル提供可能、お問い合わせください
サイズA5
1台
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
窓からの紫外線をカットし、冷房効果をアップする遮熱フィルム。遮光率89%のフィルムが部屋の温度上昇を軽減。UVカット率は90%。室内での日焼けを予防。日中は外光を反射。外からお部屋の中が見えにくくなり、目隠し効果アリ。室内側アルミ蒸着構造で、お部屋の中からの視界は程よく確保。糊を使わない静電気吸着。すりガラスや型板ガラスの凹凸面、網入りガラス、複層ガラス、合わせガラス(熱線吸収、熱線反射ガラスなど)には使用不可。使用期間約6ヵ月(1シーズン)。
材質本体/PVC 保護フィルム/PET
色グレー
サイズ(cm)幅45×長さ90
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
空き巣の侵入手口で最も多い、「ガラス破り」。窓から侵入する空き巣犯はクレセント錠周りのガラスを割って開錠するので、防犯フィルムを貼って対策しましょう!「フィルムをクレセント錠を中心に窓に貼るだけ」で窓が割れにくくなり、空き巣犯が鍵を開け侵入するのを防ぎます。複層フィルムでガラス破りを防ぎます。フィルム表面はハードコート処理を施し、かすり傷などにも強い素材です。取り付けは非常に簡単で、水や中性洗剤をまぜた液体で貼り付けるだけなので接着剤は不要です。台風などの災害対策、空き巣や強盗、台風や暴風によるガラスの飛散も防ぎます。
材質PET
空き巣の侵入手口で最も多い、「ガラス破り」。窓から侵入する空き巣犯はクレセント錠周りのガラスを割って開錠するので、防犯フィルムを貼って対策しましょう!「フィルムをクレセント錠を中心に窓に貼るだけ」で窓が割れにくくなり、空き巣犯が鍵を開け侵入するのを防ぎます。複層フィルムでガラス破りを防ぎます。フィルム表面はハードコート処理を施し、かすり傷などにも強い素材です。取り付けは非常に簡単で、水や中性洗剤をまぜた液体で貼り付けるだけなので接着剤は不要です。台風などの災害対策、空き巣や強盗、台風や暴風によるガラスの飛散も防ぎます。
材質PET
幅(mm)1000
長さ(m)10
厚さ(mm)0.2
トラスコ品番516-1169
質量(kg)4
1本
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
幅(mm)1000
長さ(m)10
厚さ(mm)0.2
トラスコ品番516-1215
質量(kg)4
1本
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
幅(mm)1000
長さ(m)10
厚さ(mm)0.2
トラスコ品番516-1151
質量(kg)4
1本
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
室内に入る太陽熱を、金属膜によって反射する、メタリックな外観のガラス用遮熱フィルムです。紫外線カット(99%以上)、災害時のガラスの飛散防止効果もあります。冷房効率のアップ、窓際の暑さ対策に。メタリックな外観のビルにマッチします。災害時には、家族、従業員をガラス片から守ります。
200超層の膜で赤外線を90%以上カットする、高透明なガラス用遮熱フィルムです。紫外線カット(99%以上)、災害時のガラスの飛散防止効果もあります。
用途冷房効率のアップ、窓際の暑さ対策に。ガラスの飛散防止に。
室内に入る太陽熱を、金属膜によって反射する、メタリックな外観のガラス用遮熱フィルムです。紫外線カット(99%以上)、災害時のガラスの飛散防止効果もあります。メタリックな外観のビルにマッチします。災害時には、家族、従業員をガラス片から守ります。
用途冷房効率のアップ、窓際の暑さ対策に。
窓ガラスに貼って空き巣や不審者の侵入を防ぐ!!。水で窓ガラスに貼り付けるだけの簡単設置!窓を割れにくくし犯人の侵入を阻みます。空き巣の侵入手口で最も多い「ガラス破り」。窓から侵入する犯人は、クレセント錠周りのガラスを割って開錠します。ガラス破りを防ぐ複層フィルム:表面にはハードコート処理を施し擦り傷などにも強い素材を使用。台風や暴雨による飛散も防ぎます。クレセント錠を中心にフィルムを貼るだけ。割れにくく飛び散らない!。フィルム厚約0.1mm。防犯対策
材質PET
厚さ(mm)約0.1
色クリア
ガラス破り防止3点セット(透明板ガラス用)。
クリアフィルム、ステンレスプレート、警告シールでガラス破り、クレセント錠解錠、防犯性向上に役立ちます。
厚さ(μm)100
セット内容クリアフィルム(粘着性タイプ)、ステンレスプレート、プレート用強力両面テープ、警告シール
材質ポリエステル、粘着性剤(アクリル酸エステル樹脂)、保護フィルム
耐熱温度(℃)80
窓ガラスに水で貼る、UVカット効果のある透明なフィルム。透明板ガラス、すりガラスの平滑面、型板ガラスの平滑面でお使いいただけます。
材質【本体】塩化ビニル樹脂【保護フィルム】ポリエステル
窓の防災 台風 地震 窓にガッチリ貼る飛散防止フィルム
用途室内側にはる強力粘着タイプ 。UV99%。飛散防止性能JIS規格合格品。目立ちにくい透明タイプ
材質表面:ポリエステル樹脂、離型フィルム:ポリエステル、粘着剤:アクリル系樹脂
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ