車の窓ガラスのフィルム貼りやボディステッカー貼りに最適です。
フィルムやステッカーを綺麗に貼ることが可能です。
幅(mm)35
材質シリコン
高さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
フィルムを貼るにあたり圧着、脱泡、コーナー押さえに使用します。
幅(mm)100
材質PP(ポリプロピレン)
高さ(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥339
税込¥373
当日出荷
耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂製のヘラです。
硬めのヘラですが、ヘラ先には適度な腰があります。建築用および車両用に適しています。
使用中に先端が摩耗した場合は、紙ヤスリなどで研磨してお使いください。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・汚れ落し・補修作業など。
種別滑止付
材質ポリアセタール
高さ(mm)100
手に良くなじむ持ちやすい設計です。
用途フィルムの貼り付け作業がより快適に。
トラスコ品番336-1945
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
のり付けや、パテ付け、充填材、汚れ落とし、ひび割れ補修、フィルム貼りなどにご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
目に影響を及ぼすブルーライトを色調を崩すことなく低減し、まぶしさやチラつきを抑えます。反射防止タイプなので外光の画面への映り込みを抑えます。指のスベリが滑らかで快適なタッチパネル操作が行えます。自己吸着タイプなので画面にぴったり貼り付き、簡単きれいに貼ることができます。専用フィルムなので、切らずにそのまま使用できます。
付属品貼り具(ヘラ)
材質表面/PET、吸着面/特殊シリコン皮膜
質量(g)20
光線透過率(%)79.5以上
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式対応
反射防止対応
ブルーライトカット対応
関連キーワード