遮光性を必要とするお薬や、中身を見せたくない検査用品等の持ち運びに適しています。白地部はボールペンでも記入できます。
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
使用温度範囲(℃)5~85
光から保護したい物や、中身を見せたくない物のに適しています。
材質PE(LDPE/LLDPEブレンドポリエチレン・遮光剤混合)
内容物を同電位に保ち、静電気障害から守ります。
厚さ(mm)0.1
表面抵抗(Ω)106以下
種別導電バッグ
材質PE(カーボン入)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質3層フィルム(OPP+アルミ蒸着PET+ポリエチレン)
仕様脱酸素剤・乾燥剤・遮光・保香対応袋/食品対応加工
エスコ品番EA995AD-120
材質低密度ポリエチレン
入数(枚)50
寸法(横×縦)(mm)320×380
1個
¥255
税込¥281
当日出荷
紫外線遮光袋は中身が確認できない茶色か黒色が多いですが、ユニパックは中身が確認できる透明タイプ。
有害な紫外線(250nm~350nm領域)を99%以上カットするチャック付ポリエチレン袋です。
用途屋外や蛍光灯下で保管されている取扱説明書の変色を防止
紫外線劣化しやすい繊維製品の変色防止
紫外線により薬剤劣化をおこす医薬品の保護など
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)100
導電性に優れ、プリント基板や電子部品を運搬・保管する際の静電気障害を防ぎます。
厚さ(μm)50
表面抵抗(Ω)1×104以下
種別導電バッグ
材質ポリエチレン(カーボン入)
色ブラック
遮光性を必要とするお薬や、中身を見せたくない検査用品等の持ち運びに適しています。持ち運びに便利な手提げ穴付きです。白地部はボールペンでも記入できます。
種別幅:240×チャック下長さ:340mm ハンディJ
アズワン品番8-3329-04
1袋(100枚)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
仕様脱酸素剤・乾燥剤・遮光・保香対応袋/食品対応加工
材質3層フィルム(OPP+アルミ蒸着PET+ポリエチレン)
長期保管、過酷な条件に耐えるハイガスバリア袋です。
高い信頼性を持つ、厚いアルミ箔を使用しています。
色シルバー
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。
軽量であり、かつ強度にも優れています。
用途防湿性を要求される電子部品の包装
厚さ(μm)85
材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム
種類防湿シールドバッグ
透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバックです。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。
厚さ(μm)70
材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム
遮光性に優れた密閉チャック付の袋です。
底が開いて立つスタンドタイプです。
仕様酸素透過度:0.5~1mL/m2(24h.atm)
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)50
透湿度(g/m2)0.5~1(24h)
1袋(50枚)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
優れた防湿・気体バリア効果を発揮
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
サイドシールは6mm幅ベタシールです。
※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。
低温に強く、冷凍・冷蔵に。
使用温度範囲(℃)-30~85
寸法(チャック上)(mm)32
ガスバリア性に優れるため保香性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。
アルミ蒸着フィルムを使用しているため遮光性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。
窒素および炭酸ガス置換包装や、脱酸素剤封入包装ができます。
シール幅は、背貼部分8mm・底10mm(No.1・No.2)、背貼部分10mm・底10mm(No.5・No.10)の合掌貼ガゼット袋です。
100枚ボール紙締仕立てにより、自動給袋包装に対応可能です。
用途各種お茶、コーヒー豆、各種和洋菓子、クッキー、スポンジケーキ、ポテトチップスなど
仕様防湿性OK、保香性OK、遮光性OK、脱酸素剤OK
災害時の強い味方!200回分の長期保存できる非常用トイレ!。日本防災士機構防災士監修の長期保存可能・非常時に使える水不要トイレです。排泄物に凝固剤を振りかけるだけで素早く水分を吸収します。汚物が見えない黒いポリ袋と5層構造の特殊フィルムでイヤな臭いを遮断する防臭袋で、清潔かつ衛生的な処理が可能です。凝固剤は遮光性・防湿性の高いアルミパックで長期保存が可能となっています。トイレの形状を問わず使えるため、避難所・介護現場・アウトドアなど様々なシーンで活躍します。200回分の大容量で、家庭・施設・車内の備蓄におすすめです。
セット内容凝固剤×200、ポリ袋45L(10枚入り) 黒×20、臭いを通さない袋(10枚入り)×4
材質凝固剤:高吸水性樹脂、ポリ袋45L:PE、臭いを通さない袋:PE
寸法(mm)ポリ袋:650×800×0.03、臭いを通さない袋:350×500×0.03
質量(g)凝固剤:8
梱包内容箱入り
1セット(200回分)
¥18,000
税込¥19,800
3日以内出荷
関連キーワード