フィンの間隔に関係なく全サイズがこれ一本で修正、清掃可能。
トラスコ品番494-8238
質量(g)135
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
エアコン、冷凍機のフィンの修正、清掃ができます。
インチ当りのフィン数が8、9、10、12、14、15と6種類から選べます。
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。
用途アルミフィン修正にお使い下さい。
全長(mm)160
先端形状フラットノーズ
先端幅(mm)20
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
特殊工具
用途ラジエーターフィンも修正に
サイズ(mm)140
トラスコ品番760-8322
材質MARUTOLOYⅡ
全長(mm)145
質量(g)75
寸法A(mm)145
寸法D(mm)7
寸法E(mm)17
寸法B(mm)34
寸法C(mm)51
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
アルミフィンの清掃に最適です。
ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に
全長(mm)210
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
特にアルミフィン修正用に設計しました。先端部の内、外面がバフ仕上げの為、相手を傷つけません。
材質スチール
全長(mm)160
先端サイズ(mm)20×0.5
関連資料接続図(0.04MB)
1丁
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
人間工学に基づいた握りやすい形状。1セットで12種類のフィンピッチに対応
トラスコ品番364-0141
質量(g)105
適合ピッチ(mm)8・10、9・15、11・13、12・14、16・17、18・20
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ヘッドが1.2倍広がるため、一度に多くのフィンを修正・清掃可能。
トラスコ品番364-0159
質量(g)150
適合ピッチ(mm)すべてに対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
種類ノーズプライヤ
全長(mm)160
先端形状フラットノーズ
仕様フラット、キザ付
質量(g)110
先端幅(mm)8.5
刃長(mm)55
先端厚さ(mm)2.5
エスコ品番EA537LA-1
材質本体/クロームバナジウム鋼ヘッド/光沢研磨ハンドル/プラスチックコート
1個
¥5,110
税込¥5,621
当日出荷
テーパー加工施されているのでフィンへの入りがスムーズで傷をつけません。
付属品交換ヘッド1ヶ
サイズピッチ25.4mmの間の山数/8、9、10、12、14、15
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
平たい物を傷つけずに細工ができます。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)119
先端形状フラットノーズ
頭部幅(mm)11
頭部厚(mm)8
柄幅(mm)49
先端長(mm)23
質量(g)60
仕様バネ付
トラスコ品番853-4887
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質樹脂製
アズワン品番64-7815-72
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
1つで6 種類のフィンピッチに対応。全長10cmのコンパクトな本体
トラスコ品番364-0167
質量(g)100
適合ピッチ(mm)8、9、10、12、14、15
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
セット内容138mmフィンブラシ、300mmフィンクリーナーブラシ、160mmフィン修正用プライヤー、420mlエアコン洗浄スプレー、工具箱(クリアー)
寸法(mm)工具箱:347×167×119
1セット(1セット)
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
くわえの部分が薄く板状なので、狭い箇所での細い線の掴みや板金細工の加工に適しており、掴む物を傷つけません。先ギザ無し。
ベルトをスライドさせることにより硬さ調整ができます。
用途フィン清掃用
材質ステンレス
全長(mm)150
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
かためのプラスチックブラシでフィンの目詰まりをきれいに取ります。
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
先端くわえ部は薄く平らで精密作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに
種類ノーズプライヤ
全長(mm)130
先端形状フラットノーズ
仕様ばね付、先端部ギザなし
トラスコ品番387-2530
質量(g)54
頭部厚(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
替えバネB-1
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
種類ノーズプライヤ
全長(mm)135
先端形状フラットノーズ
エスコ品番EA682CF-125
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
複雑な形状や精密さを要求するカッティングに威力を発揮します。
(布、ゴム、フィルム、プラスチック、ウレタン、プリント基板のパターン修正等)
手に伝わる振動がないため刃先を正確に当てることができ、精度の高いカットが可能です。
各種肉薄材の切り抜き、切断、窓抜き、デザインカット、バリ取り等に最適です。
コード長さ(m)2
セット内容コントローラー(ソニックカッターZERO100V)×1/ハンドピース×1/専用替刃(エヌティー(株)製BDC-200P 30°)×40/六角レンチ(2mm)/スペアセットビス(M4×P0.7×L4)×4/スペアヒューズ(T1.6AH250V)×2/Oリング×1/電源コード(2m)×1
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフィンの清掃にお使い下さい。
全長(mm)240
毛材ステンレスワイヤー製
ブラシ幅(mm)100
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
関連キーワード