3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊工具
用途ラジエーターフィンも修正に サイズ(mm)140 トラスコ品番760-8322 材質MARUTOLOYⅡ 全長(mm)145 質量(g)75 寸法A(mm)145 寸法D(mm)7 寸法E(mm)17 寸法B(mm)34 寸法C(mm)51 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

掴む、引っ張る、曲げるといった作業でも、加工物を傷つけないフラット加工。
用途曲げる・掴む作業に サイズ(mm)140 材質MARUTOLOYⅠ 寸法A(mm)144 寸法D(mm)7 寸法B(mm)34 寸法C(mm)50 バネ無し
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複雑な形状や精密さを要求するカッティングに威力を発揮します。 (布、ゴム、フィルム、プラスチック、ウレタン、プリント基板のパターン修正等) 手に伝わる振動がないため刃先を正確に当てることができ、精度の高いカットが可能です。 各種肉薄材の切り抜き、切断、窓抜き、デザインカット、バリ取り等に最適です。
コード長さ(m)2 セット内容コントローラー(ソニックカッターZERO100V)×1/ハンドピース×1/専用替刃(エヌティー(株)製BDC-200P 30°)×40/六角レンチ(2mm)/スペアセットビス(M4×P0.7×L4)×4/スペアヒューズ(T1.6AH250V)×2/Oリング×1/電源コード(2m)×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)