ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。
電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)
仕様接地極端子付、送りなし
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
極性無
用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
ライティングダクト用フィードインキャップ
用途ライティングダバーへの給電に使用
材質PBT(ポリプチレンテレスタート)
定格125V15A
本体寸法(mm)140×20×33
本体質量(g)90
1個
¥1,423
税込¥1,565
翌々日出荷
JIS-C-8366に適合
定格電流(A)20
ライティングダクトレールの給電に使用します。
材質ABS樹脂
本体質量(g)約82
定格容量125V15Aまで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33×19.5×155
RoHS指令(10物質対応)対応
レール端から電源引込み時に使用
極性無
再生紙使用マーク適合
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
埋込の場合、ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。
電源引き込み可能。
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
極性無
仕様接地極端子付
ダクトの端末から電源を引込む場合に使用。
仕様引込み用端子・接地極端子付
寸法(mm)160×33
材質(本体)PC樹脂
電流(A)15
電圧(V)125
材質(カバー)ABS樹脂他
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様2P15A125V
ダクト本体の端末から電源を引き込む場合にご使用いただけます。ダクト本体への給電が簡単。結線が容易なSL端子構造。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
色ピュアホワイト
材質(本体)PC樹脂
質量(g)80
規格PSE
材質(カバー)ABS樹脂
適合負荷15A-125V
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
用途電源をライン端末から引き込む場合に使用します。
種別ファクトライン400
質量(kg)10.8
色アイボリーグレイ
種類フィードインキャップ
定格3P400A300V・E付
適合圧着端子200~250mm2
1個
¥99,980
税込¥109,978
31日以内出荷
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
仕様配線ダクト用(配線ダクトを埋込用フレームに用いて使用する場合、本体に電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付))
材質/仕上端子台A:メラミンフェノール/黒、端子台B:メラミンフェノール/黒、クロス端子台:メラミンフェノール
質量(g)120
定格2P/15A/125V/E付
材質(カバー)ABS/黒
材質(ベース)亜鉛メッキ鋼板
材質(端子)銅合金
材質(ボタン)ポリアセタール
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
用途電源をライン端末から引き込む場合に使用します。
適合ファクトライン100専用
種別ファクトライン100
質量(kg)3.1
色クリームグレイ
種類ブレーカ付フィードインキャップ
定格3P100A200V・E付+2P20A300V・E付
ブレーカ内蔵ブレーカ:3P100A FR103B型
1個
¥53,980
税込¥59,378
31日以内出荷
埋込レール端から電源引込み時に使用
極性無
再生紙使用マーク適合
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
ライティングレール端に使用します。
電源引き込み不可。
極性無
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途100Vダクトを直線に接続し、電源を引き込む場合に使用します。
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
寸法(mm)130×33×19
用途100Vダクトの端末を閉そくする場合に使用します。
1パック(5個)
¥3,490
税込¥3,839
9日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
タイプフィードイン兼用
仕様ケーブル工事専用
形状エンドキャップ
質量(kg)0.15
種類C型
寸法L(mm)110
寸法H(mm)31.4
寸法W(mm)62.8
アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです。フィードインキャップ、ジョインタ等は通常のライティングダクトレール用のものが使用できます。
仕様レール(アースなし)用接続パーツ:使用可能
長さ(m)2
定格電力(VA)1500-125V
プラグレバー部の向きをそのままの状態でフィードインキャップとエンドキャップを入れ替える場合は必ずこの補助本体をご利用ください。
トラスコ品番819-6175
長さ(mm)1000
質量(kg)3.3
色クリームグレイ
2018年トラスコ掲載ページ3 0874
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ファクトライン200は、三相または単相3専用の電源が取り出せる高容量ダクトです。(プラグのレバーはブルー色です。)
用途ファクトライン本体をそのままの状態でフィードインキャップとエンドキャップを入れ替える場合は、この補助本体を使用してください。
種別ファクトライン200
長さ(mm)1000
質量(kg)4.8
色クリームグレイ
種類補助本体
定格3P200A300V・E付
1本
¥22,980
税込¥25,278
31日以内出荷
空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。
配線ダクトを、フィードインキャップやジョイナ(S・L・T・+)部でパイプ吊りする場合に使用します。
パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。
長さ(mm)463
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。別売のコンセントプラグ(DH-26□□)及び電源ケーブル(DH-050PC-3P0)が使用できます。ラック外部からダクト端面にAC給電するための「フィードインキャップ」ともう一方の端面を保護する「エンドキャップ」がセットされています。
仕様●外形サイズ:W19.2×H776×D33mm●質量:0.7kg●色/外装処理:クリームグレイ
アズワン品番65-6482-91
1本
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状15A 125V
コードVCT2mm2×3芯
RoHS指令(10物質対応)対応
幅(mm)【器具】33
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード