材質スチール
厚さ(mm)(コの字)2.6
適合寸法(mm)角パイプ10×22×1.2t
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール
厚さ(mm)(コの字)2.6
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)丸パイプΦ15.9×1.6t
付属品M5ネジ
材質スチール
厚さ(mm)コの字:2.6
仕上クローム
パイプ寸法(mm)Φ15.9×1.6t
傾斜角度(°)25
RoHS指令(10物質対応)対応
適合SB-24・32
材質スチール
厚さ(mm)(コの字)2.6
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)丸パイプΦ19.1×1.6t
Rタイプブラケット
自動ロック式抜け止め標準装備
フェイスアウトガード(FOC)呼び名25装着可能
用途スリット穴掛け式棚等設置システム用基礎支柱に直接装着するタイプの、ハンガー陳列用フェイスパーツ
色クローム
厚さ(mm)(爪部)3.0
パイプ寸法(mm)Φ25.4
材質スチール、(先端フタ)ABS樹脂
角度(°)(腕金具)0.75アップ
板厚(mm)1.2、(爪部鋼)2.6
サイズ(mm)(ダボ)Φ5×12
適合(振れ止め)SL
材質(爪部)スチール特殊鋼
厚さ(mm)(爪部)3.0
色クローム
適合寸法(mm)丸パイプΦ19.1×1.6t
材質スチール
適合寸法(mm)丸パイプΦ19.1×1.6t
付属品抜止
材質爪部:スチール特殊鋼
厚さ(mm)爪部:3.0
仕上クローム
傾斜角度(°)25
材質スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)10(片面:5)
仕様D25cm以上の角バーセットに取り付けてください。角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)、角バー(パイプ:14×32mm)共通
パイプ径(Φmm)19
材質(爪部)スチール特殊鋼
厚さ(mm)(爪部)3.0
色クローム
適合寸法(mm)丸パイプΦ12.7×1.6t
材質(爪部)スチール特殊鋼
厚さ(mm)(爪部)3.0
色クローム
適合寸法(mm)角パイプ10×22×1.2t
材質スチール
厚さ(mm)(コの字)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)角パイプ10×22×1.2t
仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
材質スチール製、クロームメッキ
直径(Φmm)19
耐荷重(kg)5
ハンガー正面陳列用(水平シングルタイプ)
用途角バー用 フック パネルが使用できます。
仕様(ダボサイズ)Φ5×12、(コの字部)W30 t=2.6、(固定押しネジ)M5(0.8P)
材質スチール
仕上クローム
パイプ径(Φmm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(フェイスアウトハンガー)スチール製/クロームメッキ仕上
径(Φmm)(フェイスアウトハンガー)25
寸法D(mm)(フェイスアウトハンガー)300
Rタイプブラケット
自動ロック式抜け止め標準装備
フェイスアウトガード(FOC)呼び名13または19装着可能
用途スリット穴掛け式棚等設置システム用基礎支柱に直接装着するタイプの、ハンガー陳列用フェイスパーツ
付属品抜止
適合(振れ止め)SL
材質(爪部)スチール特殊鋼
厚さ(mm)(爪部)3.0
色クローム
角度(°)(腕金具)0.75アップ
板厚(mm)1.6t、(爪部鋼)2.6t
パイプ寸法(mm)Φ15.9
角バーに取り付けてフェイスアウト陳列にお使いいただけます。
用途ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
材質スチール/粉体塗装
径(Φmm)19
耐荷重(kg)5
長さ(cm)25.5
傾斜角度(°)20
ピッチ(cm)4.5
上方向に持ち出して陳列可能でフックが目立ちにくい。
用途上方向に持ち出して陳列可能なフック
色クローム
高さ(cm)30
色透明軟質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
スリット穴掛け式棚等設置システム用基礎支柱に直接装着するタイプの、ハンガー陳列用フェイスパーツ(傾斜6連掛けタイプ)
Rタイプブラケット
自動ロック式抜け止め標準装備
抜け止めRPK使用不可
フェイスアウトガード(FOC)呼び名13装着可能
適合振れ止め:SL
材質スチール(パイプ規格12.7Φ×1.6t、爪部鋼板厚3.0ボサイズ5Φ×12)/先端フタ:ABS樹脂
色クローム
パイプ径(Φmm)13
傾斜角度(°)25
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
付属品M5ネジ
材質スチール
厚さ(mm)コの字:2.6
仕上クローム
パイプ寸法(mm)Φ12.7×1.6t
傾斜角度(°)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
付属品M5ネジ
材質スチール
厚さ(mm)コの字:2.6
仕上クローム
傾斜角度(°)25
RoHS指令(10物質対応)対応
簡易組み立て式什器システムROYAL(ロイヤル):flec壁面立設ハンガー用オプションパーツです。組み立て式ハンガー什器「flec(フレック)」
用途店舗、オフィス、ホテル、住宅など
材質スチール
寸法(mm)2020(※コの字厚み:t=2.6、※丸パイプ寸法:19.1Φ×1.6t)
パターンハンガー追加・フェイスアウト
仕様SLB-14(14角パイプ)装着不可
付属品M5ネジ
厚さ(mm)コの字:2.6
仕上クローム
傾斜角度(°)25
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(爪部)スチール特殊鋼
長さ(mm)300
厚さ(mm)(爪部)3.0
寸法(mm)300
色クローム
材質スチール
厚さ(mm)(コの字)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール
厚さ(mm)(コの字)2.6
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)角パイプ10×22×1.2t
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
材質スチール
厚さ(mm)(コの字)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.6t
材質スチール
厚さ(mm)(コの字)2.6
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.6t
仕様※D25cm以上の角バーセットに取り付けてください。、※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。
耐荷重10(片面5)
素材スチール製 アンティークゴールドメッキ
仕様HB-25専用、スリーブアウト専用、A-79S(250/300)・A-78S(250/300)専用、FHB-16併用必要
材質スチール、樹脂ポリカ
厚さ(mm)丸パイプ:1.6
仕上クローム
パイプ径(Φmm)25.4
ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール
厚さ(mm)(コの字)2.6
適合寸法(mm)丸パイプΦ19.1×1.6t
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(爪部)スチール特殊鋼
厚さ(mm)(爪部)3.0
色クローム
角バーに取り付けてフェイスアウト陳列にお使いいただけます。
用途ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
材質スチール/クロームメッキ
径(Φmm)19
耐荷重(kg)5
仕様スリーブアウト専用、A-79S(250/300)・A-78S(250/300)専用、FHW-25併用
材質スチール
厚さ(mm)爪部:1.6、丸パイプ:1.6
仕上クローム
パイプ径(Φmm)15.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ