3/4 5/8 レール用のマイターバーが付属。
1/4" T-Track Boltsが2個付属。英字取扱説明書付き。
質量(g)約363
寸法(cm)22.6×26.7×7.2
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
キックバックを防ぐ。
セット内容3/4" (19.05mm)マイタースロットと 1/4"(6.35mm) T-Track用
1個
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
3/4 5/8 レール用のマイターバーが付属。
1/4" T-Track Boltsが付属。英字取扱説明書付き。
質量(g)約725
寸法(cm)24.3×21×5.8
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
テーブルソーの高さ・ルータ-ビットの高さ・ルーターテーブルフェンスの測定に便利。
マグネットが付いているので、テーブルトップにマグネット固定でき、安定した計測が可能。
鉛筆や筆記道具を置くトレーとしても使用可能。日本語取り扱い説明書付き。
質量(g)350
寸法(cm)20×27×3
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。
簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。
裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。
付属品トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口
寸法(縦×横×高さ)(mm)295×395×93(フェンス高さ75)
適合リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
木材をフェンスに押し当てながら滑らせて加工する際に、材料がブレないように押さえるので正確かつ安全な作業が可能です。
用途ルーターテーブルRT001に取付けて使用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×45×16
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。
電圧(V)単相交流100
消費電力(W)1470
電流(A)15
回転数(min-1[r.p.m])4000
質量(kg)16.5
周波数(Hz)50-60
寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640
絶縁方式二重絶縁方式
定格使用時間(分)30
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
マルチ機能なプッシュブロック。リッピングやルーティング用。エルゴノミック設計のコンフォートグリップハンドルが優れた安定感と最上級のグリップ力。
カッティングツールから指先を守る。ダイヤモンドグリップラバーを底に用いてストックの傷を防ぎながらも最大の力を発揮。
作業内容の安全をコントロールできる持久性を備えたボディ。
目につきやすいイエロー。ルーターテーブル、テーブルソー、ジョインター、更にバンドソーにも最適。
質量(g)約430
寸法(cm)20×8×9
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
スタンド付テーブルソー用の平行ガイドです。
用途スタンド付テーブルソー用の平行ガイドとして。
適合機種TBS-255A/TBS-255PA/TBS-255PA2
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
スライダーSRD-30とセットで使用
用途スライドレール
材質アルミ合金[AL]
長さ(mm)2000
色シルバー
質量(g)790/本
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
寸法(mm)16×8
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)220/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)0.82
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)0.06
断面2次モーメントly(cm4)0.23
パラマウント製品の原点ともいえる、汎用性の高いグラスウールです。豊富な密度と厚さが用意されており、目的に応じ選択して使用できます。また、形状もロールとボードがあり、施工の方法にあわせて選べます。断熱性、吸音性あるいはその両方の性能を要求される建築、設備、産業製品など、幅広く利用されており、必要に応じ、表面をさまざまな化粧材で被覆したものもあります。
用途【建築用保温・保冷・吸音材】一般建築物の断熱・吸音、換気/空調用ダクトの保温・保冷/スタジオ、劇場、体育館、ホールなどの残響音の調整/コンピュータールーム、冷凍・冷蔵倉庫の断熱など/スパイラルダクト(密度32[kg/ m3]のALGCのみ)。【船舶・車両などの保温・保冷・吸音材】船舶のエンジンルーム、デッキ裏、ビームの防熱/居住区、通風トランク、レフチャンバーの保温・保冷/ソーナールームの消音など。鉄道車両、自動車などの温度調整、冷凍車の保温・保冷など。【各種機器の保温・保冷・吸音材】電気冷蔵庫、自動販売機ストッカー、冷蔵ショーケース、ウォータークーラー、アイスボックスなどの保冷/発電機、変圧器、空調機、ポンプなどの消音/テレビ、ラジオ、オーディオキャビネット、 スピーカーボックスなどの音響調整/ワープロ、パソコンなどの反響音の調整など。
長さ(mm)910
幅(mm)605
熱伝導率(W/mk)0.046以下
密度(kg/m3)32
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)89
再生材使用使用
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
材質A6063S-T5
表面処理白アルマイト
段欠き、溝堀り、平面出し、装飾加工(フェンス&フリーハンド)、木口処理などのルーター加工が行えます。 押出成型アルミニウム製メインフェンスと調整可能なサイドフェンスを装備。 フェンスの微調整用マイクロアジャスターと回転式十字型スペーサー装備で精密な調整が可能。
用途ワークセンターTWX7にセットし、プランジルーター(TRA001)を取り付けて使用します。
適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001
セット内容ベーステーブル×1個、アルミニウムフェンス×1セット、フェンスフェーススペーサー×2本、フェンス微調整アジャスタ×2個、スロートプレート×3枚(うち1枚は取り付け済み)、横フェザーボード×2枚、縦フェザーボード×2枚、集塵ホースコネクター×1セット、スターティングピン×1個、安全ガード×1セット、フェンスノブ×2個、ブランキングプレート×3個【Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ】※TRA001用はⅢ(うち1個は取り付け済み)、六角棒スパナ(2mm・3mm)×各1本、取扱説明書×1冊、組み立てシート×1冊
質量(kg)10.9
本体寸法(cm)73.4 x 52.8 x 10.2
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
板の厚みを明確にする矢印表示。シングルスレッドデザインとロッキングキャムレバーで板の厚みに対応。
ジグを作品に固定しやすいマグネットクランプ。正確なポケットホールを可能にするhardened steel drill bushings付き。
寸法(mm)200、【板厚ガイド内蔵】12・19・27・38
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
キャビネット作りにはこの1台が大変便利。
棚ダボ、スライド蝶番、各種コネクターに使用可能。5mm専用ビット付き。
寸法(cm)34×15×2.5
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63
切断能力(mm)(90°時)91
ノコ刃外径(Φmm)255
ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)91
回転数(min-1[r.p.m])4600
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号CB-154
使用可能ノコ刃外径(mm)220~260
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能
付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し
質量(kg)18
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
ツールを下から上に向けて取り付けるタイプのルーターアタッチメントです。
トラスコ品番407-4441
テーブル寸法(mm)203×15(8×6インチ)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ガラス繊維の密度を高めた、ボード状の高密度グラスウールです。フェザーグラスより機械的強度があり、荷重を負担する屋根下地、コンクリート下地などに利用できます。
用途【屋根下地用保温・保冷・吸音材】鉄板屋根、スレート屋根、鉄骨屋根など大型建屋の屋根下地。【内装壁下地保温・保冷・吸音材】一般建築物、船舶、コンピュータルームなどの内装壁下地。【空調用低風速ダクト材】ダクト用内貼り、プレハブダクトなど。【その他】騒音防止用吸音材、自動車トンネル内吸音材、冷凍・冷蔵倉庫用防熱押さえなど
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)25
吸引能力0.7M
熱伝導率(W/mk)0.042以下
密度(kg/m3)64
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)89
再生材使用使用
1ケース(10枚)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード