「フェナキスティスコープ」の検索結果
回転板、調整用紙はトムソン加工済みで簡単に外せます。回転用パーツはプラ樹脂成形ですので取りつけ取り外しが安全・安心で使用できます。回転確認用ミラー工作紙が付属されています。回転調整用紙が8枚セットされているので厚みの調整ができます。
セット内容回転板Φ240mm×1、ミラー工作紙193×135mm×1、回転調整用紙×8、ポールセット(キャップ・ふた・ポール)×1
1個
¥455
税込¥501
3日以内出荷
10コマの連続画が作れます。そのまま使える図案集付。
セット内容白黒リバーシブルトムソン抜き台紙×1、丸棒(Φ6×150mm)×1、紙管(Φ11×50mm)×1、画用紙(60×42mm)×10、図案集×1、名前札×1
科目図工
準拠図工小学校5年
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
光の色がカラフルに変化!LEDレインボーライト!光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。
色カラフル
仕様製作時間20分
セット内容ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3
材質台座:ABS、板:アクリル
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
3色のLEDライトがイルミネーション発光!カラフルな光を放ちます。
寸法(mm)Φ65×22
電池単4電池3本付
点灯時間約40時間
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
表面が鏡のようになった厚紙です。ハサミやカッターで切ることができます。アクリル絵具、油性マーカーで描けます。水のりなどで接着すると、鏡面の映りが悪くなることがあります。
寸法(mm)390×270
内容素材
科目図工
1枚
¥200
税込¥220
当日出荷
こんなお得な商品も!

回転台
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。
液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。
付属品滑り止めシート(4枚)
材質ABS樹脂
総耐荷重(kg)30
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
スマホをのぞくとイラストが動きだすこま+アプリでアニメーション!すぐに遊べるイラスト台紙6種類付!
セット内容糸引きゴマ、回転アニメーション台紙
材質木、紙
包装形態ヘッダー付PP袋入
寸法(mm)320×235×40
対応OSiOS13.0以降、Android5.0以降(全てのAndroid端末で動作保証しているわけではありません)
アズワン品番65-2744-43
1セット
¥919
税込¥1,011
3日以内出荷
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質PP
寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット!
粘着タイプで簡単に取り付け。
耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。
用途浴室、家具等に。
厚さ(mm)0.5
材質/仕上ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ
仕様粘着テープ付き
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。
材質ABS樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測
仕様慣性モーメント:255gcm2
質量(g)400
タイプ測長用
使用温度範囲(℃)0~45
電源(V)DC4.5~13
保護構造IP50
出力形態電圧出力、プルアップ抵抗2kΩ
許容回転数(min-1[r.p.m])700
取付内径(Φmm)(軸)23(+0.15/+0.10)
消費電流(mA)60以下
使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)
出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下
ケーブル出力/2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付)
保存温度範囲(℃)-20~80
耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)
耐振動39.2m/s2(4G)で30分
出力相A、B相
出力位相差90°±45°
起動トルク(N・m)50×10-3
伝送距離(m)15以下
透明板にミラーシートを貼り合わせたものです。
カッターナイフで筋を入れ、はがすだけですばらしい仕上がりになります。
透明板に油性ペンで着色したり、裏からいろがみをはったりすることもできます。
寸法(mm)400×300×0.5
1枚
¥810
税込¥891
当日出荷
全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質プラスチック製
長さ(m)10
材質木
寸法(mm)Φ65×65
ひも長(m)1.5
1個
¥255
税込¥281
当日出荷
材質木
寸法(mm)柄:69×8、コマ:Φ50
1個
¥246
税込¥271
当日出荷
軽量で割れにくいです。
用途室内専用
型式角型
仕様エッジ加工等しておりません。(切断のみ)、両面テープ止め(別売)
材質アクリル
厚さ(mm)2
静音・高荷重設計です。
上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。
トラスコ品番384-7772
材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ
高さ(mm)12.5
質量(g)898
内径(Φmm)70
均等荷重(kg)100
外径(Φmm)160
取付穴径(Φmm)8.1
取付ピッチ(mm)(上)136×110(下)144×144
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
丈夫な編みひもを使用!
色ブラウン
材質木
寸法(mm)Φ65×60
ひも長(m)1.5
科目生活科・総合学習
1個
¥282
税込¥310
当日出荷