種類絶縁付圧着端子
端子形状棒形
材質(絶縁体)ナイロン
耐熱温度(℃)105
材質(端子)銅
種類シングルタイプ
規格DIN46228/4準拠品
端子形状フェルール・棒形
材質(絶縁体)PP
材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付)
適合工具NH79A・NH89
種類裸圧着端子
端子形状棒形
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
端子形状棒端子
材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁体形状TME形
特性難燃
関連キーワード