業界最高クラス断熱性能<0.019W/(m・K)>を有する高性能フェノールフォーム断熱材です。「熱的」にも「化学的」にも安定したフェノール樹脂と非フロンガスを採用しており、断熱性能の経年劣化も少ない優れた断熱材です。
長さ(mm)1820
幅(mm)910
関連資料(4.39MB) (4.33MB) (4.57MB)
ネオマフォームのスタンダード品。木造、鉄骨造、RC造、リフォーム、産業資材の様々な用途でご利用いただけます。
材質フォーム素材:フェノールフォーム、面材:ポリエステル不織布
規格JIS A 9521フェノールフォーム断熱材1種2号CⅡ、JIS A 9511フェノールフォーム保温板1種2号C
寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
熱伝導率(W/mk)0.020以下
密度(kg/m3)27以上
関連資料(0.15MB) (0.24MB) (0.32MB)
グリーン購入法適合
施工性に優れた床下断熱材、簡単施工でピッタリ、アジャスト。
2本のスリット部のアジャスト効果で隙間がほとんどできません。
合じゃくりのジョイントが製品同士を密着させます。
のこぎりやカッター等で簡単に切断できます。
水をよせつけません。
熱伝導率(W/mk)(測定値)0.040(JIS A1412)
関連キーワード