80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様タイプ = トロイダルコア寸法 = 61 x 35.5 x 12.7mmアプリケーション = EMI除去材料 = 4 W 620直径 = 12.7mm高さ = 12.7mm内径 = 35.5mm外径 = 61mmEMI抑制トロイダルフェライト - WE-TOFシリーズ. WE-TOFシリーズNiZn広帯域吸収フェライトコアには、最適な干渉抑制を行うための様々なタイプと範囲のNiZnがあります。 このシリーズのEMI抑制トロイダルフェライトコアは、標準ワイヤ、より線、マルチ導体、同軸ケーブルとの併用に適しています。 WE-TOFシリーズの用途には、電源供給ケーブル、データケーブル、測定信号回線ケーブルなどが含まれます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
欠品中


1袋(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様タイプ = トロイダルコア寸法 = 40.6 27.4 (Dia.) x 15mmアプリケーション = 一般用材料 = 4W620直径 = 40.6mm高さ = 15mm内径 = 27.4mm外径 = 40.6mmEMI抑制トロイダルフェライト - WE-TOFシリーズ. WE-TOFシリーズNiZn広帯域吸収フェライトコアには、最適な干渉抑制を行うための様々なタイプと範囲のNiZnがあります。 このシリーズのEMI抑制トロイダルフェライトコアは、標準ワイヤ、より線、マルチ導体、同軸ケーブルとの併用に適しています。 WE-TOFシリーズの用途には、電源供給ケーブル、データケーブル、測定信号回線ケーブルなどが含まれます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

仕様タイプ = アキシャルフェライトビーズ寸法 = 26 x 13 x 28.5mmアプリケーション = 同軸ケーブル、多芯ワイヤ、ワイヤ、ワイヤラッピングケーブル材料 = 4 W 620高さ = 28.5mm内径 = 13mm外径 = 26mmフェライトスリーブ. 用途. Wurth Elektronikアキシャルフェライトリングは、ケーブルに被せることで、伝送データに影響することなくケーブルが発するエネルギーを吸収します。このフェライトリングは、熱収縮スリーブを使用してケーブルに固定します。フェライトレベルが高いため、減衰はフェライトリングより優れています。また、ケーブルを複数回通すことで減衰がさらに向上します。. ワイヤ 同軸ケーブル ツイストペアケーブル 多芯ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,298 税込5,828
翌々日出荷


1パック(3個)ほか
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
759 税込835
翌々日出荷


最もコストパフォーマンスに優れています。 一般に皆様が目にする黒っぽい磁石で非常に広い用途に使われています。 磁気特性は希土類磁石に及ばないものの、保磁力が高いので減磁しにくく大変安定しています。 異方性と等方性があり、異方性は等方性より強い磁力を持つ磁石になります。 機械的強度が低いので陶器のように割れやすいです。 錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、スピーカー用等 形状リング型 着磁パターン厚み方向着磁
1個
959 税込1,055
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。 ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。 必要な位置でワンタッチで装着できます。 USBケーブルなどに最適です。
用途ケーブルのノイズを低減します ブラック 対応(アーキテクチャ)各社対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様タイプ = フェライトコア寸法 = 104.8 x 63.7 x 16.3mmアプリケーション = 広帯域トランス、チョーク、ミキサ、パルス、トランス材料 = 銅(プレート)、フェライト(コア)高さ = 16.3mm内径 = 63.7mm外径 = 104.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。 材質マグネット:フェライト磁石
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。 材質マグネット:フェライト磁石
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

粉末冶金方でつくられた焼結石(一種の瀬戸物)です。
1パック(2個)ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最もコストパフォーマンスに優れています。一般に皆様が目にする黒っぽい磁石で非常に広い用途に使われています。磁気特性は希土類磁石に及ばないものの、保磁力が高いので減磁しにくく大変安定しています。異方性と等方性があり、異方性は等方性より強い磁力を持つ磁石です。機械的強度が低いので陶器のように割れやすいです。錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。
仕様●形状:リング型●サイズ:外径18.5mm×内径2.5mm×厚み4.5mm●材質:等方性フェライト●表面処理:N極窪み付●着磁パターン:厚み方向着磁●主な使用用途:センサー用、モーター用、鉄粉除去用、スピーカー用等 アズワン品番65-6675-75
1個(10個)
1,398 税込1,538
6日以内出荷

最もコストパフォーマンスに優れています。一般に皆様が目にする黒っぽい磁石で非常に広い用途に使われています。磁気特性は希土類磁石に及ばないものの、保磁力が高いので減磁しにくく大変安定しています。異方性と等方性があり、異方性は等方性より強い磁力を持つ磁石です。機械的強度が低いので陶器のように割れやすいです。錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。
仕様●形状:リング型●サイズ:外径29.6mm×内径18mm×厚み3mm●材質:異方性フェライト●着磁パターン:厚み方向着磁●主な使用用途:センサー用、モーター用、鉄粉除去用、スピーカー用等 アズワン品番65-6675-73
1個(10個)
1,898 税込2,088
6日以内出荷

磁気エネルギーを有効に利用した製品です。 磁石面とその周りのヨーク(鉄材)との間に磁力線が集中する為、単体の磁石(同種・同サイズ)より数倍の吸着力が得られます。 吸着面以外がヨーク(鉄材)の為、耐衝撃性に優れています。 磁石面しか吸着せず、磁力線が遠くまで伸びません。この為、吸着対象物との距離を検討する必要があります。 ヨーク(鉄材)が吸着する為、脱着の際吸着対象物に傷が付く場合があります。ただし、吸着面に保護フィルムを貼付けることで傷を軽減できます。 ヨーク(鉄材)には通常ニッケルメッキや亜鉛メッキ等の表面処理が施されています。 磁石がヨーク(鉄材)に密着している為、後加工には適していません。
用途工具部品用等 材質鉄材+異方性フェライト 形状リング型
1個ほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

最もコストパフォーマンスに優れています。一般に皆様が目にする黒っぽい磁石で非常に広い用途に使われています。磁気特性は希土類磁石に及ばないものの、保磁力が高いので減磁しにくく大変安定しています。異方性と等方性があり、異方性は等方性より強い磁力を持つ磁石です。機械的強度が低いので陶器のように割れやすいです。錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。
1個(10個)
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1袋(2個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ = フェライトコア。寸法 = 13.6 (Dia.) x 5.95mm。材料 = T38。直径 = 13.6mm。高さ = 5.95mm。内径 = 6.5mm。外径 = 13.6mm。コートリングコアB64290. EPCOSフェライトリングコアは、絶縁及びエッジの保護に役立つポリアミド又はエポキシ樹脂でコーティングされています。これらのフェライトリングコアの主な用途には、チョーク、バラン、パルストランス、ブロードバンドトランスなどが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
459 税込505
翌々日出荷

タイプ = フェライトコア。寸法 = 25.3 (Dia.) x 14.8 x 10mm。材料 = T35。直径 = 25.3mm。高さ = 10mm。内径 = 14.8mm。外径 = 25.3mm。コートリングコアB64290. EPCOSフェライトリングコアは、絶縁及びエッジの保護に役立つポリアミド又はエポキシ樹脂でコーティングされています。これらのフェライトリングコアの主な用途には、チョーク、バラン、パルストランス、ブロードバンドトランスなどが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

タイプ = トロイダルコア。寸法 = 35.5 (Dia.) x 13.6mm。用途 = 一般用。材料 = N30。直径 = 35.5mm。高さ = 13.6mm。内径 = 19.2mm。外径 = 35.5mm。コートリングコアB64290. EPCOSフェライトリングコアは、絶縁及びエッジの保護に役立つポリアミド又はエポキシ樹脂でコーティングされています。これらのフェライトリングコアの主な用途には、チョーク、バラン、パルストランス、ブロードバンドトランスなどが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
5日以内出荷

タイプ = トロイダルコア。寸法 = 21.2 x 8.95 x 8.1mm。用途 = 車載電子機器, EMCコンポーネント, 電子機器全般。材料 = N30。高さ = 8.1mm。内径 = 8.95mm。外径 = 21.2mm。コートリングコアB64290. EPCOSフェライトリングコアは、絶縁及びエッジの保護に役立つポリアミド又はエポキシ樹脂でコーティングされています。これらのフェライトリングコアの主な用途には、チョーク、バラン、パルストランス、ブロードバンドトランスなどが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
88,980 税込97,878
7日以内出荷

タイプ = トロイダルコア。寸法 = 65.3 x 36 x 26.6mm。用途 = 車載電子機器, EMCコンポーネント, 電子機器全般。材料 = N87。高さ = 26.6mm。内径 = 36mm。外径 = 65.3mm。コートリングコアB64290. EPCOSフェライトリングコアは、絶縁及びエッジの保護に役立つポリアミド又はエポキシ樹脂でコーティングされています。これらのフェライトリングコアの主な用途には、チョーク、バラン、パルストランス、ブロードバンドトランスなどが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

1セット(10個)
1,200 税込1,320
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


リング状のフェライト磁石をカラーコーティングしています。 鉛筆を利用して磁石の反発実験が行えます。
形状リング 寸法(mm)Φ26×8 穴径(Φmm)12 磁束密度120mT 磁力両面着磁型
1組(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様タイプ = フェライトリング寸法 = 14.2 x 6.35 x 28.5mmインピーダンス = 25 MHz で 85 オーム、100 MHz で 180 オーム材料 = フェライト直径 = 6.35mm高さ = 28.5mm内径 = 6.35mm外径 = 14.2mm
1個
179 税込197
7日以内出荷

リング型のフェライト磁石を支柱に入れ、磁石同士が反発し、浮き上がるようすを観察する実験器です。支柱を台からはずし、横にしても実験できます。収納に便利なケース入り。
セット内容強力フェライト磁石24個、大きさ:Φ23×Φ9(穴径)×5mm / 台:6個、発泡ウレタン製、大きさΦ70×15mm / 支柱:6本、木製、Φ8×180mm / シール:NS目印用、赤青各1シート / 透明プラスチックケース入り
1個
4,500 税込4,950
4日以内出荷

インダクタンス = 1.4 mH。最大直流電流 = 16A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 7.1mΩ。許容差 = ±30%。直径 = 50mm。長さ = 50mm。奥行き = 23mm。高さ = 49mm。寸法 = 50 x 23.2 x 49mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 10kHz。リード間隔 = 18mm。シリーズ = B82726S。末端仕様 = PCピン℃。Epcos B82726Sシリーズトロイドインダクタ. B82726S3543N040シリーズは、フェライトコア付きの電流補償リングコアダブルチョークです。 ポリカーボネート製のベースプレート及びスペーサ(UL94 V-0) 分布巻き. ウエーブはんだ付けに最適 約1 %の漂遊インダクタンスにより、対称な干渉抑制 このため、コモンモードの干渉及びスイッチモードの抑制に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

フックまたはアイボルトつきのマグネット。工具やケーブルなどを天井や機械・装置の壁に吊り下げることができます。 磁石は金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。 品番の末尾記号によりフックつき・アイボルトつきが選択できます。 [[JDH-HF-<T_B>A</T_B>]]----フックつき [[JDH-HF-<T_B>B</T_B>]]----アイボルトつき
材質(磁石)ハードフェライト、(ホルダ)SPCC相当/三価クロメート処理、(フック・アイボルト)SPCC相当/三価クロメート処理、(リング)ナイロン66、(耐熱温度)200℃
1個
特価
799 税込879
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


インダクタンス = 47 mH。最大直流電流 = 300mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 2.5Ω。許容差 = ±30%。長さ = 22.3mm。奥行き = 22.7mm。高さ = 13.3mm。寸法 = 22.3 x 22.7 x 13.3mm。コア材料 = フェライト。リード間隔 = 12.5 mm, 20mm。シリーズ = B82721A。リード径 = 0.7mm。VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>R ;/sub>の基準は50 Hz @ T ;sub>A ;/sub> 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>R ;/sub>の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
5日以内出荷

インダクタンス = 39 mH。最大直流電流 = 400mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 2Ω。許容差 = ±30%。長さ = 17.3mm。奥行き = 17.9mm。高さ = 12.6mm。寸法 = 17.3 x 17.9 x 12.6mm。コア材料 = フェライト。リード間隔 = 10 mm, 15mm。シリーズ = B82721A。末端仕様 = ラジアルリード型℃。VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>R ;/sub>の基準は50 Hz @ T ;sub>A ;/sub> 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>R ;/sub>の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
5日以内出荷

インダクタンス = 10 mH。最大直流電流 = 700mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 550mΩ。許容差 = ±30%。長さ = 17.3mm。奥行き = 17.9mm。高さ = 12.6mm。寸法 = 17.3 x 17.9 x 12.6mm。コア材料 = フェライト。リード間隔 = 10 mm, 15mm。シリーズ = B82721A。末端仕様 = ラジアルリード型℃。VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>R ;/sub>の基準は50 Hz @ T ;sub>A ;/sub> 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>R ;/sub>の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
5日以内出荷

Epcos B78108S BCシリーズアキシャルインダクタ。大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線を使用。難燃性ラッカー仕上げ RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制、アンテナシステム、省エネランプ、自動車用電子部品に最適 通信にも最適(16 kHzブロッキングフィルタ) インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示
仕様●入数:1リール(5000個入り)●インダクタンス:680 μH●最大直流電流:150mA●実装タイプ:アキシャル●最大直流抵抗:10Ω●許容差:±5%●直径:4mm●長さ:11.5mm●寸法:4 (Dia.) x 11.5mm●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.9MHz●シリーズ:BC●最小品質ファクター:55 アズワン品番65-7195-30
1セット(5000個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

インダクタンス = 1.8 mH。最大直流電流 = 10A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 13mΩ。許容差 = ±30%。長さ = 40.4mm。奥行き = 21.5mm。高さ = 40mm。寸法 = 40.4 x 21.5 x 40mm。コア材料 = フェライト。リード間隔 = 12.5 mm, 17.5mm。シリーズ = B82721A。末端仕様 = ラジアルリード型℃。VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>R ;/sub>の基準は50 Hz @ T ;sub>A ;/sub> 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>R ;/sub>の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷