セット内容(カラー、適合電線径、スリーブ長)白、0.5mm2、8mm;白、0.5mm2、10mm;グレー、0.75mm2、8mm;グレー、0.75mm2、10mm;赤、1.0mm2、8mm;赤、1.0mm2、10mm;黒、1.5mm2、8mm;黒、1.5mm2、10mm;青、2.5mm2、8mm;青、2.5mm2、10mm
色白・グレー・赤・黒・青
質量(g)(総質量)309(ケース含む)
端子形状棒形
ケース寸法(mm)205×145×40
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5・0.75・1.0・1.5・2.5
入数各種100個入り
1セット(1セット)
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2
先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8
全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5
ケース寸法(mm)347×167×119(H)
エスコ品番EA538KS-4
セット内容ホワイト:抱合範囲:0.5mm2入数:200個、ライトブルー:抱合範囲:0.75mm2入数:200個、レッド:抱合範囲:1.0mm2入数:200個、ブラック:抱合範囲:1.5mm2入数:200個、グレー:抱合範囲:2.5mm2入数:200個、グレー:抱合範囲:4.0mm2入数:100個、イエロー:抱合範囲:6.0mm2入数:100個
1個
¥46,300
税込¥50,930
当日出荷
エスコ品番EA538KS-5
セット内容ホワイト:抱合範囲:0.5mm2入数:200個、ライトブルー:抱合範囲:0.75mm2入数:200個、レッド:抱合範囲:1.0mm2入数:200個、ブラック:抱合範囲:1.5mm2入数:200個、グレー:抱合範囲:2.5mm2入数:150個、グレー:抱合範囲:4.0mm2入数:75個、イエロー:抱合範囲:6.0mm2入数:75個、レッド:抱合範囲:10.0mm2入数:50個、ブルー:抱合範囲:16.0mm2入数:40個
1個
¥28,600
税込¥31,460
翌日出荷
エスコ品番EA538NH-2
セット内容<セット内容>…絶縁丸形(1-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁丸形(1-4L):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形(1-5):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形:1.5~2.5mm2×10、絶縁丸形(5-5):4.0~6.0mm2×5、絶縁丸形(5-6):4.0~6.0mm2×5、絶縁Y形(1-4S):0.5~1.5mm2×10、絶縁Y形(2-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁Y形:1.5~2.5mm2×10、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×10
1個
¥2,660
税込¥2,926
当日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

棒端子 絶縁スリーブ付
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ
材質E-CU
材質(スリーブ)ポリプロピレン
表面処理錫メッキ
耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
いろいろなサイズが入ったキット品です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
セット内容FSD81-10 50個、FSD82-12、FSD83-12 各20個、FSD84-12 10個
材質銅(すずメッキ)
耐熱温度(℃)105
アズワン品番64-5029-41
メーカー商品コード195-0643
1箱(100個)
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
種類絶縁付圧着端子
端子形状棒形
材質(絶縁体)ナイロン
耐熱温度(℃)105
材質(端子)銅
タイプ圧着端子
コネクタ形状フェルール
セット内容:180mm 圧着ペンチ、200mm ワイヤーストリッパー、フェルール端子、0.5・0.75・1.0・1.5・2.5mm2×各200、4.0・6.0mm2×各100、10.0mm2×50、ケース。カッター付。被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません。頑丈なプラスチックケース。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。ケースは積重ねが可能です。
1セット
¥78,400
税込¥86,240
翌日出荷
セット内容:200mm 圧着ペンチ、フェルール端子、0.5・0.75・1.0・1.5mm2×各200、2.5mm2×150、4.0・6.0mm2×各100、10.0mm2×50、16.0mm2×40、ケース。頑丈なプラスチックケース。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。ケースは積重ねが可能です。
1セット
¥65,500
税込¥72,050
翌日出荷
種類絶縁付圧着端子
端子形状棒端子
電線のカット、ストリップ、クリンプの3つの工程をこの工具1つでできます。専用のフェルール端子を工具内にセットして使用します。圧着が完了するまではハンドルが元に戻らない、また工具から端子がはずれないため、圧着ミスが防げます。作業時間が削減でき、生産性があがります。台形に圧着します。
用途フェルール端子の圧着に。
トラスコ品番194-9190
全長(mm)210
適合品番FSD75-8-DSL10、FSD76-8-DSL8、FSD77-8-DSL2、FSD78-8-DSL0、FSD80-8-DSL6
適合端子フェルール
適合電線0.5~2.5sq(AWG20~14)
アズワン品番64-5028-70
1個
¥65,980
税込¥72,578
21日以内出荷
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。
ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。
端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に
種類絶縁被覆付圧着端子
スリーブ形状リングスリープ
適合電線Twin Wire用
端子形状フェルール・棒形
種類シングルタイプ
規格DIN46228/4準拠品
端子形状フェルール・棒形
材質(絶縁体)PP
材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付)
適合工具NH79A・NH89
エスコ品番EA538ND
セット内容絶縁丸端子(0.32mm2)×50個、絶縁丸端子(1.32mm2)×50個、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁差込型端子(1.32mm2)×50個、ソケット&プラグ(1.32mm2)×50個、コネクター(0.32mm2)×8個、コネクター(0.81mm2)×8個、コネクター(1.32mm2)×8個、コネクター(2.08mm2)×6個、コネクター(3.33mm2)×3個、結束バンド(178mm)×25本、圧着ペンチ(1.5・2.5・6mm2)×1本、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁Y端子(0.32mm2)×50個、絶縁Y端子(1.32mm2)×50個、絶縁Y端子(3.33mm2)×25個、差込型端子(0.32mm2)×100個、差込型端子(1.32mm2)×100個、差込型端子(3.33mm2)×50個、絶縁閉端接続子(0.32mm2)×50個、ケーブルクランプ(3.2・4.8・6.4mm)×25個、絶縁スリーブ(0.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(1.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(3.33mm2)×25個、クイックスプライス(0.81mm2)×15個、グロメット(3.2・4.8・6.4・7.9・9.5mm)×50個
種別圧着端子セット
ケース寸法(mm)355×275×50
1個
¥17,000
税込¥18,700
当日出荷
いろいろなサイズが入ったキット品です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン
1個
¥9,090
税込¥9,999
当日出荷
仕様圧着コネクタのタイプ:チューブ型ケーブルラグ●ケーブルサイズ:16-25 mm2●ポート数:2●シリーズ:50●Klauke EK50MLダイセット. Klauke EK50ML電気機械マイクロ圧着工具の圧着ダイ製品です。 Klauke 50シリーズの圧着ダイには、ブーツレースフェルールやチューブ型端子、DIN端子など、様々なコネクタタイプに対応するものが揃っています。 品番 ; 908-2880 908-2880 : 0.5 → 10.00 mm2のDIN端子に最適 品番 ; 908-2884 908-2884 : 0.25 → 6.00 mm2のレセプタクルに最適 品番 ; 908-2896 908-2896 : 0.14 -10.00 mm2のブーツレースフェルールに最適 品番 ; 908-2893 908-2893 : 10.00 → 25.00 mm2のブーツレースフェルールに最適 品番 ; 908-2890 908-2890 : 35.00 → 50.00 mm2のブーツレースフェルールに最適 品番 ; 908-2900 908-2900 : 4.00 → 10.00 mm2のチューブ型端子に最適 品番 ; 908-2903 908-2903 : 10.00 → 16.00 mm2のチューブ型端子に最適 品番 ; 908-2907 908-2907 : 16.00 → 25.00 mm2のチューブ型端子に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,510
税込¥20,361
7日以内出荷
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。工場にて規格に適合するように精密に設定。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用。フェルール用。
全長(mm)180
圧着範囲(mm2)0.08-10+16
適合4角クリンプ
質量(g)405
使用範囲(AWG)28-7
1丁
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
エンドスリーブ用圧着端子と、1272-190電工用マルチツール "ネクストリップ"のセットです。ケーブルの自動ストリップから、端子の圧着までできるセットです。TANOS MINI-systainer(強化プラスチックケース)付きです。片手操作ができるT-Locは、1回転で開閉ができます。1272-190は単線フェルール0,25 - 4 mm2の圧着に対応します。
寸法(mm)W170×D69
1セット
¥55,980
税込¥61,578
90日以内出荷
棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。
絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形
種類裸圧着端子
定格電圧(V)600
寸法F(Φmm)1.9
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。
絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。
ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120
定格電圧(V)600
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリカーボネート
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)
材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
フェルールにより電線の端末処理をすることで、芯線のバラけを防止し、結線時に安定した接続品質が得られます。
寸法S2(mm)0.3
材質E-CU(電気銅)
表面処理錫めっき
材質(スリーブ)ポリプロピレン
耐熱温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
フェルール端子が取り付け済みのアナログ信号用ケーブル(1チャンネル)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
規格UL listed E42024
種類裸圧着端子
端子形状棒形
材質(端子)無酸素銅
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
端子形状棒形
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
全長(mm)25
色黄透明
種類裸圧着端子
定格電圧(V)600
寸法D(Φmm)5.6
定格電流(A)20
寸法F(Φmm)1.9
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5
CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。
断面積(mm2)0.25~6
AWG24~10
形状(圧着)台形
長さ(mm)198
質量(g)358
トラスコ品番451-3754
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
内部に施された3本のヒダがしっかり電線をグリップしてチューブが「ずり落ちにくく、動かせる」ので、差し込み式(プッシュイン)端子台の電線(フェルール端子)のマーキングに適しています。
対応電線外径 Φ3.0mm~Φ3.7mm (KIV線1.25mm2・2.0mm2の電線に対応)
85m巻/箱 ドラム式の箱に入れたまま使用できるので、チューブが汚れにくく安心です。
仕様ドラム式
タイプ熱収縮・非塩ビチューブ用
文字白に黒文字
番号LM90652
1巻長さ(m)85
適合電線径(Φmm)3.0~3.7
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類絶縁付圧着端子
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール
材質(端子)無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ
タイプ単線対応タイプ
質量(g/パック)15
端子用の電動油圧圧着工具です。#8AWG~600kcmilの圧縮端子、#6AWG~350kcmilのアルミ端子、#1AWG~444kcmilのフェルール端子に対応します。
用途端子の圧縮に。
付属品充電式バッテリー 2 個 (マキタ リチウムイオン 18VDC、4Ah)、マキタ バッテリー充電器 - 120VAC (米国プラグ構成) 1 個、ツールケース 1 個
トラスコ品番564-8078
タイプダイセットなし
電源18V、4Ahリチウムイオン電池
充電時間(分)40
開口幅(mm)45.7
1個
¥849,800
税込¥934,780
23日以内出荷
ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃)
可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え)
保護管径1mm接地形で高速応答に対応
温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨
配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加
ラチェット機構によりスムーズに正確な圧着作業が可能です。本体は高強度のスチール製、樹脂グリップによりクッション性に優れたハンドルをそなえます。グリップ内側には使用していない2種類の圧着ダイスの収納が可能です。ダイスは工具無しで簡単に交換できます。
用途一般配線工事に。22-10AWGの絶縁端子、22-10 AWGの裸端子および26-8AWGのフェルール用端子に。
仕様圧着範囲:26-8、フェルール端子:AWG26~8、絶縁端子用:0.5、1.25、2.0、5.5、裸端子用:0.5、1.25、2.0、5.5
付属品絶縁端子用ダイスセット、裸端子用ダイスセット、フェルール端子用ダイスセット
トラスコ品番257-4060
材質スチール
全長(mm)230
圧着範囲(mm2)0.5、1.25、2.0、5.5(絶縁端子用)/0.5、1.25、2.0、5.5(裸端子用)
1丁
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ