組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー
材質ポリエチレン(PE)
長さ(mm)2000
色グレー
質量(g/本)21
RoHS指令(10物質対応)対応
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー
材質ポリエチレン[PE]
長さ(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー
材質ポリエチレン(PE)
長さ(mm)2000
色グレー
質量(g/本)17
RoHS指令(10物質対応)対応
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー
材質ポリエチレン[PE]
長さ(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)低密度ポリエチレン〔LDPE〕
質量(g)21.7
ねじサイズM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥459
税込¥505
5日以内出荷
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー
材質ポリエチレン[PE]
長さ(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー
長さ(mm)2000
材質ポリエチレン(PE)
色グレー
質量(g/本)80
RoHS指令(10物質対応)対応
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー
材質ポリエチレン[PE]
長さ(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
フレーム表面に物が摺動する場合のライナー
用途表面保護
長さ(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
機械精度の維持:テーブル上面がフラットになるため、クーラントでの切りくずの機外排出が容易になり、切りくずのたい積を防止し機械の熱変位が抑制されます
段取り時間の短縮:T溝に切りくずの侵入がないため、「はけ」「エアーガン」で簡単に機械テーブルの清掃がより早く行え、段取り時間の削減が可能です
用途マシンテーブルのT溝に取り付け、切りくず侵入を防ぐ
セット内容400mm×4本100mm×4本取り外しピン×1個
フレーム表面に物が摺動する場合のライナー
用途表面保護
材質ABS樹脂[ABS]
長さ(mm)2000
質量(g)61/本
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、樹脂板取付け用ホルダー
用途樹脂板取付け用
材質ABS樹脂[ABS]/エラストマー[TPE]
長さ(mm)2000
質量(g)A.112/本 B.55/本
RoHS指令(10物質対応)対応
固定パネルカバーとアルミフレームの隙間を塞ぐシール材
用途パッキン
材質エラストマー[TPE]
長さ(mm)2000
色グレー
質量(g)208/本
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
1個
¥1,640
税込¥1,804
9日以内出荷
フレームのT溝に挿入し、埃が入るのを防ぎます。
長さ(mm)2000
質量(g)28
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.437
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)162
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
サービス分類オーダー・加工
コンベアのベルト受け
用途コンベア用
材質ABS樹脂[ABS]
長さ(mm)2000
色イエロー
質量(g)58.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥499
税込¥549
5日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
関連キーワード