濡れている素材にも筆記可能。
滑面に書いた筆記線は、水を含んだ布などできれいに拭き取れます。
用途水や油のついている木材・金属・プラスチック・コンクリート・タイルなどのマーキングに。
長さ(mm)125
質量(g)22
径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
インクが切れたら詰め替えが出来る油性マーカー。
アルコール系インクを使用しています。速乾性・耐水性。
1本で細・極細書き両用。
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
軸径(Φmm)13.0(最大径)
全長(mm)140
質量(g)9
タイプツイン
エコマーク認定認定
材質(軸)再生樹脂
線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5
材質(キャップ)再生樹脂
インク油性インク
グリーン購入法適合
商品タイプ詰替式本体
ブラックボードやガラスなどに書いて水拭きで消せるマーカーです。6mm芯。
水性顔料インキ。
全32色です。
芯先は斜めになっており、文字書きやイラストに最適です。
お店のメニューボードなど、ショップの演出に。
ソフトで強靭な芯。水分の付着した面にも書けますので、雨の日の作業などにも使えます。マーキング後消すこともできます。
用途コンクリート・金属・プラスチック・ガラスなどいろいろな素材に書き込みができます。
付属品替芯1本(本体装着)
質量(g)12
芯径(mm)3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
関連キーワード