商品豆知識
昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。
用途トラック用
適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能)
材質スチールメッキ/ガラスレンズ
寸法(mm)直径約200(レンズ径約175)×奥行約95
定格電圧(V)24
電球H3バルブ 24V/70W
LED使用数(個)2
車検対応型ナンバー灯ステー用LEDナンバーランプです。メーカー車検対応型ナンバー灯ステー(A型、C型、D型、BOX型、A型ダンプ、HM-1型、HM-2型)とセットで取付けた場合、番号灯の技術基準を満たすLEDナンバーランプです。上記ナンバー灯ステーとセットで装着しなくては車検には通りません。各ナンバー灯ステーに装着し配光等の測定を行ない、保安基準適合に発行される「試験成績書」を取得しておりますので必要に応じて提示をお願い致します
用途電装パーツ
材質本体ケース:ABS/クロームメッキ、レンズ:PMMA、スペーサー:EPDM、配線ブッシュ/保護チューブ:PVC、配線:UL1050/AWG20
電流(A)12V時/0.18、24V時/0.095
定格消費電力(W)3
入力電圧(V)DC12/24
対応環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応
使用環境温度(℃)-40~50
実効値(W)2.2
入力電圧許容範囲(V)DC10~40
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)44.5×194×50
LED使用数(個)CREE1.5W×2ホワイト/ライセンス品
防水性IP65
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
2個セットなので荷台作業灯、フォグランプとして便利です。
用途荷台作業灯、フォグランプ
付属品ステー1個、ボルト長短各1個、ナット1個
材質アルミ合金
電圧(V)(対応)12~24
全光束(Lm)2000
定格出力(W)72×2
コード長さ(cm)22
作業温度範囲(℃)-40~80
LED使用数(個)2
防水保護等級IP67
1セット(2個)
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
関連キーワード