3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス 消費電力DC12V時約1A(約12W)、 DC24時約0.5A(約12W) 入力電圧(V)DC9~DC36 定格出力(W)12 光源LED 色温度(K)6000 LED使用数(個)4 電球の種類LED
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LSL-1010A LSL-1010A  LED小型作業灯(長方形) JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1010A LED小型作業灯(長方形)
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12/24V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC36V)。LED素子は信頼性の高いOSRAM製。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製。ブリスターパック包装
用途電装パーツ 材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA、取付金具/ボルト:ステンレス 形状長方形 電流(A)12V時:0.7/24V時:0.38 消費電力(W)9 入力電圧(V)DC12/24 コード長さ(mm)約300 使用環境温度(℃)-20~50 入力電圧許容範囲(V)DC10~36 光束(Lm)820 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×72×72 LED使用数(個)OSRAM製3W×4個 防水性IP67
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

LSL-1011A LSL-1011A  LED小型作業灯(正方形) JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1011A LED小型作業灯(正方形)
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12/24V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC36V)。LED素子は信頼性の高いOSRAM製。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製。ブリスターパック包装
用途電装パーツ 材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA、取付金具/ボルト:ステンレス 形状正方形 電流(A)12V時:0.7/24V時:0.38 消費電力(W)9 入力電圧(V)DC12/24 コード長さ(mm)約300 使用環境温度(℃)-20~50 入力電圧許容範囲(V)DC10~36 光束(Lm)820 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×40×75 LED使用数(個)OSRAM製3W×4個 防水性IP67
1個
5,998 税込6,598
当日出荷