1,248件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
1個
218 税込240
当日出荷


仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 70Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = DIP-B入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 18μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 260%標準降下時間 = 18μsオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
399 税込439
当日出荷




1袋(40個)ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
1個
319 税込351
当日出荷




1袋(10個)ほか
379 税込417
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (508種類の商品があります)



Panasonic(パナソニック)フォトカプラ
仕様●APA831ソケットはAQZ262, AQZ264には適合いたしません。. Photo MOS リレーパワー タイプ. ソリッドステートリレーとメカニカルリレーの長所を兼ね備えたPhotoMOSリレー パワー制御を可能にした出力インターフェース用 入出力間耐電圧:2,500Vの高絶縁 AC/DC負荷制御が可能●コード番号:444-835 アズワン品番65-7257-10
1個
349 税込384
7日以内出荷

仕様●パッケージ:6ピンSOIC(5リード)●機能:低入力電流、ベース接続有●回路数:1●出力:ベース付きトランジスタ●絶縁耐圧Viso:3750Vrms アズワン品番67-0434-03
1個
199 税込219
10日以内出荷


1個ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




Panasonic(パナソニック)高速フォトカプラ 50Mbps
高速通信可能(転送レート:50Mbps以上) 高瞬時同相除去電圧(CMTI:15kV/μs以上) 耐電圧:3,750V AC トーテムポール出力タイプ
用途計測機器、FAネットワーク、各種機器の高速通信インターフェース 電源電圧(V)5 DC 規格UL/C-UL 出力形態トーテムポール 転送レートTyp. 50 Mbps
1箱(100個)ほか
26,980 税込29,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Renesas Electronics の光絶縁 Delta シグマ変調器は、高精度 A/D コンバータを搭載し、アナログ電圧入力を 1 ビットのデータストリームに変換します。RV1S9353A は、実効ビット数( ENOB )が 13.8 ビット(標準)で、Sinc3 デジタルフィルタを備えています。高コモンモード過渡耐性 長い沿面距離
仕様●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:5.5V●ピン数:8●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7258-26
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷


仕様●回路数:1回路●最大直流順電流If[A]:50mA●最大出力電圧Vo[V]:-●出力許容損失Po[W]:200mW●絶縁耐圧[V]:5000Vrms●動作温度:-55℃~110℃●用途:-●パッケージ:4-PDIP●回路数:1回路 アズワン品番68-2072-10
1個
79 税込87
5日以内出荷

実装タイプスルーホール実装 出力デバイスMOSFET 最大順方向電圧(V)1.4 チャンネル数1 ピン数(ピン)4 パッケージDIP 電流の種類(入力)DC 最大入力電流(mA)30 シリーズTLP241A 絶縁電圧(Vrms)5000
1袋(5個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
570 税込627
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントン●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:Mini-Flat●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:100μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最小電流伝送率:1000 %●ダーリントントランジスタ出力オプトカプラ、Lite-On RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

1袋(25個)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

実装タイプ表面実装 最大順方向電圧(V)1.4 チャンネル数1 電流の種類(入力)DC 最大電流変換率(%)4000
1袋(10個)ほか
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトダイオード。最大順方向電圧 = 1.45V。チャンネル数 = 2。ピン数 = 8。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = DC。シリーズ = LH
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトダイオード。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 1.75μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5300 V ac。標準降下時間 = 1.75μs。シリーズ = IL300。特殊機能 = リニア動作。UL、E52744、VDE 0884. リニアオプトカプラ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(20個入り)●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:5.5V●ピン数:8●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7258-28
1セット(20個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

実装タイプ = スルーホール実装。最大順方向電圧 = 1.45V。ピン数 = 6。パッケージタイプ = DIP。シリーズ = LH
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷