1,266件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
1個
218 税込240
当日出荷

仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 70Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = DIP-B入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 18μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 260%標準降下時間 = 18μsオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
399 税込439
当日出荷


仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5 kVrms最大電流変換率 = 160%標準降下時間 = 3μsオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1個
96 税込106
7日以内出荷


1袋(40個)ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


実装タイプ表面実装 最大順方向電圧(V)1.4 チャンネル数1 電流の種類(入力)DC 最大電流変換率(%)4000
1袋(10個)ほか
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



Panasonic(パナソニック)高速フォトカプラ 50Mbps
高速通信可能(転送レート:50Mbps以上) 高瞬時同相除去電圧(CMTI:15kV/μs以上) 耐電圧:3,750V AC トーテムポール出力タイプ
用途計測機器、FAネットワーク、各種機器の高速通信インターフェース 電源電圧(V)5 DC 規格UL/C-UL 出力形態トーテムポール 転送レートTyp. 50 Mbps
1箱(100個)ほか
26,980 税込29,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


omron(オムロン)シグナルリレー G3VM
用途通信機器、各種計測機器、セキュリティ機器、産業機器
1個ほか
919 税込1,011
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様実装タイプ = スルーホール実装最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 2.5 kVrms論理出力 = Yフォトカプラ、太陽光発電出力、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)フォトカプラ
仕様●APA831ソケットはAQZ262, AQZ264には適合いたしません。. Photo MOS リレーパワー タイプ. ソリッドステートリレーとメカニカルリレーの長所を兼ね備えたPhotoMOSリレー パワー制御を可能にした出力インターフェース用 入出力間耐電圧:2,500Vの高絶縁 AC/DC負荷制御が可能●コード番号:444-835 アズワン品番65-7257-10
1個
349 税込384
7日以内出荷

仕様●パッケージ:6ピンSOIC(5リード)●機能:低入力電流、ベース接続有●回路数:1●出力:ベース付きトランジスタ●絶縁耐圧Viso:3750Vrms アズワン品番67-0434-03
1個
199 税込219
10日以内出荷







Renesas Electronics の光絶縁 Delta シグマ変調器は、高精度 A/D コンバータを搭載し、アナログ電圧入力を 1 ビットのデータストリームに変換します。RV1S9353A は、実効ビット数( ENOB )が 13.8 ビット(標準)で、Sinc3 デジタルフィルタを備えています。高コモンモード過渡耐性 長い沿面距離
仕様●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:5.5V●ピン数:8●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7258-26
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
379 税込417
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (508種類の商品があります)

仕様●回路数:1回路●最大直流順電流If[A]:50mA●最大出力電圧Vo[V]:-●出力許容損失Po[W]:200mW●絶縁耐圧[V]:5000Vrms●動作温度:-55℃~110℃●用途:-●パッケージ:4-PDIP●回路数:1回路 アズワン品番68-2072-10
1個
79 税込87
5日以内出荷

実装タイプスルーホール実装 出力デバイスMOSFET 最大順方向電圧(V)1.4 チャンネル数1 ピン数(ピン)4 パッケージDIP 電流の種類(入力)DC 最大入力電流(mA)30 シリーズTLP241A 絶縁電圧(Vrms)5000
1袋(5個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(5個)ほか
570 税込627
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントン●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:Mini-Flat●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:100μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最小電流伝送率:1000 %●ダーリントントランジスタ出力オプトカプラ、Lite-On RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷





50%のスリム化。 ねじ端子台タイプ。 密着取付によるダウンサイジングを実現。 短絡定格電流(SCCR値)10KA対応。
質量(g)約240 定格入力電圧(V)DC12~24 ゼロクロス機能有り無し 絶縁方式フォト・トライアック・カプラ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH 保存温度範囲(℃)-55~+125(ただし氷結および結露しないこと) 復帰電圧DC1.0V以上 動作電圧DC9.6V以下 動作時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下 耐衝撃(m/s2)300(DINレール取りつけにて) 耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.70mm)(DINレール取りつけにて) 入力電流(mA)7以下 復帰時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下 商品タイプ単相ヒータ用 ゼロクロス機能あり
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

実装タイプ = 表面実装。最大順方向電圧 = 1.45V。ピン数 = 6。パッケージタイプ = SMD。シリーズ = LH
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷