溝型コネクタタイプ
保護構造IEC60529規格 IP50
標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
消費電流(mA)12以下
使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下
漏れ電流(mA)12以下
周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)
応答周波数(kHz)1以上(平均値は3
スリット幅(mm)5
発光波長(nm)ピーク:690
光源(発光波長)GaP赤色LED
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
応差(mm)0.025以下
発光方式直流光
使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲
保護構造IEC規格 IP60
検出距離溝幅: 5mm
標準検出物体(mm)不透明体2×0.8mm以上
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
消費電流(mA)35以下
周囲湿度(%RH)動作時:5~85、保存時:5~95(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下
投光素子GaAs 赤外発光ダイオード
応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)
動作モードしゃ光時ON
周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時:-30~+80(ただし、氷結しないこと)
応差0.025mm
スリット幅(mm)5(溝幅)
発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
発光方式直流光
センサ形状L形
検出対象不透明体
検出方式透過形
スリット幅(mm)5
保護構造IP50(IEC)
エスコ品番EA940LP-3
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
コネクタ内蔵で小型・簡単接続を実現、
さらに保護回路内蔵で安心
仕様●投・受光部:ポリカーボネート(PC)
質量(g)約3(梱包状態)
保護構造IEC60529規格 IP50
標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
制御出力負荷電源電圧:DC5~24V、負荷電流:50mA以下、オフ電流:0.5mA以下、残留電圧:1.0V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時)
消費電流(mA)21以下
材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)
保護回路電源逆接続保護 出力逆接続保護 出力過電流保護(NPNタイプのOUT2のみ働きます)
耐振動(耐久)10~2000Hz 片振幅0.75mm X、Y、Z各方向、掃引時間:15分、掃引回数:10回
使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下
応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)
表示灯入光時点灯(橙色発光ダイオード)
周囲温度(℃)動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと)
応差0.025mm以下
発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940)
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
発光方式直流光
50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ
仕様●材質(投・受光部):ポリカーボネート
保護構造IEC60529規格 IP50
検出距離溝幅:5mm
標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
消費電流(mA)12以下
材質(カバー)ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)
保護回路負荷短絡保護
耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下
応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)
周囲温度(℃)動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと)
応差0.025mm以下
発光波長(nm)赤外発光ダイオード(940)
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
発光方式直流光
アンプ内蔵型光電センサ同等の耐ノイズ性能を実現
耐コモンモードノイズ性能30倍以上(従来品比)
耐インバータノイズ性能10倍以上(従来品比)
逆接続保護回路を内蔵
配線、メンテナンスに便利なコネクタ方式
調整と動作確認に便利な入光表示灯付き
材質(本体)ポリカーボネート
質量(g)約4
保護構造IEC規格 IP50
出力NPN
標準検出物体(mm)不透明体2.2×0.5以上の不透明体
制御出力NPN電圧出力 負荷電源電圧DC5~24V 負荷電流80mA以下残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時)
消費電流(mA)15以下
周囲湿度(%RH)動作時:5~85、保存時:5~95
保護回路電源逆接保護、出力逆接保護
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱灯、太陽光:各3000以下
投光素子赤外発光ダイオード
応答周波数(Hz)100以上
表示灯入光時点灯(赤色)
周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+65
応差0.05mm以下
スリット幅(mm)13(溝幅)
発光波長(nm)赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940nm)
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ
仕様●材質(投・受光部):ポリカーボネート
保護構造IEC60529規格 IP50
検出距離溝幅:5mm
標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
消費電流(mA)12以下
材質(カバー)ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)
保護回路負荷短絡保護
耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下
応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)
動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)
表示灯入光時点灯(赤色)
周囲温度(℃)動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと)
応差0.025mm以下
発光波長(nm)赤外発光ダイオード(940)
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
発光方式直流光
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
保護構造IEC60529規格 IP50
標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
消費電流(mA)12以下
使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下
漏れ電流(mA)12以下
周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)
応答周波数(kHz)1以上(平均値は3
発光波長(nm)ピーク:690
光源(発光波長)GaP赤色LED
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
応差(mm)0.025以下
発光方式直流光
材質投・受光部:ポリカーボネート(PC)
保護構造IEC60529規格 IP50
標準検出物体(mm)1.8×0.8以上の不透明体
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
制御出力負荷電源電圧:DC5~24V、負荷電流:50mA以下、オフ電流:0.5mA以下、残留電圧:0.7V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時)
消費電流(mA)15以下
材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(氷結・結露なし状態)
保護回路負荷短絡保護
耐振動(耐久)10~2000Hz(ピーク加速度 150m/s2) 片振幅:0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h(15min周期 10サイクル)
耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向:3回
使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下
投光素子赤外LED
応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)
動作モード入光時ON、しゃ光時ON、2出力装備
表示灯入光時点灯(赤色発光ダイオード)
周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(氷結・結露なし状態)
応差0.025mm以下
スリット幅(mm)5
光源(発光波長)赤外発光ダイオード(940nm)
発光方式直流光
センサ形状T形
検出対象不透明体
検出方式透過形
スリット幅(mm)5
寸法L(mm)22.2
寸法W(mm)26
寸法H(mm)13.7
保護構造IP50(IEC)
エスコ品番EA940LP-6
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
設置位置による外形選択(K、T、V、L、Y、F、R、TA型)。検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化。多方向から確認可能な動作表示灯。入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能。振動と衝撃に強い構造。コントロール端子配線によるLight ON/Dark ON動作モードの選択。高速応答周波数: 2kHz
材質ケース: PBT、検出部: PC
保護構造IP50
耐電圧充電部とケース間:1000VAC~50/60Hzから1分間
検出方式透過型
周波数(kHz)2
検出距離(mm)5
電源電圧(V)DC5~24
保護等級IP50
負荷電圧(V)≦30DC
光源赤外LED
応答時間入光時: 20μs以下、遮光時: 100μs以下
消費電流(mA)30以下
使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~85℃
保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路
応差の距離≦0.05mm
検出物体不透明体
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
最小検出物体≧Φ0.8mm×2mm
使用周囲照度(Lx)蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度)
耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC
動作モードライトオン/ダークオン
耐振動10~2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) X、Y、Z各方向2時間
取得規格CE、UKCA、EAC
絶縁抵抗≧20MΩ(250VDC メガー)
負荷電流(mA)100以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.55MB) (0.55MB)
耐衝撃15000m/s2(約1500G) X、Y、Z各方向3回
光源(発光波長)940nm
残留電圧(V)NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC
センサ形状L形
検出対象不透明体
検出方式透過形
スリット幅(mm)5
寸法L(mm)14.5
寸法W(mm)26.2
寸法H(mm)15.5
保護構造IP50(IEC)
エスコ品番EA940LP-4
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
センサ形状K形
検出対象不透明体
検出方式透過形
スリット幅(mm)5
寸法L(mm)22.2
寸法W(mm)25.4
寸法H(mm)6.95
保護構造IP50(IEC)
エスコ品番EA940LP-2
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲
コネクタ挿入部を内蔵し、外形サイズを小型化。検出面およびボディ段差の最小化により異物による誤作動を最小化。多方向から確認可能な動作表示灯。入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能。振動と衝撃に強い構造。LightON/DarkON動作モード選択。高速応答周波数: 2kHz
材質ケース: PBT、検出部: PC
質量(g)約2.4
保護構造IP50
耐電圧1000VAC~ 50/60Hzにて1分間
検出方式透過型
周波数(kHz)2
接続方式コネクタ型
検出距離(mm)5
電源電圧(V)DC5~24
保護等級IP50
負荷電圧(V)≦24DC
光源赤外LED
応答時間Light ON: Max. 20μs、Dark ON: Max. 80μs
消費電流(mA)15以下
使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~85℃
保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路
応差の距離≦0.05mm
検出物体不透明体
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
最小検出物体≧0.8mm×1.8mm
使用周囲照度(Lx)蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度)
耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC
動作モードライトオン/ダークオン
耐振動10~2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) X、Y、Z各方向2時間
取得規格CE、UL、UKCA
絶縁抵抗≧20MΩ(250VDC メガー)
負荷電流(mA)50以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.45MB) (0.45MB)
耐衝撃15000m/s2(約1500G) X、Y、Z各方向3回
光源(発光波長)940nm
残留電圧(V)NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC
センサ形状密着取付型
検出対象不透明体
検出方式透過形
スリット幅(mm)5
保護構造IP50(IEC)
エスコ品番EA940LP-8
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
センサ形状K形
検出対象不透明体
検出方式透過形
スリット幅(mm)5
寸法L(mm)22.2
寸法W(mm)25.4
寸法H(mm)6.95
保護構造IP50(IEC)
エスコ品番EA940LP-1
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
外乱光の影響を受けにくい変調光タイプ
電源電圧はDC5~24Vと広範囲
明るく見やすい入光表示灯付き
保護構造IEC規格 IP50
材質(ケース)ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下
応答周波数(Hz)500以上
表示灯入光表示灯(赤色)
材質(ホルダー)ポリカーボネート
応差0.05mm以下
出力動作切替機能と感度切替機能がついて使いやすくなった液面レベルセンサ。感度切替機能でΦ6~13mm、肉厚1mmの透明、半透明パイプに対応。クリーンコード(粉体はくり剤なし)の採用でクリーンルームでも使用可。電源電圧はDC12~24V
付属品結束バンド2本、滑り止めチューブ2本
タイプパイプ取りつけタイプ
保護構造IEC規格 IP50
出力NPN
材質(ケース)ポリカーボネート
制御出力負荷電源電圧DC5~24V 負荷電流100mA以下残留電圧0.8V以下(負荷電流100mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流40mA時)NPNオープンコレクタ出力形
消費電流(mA)平均値30以下、先頭値80以下
材質(カバー)ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)動作時:5~85、保存時:5~95(ただし結露しないこと)
耐振動(耐久)10~500Hz 片振幅1.0mmまたは加速度150m/s2 X、Y、Z各方向 3掃引(11min/掃引)
使用周囲照度(Lx)白熱灯、太陽光:各3000以下
投光素子GaAs 赤外発光ダイオード
動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)
表示灯動作表示灯:入光時点灯 GaP(赤色LED:ピーク発光波長700nm)
周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+65(ただし氷結、結露しないこと)
標準検出物体高粘度または浮遊物の混在する液体では検出できない場合があります。
スリット幅(mm)13(溝幅)
出力形式NPNオープンコレクタ出力
発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
センサ形状T形
検出対象不透明体
検出方式透過形
スリット幅(mm)5
寸法L(mm)22.2
寸法W(mm)26
寸法H(mm)13.7
保護構造IP50(IEC)
エスコ品番EA940LP-5
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
センサ形状密着取付型
検出対象不透明体
検出方式透過形
スリット幅(mm)5
保護構造IP50(IEC)
エスコ品番EA940LP-7
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
超小型サイズ。検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化。多方向から確認可能な動作表示灯。入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能。振動と衝撃に強い構造。Light ON/Dark ON動作モードの選択。高速応答周波数: 2kHz
保護構造IP50
検出方式透過型
接続方式配線引出型
検出距離(mm)5
電源電圧(V)DC5~24
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE、UL、UKCA
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.4MB) (0.4MB)
コネクタを本体に内蔵
振動にも安全なロック付きコネクタ
入手しやすいM3ねじ取りつけ
電源電圧はDC5~24Vと広範囲
質量(g)約2.4
タイプ溝型
保護構造IEC規格 IP50
材質(ケース)ポリカーボネート
制御出力NPN電圧出力、負荷電源電圧DC5~24V、負荷電流50mA以下、オフ電流0.5mA以下、残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時)
消費電流(mA)平均値15以下、せん頭値50以下
周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下
投光素子GaAs 赤外発光ダイオード
応答周波数(Hz)500以上
表示灯入光表示灯(赤色)
周囲温度(℃)動作時:-10~55保存時:-25~65(ただし氷結しないこと)
材質(ホルダー)ポリカーボネート
応差0.05mm以下
出力形式NPN電圧出力
発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940)
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
発光方式変調光
電源電圧はDC5~24Vのワイドレンジ電圧出力タイプ
調整しやすい光軸マークつき
調整、動作確認に便利な入光表示灯付き
質量(g)約2.6
タイプ溝型
保護構造IEC60529規格 IP50
出力NPN
検出距離溝幅: 3.6mm
標準検出物体(mm)1×0.5mm以上の不透明体
材質(ケース)ポリカーボネート(PC)
制御出力NPN電圧出力、負荷電源電圧DC5~24V、負荷電流80mA以下、オフ電流0.5mA以下、残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時)
消費電流(mA)平均値15以下、せん頭値50以下
周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下
投光素子GaAs 赤外発光ダイオード
応答周波数(Hz)500以上
表示灯入光表示灯(赤色)
周囲温度(℃)動作時: -10~+55保存時: -25~+65(ただし氷結しないこと)
応差0.05mm以下
スリット幅(mm)3.6(溝幅)
出力形式NPN電圧出力
発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
発光方式変調光
発光方式直流光
50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ
仕様●材質(投・受光部):ポリカーボネート
保護構造IEC60529規格 IP50
検出距離溝幅:5mm
標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
消費電流(mA)12以下
材質(カバー)ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)
保護回路負荷短絡保護
耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下
応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)
動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)
表示灯入光時点灯(赤色)
周囲温度(℃)動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと)
応差0.025mm以下
発光波長(nm)赤外発光ダイオード(940)
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
発光方式直流光
ワンチップフォトIC採用で超ミニ化。ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出
種類アンプ内蔵型
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)
保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)
出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ
材質(ケース)ポリエチレンテレフタレート
ヘッド形状角
使用湿度範囲35~85%RH
使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)
主な用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出
材質(レンズ)ポリアリレート
保存温度範囲(℃)-30~70
保存湿度範囲35~85%RH
短絡保護装備
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
投光素子赤色LED(変調式)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付
光色赤
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35~85
使用周囲湿度(%RH)35~85
耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間
応答時間(ms)0.5以下
耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
関連キーワード