カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(91)
  • 事務用品(41)
  • 制御機器(14)
  • 家電(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 測定用品(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「フォトファイル」の検索結果

173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ファイバースコープ 日動工業充電式ファイバースコープ日動工業
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
フレキシブルチューブで狭い場所を撮影できるカメラです。モニターが一体型なので、映像をその場で確認できます。市販のマイクロSDカード(最大256GB)を使えば動画・静止画の保存ができます。収納ケース、カメラ用アタッチメントのフック付です。カメラレンズとフレキシブルチューブは水中OKの防水型です。
用途機械の点検作業、車の点検作業、高所の点検作業、排水管などの点検作業などに仕様屋内用(カメラとチューブのみ屋外用)付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)、カメラ用アタッチメント(フック、ミラー、マグネット)、収納ケース質量(kg)総質量1.5(本体/520g、ケース/790g、付属品/190g)電源リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh最小曲げ半径(mm)30までチューブ外径(Φmm)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:131×154×216、ケース:261×148×214センサー画像:CMOS保護等級IP67(カメラとチューブのみ)解像度カメラ:1280×720(720pixel=HD)・撮影:1920×1080、1280×720・モニター:854×480(480pixel)寿命充放電1000回使用環境温度(℃)ー10~50視野角77°対応メディアマイクロSDカードSDXC256GBまで充電時間(時間)4動作時間5時間LED先端×1、側面×2(LOW、MID、HIGH)記録ファイル形式動画:MOV、写真:JPG画素数カメラ:100万画素使用環境湿度(%)15~85モニタ5インチ TFTカラー液晶関連資料(0.47MB)フレームレート25fpsカメラ仕様ズーム:1.5倍、2倍、3倍、4倍・カメラ個数:先端×1、側面×2
USB Type-C ハブ USB-A×3ポート USB3.2 Gen1 5Gbps コンパクト 回転コネクタ バスパワー エレコムUSB Type-C ハブ USB-A×3ポート USB3.2 Gen1 5Gbps コンパクト 回転コネクタ バスパワーエレコム
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
隣のポートをふさがず、手元すっきり。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-C(TM)プラグと3つのUSB-Aポートを搭載したUSBハブです。ケーブルなしの直挿し・スリム設計なのでデスクで邪魔にならず、本体を回転させれば他のポートに干渉せず使えます。
用途USB Type-C(TM)プラグを採用し、ノートパソコンにケーブル不要で直接接続できる、コンパクトかつミニマルデザインの3ポートUSBハブです。 180度回転するスイングコネクターを採用。ノートパソコンのUSBポートに挿す際に、向きを自由に変えられます。キーボードと一体になるように水平にしたり、隣のポートに干渉するときは立てたりと便利に使えます。 コンパクト設計で、持ち運びしやすく、ポートに挿した時に場所を取りません。 ケーブルがないので、外出先やオフィスの狭いデスク、カフェなど限られたスペースでも、ストレスなく接続できます。 3つのUSB-Aポートを搭載し、すべてがUSB 5Gbps(理論値)の高速データ転送に対応しています。どのポートに接続しても、文書や写真などのファイルの同期や共有、転送がスムーズに行え、データ転送に適しています。 送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとUSBハブ間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 ※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●VCCI:Class B対応●コネクター仕様(アップストリーム):USB Type-C(TM)プラグ×1●供給可能電流:各ポート900mA未満●電源方式:バスパワーブラック質量(g)約21外形寸法(mm)幅約65×奥行約21×高さ約29対応OS備考:※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。、(Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS Sequoia 15保証期間1年間動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)USBポート(ダウンストリーム)USB-Aポート×3
A4 抗菌仕様クリアホルダー サンノートA4 抗菌仕様クリアホルダーサンノート
138税込152
1セット(6枚)
当日出荷
A4サイズの書類やパンフレット・写真等の保管に便利です。丈夫なポリプロピレン製で持ち運びにも最適。透明なので中身が視認しやすいクリアタイプ。素材に抗菌剤が練り込まれており、ファイル表面の細菌の増殖を抑えることができます。
材質ポリプロピレン寸法(cm)31×22
おたんじょうびファイル キラキラクラブ アーテック[学校教材・教育玩具]おたんじょうびファイル キラキラクラブアーテック[学校教材・教育玩具]
219税込241
1個
3日以内出荷
写真を入れると表紙の窓から顔が見えるかわいいファイル!写真と手形が押せるファイル型おたんじょうびカードです。写真や付属のカードが入るクリアポケット付。写真を入れると表紙の窓から顔が見えます。ホログラム加工でキラキラがかわいいデザインです。
セット内容本体×1、カード×1材質寸法(mm)200×158×2
Kept マルチ収納ファイル (ポストカードサイズ) レイメイ藤井Kept マルチ収納ファイル (ポストカードサイズ)レイメイ藤井
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
持ち運びに便利なポストカードサイズの推しアイテムファイルです。中身が程よく見える半透明カバー、180度しっかり開くので収納や取り出しに便利です。【持ち運びに便利な推しアイテムファイル】推しのアイテム収納に便利なリングタイプでリフィルの付け替えができるポストカードサイズのマルチ収納ファイルです。中身がよく見える半透明カバーなので、収納した写真や缶バッジを見せることができます。ファイル内側には写真や手紙などを収納可能な内ポケット付き。手帳は180度しっかり開くので、リフィルのセットや小物の収納がしやすいです。手帳上部には好きなチェーンやキーホルダーなどが付けられるDカン付きです。【セットリフィル内容】ポストカードケース×3枚・カードケース×2枚・ファスナーポケット×1枚「Kept」は、いつの時代も自分の正直な気持ちを大切に持ち続けてほしい、そんな気持ちが込められたステーショナリーブランドです。
材質PP、PVC、ポリエステル寸法(幅W×高さH)(mm)【リフィル】117×170本体質量(g)141寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×215×30リング内径(Φmm)20
エントリーシート(ES)印刷用紙セット 日本法令エントリーシート(ES)印刷用紙セット日本法令
479税込527
1個
3日以内出荷
エントリーシート(ES)印刷用にしっかりとしたプリンタ専用紙と、履歴書ではなくESを提出(郵送・持参含む)することを前提に、既存商品の履歴書在中ではなく「就職関係書類在中」と印刷された封筒に、透明ファイル、写真貼付用シールをセットした商品です。また、表紙解説には、ESの各項目の記載例や作成時の注意事項などを掲載するほか、購入者特典として、表紙記載のID、パスワードでログイン可能な特設サイトで、表紙解説にない就活に役立つコンテンツやESフォーム(word)、新卒用履歴書(word)などが閲覧、ダウンロードできるようになっています。<装丁> A4サイズES印刷用紙(労務12-40と同じ用紙) 10枚 A4サイズ封筒(就職関係書類在中の朱書印刷) 2枚 A4サイズ透明ファイル 2枚 写真貼付用シール 4枚(1シート) 表紙兼解説書(A3二折・4色印刷) 1枚
USB Type-C ハブ 4ポート 高速 PD 100W 【 MacBook iPad Windows 等対応 】 薄型 C×2 A×2 エレコムUSB Type-C ハブ 4ポート 高速 PD 100W 【 MacBook iPad Windows 等対応 】 薄型 C×2 A×2エレコム
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。データ専用の2つのUSB-Aポートと1つのUSB Type-C(TM)ポート、給電専用のUSB Power Delivery対応USB Type-Cポートも搭載した、USB Type-C接続のUSBハブです。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))で高速データ転送が可能です。
用途USB-A・USB Type-C(TM)ポートを搭載したUSB Type-Cプラグ接続USBハブです。ポートの少ないパソコンでも多様な周辺機器を接続できます。 USB-Aポート×2、USB Type-Cポート×1を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 給電専用USB Type-Cポート×1も搭載。USB Power Deliveryに対応し、最大入力100Wでパソコンへの給電が可能。 ※製品本体にて15Wを消費するため、最大入力100W/最大出力85Wとなります。 ※85Wで給電する場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 データ転送ポートは全て、最大5Gbps(理論値)の高速データ転送が可能。どのポートに接続してもファイルの同期や共有、転送がスムーズです。文書や写真などのデータ転送におすすめです。 安定した電源供給が可能なセルフパワー・バスパワー共用タイプです。 機能を絞った厚さ約10mmの薄型設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約0.17mです。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)43電源バスパワー / セルフパワー共用ケーブル長(m)0.17 ※コネクター含まず対応OSWindows 11 / 10・iPadOS 18・macOS Sequoia 15(※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります)対応【VCCI】Class B外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×29×10 ※ケーブル含まず動作環境【温度】0~40℃【湿度】10~85%(結露なきこと)保証期間1年間USBポート【ダウンストリーム】USB-Aポート×2、USB Type-Cポート×1、USB Type-Cポート×1<給電専用USB PowerDelivery対応(最大入力100W/最大出力85W)>コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1
スマホ型キッズカメラ Bluemakeスマホ型キッズカメラBluemake
7,254税込7,979
1台
4日以内出荷
おもちゃじゃないから嬉しい!スマホのようなタッチパネルで操作するスマホ型キッズカメラ。180°回転するカメラで自撮りも可能、4800万画素(有効画素100万画素)のキレイな写真とFHD画質の動画撮影。1000mAhのバッテリー内蔵、ゲームを14種内蔵しているから、ちょっとした暇つぶしにも使える。本体は落下を保護するシリコンカバー付きで安心です。首にかけて持ち運べるネックストラップ付。
付属品本体、シリコンカバー、USBケーブル、ネックストラップ、取扱説明書質量(g)93電源リチウムイオン充電池1000mAh DC5V1A※急速充電不可(充電時間2時間)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×113×14有効画素数100万画素ズームデジタルズーム×2倍録画時間3(フル充電の場合)インターフェイスUSB Type-C(電源)、microSD(記録メディア)、3.5mmイヤホンジャックスクリーン2.8インチ液晶IPSタッチパネル記録メディアmicroSD 最大32GB記録画素数補間FHD:1088×1400@30fps、HD:720×960@30fps、VGA:480×640@30fps、QVGA:240×320@30fps再生可能ファイル形式AVI(動画)、JPG(写真)、MP3(音楽)焦点距離30cm~10m
フォトアルバム 花柄 ブルー テージーフォトアルバム 花柄 ブルーテージー
599税込659
1冊
3日以内出荷
写真を手軽にファイルできるポケットタイプ
寸法(mm)295×160×40収納枚数(枚)E・Lサイズ360
フォトアルバム 花柄 ピンク テージーフォトアルバム 花柄 ピンクテージー
599税込659
1冊
3日以内出荷
写真を手軽にファイルできるポケットタイプ
寸法(mm)295×160×40収納枚数(枚)E・Lサイズ360
Bluetooth対応 レコードプレイヤー House of MarleyBluetooth対応 レコードプレイヤーHouse of Marley
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
STIR IT UP LUXは、サステナブルな素材とパフォーマンスに拘って入念に設計されました。シンプルで機能的なデザインは使いやすく、音質とトレース能力の向上によって、よりレコードを何度でも楽しめるオーディオビジュアル体験を提供します。主なフィーチャー頑丈でサステナブルな竹製台座無限にリサイクル可能なガラス製プラッター両面コルクスリップマット、ゾートロープ側付き (ゾートロープは 33RPM、11 Hz または 11 FPSで最適に機能)ワイヤレスペアリングのための Bluetooth®; v5.3 機能45 および 33 RPM 速度ベルトドライブによるオートスタート・ストップ切り替え可能な内蔵プリアンプ。 3.5mm AUX 出力および RCA (フォノ/ライン) 出力交換可能なオーディオテクニカ針 (AT-95E) と調整可能なカウンターウェイト細部に至るまでサステナビリティを徹底サステナビリティに徹底的にこだわった Stir It Up Lux ターンテーブルは、竹、アルミニウム、ガラス、コルクなど、厳選した素材の力を活かして丁寧に作られ、洗練されたコンパクトなデザインが実現されています。主要な素材である竹は、世界で最も成長が速い植物の 1 つで、わずか 24 時間で高さ 1 メートルまで成長するため、究極の再生可能な資源と言えます。アルミニウムとガラスはいずれも無限にリサイクル可能な素材ですが、コルクは木を伐採せずに剥ぎ取られた樹皮から作られています。また、リバーシブルなスリップマットの片面はコルクの自然な美しさを引き立たせたデザインが施されており、裏面はポップなカラーと斬新なアニメーションを取り入れたゾートロープデザインが採用され、アナログ体験を一層向上させています。緻密な設計、シンプルなサウンド交換可能な AT-95E スタイラスは、その細い外形と広い接触面積により、音質とトラッキングの向上を実現しています。この狭いプロファイルにより、レコードの溝をより深く掘り下げて、お気に入りのアルバムの細部まで忠実に再現します。さらに、軽量なアルミニウム製ヘッドシェルとトーンアームが連携して、ターンテーブルのトラッキング能力を次のレベルに引き上げます。この軽量化されたトーンアームはレコードの輪郭にスムーズに追従し、トラッキングが向上し歪みが軽減されます。再設計されたヘッドシェルも軽量化され、スタイラスが適切にレコードに接触するために必要な針圧を軽減します。針とレコードの磨耗が少なくなり、両方の寿命が長くなります。パーフェクトマッチBluetooth®; 対応デバイスにシンプルかつ簡単に接続できるので、いつでもどこでも必要なときに音楽を再生できます。Stir It Up Lux ターンテーブルを Get Together Duo と組み合わせれば、最高のホームサウンドシステムを実現できます。お気に入りのアナログレコードが回転する中で、Get Together Duo のフルレンジウェイスピーカーから流れるクリアでスムーズなサウンドを楽しむことができます。プロフェッショナルサウンド頑丈な竹の台座によって作られた Stir It Up Lux ターンテーブルは、より高密度で重量感があり、モーターやベアリングのノイズ、外部ソースからの振動を効果的に吸収し、クリーンで正確なオーディオ体験を提供します。ガラス製のプラッターは追加された質量と慣性により、一定の回転速度を維持し、シャープでクリアな音質を実現します。この設計によって、原音に忠実なリスニング体験を心ゆくまでお楽しみいただけます。
仕様付属端子:3.5mヘッドフォン端子、USB Type-C 端子、RCA 端子、標準搭載カートリッジ:Audio-Technica AT-95E、針圧:1.5~2.5g (2.0 が推奨)付属品電源ケーブル(約 1.5m)、ステレオミニプラグ⇔RCA ケーブル(約 2m)、ガラスプラッタ ー、スリップマット、バランスウェイト、EP アダプター、針圧計質量(kg)約4.53回転数33 1/3, 45保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×34.8×10.5駆動方式ベルトドライブカートリッジMM型
F64 SCTWPRO カーボンブラック エツミF64 SCTWPRO カーボンブラックエツミ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
f.64 プロ用トート、SCTWPRO カーボンブラック。著名なカメラマンが名を連ねる芸術写真家集団「f.64グループ」。その名を冠したプロ用トートバッグ。【大型フロントポケット】バッグ前面にはダブルジッパーで開閉できる大型ポケットを装備。A4ファイルを余裕で収納可能。さらに内部には大小さまざまなポケットがあり、すぐに取り出したい小物などの収納に便利。【持ち手】ベルトは伸縮可能で、肩掛けにも手提げにもシーンに応じた使い分けが可能。【サイドベルト】収納品が少ない際に厚さを調整できるベルトを装備。一脚などの固定にも。【インナーボックス】厚手のウレタン入りで、中級一眼レフ+大口径ズームをしっかり護り、スッキリ収納できる大容量。バッグの深さは余裕の28cm+7cm。テレコンを装着したままの望遠レンズにも便利。【サイドポケット】左側メッシュポケットには500mlサイズのペットボトル、右側ポケットには折りたたみ傘やテーブル三脚、一脚などを収納できる十分なマチ幅と深さを確保。【背面ポケット】折りたたみ約Φ35cm相当のレフ版や13インチPCインナーケース、A4ファイルを縦横どちらでも収納可能な大型ポケット。【ループベルト】バッグ背面に装備したループベルトを使って、キャリーカートに取付可。【背面ベルト用Dリング】背負いベルト取付用Dリングを装備。別売のエツミ製背負いベルトなどが取付可能。長時間の移動にもフレキシブルに対応。【底部】濡れた地面への接地を防ぐゴム脚と、底部全体を覆うターポリン素材で、思わぬ浸水を防ぐ。
その他ブランド:f.64付属品中仕切り6枚寸法(mm)PCタブレット収納部(約)350×240×23質量(kg)約1.3カーボンブラック内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約380×約350×約130(インナーボックス:約360×約280×約120)
PCI Express拡張カード/PCIe 3.0 x4/4x USB-C + 1x USB-A 3.2 Gen 2 10Gbps/3A15W/Windows Linux/PCIe USB C増設ボード StarTech.comPCI Express拡張カード/PCIe 3.0 x4/4x USB-C + 1x USB-A 3.2 Gen 2 10Gbps/3A15W/Windows Linux/PCIe USB C増設ボードStarTech.com
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
高性能USBカード:デスクトップPCやサーバーのUSB接続機能を拡張。PCI Express x4接続を介し、4口の外部USB Type-C 10Gbpsポートと1口の内部USB Type-A 10Gbpsポートを追加高速データ転送:ASM3142コントローラーにより、最大10GbpsのUSB 3.2転送速度に対応。外部ストレージデバイスでの大容量ファイルの転送や高解像度の写真・動画編集に理想的オプションの電源:マザーボードの電力が不足している場合、USBポートへ追加電力を供給するSATA電源対応のUSB PCIe拡張カード。USB Type-Cポートごとに最大5V 3A(15W)、USB Type-Aポートでは最大5V 1.5A(7.5W)を供給互換性:Windows 8以降、macOS、Linuxを含むほとんどのOSでドライバーを自動インストール。PCI Express x4/x8/x16スロットを備えたIntel、AMD、Apple Siliconなどのすべてのハードウェアプラットフォームに対応標準およびロープロファイルブラケット:標準プロファイルブラケット装着済みのPCIエクスプレスUSB拡張カード。薄型(SFF)デスクトップPCやサーバーに対応するロープロファイルブラケット付属
用途4口のUSB Type-C および 1口のUSB Type-Aで、旧型のPCIe搭載デスクトップパソコンをUSB 10Gbps対応PCへアップグレード。USB 10Gbpsの広帯域外付けストレージソリューションを利用して、ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ復旧などに活用仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x4●内蔵ポート:1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、7.5W)●外部ポート:4x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、15W)、1x SATA電源 (15ピン)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 3.5以降 (LTSバージョンのみ)、macOS Catalina (10.15)/macOS Mojave (10.14)/macOS High Sierra (10.13)/macOS Big Sur (11.0)/macOS Monterey (12.0)/macOS Ventura (13.0)/macOS Sonoma (14.0)●ポート数:5●インターフェース:USB 3.2 Gen 2●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 3.0●USB電力:USB-Cポート合計15W 、USB-Aポート合計7.5W●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)●UASPサポート:あり●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●色:ブラック●製品長さ:122mm●製品幅:121mm●製品高さ:22mm●製品質量:60g●注意:このUSBカードは物理的にはPCI Express x4コネクタを備えていますが、実際に使用するのは2レーン分の帯域のみです。このUSBカードは、USB-C経由のDP-Altモードには対応していません。このUSBカードはUSB Power Deliveryに対応していません。●付属品:フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
小型マルチレコーダー 32GBマイクロSDカード付き ファミリー・ライフ小型マルチレコーダー 32GBマイクロSDカード付きファミリー・ライフ
8,198税込9,018
1台
4日以内出荷
録画・録音・写真が簡単に!録音映像をその場で確認!むずかしい操作は一切無し!ボタンを押すだけで撮影スタートフルハイビジョンで広範囲を高画質撮影液晶画面で被写体を確認しながら撮影!診察時の会話に・野鳥のさえずりカメラは180度角度調整可能本体の背面にはクリップ付き付属のパーツでドラレコにも!車に・自転車に夜間録画も可能!夜間でもクッキリ!小型・軽量・高画質軽量約50g6ヵ月間保証書付き
セット内容本体、ACアダプター、32GB microSDカード、カードリーダー、専用自動車用取付パーツ、専用自転車用取付パーツ、純正USBケーブル、純正Type-Cイヤホン材質ABS樹脂ブラック電圧DC5V/1A質量(g)(約)50電源USB充電式(リチウム電池内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)28×17×80機能動画撮影・写真撮影・録音、ループ録画・赤外線ライト(夜間録画)解像度動画:1080p(1920×1080)標準持続時間(h)バッテリー:最大約3保存形式microSDカード(32GB~256GBまで)モード録画:通常録画モード・夜間録画モード(赤外線ライト)互換性PC:Windows2000以降・Mac:OS10.5以降画像サイズ最大:6016×4096再生可能ファイル形式動画:AVI・写真:JPG
現場記録用ボディカメラ (防水) エスコ現場記録用ボディカメラ (防水)エスコ
25,300税込27,830
1セット(1セット)
翌々日出荷
付属品:装着アタッチメント、AC電源、電源/通信USBケーブル。現場作業時の撮影や警備時の現場記録などに最適なボディに装着できる小型カメラ。・バッテリー長持ち!最大10時間連続使用可能2600mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを内蔵。最大10時間連続で使用可能。また本体にビルトイン内蔵メモリを搭載し128GBまで保存可能・シンプルな機能操作で素早く対応。サイドボタンで電源ON/OFF、録画・録音・写真撮影などが可能。・便利な装着アタッチメント先端にL字ハンガーが付きいたクリップ型アタッチメントが付属。挟みこんだりハンガーで引っ掛けたりして装着可能・夜間撮影も可能。赤外線撮影も可能で夜間撮影にも最適。・動体検知モード搭載レンズ前にセンサーが動体を検知した場合、20秒間自動で動画撮影が開始されます。定点設置での監視撮影にも最適・ドライブレコーダー機能搭載。本体設定でドライブレコーダー機能をONにすると簡易的なドライブレコーダーとしても使用可能。
質量(g)130 (ボディカメラ)使用温度範囲(℃)動作可能:-15~55 保管可能:-40~60機能動画撮影/写真撮影/夜間赤外線撮影/録音機能/LED警告灯/動体検知機能/ファイルロック機能/ループ録画機能記録媒体128GBビルトイン内蔵メモリ時間記録:最長25 (1080P時目安)本体サイズ(mm)56×30×85 (H)視野角(カメラ)対角:92° 水平:74° 垂直:43°フォーマット形式ビデオフォーマット:MOV 画像フォーマット:JPG 音声フォーマット:WAV液晶モニター2.0 "バッテリー容量(mAh)内蔵:2600リチウムイオンバッテリー防水性IP55
法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証 I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証I ・O DATA(アイ・オー・データ)
53,980税込59,378
1台
翌日出荷から8日以内出荷
高速2.5GbEに対応した法人向けNASです。読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sのデータ転送を実現(※測定環境によって同等の結果とならない場合があります)。画像やCADデータのほか、大容量の動画ファイル扱うオフィスの業務を高速化します。2.5GbEに対応し、読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現した商品です。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。RAIDeX(拡張ボリューム)は、アイオー独自の冗長化技術です。内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。NASはルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。USBハードディスクのように直接PCにつなげる必要がなく、データのやり取りをする際も、ケーブルをつなげなおしたり機器を持ち運ぶ必要がありません。
仕様●作成可能なユーザー数:300●冗長化/方式:ソフトウェア●冗長化/設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 1/RAID 0※出荷時はRAIDeXに設定されています。●拡張機器/UPS対応:〇●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)●筐体/盗難防止機能:ケンジントンスロット●HDD取替え機構:ハンドルタイプ●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 11~15 /Android /iOS /iPadOS /Chrome OS対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大1,000名まで)、シャドウコピー:○、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:(Remote Link 3)、暗号化ボリューム:USBロックキー、通知機能:○(NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知)メモリー1GB使用CPUARM Cortex-A55 Quad core 2.0GHz色(本体)ファン1RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 2.0:USB-A:背面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×1接続台数同時(目安):25台搭載OSLinux(オリジナルOS)ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45、転送規格(ポート数):(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1グリーン購入法適合対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)ドライブ数2(SATA接続)RAID機能RAIDeX/RAID 1/RAID 0(出荷時:RAIDeX)
法人向け1ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証 I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け1ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証I ・O DATA(アイ・オー・データ)
31,980税込35,178
1台
8日以内出荷
高速2.5GbEに対応した法人向けNASです。読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sのデータ転送を実現(※測定環境によって同等の結果とならない場合があります)。さらに24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクの採用。2.5GbEに対応し、読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sの高速データ転送を実現した商品です。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。NASはルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。USBハードディスクのように直接PCにつなげる必要がなく、データのやり取りをする際も、ケーブルをつなげなおしたり機器を持ち運ぶ必要がありません。背面には、USB 5Gbpsポートを搭載。USBハードディスクを接続することで、保存データを高速にバックアップできます。指定した曜日や毎日の決まった時間に自動実行できるうえ、世代管理機能により過去のデータを複数の履歴として保存可能です。
仕様●作成可能なユーザー数:300●拡張機器/UPS対応:○●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク消費電力(W)30(最大)、12(TYP)電源添付のACアダプターより電源供給定格電圧(V)AC100(50/60Hz)対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 11~15 Android /iOS /iPadOS /Chrome OS対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大1,000名まで)、シャドウコピー:〇、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:○(Remote Link 3)、暗号化ボリューム:USBロックキー、通知機能:○(NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知)メモリー1GB使用CPUARM Cortex-A55 Quad core 2.0GHzRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 2.0:USB-A:背面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×1接続台数同時(目安):25台搭載OSLinux(オリジナルOS)ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45、転送規格(ポート数):(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1グリーン購入法適合対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)ドライブ数1(SATA接続)
USBカードリーダー/USB-C接続/10Gbps/SD Express SDHC SDXC対応/ドライバー不要/各種OS対応/SD7.1 メモリーカード リーダーライター アダプター StarTech.comUSBカードリーダー/USB-C接続/10Gbps/SD Express SDHC SDXC対応/ドライバー不要/各種OS対応/SD7.1 メモリーカード リーダーライター アダプターStarTech.com
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
SD Expressカードリーダー:USB C対応ノートパソコン、デスクトップ、2in1タブレットPC、その他の機器に接続し、大容量データをメモリーカードへ高速データ転送。高解像度画像や動画ファイルを取り扱うフォトグラファーやビデオグラファーに理想的ポータブル設計:軽量のアルミニウ素材を使用した設計で外出の多いビジネスパーソンに理想的な外付メモリカードリーダー。22cm一体型USB-Cケーブルが付属。バスパワーで動作し、 偶発的なデータの損失、変更、または上書きを防止するライトプロテクト(書き込み禁止)スイッチに対応ドライバー&ソフトウェア不要:USB-C対応のノートパソコン、デスクトップPC、タブレット、MacBook、Chromebookなど、Intel、Nvidia、AMD、Apple Silicon搭載のさまざまなデバイスに対応するUSBカードリーダー。Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど各種OSに対応作業効率の向上:USB Type-C 10Gbps接続で、より高速なデータ転送を可能にし、画像/動画の転送時間を大幅に短縮するSDカードスロット。USB 3.0(5Gbps)およびUSB 2.0(480Mbps)との下位互換に対応対応メディア:SD Express(PCIe 3.1 x1)、Secure Digital 7.1、SD v3.01 UHS-I、およびSDHC/SDXCなどの大容量・拡張SDカード。別売のアダプターとの組み合わせにより、microSDおよびminiSDカードの使用も可能
用途高解像度カメラからUSB-Cコンピュータへのスピーディなデータ転送で、効率的なポストプロダクションを実現プロのフォトグラファーや ビデオグラファーに最適仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●搭載ポート:1x SD Express (SD 7.0、x1 PCIe Gen 3)●対応OS:ドライバーやソフトウェア不要●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:SD Express 7.1、Secure Digital v3.01 UHS-I●最大データ転送速度:10Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10Gbps●対応メディア:SD Express (SD 7.0、x1 PCIe Gen 3)、SD/MMC、SDHC、SDXC●材質:アルミ、プラスチック●動作温度:0℃~60℃●保存温度:0℃~60℃●湿度:20%~80% RH●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●製品長さ:284mm●製品幅:54mm●製品高さ:14mm●製品質量:39g●付属品:クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
myfa コレクションポケット ミニ リヒトラブmyfa コレクションポケット ミニリヒトラブ
189税込208
1組
8日以内出荷
バリエーション豊かなラインナップで、様々なコレクションや小物の整理に。
用途トップインタイプ。スリーブに入れたL判写真が入る。コレクションファイル ミニ(F-3320・F-3321)やコレクションバインダー(N-3320)に収納可能。材質ポリプロピレン寸法(mm)112×136穴数2穴・ミニ6穴生地厚(mm)0.07
コンパクトデジタルカメラ aiwa cam DCB aiwa(アイワ)コンパクトデジタルカメラ aiwa cam DCBaiwa(アイワ)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
仕様●動画形式:AVI●動画撮影モード:通常撮影、動作検知撮影、タイムラプス撮影、インターバル撮影、スローモーション撮影●動画解像度:4K(3,840×2,160)10fps /2.7K(2,688×1,520)15fps /Full-HD(1,920×1,080)30fps /HD(1,280×720)30fps /VGA(640×480)30fps●動画連続撮影時間:約1時間※連続撮影した場合、4GBごとに1ファイルが保存されます。●手ブレ補正:○(写真撮影時)●画像形式:JPG●静止画撮影モード:通常撮影、連写撮影、セルフタイマー撮影●静止画解像度:48M(補間 8,000×6,000)/44M(補間 7,600×5,800)/36M(補間 7,936×4,480)/24M(補間 5,600×4,200)/20M(補間 5,200×3,900)/16M(補間 4,608×3,456)/12M(4,000×3,000)/10M(3,648×2,736)/7M Wide(3,648×2,048)/5M(2,592×1,944)/3M(2,048×1,536)/2M Wide(1,920×1,080)質量(g)約132(電池含む)電源リチウム充電池(700mAh/3.7V)充電時間 : 約2~3時間※使用状況や環境により変化する場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約102 x 約24.5 x 約62.4レンズF2.2、f=3.37mmその他の機能自撮り撮影、4倍デジタルズーム、自動電源オフ、多言語対応メニュー、PCカメラディスプレイ2.8インチIPS液晶、640×480ピクセルインターフェイスUSB type-C端子 (充電、データ通信、PCカメラ)・microSDカードスロットイメージセンサー1,300万画素 CMOSセンサー対応SDカードmicroSDカード(128GBまで)
一太郎2025 通常版 ジャストシステム一太郎2025 通常版ジャストシステム
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
2025年に40周年を迎える「一太郎」の最新版「一太郎2025」は、新たに音声・動画・画像からの文字起こしが可能になりました。動画や動画ファイルの音声、手書きメモや写真から文字を読み取りテキスト化してスピーディーに文書で活用できます。文書校正では、「日本一」「世界初」などの誇張表現をチェックする機能を新搭載。根拠の確認を促し、安易な表現によるリスクを未然に防ぎます。日本語入力システムには最新のエンジン「ATOKハイパーハイブリッドエンジン2」を採用した「ATOK Passport [プレミアム] 1年 一太郎2025」を搭載します。※「ATOK Passport [プレミアム] 1年 一太郎2025」ご利用は開始から1年間です。
CALSモード・Wi-Fi機能搭載 光学ズーム3倍工事用デジタルカメラ BluemakeCALSモード・Wi-Fi機能搭載 光学ズーム3倍工事用デジタルカメラBluemake(1件のレビュー)
15,273税込16,800
1台
当日出荷
CALSモード搭載、Wi-Fi機能搭載で煩わしい現場の事務処理の手間が大幅ダウンで効率アップのコンパクトデジカメ。光学3倍ズーム搭載で画質の劣化なく遠くのものまでハッキリ映し出します。(デジタルズームと併せたら最大9倍ズーム!)1200mAh大容量バッテリーを搭載しながら99gの軽量コンパクトなボディだから、ビジネスにもプライベートにも手軽に持ち運びご使用いただけます。7500万画素(有効画素1200万)4Kの臨場感あふれる映像の撮影をお楽しみください。
セット内容本体、リチウムイオン充電池、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス、取扱説明書兼保証書質量(g)本体約99、バッテリーmicroSD含む118電源リチウムイオン充電池1200mAh感度IOS:自動/100/200/400/800/1600/3200/6400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×26×61レンズf=37-111mm F3.3-6有効画素数1200万機能セルフ・オフタイマー、露出補正、ホワイトバランス、CALSモード、Wi-Fi(カメラ操作・データ転送用)、2.8インチIPSスクリーンインターフェースUSB-Type-C/microSD解像度写真:補間(75M、64M、56M、48M、30M、24M、20M)、12M、8M、5M、3M、動画:フレームレート:4K(3840×2160)@30fps、2.7K(2688×1520)@60fps/30fps、1080P(1920×1080)@60fps/30fps、720p(1280×720)@120fps/60fps/30fps録画時間最大:約1時間記録メディアmicroSD最大256GB再生可能ファイル形式動画MP4、写真JPEG
ドライブレコーダー amexドライブレコーダーamex
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
AMEX-A09構成部品のリアカメラは、室内用です(防水・IR仕様ではありません)。本機を本体側電源ボタンの長押しでシャットダウンさせた場合、再度本体側電源ボタンを長押しして本機システムを起動させてください(電源ケーブルの抜き差しや車両エンジンONでは本機システムが起動しない仕様です)。
用途ドライブレコーダーその他【サポート】最大128GB Class10以上使用温度範囲(℃)-20~70電源専用シガープラグ本機から供給(DC5V3A)コード長さ(m)【シガープラグコード】3.4【フロントカメラ用コード】1【リアカメラ用コード】8.5本体質量(g)約330/約40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本機】258×72×19、57×27×36【フロントカメラ】52×25×34対応microSDカードバッテリースーパーキャパシタ-ディスプレイ10.88インチ(IPSタッチスクリーン)解像度【録画】Full HD(1920×1080)27.5fps Full HD(1920×1080)27.5fps保証期間製品ご購入より1年間(消耗品は除く)記録ファイル形式動画:MP4(H.264)/本機の設定に準じる、写真:JPG画素数【走行時】200万画素 1/2.9 CMOSセンサー画角【対角】約124°/【水平】約102°/【垂直】約53°【対角】約131°/【水平】約107°/【垂直】約55°カメラ仕様【リアカメラ】200万画素 1/2.8 CMOSセンサーSTARVIS技術搭載
SanDisk ExtremePro SDXC UHS-IIカード SanDisk(サンディスク)SanDisk ExtremePro SDXC UHS-IIカードSanDisk(サンディスク)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
サンディスク エクストリーム プロ SD UHS-IIカードなら、一生に一度のその瞬間を逃しません。プロレベルのパフォーマンスで、シネマ品質の8Kビデオ録画、鮮明な高解像度画像撮影を可能にし、ポストプロダクションワークフローの効率を最大限に高めることができます。このSDXC(TM)メモリーカードはSD UHS-IIカードの上限に迫る、書き込み速度最大300MB/秒、最低ビデオ持続書き込み速度90MB/秒(V90対応デバイスの場合)、カードオフロード速度最大300MB/秒を実現します。過酷な条件に耐えられるよう厳格にテストされたこのカードは、IP68の防水・防塵性を備え、最大6メートルの高さからの落下にも耐えることができます。サンディスクのこの新しいV90対応カードなら、プロフェッショナルの求めるパフォーマンスと耐久性が得られます。・最大300MB/秒の書き込み速度で、カメラのバッファを高速にクリアするので、思い出に残るショットも見逃しません。・カードを交換したりデータをオフロードすることなく、4K UHDビデオと8Kビデオを保存できる大容量で、中断なく長時間撮影できます。・最大300MB/秒の転送速度で待ち時間を短縮し、制作に多くの時間を費やすことができます。編集プロセスを合理化し、すばやく納品できます。・過酷な条件やストレスに耐えられるように設計されたこのカードは、IP68の防水・防塵性を備え、最大6メートル(19.6フィート)の高さからの落下にも耐えられるようテストされています。・RescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェアは2年間無料で使用でき、ファイルを復元できます。ダウンロードしてインストールすると、誤って削除、破損、フォーマットにより紛失した写真、動画、ドキュメント、その他のタイプのさまざまな形式のファイルを効率的に復元できるので、デジタルコンテンツを簡単に取り戻すことができます。
質量(g)1.67寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(約)23.91×31.92×2.17保証期間無期限保証互換性4K、6K、8Kのビデオ録画が可能なミラーレス(MIL)カメラ、プロフェッショナル向けおよびプロ仕様のDSLRカメラ、ハイエンドのビデオカメラとプロフェッショナル向けのビデオカメラ読取速度(MB/s)シーケンシャル読み出しパフォーマンス:300書込速度(MB/s)シーケンシャル書き込みパフォーマンス:300SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-II U3ビデオスピードクラスV90
SanDisk Extreme microSDXC UHS-Iカード SanDisk(サンディスク)SanDisk Extreme microSDXC UHS-IカードSanDisk(サンディスク)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
愛好家やクリエイター向けに作られたサンディスク エクストリーム(R) microSD(TM) UHS-Iカードなら、5Kの主観映像や4K UHDの空中映像を録画したり、Android(TM)デバイス、ノートパソコン、携帯ゲーム機のストレージを拡張することもできます。大容量で、長時間録画し保存できます。SanDisk QuickFlow(TM)テクノロジーの最新バージョンで効率的なUHS-Iワークフローを体感してください。SanDisk QuickFlow(TM) microSD(TM) UHS-IカードUSB-Aリーダー(別売)を使用するとカードメディアを瞬時にオフロードできます。A2規格対応のこのカードは、アプリをすばやくロードしてスムーズに実行できます。厳格に設計、構築、テストされた信頼性の高いサンディスク エクストリーム(R) microSD(TM) UHS-Iカードなら、あらゆるショットを保護できます。・ビデオスピードクラスU3およびV30に対応し、5Kの主観映像や4K UHDの空中映像を録画して、高解像度の鮮明な静止画を引き出すことができます。・SanDisk QuickFlow(TM) microSD(TM) UHS-IカードUSB-Aリーダー(別売)と併用すると、最大240MB/秒の読み出し速度と最大140MB/秒の書き込み速度で、貴重な瞬間を保存することができます。・30 fps(641MB/分)で録画された4K UHDビデオを最大2,808分保存できる2TBの大容量で、より長時間録画し保存できます。・過酷な条件下での高負荷の処理に対応し、常時使用する場合でも優れた耐久性を発揮。このカードは、耐温度性、耐湿性、防水性、耐衝撃性、耐落下性、耐磁性、耐X線性、耐摩耗性を備えています。・RescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェアは1年間無料で使用でき、ファイルを復元できます。ダウンロードしてインストールすると、誤って削除、破損、フォーマットにより紛失した写真、動画、ドキュメント、その他のタイプのさまざまな形式のファイルを効率的に復元できるので、デジタルコンテンツを簡単に取り戻すことができます。
質量(g)4.54寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(約)1.02×14.99×10.92対応スピードクラス:V30、UHS-I U3保証期間無期限保証互換性アクションカメラ、ドローン、Android(TM)デバイス、小型ゲーム機、【SDアダプターで使用する場合】デジタル一眼レフカメラ(DSLR)およびミラーレス(MIL)カメラを含むカメラ、ビデオカメラ、ノートパソコン、ポータブルオーディオレコーダー各種認証CE, FCC, C-Tick/RCM, UKCA, EAC, ICES容量(TB)2
外付けブルーレイドライブ BD/DVD/CD USB3.2 Gen1 ケーブル2本付 書込み/再生/編集 バスパワー 超薄型 ロジテック外付けブルーレイドライブ BD/DVD/CD USB3.2 Gen1 ケーブル2本付 書込み/再生/編集 バスパワー 超薄型ロジテック
15,980税込17,578
1個
当日出荷
国内最小クラスのコンパクト設計。USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Windowsです。薄さを追求したスタイリッシュなデザインで持ち運びにも便利。USB Type-C(TM)/USB-Aケーブルをそれぞれ付属し、幅広い機種での使用が可能です。
用途USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Windowsです。Windows搭載パソコンでのBlu-ray/DVD/CDディスクへの書き込み、動画再生、音楽CDの再生・作成が可能です。厚さ9.5mmの超薄型ドライブを採用。変換基板を内蔵し、持ち運びに便利なコンパクト設計に仕上げました。筐体は薄さを追求したスタイリッシュなデザインを実現し、幅広いWindows機種とよく合うデザインとしています。USB Type-C(TM)/USB-Aの2本のケーブルを標準付属。空いているポートに合わせて使用できます。USBバスパワーに対応しており、ACアダプター等を用意する必要はありません。万が一バスパワー供給が不足した場合やUSBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源用のポートを搭載しています。 ※別売ACアダプター(LA-10W5S-10)が必要※本製品にACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。(別売りACアダプター:LA-10W5S-10)ケーブルはいずれも取り回しの良い55cmの長さ。USBポートの少ないWindowsで使用する際も、どの位置からでも余裕を持って接続できます。底面にはケーブルを固定できる機構を採用。本体とケーブルを一緒に固定できるため紛失防止になり、使いたいときにいつでもスムーズに取り出せます。幅広い互換性を兼ね備えており、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0に対応しています。背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。デスクなどにドライブを固定でき、外出先での利用時に安心です。ストラップやネームタグなども取り付けられます。長期間の記録保持が可能なメディア”M-Disc”の読み込み・書き込みに対応しています。通常のBlu-rayメディアより光・温度・湿度の影響を受けにくく、経年劣化に強いのが特長。写真・音楽・動画・システムファイルなど、長く残しておきたい大切なデータを保存できます。※本製品にM-Discは付属していません。別途ご用意ください。macOS搭載パソコンでもBlu-ray/DVDドライブとして使用可能です。Blu-ray/DVD/CDを利用したソフトウェアのインストール、Finderからのデータの書き込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生に対応しています。※付属のソフトウェアはWindows専用です。Macでは使用できません。※Macでは市販のBlu-rayタイトルコンテンツ/地デジ録画コンテンツの再生はできません。※MacではDVD-RAMの読み込み/書き込みはできません。USD BD再生に対応しています。再生ソフトやパソコン、ディスプレイがUHD BDの再生に対応している場合に、超高画質4KBlu-rayディスクの再生が可能です。※UHD BDに対応したパソコン、ディスプレイ、再生ソフトが別途必要となります。動画再生ソフト”TrueBD SE for Logitec”を付属しています。Windows8以降、OS標準でサポートされていないDVD-VIDEOやBlu-rayタイトルの再生が可能。レンタルショップで借りたディスクやお手持ちのタイトルコンテンツを視聴できます。ダビングした地デジコンテンツやビデオカメラで撮影したAVCREC形式のファイル、レコーダーで作成したAVCRECディスクの再生など、幅広いディスクやファイルの再生に対応しております。※CPRM技術で保護されたデジタル放送の映像ディスクを再生するには、インターネット接続環境が必要です。動画編集ソフト”CyberLink PowerDirector”を付属しています。シンプルな操作で動画や写真に字幕・タイトル・音楽などを追加し、オリジナルのムービーが作成可能。Blu-ray/DVDディスクの再生も可能なオーサリング機能も搭載しています。データ書込みソフト”CyberLink Power2Go”を付属しています。写真・音楽・動画などパソコン内の大切なデータを簡単操作でBlu-ray/DVDにバックアップ。CD-RからBD-R XL(100GB)の大容量ディスクまで、全てのメディアへの書き込みに対応しています。オーディオCDからのリッピングやディスク消去機能も搭載。ディスクへの書き込み時にはパスワードの設定が可能で、セキュリティで保護されたディスクを作成することができます。採用されている暗号化は、米国連邦標準規格 FIPS 140-2準拠および、256‐bit AESに対応しています。※製品付属のソフトウェアは、ロジテック専用Webページからのダウンロード(無料)となります。ソフトウェアをダウンロードする際はインターネット接続環境が必要となります。※ソフトウェアをインストールする際は、製品本体背面に記載のシリアル番号とソフトウェアライセンスシートに記載されたシリアルキーの入力が必要となります。付属品ブルーレイドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本、USBケーブル(パソコン側:USB-A、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚、【付属ソフト】True BD SE for Logitec(動画再生)、Power2Go 8 for BD(データ保存) ※無償ダウンロード提供。※UHD BD再生ソフトウェアは付属しておりません。対象パソコンUSB Type-C(TM)もしくはUSB-Aポート搭載のWindowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。質量(g)230(本体のみ)備考※いずれもUSB3.0接続時。また、いずれも日本語OSに限ります。外形寸法(mm)138×133×14(本体のみ/突起部を除く)対応OSmacOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12、ChromeOS ※読み取り専用/付属ソフトはご使用になれません、【USB3.0接続時】Windows 11/10(64bit)コネクタ形状USB Micro-B対応【書き込み時:Mディスク(DVD)】対応、【書き込み時:Mディスク(BD)】対応インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0)保証期間1年間対応メディア【BD-R1層】対応、【BD-RE1層】対応、【BD-R DL2層】対応、【BD-RE DL2層】対応、【BD-R XL 3層】対応※MacOSではBDXLには未対応、【BD-RE XL 3層】対応※MacOSではBDXLには未対応、【DVD-RAM】対応※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません、【DVD+R】対応、【DVD+R DL2層】対応、【DVD+RW】対応、【DVD-R】対応、【DVD-R DL2層】対応、【DVD-RW】対応、【CD-R/RW】対応、【DVD-ROM】対応、【BD-ROM】対応設置方法水平ディスクローディング方式トレー方式書込速度【BD-R1層】6倍速、【BD-RE1層】2倍速、【BD-R DL2層】6倍速、【BD-RE DL2層】2倍速、【BD-R XL 3層/4層】4倍速、【BD-RE XL 3層】2倍速、【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】6倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】6倍速、【DVD-RW】6倍速、【CD-R/RW】24倍速読込速度【BD-R1層】6倍速、【BD-RE DL2層】6倍速、【BD-R DL2層】6倍速、【BD-RE DL2層】6倍速、【BD-R XL 3層/4層】4倍速、【BD-RE XL 3層】4倍速、【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】8倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】8倍速、【DVD-RW】8倍速入力電圧DC+5V
外付けブルーレイドライブ BD/DVD/CD USB3.2 Gen1 Type-Cケーブル付属 バスパワー 超薄型 コンパクト ロジテック外付けブルーレイドライブ BD/DVD/CD USB3.2 Gen1 Type-Cケーブル付属 バスパワー 超薄型 コンパクトロジテック
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
すべてのMacで大容量の読み込み・書き込みを可能に。USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Macです。付属のUSB Type-C(TM)ケーブル1本で接続・給電が可能。薄さを追求したスタイリッシュなデザイン、MacBook/iMacと統一感を持たせたカラーを採用しています。
用途USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Macです。macOSの標準アプリでBlu-rayディスクへの書き込み、DVDの動画再生、音楽CDの再生・作成が可能です。厚さ9.5mmの超薄型ドライブを採用。変換基板を内蔵し、持ち運びに便利なコンパクト設計に仕上げました。筐体は薄さを追求したスタイリッシュなデザイン、MacBook/iMacと統一感を持たせたカラーを採用しています。付属のUSBケーブルでMacBook/iMacと接続するだけですぐに使用可能。USBバスパワーに対応しており、ACアダプター等を用意する必要はありません。万が一バスパワー供給が不足した場合やUSBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源用のポートを搭載しています。 ※別売ACアダプター(LA-10W5S-10)が必要※本製品にACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。(別売りACアダプター:LA-10W5S-10)USB Type-C(TM)ケーブルは取り回しの良い55cmの長さ。USBポートの少ないMacで使用する際も、どの位置からでも余裕を持って接続できます。底面にはケーブルを固定できる機構を採用。本体とケーブルを一緒に固定できるため紛失防止になり、使いたいときにいつでもスムーズに取り出せます。幅広い互換性を兼ね備えており、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0に対応しています。背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。デスクなどにドライブを固定でき、外出先での利用時に安心です。ストラップやネームタグなども取り付けられます。長期間の記録保持が可能なメディア”M-Disc”の読み込み・書き込みに対応しています。通常のBlu-rayメディアより光・温度・湿度の影響を受けにくく、経年劣化に強いのが特長。写真・音楽・動画・システムファイルなど、長く残しておきたい大切なデータを保存できます。※本製品にM-Discは付属していません。別途ご用意ください。Windows搭載パソコンでもBlu-ray/DVDドライブとして使用可能です。Blu-ray/DVD/CDを利用したソフトウェアのインストール、Windows標準ディスクへの書き込みなどに対応しています。※Macでは市販のBlu-rayタイトルコンテンツ/地デジ録画コンテンツの再生はできません。※MacではDVD-RAMの読み込み/書き込みはできません。付属品ブルーレイドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本対象パソコンUSB Type-C(TM)ポート搭載のMacおよびWindowsパソコン ※ソフトは付属しておりません。質量(g)230(本体のみ)備考※いずれもUSB3.0接続時。また、いずれも日本語OSに限ります。外形寸法(mm)138×133×14(本体のみ/突起部を除く)対応OSmacOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Windows 11/10(64bit)、ChromeOS ※読み取り専用。付属ソフトは付属しておりませんコネクタ形状USB Micro-B対応【書き込み時:Mディスク(DVD)】対応、【書き込み時:Mディスク(BD)】対応インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0)保証期間1年間対応メディア【BD-R1層】対応、【BD-RE1層】対応、【BD-R DL2層】対応、【BD-RE DL2層】対応、【BD-R XL 3層】対応※MacOSではBDXLには未対応、【BD-RE XL 3層】対応※MacOSではBDXLには未対応、【DVD-RAM】対応※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません、【DVD+R】対応、【DVD+R DL2層】対応、【DVD+RW】対応、【DVD-R】対応、【DVD-R DL2層】対応、【DVD-RW】対応、【CD-R/RW】対応、【DVD-ROM】対応、【BD-ROM】対応設置方法水平ディスクローディング方式トレー方式書込速度【BD-R1層】6倍速、【BD-RE1層】2倍速、【BD-R DL2層】6倍速、【BD-RE DL2層】2倍速、【BD-R XL 3層/4層】4倍速、【BD-RE XL 3層】2倍速、【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】6倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】6倍速、【DVD-RW】6倍速、【CD-R/RW】24倍速読込速度【BD-R1層】6倍速、【BD-RE DL2層】6倍速、【BD-R DL2層】6倍速、【BD-RE DL2層】6倍速、【BD-R XL 3層/4層】4倍速、【BD-RE XL 3層】4倍速、【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】8倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】8倍速、【DVD-RW】8倍速入力電圧DC+5V
PCIe Adapter Card Synology(シノロジー)PCIe Adapter CardSynology(シノロジー)
20,980税込23,078
1台
翌日出荷
ご利用の NAS の I/O 性能を劇的に高めるよう設計された Synology M.2 SSD アダプター M2D18 は、ランダム I/O 遅延を大幅に減少させ、写真のインデクシングやファイル検索、仮想化環境といったアプリケーションに効果があります。
M.2 NVMe Adapter Card (PCIe 3.0 x8) Synology(シノロジー)M.2 NVMe Adapter Card (PCIe 3.0 x8)Synology(シノロジー)
34,480税込37,928
1台
8日以内出荷
Synology M2D20 は、NAS I/O パフォーマンスをさらに高めるべく設計された M.2 NVMe SSD アダプター カードです。NVMe SSD のマルチキュー機能は、写真のインデックス作成、ファイル検索、仮想化の展開など、遅延に敏感なアプリケーションに大きなメリットがあります。
内蔵SSD M.2 PCIe Gen4x4 UD90 2230 シリコンパワー(Silicon Power)内蔵SSD M.2 PCIe Gen4x4 UD90 2230シリコンパワー(Silicon Power)
24,980税込27,478
1個
23日以内出荷
持ち運びに最適コンパクトな UD90 M.2 2230 により、ストレージのパフォーマンスを向上します。インストール(装着)が簡単で、携帯型ゲーム機やタブレット、その他の小型デバイスと互換性があります。小さいながらも強力Gen 4 のスピードでゲームの可能性を解き放ち、最新の作業プラットフォームのパフォーマンスを向上します。 最大5,000MB/s の読み取り速度と最大 3,200MB/s の書き込み速度で、 小型でありながらも強力な本製品は、ゲームのロード時間を短縮し、PCの効率を向上します。幅広いニーズに対応本製品は最大2TB の容量ラインアップで、ゲームや膨大な数のファイル、ビデオ、写真などを保存できます。本製品を使用することで、 ゲームを楽しむ時や仕事での作業など、いつでもスムーズに進めることができます。信頼性の高いストレージソリューション組み込まれたデータセキュリティとエラー修正機能により、情報の整合性を確保し、信頼性の高いストレージ製品実現します。 また、SP Toolbox はドライブの状態、利用可能な容量、温度などを確認するのに役立ちます。
仕様【耐衝撃試験】1500G/0.5ms寸法(mm)22.0×30.0×3.7質量(g)3保証期間5年動作温度(℃)0~70インターフェイスPCIe Gen 4×4RoHS指令(10物質対応)対応書込速度(MB/s)3200MTBF(時間)1500000
レーザー距離計 ライカディストX6 タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計 ライカディストX6タジマツール(TJMデザイン)
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
最先端測定テクノロジーを 屋外でタフに使えるIP65高堅牢ボディで実現距離測定用レーザー距離計専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携IP65の堅牢ボディ設計。耐落下2m、耐傷性ガラスパネルで過酷な現場に適応2.8インチIPSディスプレイの大型タッチスクリーン採用。直感的操作と視野角の広いクリアな表示を実現P2Pテクノロジー (DST360-X+ディスト専用三脚使用)。2点間距離、2点間の高低差、水平距離、傾きを表示。複雑な面積、角度測定も可能2D/3D測定(DISTO Plan+DST360-X+ディスト専用三脚使用)。写真を含む最大1,000点まで測定ポイントを保存。2D/3Dの図面情報をDXF/DWGファイル形式でエクスポートジェスチャーによる測定トリガー屋外で最大250mまで測定可能な4倍ズームのデジタルポイントファインダーリチウムイオン充電式バッテリー多機能エンドピース※3年保証(WEB登録が必要)
用途距離測定用レーザー距離計仕様P2P測距制度:±10mm/10m付属品専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)質量(g)230規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)インターフェースBluetooth(R)SMART測定範囲(m)0.05~250保証期間3年保証(WEB登録が必要)防塵防水性能IP65測定精度(mm)±1.0取扱説明書(16.28MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:68×155×25充電端子Type-C
Type-Cドッキングステーション 8-in-1 ハブ PD 85W出力 急速充電 USB-C×3 USB-A×2 HDMI×1 SD+microSD×1 エレコムType-Cドッキングステーション 8-in-1 ハブ PD 85W出力 急速充電 USB-C×3 USB-A×2 HDMI×1 SD+microSD×1エレコム
7,298税込8,028
1個
当日出荷
HDMI(R)・USB-A・USB Type-C(TM)ポートなどを搭載し、さまざまな機能を拡張できる8in1タイプのドッキングステーションです。通常の出力ポートに加え、外部ディスプレイのON/OFFを瞬時に切り替えられるスイッチ付き。ビジネスシーンで見られたくない画面を一時的に隠せる、便利な機能を搭載しています。
用途USB Type-C(TM)ポートから最大8つのポートに多様な機器を接続できるドッキングステーションです。 外部ディスプレイのON/OFFを瞬時に切り替えられるスイッチを搭載。HDMI(R)で出力した画面を、ケーブルを抜き挿しせずワンタッチで点けたり消したりできます。 会議やプレゼンの際、内部資料やパスワードの入力ウィンドウなど見られたくない画面を一時的に画面OFFで隠せます。展示会やお客様対応時に映像エラーが発生した際なども、慌てることなくスムーズにディスプレイの表示を切って対応できます。 幅約3cmのスリムタイプ。かばんやガジェットポーチなどにすっきり収納でき、外出時の利用に便利です。 HDMIポートは最大4K60Hzの高解像度に対応。大きなディスプレイに接続した際もなめらかで鮮明な表示が可能です。 USB Type-Cポートを3つ搭載。充電専用USB Type-Cポートは、USB Power Delivery 100Wでの使用が可能。AC充電器を接続してパソコン本体を充電できます。 ※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 ※85Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 USB-Aポートを2つ搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどの周辺機器を一括接続できます。 USB-Aポート、USB Type-CポートはいずれもUSB 5Gbps。高速データ転送が可能で、大きなファイルもスムーズに転送できます。 SDカードスロット・microSDカードスロットをそれぞれ搭載。写真や動画のデータをパソコンで手軽に確認できます。 ※一度に読み込みができるのはSDカード・microSDカードのいずれか1枚のみです。同時に挿して読み込むことはできません。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプ。ケーブル長は約20cmと取り回しのしやすい長さです。 ※法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 ※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 ※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属しておりません。別途ご用意ください。 ※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 ※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Modeに対応していることを確認してください。 ※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 ※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iPadOS 17/16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×131×13 ※ケーブル含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約20※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB Type-Cポート×2 ※データ通信専用。映像出力には対応していません、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート×2、【USBポート(ダウンストリーム)】※最大供給電力:4ポート合計15W(5V/3A)、【USBポート(ダウンストリーム)】※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできませんコネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM))プラグ×1 ※USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz>、【映像出力/ダウンストリーム】※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。カードリーダー【ダウンストリーム】SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC・microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC ※SDカードとmicroSDカードの同時使用はできません。
100W USB-C to Cケーブル 2m AUKEY(オーキー)100W USB-C to Cケーブル 2mAUKEY(オーキー)
1,982税込2,180
1本
5日以内出荷
【デジタル表示機能搭載】デジタル表示機能を搭載しており、リアルタイムに電力数値が表示されます。チェッカーなどを使わずに接続機器の充電状況を随時確認することが可能です。PD表示の有無でPD急速充電か低速充電かがすぐ分かりとても便利です。【急速充電・高速データ転送に対応】USB PD (Power Delivery)による最大100W (20V/5A)の急速充電に対応しています。Type-C端子搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、充電器やゲーム機器など、さまざまなUSB-C機器の充電に最適です。内蔵のスマートチップ eMarkerが、過充電や発熱を防止し接続機器のバッテリーを保護し、安定した高速充電を提供します。また、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。大容量のファイル・写真・音楽データなども、短時間で転送完了します。【高品質で優れた耐久性】本製品のケーブルは耐久性に優れた編組ナイロンで外装され、なめらかな手触りで高級感のある外観です。抜群の柔軟性と耐久性があり10,000回以上の折り曲げ強度試験にも合格しています。からまりにくく折り曲げにも強く、断線しにくい製品です。
ブラック出力対応:最大100W(20V/5A Max)ケーブル長(m)約2※コネクター部分を含む全長本体質量(g)約68コネクタ形状USB-C転送速度(Mbps)最大データ:480素材亜鉛合金+ナイロン編みRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合USBタイプUSB 2.0ケーブル種類柔軟性/耐久性適合用途データ転送・充電用テクノロジーPD2.0、PD3.0
140W USB-C TO Cケーブル 2M AUKEY(オーキー)140W USB-C TO Cケーブル 2MAUKEY(オーキー)
2,255税込2,481
1本
当日出荷
【デジタル表示機能搭載】デジタル表示機能を搭載しており、リアルタイムに電力数値が表示されます。チェッカーなどを使わずに接続機器の充電状況を随時確認することが可能です。PD表示の有無でPD急速充電か低速充電かがすぐ分かりとても便利です。【安全な急速充電・高速データ転送が可能】USB PD (Power Delivery)による最大140W (28V/5A)の急速充電に対応しています。Type-C端子搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、充電器やゲーム機器など、さまざまなUSB-C機器の充電に最適です。内蔵のスマートチップ eMarkerが、過充電や発熱を防止し接続機器のバッテリーを保護し、安定した高速充電を提供します。また、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。大容量のファイル・写真・音楽データなども、短時間で転送完了します。【高品質で優れた耐久性】本製品のケーブルは耐久性に優れた編組ナイロンで外装され、なめらかな手触りで高級感のある外観です。抜群の柔軟性と耐久性があり10,000回以上の折り曲げ強度試験にも合格しています。からまりにくく折り曲げにも強く、断線しにくい製品です。
ブラック出力対応:最大140W (28V/5A Max)ケーブル長(m)約2※コネクター部分を含む全長本体質量(g)約68コネクタ形状USB-C転送速度(Mbps)最大データ:480素材亜鉛合金+ナイロン編みRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合USBタイプUSB 2.0ケーブル種類柔軟性/耐久性適合用途データ転送・充電用テクノロジーPD2.0、 PD3.0、 PD3.1
60W USB-C TO Cケーブル 1.5M AUKEY(オーキー)60W USB-C TO Cケーブル 1.5MAUKEY(オーキー)
1,255税込1,381
1本
当日出荷から5日以内出荷
【急速充電に対応】USB PD (Power Delivery)による最大60W (20V/3A)の急速充電に対応しています。Type-C端子搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、充電器やゲーム機器など、さまざまなUSB-C機器の充電にご使用が可能です。安全性に優れ、接続機器を守りながら安定した高速充電が可能なAukeyの高品質ケーブルは、デイリーユースに最適です!【高速データ転送に対応】最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。大容量のファイル・写真・音楽データなども、スピーディーに転送が完了するので、ストレスを感じさせません。【高品質で優れた耐久性】ケーブル部分は耐久性に優れた編組ナイロンで外装され、なめらかな手触りで高級感のある外観です。抜群の柔軟性と耐久性があり10,000回以上の折り曲げ強度試験にも合格しています。からまりにくく折り曲げにも強く、断線しにくい製品です。安心して安全に長期間ご使用いただけます。
ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB-C転送速度(Mbps)最大データ:480RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ケーブル種類柔軟性/耐久性適合用途データ転送・充電用
PCI Express拡張カード/PCIe 2.0 x4/4ポート USB 3.2 Gen 1 Type-A(5Gbps)/ペリフェラル電源端子搭載/各種OS/USB増設 インターフェースボード アダプター StarTech.comPCI Express拡張カード/PCIe 2.0 x4/4ポート USB 3.2 Gen 1 Type-A(5Gbps)/ペリフェラル電源端子搭載/各種OS/USB増設 インターフェースボード アダプターStarTech.com
19,980税込21,978
1個
当日出荷
高性能USBポート増設カード:PCI Express 2.0 x4スロットに装着し、デスクトップPCやサーバーにUSBポートを増設するPCI Express拡張カード。各ポートには専用コントローラーが搭載され、最大5Gbpsの転送速度に対応 4つの独立したUSBコントローラー:各ポートに専用のUSBコントローラーが搭載されており、データスループットを向上させ、各デバイスに最大5Gbpsの帯域幅を確保。大容量ファイルの同時転送や外部ストレージデバイスの画像・ビデオ編集に理想的なPCI Express増設ボード 水平配列のUSBポート:様々なパソコンケースとの互換性を備え、ポートの配置に関する問題点を軽減し、幅広いUSBデバイスやケーブルの接続が可能 高出力仕様:マザーボードの電源が不足する場合、USBポートに追加電源を供給できるSATA/LP4電源コネクター付きUSB PCIe拡張カード。Battery Charging 1.2 (5V 1.5A)仕様に対応し、ポートあたり最大5V 2A(10W)を供給 互換性:Windows 8以上、macOS、Linuxを含む各種主要OSにドライバーを自動インストール。PCI Express 2.0(またはそれ以上)x4、x8、x16スロット対応Intel、AMD、Apple Silicon搭載のハードウェアプラットフォームで動作
用途PCIe搭載デスクトップパソコンに4口のUSB-Aポート 5Gbpsを増設アップグレード 外部ストレージデバイスに保存された大容量ファイルの同時転送や写真・ビデオの編集に最適対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 2.6.31 (LTSバージョンのみ)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×120×169コネクタホスト:PCI Express ×4RoHS指令(10物質対応)対応ポート外部:4× USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)
マルチカードリーダー / TypeC / USB-A 1ケース 6個入 L-MCRシリーズ Lazosマルチカードリーダー / TypeC / USB-A 1ケース 6個入 L-MCRシリーズLazos
9,198税込10,118
1ケース(6個)
6日以内出荷
3プラグ、3ポート搭載で各種デバイスに対応、カメラやモバイルデバイスからの動画や写真の転送、データファイルの管理に最適、ケーブルレスで持ち運びに便利なコンパクトタイプ、動作確認LED付き
仕様●本体サイズ:約84×34×12mm●本体重量:約22g●本体素材:ABS●動作確認:LED デバイスに接続すると点灯●対応OS:Android、Windows 8・8.1・10、Mac OS8.7、iOS13以降●対応機種:USB、Lightning、Type-Cポートを搭載しているデバイス●対応メディア:SD & MicroSDカード(SD・SDHC・SDxC 1TBまで対応)●転送速度:最大SD 2.0 ※複数のカードを同時に使用できません●インターフェース:USB3.0/2.0/1.1互換●ポート●▼1.Lightning:USB2.0●▼2.USB:USB2.0●▼3.Type-C:USB3.0●▼4.USBポート:USB3.0(5gb/s)、USB2.0(480mb/s)●▼5.MicroSD●▼6.SD:480M データ転送(理論値)アズワン品番68-2008-76
キッズカメラ BluemakeキッズカメラBluemake
2,709税込2,980
1台
4日以内出荷
4000万画素でキレイに映るブルーとピンクの選べるカラー。持つだけで上がるキッズ向きデジタルカメラです。落下の衝撃からカメラを守るシリコンカバーとネックストラップでお子様自身で持ち運べます。4倍デジタルズーム搭載、FHD動画機能で動画撮影もOK!フィルター16種とフレーム28種を内蔵し撮影した画像を簡単加工して遊ぶことも可能です。パソコンに繋ぐことでwebカメラとしてもご使用いただけます。5種類の知育ゲームを内蔵しており、遊びながら学べます。
付属品カメラ本体、シリコンカバー、USBケーブル、ネックストラップ、取扱説明書質量(g)107電源リチウムイオン充電池500mAh(充電時間約3時間)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カバー無し:80×58×48、カバー付き:83×61×48レンズf=2.00mm デジタルズーム4倍有効画素数約30万画素解像度写真:補間(40M、20M、18M、16M、12M、8M、5M、3M、2M)記録ファイル形式AVI(動画)、JPG(写真)録画時間最大:約1時間スクリーン2インチ記録メディアmicroSD最大32GB
三脚付きキッズカメラ Bluemake三脚付きキッズカメラBluemake
6,345税込6,980
1台
4日以内出荷
かわいくて動画も撮れる三脚付きキッズカメラ。自撮り棒にもなる便利な三脚付きで撮影のバリエーションが広がります。8倍デジタルズーム搭載、FHD動画機能で動画撮影もOK。11種のフィルターと14種のフレームで撮影した写真加工も楽しめます。カメラ機能の他、3種の知育ゲームを内蔵しており、遊びながら学べます。充電式なので、電池を買い足す必要がなくお手軽です。
付属品カメラ本体、自撮り棒(三脚可能)、USBケーブル、ネックストラップ、取扱説明書質量(g)101電源リチウムイオン充電池600mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×79×38レンズf=2.00mm デジタルズーム4倍有効画素数約30万画素解像度写真/補完:48M、20M、18M、16M、12M、8M、5M、3M、2M記録ファイル形式AVI(動画)、JPG(写真)スクリーン2.4インチ・IPS記録メディアmicroSD最大32GBフレームレート動画解像度/フレームレート:1080p(1920×1080)@30fps、720p(1280×720)@30Fps、VGA(640×480)@30fps稼働時間(時間)写真約3、動画約1.5
USB Type-C対応 編集・再生・保存ソフト付きポータブルDVDドライブ I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB Type-C対応 編集・再生・保存ソフト付きポータブルDVDドライブI ・O DATA(アイ・オー・データ)
7,698税込8,468
1台
翌日出荷
Type-C/USB A 搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。新旧幅広いパソコンに対応し、バスパワーで動くので、場所を選ばずにデータの書き込み作業などを行うことができます。データライティングの定番ソフト「B’sRecorder GOLD 20」(ダウンロード版)を添付USB Type-CおよびUSB Standard A コネクターを搭載したパソコンの両方でお使いいただけます。「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。動画や音楽の編集、フォトムービーの作成、動画・音楽の形式変換までできます。コピー防止ディスクの作成、ファイル・フォルダにパスワード設定、データの安全消去、使える機能の制限、パスワード付きディスクの作成などのセキュリティ機能も充実しています。
仕様●使用可能メディア(Read):M-DISK、DVD+R(1層)(2層)、DVD+RW、DVD-R(1層)(2層)、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM(1層)(2層)、CD-R、CD-RW、CD-ROM●DVD読出速度(Read):8倍速●本体サイズ(H):14mm●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●CD再書込速度(RW):24倍速●DVD再書込速度(RW):6倍速●CD読出速度(Read):24倍速●本体サイズ(W):136mm●ドライブタイプ:DVDドライブ●本体サイズ(D):146mm●使用可能メディア(W/R):READ:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM<1><2>、CD-R、CD-RW、CD-ROM Write:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、CD-R、CD-RW●ローディング方式:トレイタイプ●内蔵・外付:外付●CD書込速度(Write):24倍速●DVD書込速度(Write):8倍速本体質量(g)270コネクタ形状Type-C対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート、USB-C(R)/USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、ChromebookインターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品型番と製品本体の定格ラベル型番についてのご案内(0.35MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら