裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。
イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。
表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。
タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品吊り下げ用ひも 1本
材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
シンプルでシャープなスタイリング。軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品壁掛け用の紐1本
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
ポスター、POP、写真、版画等、幅広く利用できる、軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、吊下げ用スチールワイヤー付(タテ吊り用、ヨコ吊り用各1本付)、フック用金具4個付
RoHS指令(10物質対応)対応
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。
スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。
用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。
用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。
また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品ビス2本
材質アクリル
厚さ(mm)4(表)、2(裏)
フレームパネルの決定版。
アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。
発泡倍率 18倍
セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。
反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。
テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。
環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品吊り下げ用テグス1.2m
材質パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール
板厚(mm)5
枠厚(mm)9mm
グリーン購入法適合
マット台紙使用で2種類のサイズに対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
フロントオープン構造で、作品の出し入れが簡単に早く出来ます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品壁掛け用の紐1本
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。
色(フレーム)シルバー
仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付
付属品吊り下げリング・取扱説明書
材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t
厚さ(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
Vカットマット台紙が写真を引き立てます。
仕様Vカットマット台紙(薄手/1.0mm厚)1枚、吊りヒモ・吊り金具付(2L判のみスタンド付)、底箱+透明袋入り
材質フレーム:樹脂製、透明板:ガラス(2.0mm厚)
色ナチュラル
収納サイズA4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム外形寸法:285×362×10
サイズ(mm)最大収納:251×328、マット窓:193×270
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー商品コード91745 8
1枚
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
軽量でシンプルなアルミ製フレーム。スライド式で作品のフレーミングが簡単特許取得済のワンロックシステムで、フレームの開閉が簡単に出来ます.
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品壁掛け用の紐1本
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
デジタルカメラで撮影した写真やCG作品、写真/グラフ入りの文書のプリントに適した専用紙。美しく落ち着いた仕上がりで印刷でき、経済的な価格です。
紙厚(mm)0.12
白色度(%)88
紙質マット
坪量(g/m2)102
素材マット
適合プリンタインクジェットプリンター
Vカットマット台紙が写真を引き立てます。
仕様Vカットマット台紙(薄手/1.0mm厚)1枚、吊りヒモ・吊り金具付(2L判のみスタンド付)、底箱+透明袋入り
材質フレーム:樹脂製、透明板:ガラス(2.0mm厚)
色ナチュラル
収納サイズ四ツ切
寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム外形寸法:348×399×10
サイズ(mm)最大収納:314×365、マット窓:239×289
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー商品コード91746 5
1枚
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
さまざまな用途に安心して使える代表的な前開き式ポスターフレーム。
仕様前開き式アルミフレーム(屋内用)
付属品吊下げ紐、バックスプリング、スライドロック(A1・A0・B1・B0サイズのみ)
材質(背板)紙ダンボール(表面コート)、(透明板)ペット樹脂
グリーン購入法適合
シンプル&スマートな印象のアルミタイプ。多用途に使え、サイズも豊富。オフィスや店舗の景観を損ねない、シンプルなデザインです。留め具をずらすだけの裏留式なので、工具なしで中身の入れ替えが簡単にできます。
厚さ(mm)ガラス:2
材質アルミニウム、裏板/パーティクルボード
付属品ひも、額吊り金具
仕上表面:アルマイト加工
仕様ひも止め金具はフレームにセットされています。
前開き式のアルミ製フレームです。四隅の裏面にロック機能付き。
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。
色(フレーム)シルバー
仕様4辺前開き式フレーム・ロック機構付
付属品バックスプリング・吊り紐・取扱説明書
材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリアセタール、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t
厚さ(mm)20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
デジカメ写真の印刷に最適な写真印画紙ベースの超つやつやの写真用紙。「まるで写真!」のプロ並みの仕上り。肌色をより実物に近く、美しく艶やかに表現します。しっかりとコシのある0.26mmの特厚タイプ。スナップ写真にぴったり。速乾性に大変優れ、印刷後の取り扱いがとてもカンタンです。保存性もアップ。
バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。
仕様●規格:A1判●収納用紙サイズ:841×594mm●材質:アルミ製●付属品:吊り金具付(縦吊り、横吊り両用) 吊ヒモ付
アズワン品番65-2186-41
1枚
¥7,510
税込¥8,261
当日出荷
インテリアに馴染みやすい、くすみカラーを基調とした落ち着いた色合いのハルマーシリーズ。クラフトの中台紙がポイントのポケットアルバムです。パーソナル・オフィス・店舗など幅広くお使いいただけるようシンプルなデザインに仕上げました。
グリーン購入法適合
仕様透明袋入り
背幅(mm)25
材質(表紙)綿
RoHS指令(10物質対応)対応
製本溶着式製本
お気に入りの写真やイラストでオリジナル表紙をつくろう!
写真やイラストをA4プリントして表紙を着せ替えれば簡単にオリジナル表紙のアルバムが完成!
”ぱっくん”と大きく開く表紙ポケット付のアルバム。
ポケットには用紙が入り、表紙を自由に着せ替えられます。
高透明ポケットを採用!
名入れにも対応!
カバーポケットにA4プリント1枚収容。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×147×10
ポケット溶着式
材質表紙/PP 0.5mm厚、ポケット/OPP50ミクロン
色クリア
シンプルで使いやすい、天然木を使用した額縁用イーゼル。
スタンドが付いていない額縁でも、このイーゼルで気軽に立てて飾ることができます。
使用できる額縁の大きさの目安はA3サイズです。
材質木
仕様棹の厚みが20mmまでの額縁に対応、アルミ額縁HFA-02は不可、額縁サイズ目安:A3
質量(g)480
耐荷重(kg)5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【開脚時】約300×260×490
落ち着いた質感で、高級感を醸し出す微粒面光沢紙。
仕様●タイプ:写真用紙●サイズ(規格):A2●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4212-68
風合いのあるナチュラルテイストの生地を
使用したA4フリー台紙アルバム〈黒台紙〉
1ページにLサイズなら3枚、ポストカード・ハイビジョン・パノラマなら2枚、2Lサイズなら1枚の写真が貼れます。
スペア台紙の補充枚数 約15枚(背表紙付) (セット分も含めて最大約25枚)
サイズA5・2L
仕様スタンド・ひも付
エスコ品番EA761LP-11
材質木、PETシート、MDF
質量(g)160
フレーム(mm)180×242
適合寸法(mm)148×210
グリーン購入法適合
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
多窓マットでファミリー写真がすっきりと飾れます
仕様縦横 兼用・掛けのみ
付属品壁掛用金具・吊り紐付、マット2枚付[A4判窓寸]200×283mm[多窓]4窓
材質本体:樹脂製、画材:PET
質量(g)520
外寸(mm)284×398
内寸(mm)256×368
適合サイズL判・ポスト判・A4判・ワイド四切
柄木目
窓寸法(幅×高さ)(mm)202×289
アルミの光沢と軽量さを活かしたプリントフレーム。
中のマット台紙により、2サイズに対応することができます。
サイズ2L判/KG判(マット使用時)
付属品ベタマット台紙付、スタンド付、吊りヒモ・吊り金具付
エスコ品番EA761LP-2A
材質フレーム:アルミ製、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板・スタンド:MDF
寸法(mm)(窓)142×92
質量(g)180
フレーム(mm)208×157×12
適合寸法(mm)178×127
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
デジカメ写真の印刷に最適な写真印画紙ベースの超つやつやの写真用紙。「まるで写真!」のプロ並みの仕上り。肌色をより実物に近く、美しく艶やかに表現します。しっかりとコシのある0.295mmと超特厚タイプ。かなり厚手感があるので、とっておきの写真にぴったり。速乾性に大変優れ、印刷後の取り扱いがとてもカンタンです。保存性もアップ。
メモリを接続するだけで、写真のスライドショーを楽しめる、デジタルフォトフレームです。写真、音楽、動画を再生することができます。SDカード、USBメモリの接続に対応します。自立するスタンド付きです。また、壁掛けができるフックも付いています。画素数1024×600なので、従来のものに比べ、写真が明るく鮮明に映し出されます。自動電源ON、自動電源OFFのタイマー設定が可能です。カレンダー表示やアラーム設定など、機能が豊富です。名入れ可能で、プレゼントやノベリティにも最適です。ご家庭だけでなく、デジタルサイネージ用途でもご使用になれます。【ご注意】※本製品は撮影した向きを自動認識できないため、スマートフォンなどで縦向きで撮影した動画を再生した際に、 横向きで再生される場合があります。
仕様●ビットレート:動画対応ビットレート:4000Kbps以下音楽対応ビットレート:129Kbps以下●対応ビデオコーデック・フォーマット:H.264(MKV、AVI、MOV、MP4、TS、ASF、FLV、RMVB、MPG、VOB、WMV)H.263(AVI、MP4、MPG、FLV)DiVX(AVI、ASF)MPEG-4(SP、ASP)MPEG 1/2 (AVI、MPG、MP4、TS)●対応ビデオ再生画素数:736×414pixel以下●対応メディアファイルシステム:FAT32●対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF●対応画像再生画素数:1920×1080pixel以下●液晶バックライト寿命:約20,000時間
セット内容本体、ACアダプタ、リモコン、スタンド脚、取扱説明書・保証書
電源ACアダプタ(DC5V/2A)
ケーブル長(m)約1.5
消費電力5.2W
液晶サイズ10.1型
対応メディア8~32GBまでのUSBメモリ、SDカード・SDHCカード(※SDXCカードには対応しません。)
スピーカー8Ω 1.5W ×2
コネクタ【パソコン接続用端子】ミニUSB Bコネクタ【メス給電用端子】DCジャック【メモリー接続端子】USB Aポート
対応フォーマットオーディオ:MP3, WMA, OGG, AAC, APE, FLAC
スロットSDメモリカード
画素数1024×600
フレームレート30fps以下対応
アスペクト比1899-12-30
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
メモリを接続するだけで、写真のスライドショーを楽しめる、デジタルフォトフレームです。写真、音楽、動画を再生することができます。SDカード、USBメモリの接続に対応します。自立するスタンド付きです。また、壁掛けができるフックも付いています。画素数1024×600なので、従来のものに比べ、写真が明るく鮮明に映し出されます。自動電源ON、自動電源OFFのタイマー設定が可能です。カレンダー表示やアラーム設定など、機能が豊富です。名入れ可能で、プレゼントやノベリティにも最適です。ご家庭だけでなく、デジタルサイネージ用途でもご使用になれます。雰囲気を変えることのできる木目調のフレーム付です。【ご注意】※本製品は撮影した向きを自動認識できないため、スマートフォンなどで縦向きで撮影した動画を再生した際に、 横向きで再生される場合があります。
仕様●ビットレート:動画対応ビットレート:4000Kbps以下音楽対応ビットレート:129Kbps以下●対応ビデオコーデック・フォーマット:H.264(MKV、AVI、MOV、MP4、TS、ASF、FLV、RMVB、MPG、VOB、WMV)H.263(AVI、MP4、MPG、FLV)DiVX(AVI、ASF)MPEG-4(SP、ASP)MPEG 1/2 (AVI、MPG、MP4、TS)●対応ビデオ再生画素数:736×414pixel以下●対応メディアファイルシステム:FAT32●対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF●対応画像再生画素数:1920×1080pixel以下●液晶バックライト寿命:約20,000時間
セット内容本体、ACアダプタ、リモコン、スタンド脚、フレーム、取扱説明書・保証書
電源ACアダプタ(DC5V/2A)
ケーブル長(m)約1.5
消費電力5.2W
液晶サイズ10.1型
対応メディア8~32GBまでのUSBメモリ、SDカード・SDHCカード(※SDXCカードには対応しません。)
スピーカー8Ω 1.5W ×2
コネクタ【パソコン接続用端子】ミニUSB Bコネクタ【メス給電用端子】DCジャック【メモリー接続端子】USB Aポート
対応フォーマットオーディオ:MP3, WMA, OGG, AAC, APE, FLAC
スロットSDメモリカード
画素数1024×600
フレームレート30fps以下対応
アスペクト比1899-12-30
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
しっとりと落ち着いた質感に仕上がる、控えめな光沢感の絹目調写真印画紙。写真につやつや感を出したくないときにオススメです。しっかりとコシのある0.265mmの特厚タイプ。とっておきの写真にぴったり。速乾性に大変優れ、印刷後の取り扱いがとてもカンタンです。保存性もアップ。
仕様■入数:20枚■白色度:92%■紙厚:0.265±0.012mm■坪量:251g/m2±10g/m2■紙質マーク_表面:半光沢■ベース:印画紙ベース■用紙サイズ:A4■用紙寸法:210×297mm■印刷面マーク:片面■使用プリンター:インクジェットプリンター■対応インク:顔料・染料両対応■柄:印字柄なし■ペーパーミュージアム掲載:なし
1セット
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
10.1型IPS液晶タッチスクリーン液晶を搭載したデジタルフォトフレームです。Wi-Fi接続に対応しており、離れた場所で暮らす家族や友達の家に飾っておくことで、スマートフォンで撮影したばかりの写真をいつでもどこでもシェアすることができます。無料アプリ「V-Photo」を使用し、スマートフォンからすぐに写真やビデオを共有できます。
適合【技術適合】210-181463
電源AC/DCアダプター(100-240V~A,50/60Hz,DC5V/2.0A)
本体質量(g)495
本体サイズ(mm)264×183
ディスプレイ10.1 IPSタッチスクリーン液晶
解像度1280×800px
視野角全視野角対応
対応フォーマット画像 : JPG , BMP , PNG / 動画 : H.264 , MP4(再生確認済)
対応メモリーカードMicro SDカード(256GBまで)
インターフェイスUSB-C,USB-A
Wi-Fi802.11b/g/n
ストレージ32GB
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
USBメモリーやSDカードに保存した写真や動画・音声を再生できるデジタルフォトフレームです。アラーム機能やカレンダー表示機能を搭載しご家庭でデジタルフォトフレームとして使用する他、店頭のカウンターに設置して電子POPの接客ツールとしても便利にご使用いただけます。
付属品リモコン(テスト電池CR2025入り)、スタンド、充電ケーブル(DCプラグ)、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書
材質ABS
質量(g)約300
電源DC5V2A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)209×140×23
バッテリーリチウムポリマー充電池2000mAh 3.7V 7.4Wh
ディスプレイ7インチ TN液晶、解像度:1024×600Pixel
使用環境温度(℃)0~40
充電時間(時間)約3
1台
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
10.1型IPSタッチスクリーン液晶を搭載したデジタルフォトフレームです。Wi-Fi接続に対応しており、離れた場所で暮らす家族や友達の家に飾っておくことで、スマートフォンで撮影したばかりの写真をいつでもどこでもシェアすることができます。無料アプリ「V-Photo」を使用し、スマートフォンからすぐに写真やビデオを共有できます。また、フォトフレーム本体の縦横を判別し、写真の向きが自動で切り替わります。
用途デジタルフォトフレーム
仕様(技術適合番号)210-181463
付属品MicroSDカード16GB×1(初回生産分限定) , スタンド , 電源アダプター
質量(g)502
電源AC/DCアダプター(100-240V~A , 50/60Hz , DC5V/2.0A)
本体寸法(mm)263×182
インターフェース(USB)Type-A / Type-C
ディスプレイ10.1 IPSタッチスクリーン液晶
解像度1280×800px
対応フォーマット画像 : JPG / BMP / PNG , 動画 : H.264 / MP4(再生確認済)
対応メモリーカードMicro SDカード(32GBまで)
通信規格(Wi-Fi)802.11b/g/n
容量(GB)(ストレージ)16
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ご家庭にあるインクジェットプリンタでカレンダーが簡単に作れるキットです
ホワイトボードがついた卓上タイプのカレンダーです(※ホワイトボードには印刷できません)
写真が鮮やかに印刷できるフォト光沢タイプ
試し刷りに便利なテストプリント用紙付き
両面印刷対応。表面(光沢紙)、裏面(普通紙)
用紙サイズ A5 坪量 157g/m2 紙厚0.19mm
お探しNO.Q101
紙厚(mm)0.19
セット内容A5サイズカレンダー用紙×13枚/ホワイトボード×1枚/カレンダー台紙×1枚/テストプリント用紙×1枚/とじリング×2個/作り方説明書×1枚
No.【お探しNo.】Q101
枚数13枚
用紙フォト光沢紙(両面印刷対応:表面光沢紙/裏面普通紙)
坪量(g/m2)157
用紙サイズA5サイズ(148×210mm)
対応インク顔料・染料対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
100年台紙とは、台紙表面をアルミ箔でコーティングしていることで、吸湿・乾燥・光による台紙の変形・変色などが起きにくく、耐久性に優れており、メーカーフリー台紙の約5倍の耐久性を持っています。また、エンボス加工によりフィルムを戻した際に空気抜けがよく、シワになりにくくなっています。
色黒
仕様キャラクターオリジナルタイトルカード付
質量(g)730
タイプビス式
収納サイズA4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)304×240×22
台紙A4サイズ・100年台紙(ブラック)10枚(貼付有効サイズ:タテ285×ヨコ190mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
ノリが不要で簡単キレイにすぐ貼れる!パネルの反りを大幅に軽減したプロ仕様。
ノリが不要で簡単キレイにすぐ貼れる!表面もカット面も黒いスタイリッシュな発泡ブラックパネルボード
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ