ポスター、POP、写真、版画等、幅広く利用できる、軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
シンプルでシャープなスタイリング。軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品壁掛け用の紐1本
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
フロントオープン構造で、作品の出し入れが簡単に早く出来ます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品壁掛け用の紐1本
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
四隅マグネットでポップを挟むので入れ替えが簡単!アクリルフレーム用のスタンドもご用意しました。 透明度の高いアクリル製。厚み10mmの薄型タイプ。寝かせ置きのご使用がおススメです。
材質透明アクリル(×2枚)・マグネット
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。
色(フレーム)シルバー
仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付
付属品吊り下げリング・取扱説明書
材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t
厚さ(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
2枚のアクリル板にプリントを挟み、ビスで固定します。※スタンド棒の取り付け位置を替える事でフレームの縦置き・横置きが可能です。
仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、スタンド棒2本付
RoHS指令(10物質対応)対応
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。
スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。
用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。
用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。
また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品ビス2本
材質アクリル
厚さ(mm)4(表)、2(裏)
前面より4辺のフレームを開き透明シートを外してポスターをセットできます。
グリーン購入法適合
裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。
イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。
表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。
タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品吊り下げ用ひも 1本
材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、吊下げ用スチールワイヤー付(タテ吊り用、ヨコ吊り用各1本付)、フック用金具4個付
RoHS指令(10物質対応)対応
作品の出し入れが簡単な、額縁タイプのアルミフレーム。フレーム裏側のトンボを回転させるだけで、作品の入替えが簡単に出来ます。吊下げ時に、紐がフレームの裏に隠れます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品壁掛け用の紐1本
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
大切なデジカメ写真やパソコンに保存されている画像を使用してオリジナルアルバムの作成・印刷ができるソフト。マウスのドラッグ&ドロップ操作による写真取り込みや、アルバム台紙に写真を手で貼るような感覚での写真配置が可能。フレームやイラスト素材による写真の装飾、写真のトリミング、写真へコメントを添えることもできます。今作では新たに「ページ読込」機能にて、過去に作成した別アルバムの中のページを作成中のアルバムに追加できるようになりました。写真管理などの付属ツールも充実。アルバム作成から写真管理までできます…
仕様●CD-ROM:倍速以上●スキャナー:TWAIN32ドライバーが対応しているスキャナー
対応OSWindows 11 / 10
適合機器DCF(Design rule for Camera File system)規格のデジタルカメラ、メモリーカード ※一部ソフト非対応の機器もございます。
メモリー各OSが推奨する環境以上
ディスプレイ1024×768以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なもの
動作環境インターネット環境必須並びにデジタルカメラ等の端末機器が正常に動作し、且つパソコンに正常に接続している環境
使用CPU各OSが推奨する環境以上
適合プリンタL判・2L判・A4・A5・B5・はがき・その他指定サイズに印刷可能な正常に動作するレーザープリンターもしくはインクジェットプリンター
ハードディスク5GB以上の空き容量(インストール時) ※上記以外にシステムドライブにデータ保存のための空き容量が必要となります。
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
高級感漂う、特殊加工フレームです。記念写真とスナップ写真を組み合わせて飾る等、ギフトにもお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
【テラコッタ・teracotta】とは焼いた土という意味を持ちぬくもり・親しみやすさをテーマに素材感のある布地表紙とクラフト台紙を使用した雑貨スタイルのアルバムです。パーソナル・オフィス・店舗など幅広くお使いいただけるようシンプルなデザインに欧風カラーで仕上げました。
タイプ溶着式
表紙仕様布地
RoHS指令(10物質対応)対応
インテリアに馴染みやすい、くすみカラーを基調とした落ち着いた色合いのハルマーシリーズ。クラフトの中台紙がポイントのポケットアルバムです。パーソナル・オフィス・店舗など幅広くお使いいただけるようシンプルなデザインに仕上げました。
グリーン購入法適合
仕様透明袋入り
背幅(mm)25
材質(表紙)綿
RoHS指令(10物質対応)対応
製本溶着式製本
ノリが不要で簡単キレイにすぐ貼れる!パネルの反りを大幅に軽減したプロ仕様。
台紙に直接書き込める。作って楽しい、見て楽しいバインダータイプのアルバム
用途ライト台紙とは、ペン・マーカーなどで台紙に絵や文字を直接書き込むことができる台紙です。台紙の原料に100%バージンパルプを使用しているため、薄くて軽く、収納に場所をとりません。台紙の端にはストッパーテープがあり、フィルムが台紙から剥がれるトラブルや、貼り戻しの際にシワができるのを防ぎます。
仕様バインダー式製本・10穴樹脂製バインダー綴具・タイトルカード・ネガ袋付・替背見出し付・スリップケース入
本体寸法(mm)本体寸法(mm)
本体質量(g)740(スリップケース込)
材質(表紙)紙(ポリプロピレン貼)
台紙セミサイズ・ライトフリー台紙10枚(貼付有効サイズ/タテ288×ヨコ243mm)●補充台紙:補充用替台紙はアL-SYR-10またはアL-SYR2-10をご使用ください。(※台紙はセットされている枚数を含めて最大約20枚セット可能です。)
ノリが不要で簡単キレイにすぐ貼れる!表面もカット面も黒いスタイリッシュな発泡ブラックパネルボード
ロッ骨式綴じ具で台紙編集、思いのまま
用途ライトフリー台紙だから、台紙に直接メモ書きできます。
仕様ロッ骨式製本・25穴スチール製綴具・分類用替背見出し付・スリップケース入
本体寸法(mm)タテ324×ヨコ285×背巾18
本体質量(g)590(スリップケース込)
材質(表紙)ボード紙(ポリプロピレン貼)
台紙四ツ切サイズ・ライトフリー台紙(方眼入)10枚(貼付有効サイズ/タテ315×ヨコ242mm)●補充台紙:補充用替台紙はアL-JHR-5またはアL-JHR2-5をご使用ください。(※台紙はセットされている枚数を含めて最大約20枚セット可能です。)
1冊
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
10.1型TFTタッチスクリーン液晶を搭載したデジタルフォトフレームです。
Wi-Fi接続に対応しており、離れた場所で暮らす家族や友達の家に飾っておくことで、スマートフォンで撮影したばかりの写真をいつでもどこでもシェアすることができます。
タッチスクリーン式
ハイビジョン高画質
スライドショー機能(写真が切り替わる速度や表示順序はお好みで調整可能です)
写真の縦横自動回転(フォトフレーム本体の縦横を判別し、写真の向きが自動で切り替わります。)
本体に32GBまでのデータを保存できます。
仕様●本体サイズ:262×181mm●本体重量:490g●ディスプレイ仕様:10.1 TFTタッチスクリーン液晶●解像度:1280×800px●明るさ:200~300cd/m2●アスペクト比:16:9、コントラスト700:1●視野角:全視野角対応(スクリーンが見える角度であれば見ることが出来ます)●ストレージ容量:32GB●対応メモリーカード:Micro SDカード(32GBまで)●対応フォーマット:画像 /JPG、BMP、PNG、動画 /H.264、MP4(再生確認済)●USBインターフェイス:Micro USB●プロセッサー、OS:CortexRK316クアッドコア、Android 6.0●電源:AC/DCアダプター 100-240V~ A、50/60Hz,DC5V/2.0A●Wi-Fi通信規格:802.11b/g/n●技術適合番号:210-181463
アズワン品番68-0511-22
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
【テラコッタ・teracotta】とは焼いた土という意味を持ちぬくもり・親しみやすさをテーマに素材感のある布地表紙とクラフト台紙を使用した雑貨スタイルのアルバムです。パーソナル・オフィス・店舗など幅広くお使いいただけるようシンプルなデザインに欧風カラーで仕上げました。
グリーン購入法適合
タイプブック式
表紙仕様布地
RoHS指令(10物質対応)対応
●7型ワイド高解像度液晶搭載デジタルフォトフレーム
本製品は、デスクやリビングなどで、お気に入りの動画や写真を手軽に楽しめる7型ワイド高解像度(800×480)液晶搭載のデジタルフォトフレームです。スマホやデジカメで撮った動画や写真を、自宅の好きな部屋で好きなだけ見ることができます。また、お相手のメモリアルにプレゼント用としても最適です。
●動画・写真・音楽が楽しめる!さらに時計、カレンダー、オートパワーオン/オフ機能搭載!
本製品は、お好みの動画・写真・音楽データを再生することができ、スライドショーにBGMを流すこともできます。様々な再生フォーマットに対応しており特別な編集をする必要はありませんのですぐに楽しむことができます。
●メモリーカードを挿し込むだけで楽しめる!
本製品は、SD(SDHC)カードやUSBメモリーに対応しています。本体に挿すだけ、パソコンなしで動画・写真・音楽を楽しめます。
●リモコン操作&本体操作に対応!
本製品は、付属のリモコンを使用した遠隔操作の他に、本体裏の操作ボタンでも各設定が可能です。
液晶サイズ7型
電源ACアダプタ
質量(g)260(本体のみ)
仕様●エリア表示サイズ:154×87mm●対応フォーマット(動画):H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1●対応フォーマット(動画拡張子):AVI、MOV、MP4、MPG●対応フォーマット(音声形式):MP3、WMA●対応フォーマット(画像形式):JPEG●接続端子(音声):3.5mmステレオミニ端子●接続端子(メディア側):USB2.0端子、SDカードスロット●接続端子(パソコン側):USB mini B端子●USB接続可能メディア:USBフラッシュメモリ●対応SDカード:SDHC/SDXC(4~128GBまで)●メディア対応フォーマット:FAT32、exFAT●本体サイズ:W204×H143×D25mm(スタンド部除く)●付属品:製品本体、リモコン、ACアダプタ、マニュアル
RoHS指令(10物質対応)対応
写真収納枚数L判120枚、またはKG判・パノラマ判40枚収納でき、CDも入る便利なポケットつきです。
収納サイズL判
本体寸法(mm)タテ297×ヨコ157×背巾30
本体質量(g)(スリップケース込):240
表紙仕様ポリプロピレン(厚み0.7mm)
台紙ポリプロピレン製L・KG・パノラマ判兼用3段ポケット3層白エンボス台紙20枚(写真収納枚数:L判120枚、またはKG判・パノラマ判40枚)
製本溶着式製本
仕様CDポケット付、スリップケース入
RoHS指令(10物質対応)対応
定番のシルバーと他にはない黒木目調の前開き式フレームです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
付属品吊り具・吊り紐
色ビター
材質(フレーム)アルミ
取付け方法前面 4辺開閉式
フレーム幅(mm)15
使用場所屋内用
さまざまな用途に安心して使える代表的な前開き式ポスターフレーム。
仕様前開き式アルミフレーム(屋内用)
付属品吊下げ紐、バックスプリング、スライドロック(A1・A0・B1・B0サイズのみ)
材質(背板)紙ダンボール(表面コート)、(透明板)ペット樹脂
グリーン購入法適合
純度99%の高純度アクリルを仕様しています。高い透明度を誇り、時間の経過による黄変がほとんどありません。
高度な技術による美しいカット面が特徴です。写真や作品等の大きさや形・紙質を選ばず飾ることができます。
セットが簡単!ずれにくい仮留シート付…うすいシート状なので大きさ・形・位置など自由自在に対応できます。
ダイヤカットによる45°の美しいカット面…高度な技術が保障された国内生産品です。
スタンドを取り付ける位置や、吊り上げパーツを回転させることにより、縦でも横でもお使いになれます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品タテ・ヨコ併用の吊り下げパーツ
材質(フレーム)アクリル
前開き式のアルミ製フレームです。四隅の裏面にロック機能付き。
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。
色(フレーム)シルバー
仕様4辺前開き式フレーム・ロック機構付
付属品バックスプリング・吊り紐・取扱説明書
材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリアセタール、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t
厚さ(mm)20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
ロック機能付(特許取得済)のコーナーパーツを使用しているのでフレームの開閉がとってもラク。フロント開閉タイプで作品の出し入れが簡単。吊下げパーツ兼用のスプリングパーツを使用しているので薄いものからジグソーパズルまでフレームの中でシワになりません。裏面もスッキリ。壁掛け専用。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品壁掛け用の紐1本
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
景色や映画のポスターなどの額装に最適な木製ポスター額、V ポスター額。景色や映画のポスターなどに最適な落ち着いた色合いの木製ポスター額です。お気に入りのポスター、風景写真などを飾るのにピッタリです。その他、お店のPOP・掲示用としてもお使いいただけます。
仕様壁掛用金具・吊り紐付・縦横 兼用・掛けのみ
材質面材:PET
材質(本体)木製
質量(g)1200
外寸(mm)549×762
内寸(mm)515×728
適合サイズB2判
窓寸法(縦×横)(mm)505×718
両面に白色度の高い上質紙をラミネートしたボード。写真やインクジェットメディアの台紙、スクリーン印刷など幅広い用途に最適です。
材質ポリスチレン
色白(紙貼タイプ)
寸法(幅W×長さL)(mm)550×800
ホコリ除けにもなる透明プラスチックカバー付きです。60枚の写真を収納することができるので、飽きずにいろいろな写真を楽しめます。
仕様透明プラスチックカバー付、透明袋入
本体寸法(mm)タテ150×ヨコ160×背巾40
本体質量(g)260
収納サイズL判
台紙ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚(写真収納枚数:L判60枚)
表紙仕様ポリプロピレン貼表紙
RoHS指令(10物質対応)対応
製本リング式製本
便利なスリップケース入りです。※フォトグラフィリア とは…photograph(写真)+-philia(~嗜好)を組み合わせた造語です。
仕様背見出しポケット付
タイプ溶着式
表紙仕様ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
:2L・キャビネ・LL判40枚収納。最大サイズ130×190mmまでが収納できます。
仕様背見出しポケット付
サイズ2L判
質量(g)180
タイプ溶着式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)203×156×19
台紙ポリプロピレン製2L・キャビネ・LL判兼用1段ポケット3層カラー台紙20枚(写真収納枚数:2L・キャビネ・LL判40枚)
表紙仕様ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板+アームキャスターセット
用途【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、四隅の化粧ビスを取り外し、面板とアクリルカバーの間にポスターをセットして化粧ビスを留めるだけです。【面板の色とフレームカラーは3種類】面板の色とフレームカラーの組み合わせは3パターンからお選び頂けます。1フレームシルバーX面板白 2フレームシルバーX面板黒 3フレームブラックX面板黒からお選びください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm、化粧ビス=アルミ/アルマイト仕上
幅(mm)985
質量(kg)6.3
色シルバー
高さ(mm)595
奥行(mm)395
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
雨に濡れても劣化しないアルミ製の屋外対応マーカーボードスタンド+アームキャスターセット
用途【面板は脱着可能】面板は簡単に本体から取り外しできるので、ボードに書き込む際は一度取り外して頂くと便利です。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています)。【アクリルカバーオプション】別売オプションのアクリルカバーを取り付ければ、イタズラを防止したり、写真やポスターを挟み込んで展示することができます。アクリルカバーの取付は、面板の交換方法と同じで工具も必要なくとても簡単です。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=マーカーボード(ホワイト)3mm厚
幅(mm)970
質量(kg)4.1
色シルバー
高さ(mm)551
奥行(mm)360
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板
用途【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。
幅(mm)808
質量(kg)7.1
色ホワイト
高さ(mm)985
奥行(mm)430
適合サイズB2横
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm
材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上※シルバー/ゴールドから選べます。
ポスター寸法(mm)B2横(W728×H515)
面板寸法(W×H)(mm)798×585
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ